24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。
用途 全長(mm)295 刃幅(mm)75 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー 質量(g)830 刃の種別両刃 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)295×135×20
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

王将(須佐製作所)アッキス(パイプ柄)
エコ商品
全長(mm)350 刃幅(mm)75 質量(g)800 頭の全長(mm)115 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷

仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。
用途 全長(mm)700 刃幅(mm)90 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー 質量(g)2020 刃の種別両刃 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)750×190×30
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

全鋼刃で耐久性抜群。
用途仮枠作業用 幅(mm)115 高さ(mm)340 質量(g)805 奥行(mm)27 仕様全鋼 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)鉄 全長(mm)340 刃幅(mm)75 刃の種別両刃
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

薪割り作業などに!
用途使い易いグリップハンドル!。薪割り作業などに!。刃の保護や保管に便利なカバー付! 質量(g)約900
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

薄刃仕様で木への食い込みがよい 軽量で携帯に便利 ケース付き
材質本体:ステンレス(SUS420J2)、グリップ:ABS樹脂+熱可塑性ゴム塗装、ケース:ナイロン 付属品本体×1 、ケース×1 アズワン品番65-1210-69
1丁
2,398 税込2,638
翌日出荷

cellfast薪割り
ファイバーグラスハンドを使用し耐久性とクッション性のある、携帯性に優れたアッキスです。薪割りに最適な刃形状で、薪をスムーズに割ります。ファイバーグラスハンドル採用で、非常に軽く、また耐久性とクッション性を兼ね備えています。グリップの持ち手は滑りにくい様、表面加工がされており、作業性と安全性が向上します。刃全体に高周波焼入が施されており。耐久性と切れ味が持続します。特殊構造で刃部を固定しており、木柄の様なガタつきの心配が無く、事故を未然に防ぎます。
用途薪割り 主な用途薪割り用 材質(刃)ボロン鋼 材質(ハンドル)ファイバーグラス
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

割る作業に特化させた刃先が鋭角で食い込みに優れる羽根付き型です。 座って薪割りするのに最適なサイズです。
用途折れにくいグラスファイバー柄の薪割斧3サイズです。3サイズの内、柄の長い2種類は割る作業に特化した羽根付型の斧です。 材質(柄部)芯:グラスファイバー 柄:PP グリップ:TPR 材質(刃)全鋼C45
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片手で使用出来るハンディータイプです。
用途薪割りや木材の荒削りに最適 全長(mm)360 刃幅(mm)85 質量(g)800
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

薪割りやアウトドアに使えるアッキスです。ファイバーグラスハンドルで耐久性とクッション性が向上。滑りにくいTPRグリップで両手でしっかり握れるので、作業性を向上します。刃部とハンドルが一体成型の為、ガタ付の心配がなく、事故を未然に防ぎます。陳列・持運び・保管に便利な収納ケース付です。
用途アッキス 材質(刃)高炭素鋼 材質(ハンドル)PA6+GF30%
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細い枝や倒れている木などの切断に向いています。 枝を確実に綺麗に切断できます。
材質刃:工具鋼、柄:
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

女性でも簡単に扱える、軽量タイプの小割用の斧です。割った薪をさらに細かく割るのに最適です。重さが600gなので女性でも扱いやすいです。
用途薪割り作業。 柄長さ(mm)360 質量(g)600 材質(柄部)アッシュ
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

ファイバーグラスハンドを使用し耐久性とクッション性のある、携帯性に優れたアッキスです。レジャーや枝打、伐採などに適した万能アッキスです。ファイバーグラスハンドル採用で、非常に軽く、また耐久性とクッション性を兼ね備えています。グリップの持ち手は滑りにくい様、表面加工がされており、作業性と安全性が向上します。刃全体に高周波焼入が施されており。耐久性と切れ味が持続します。特殊構造で刃部を固定しており、木柄の様なガタつきの心配が無く、事故を未然に防ぎます。
用途レジャーや枝打ち、薪割り作業 主な用途万能アッキス 材質(刃)ボロン鋼 材質(ハンドル)ファイバーグラス
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄いデザインで軽い、欧米式手斧。携帯用ナイロン製ヘッドカバー付。
材質(グリップ)ナイロン
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枝打ち、薪割り用です。「石部分」が刃先を保護。全鋼刃で耐久性抜群。
用途 刃長(mm)135 全長(mm)285 仕様全鋼 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木 質量(g)360 刃の種別両刃 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)295×65×35
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

cellfastシリーズに使える専用のシャープナーです。cellfastシリーズのアッキスに使える専用のシャープナーです。アッキスの刃部保護ケースに収納できます。
用途cellfast用シャープナー 材質(本体)ファイバーグラス 質量(g)約100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×30×75 主な用途cellfast専用シャープナー
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

全鋼刃で耐久性抜群。
用途枝打ち、薪割り用 全長(mm)340 刃幅(mm)100 仕様全鋼 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)135 高さ(mm)335 質量(g)700 奥行(mm)25 刃の種別両刃
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

エッジプロテクタ付き。創業1883年、スエーデン・フルタホッシュ社ハンドメイドによる斧、スエーデン鋼使用。
材質ヒッコリー柄 種類カーブ柄
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全鋼刃で耐久性抜群。
用途薪割り用 幅(mm)200 仕様全鋼 材質刃部:刃物鋼柄部:木 高さ(mm)920 質量(g)2140 奥行(mm)30 刃の種別両刃
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

頭部スチール製の木割り、薪割り作業斧 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています 柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます
用途木割り、薪割り作業 全長(mm)900 刃長(mm)210 刃幅(mm)80 質量(kg)頭:1.7kg 柄:0.8kg 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 柄長さ(mm)900
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷

頭部スチール製の木割り、はつり作業手斧 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています 柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます
用途木割り、はつり作業 全長(mm)350 刃幅(mm)100 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 長さ(mm)(頭部)130 質量(g)890 板厚(mm)(頭部) 柄長さ(mm)340
1丁
4,398 税込4,838
3日以内出荷

簡単、安全に薪割りが出来る薪割り台です。薪を設置して、上からハンマーで叩く安全仕様で、不慣れな方でも安全に作業ができます。自立しないと薪割が難しい従来のアッキスとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。薪が自立しないと作業が難しい、斧を使う従来の薪割りとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。陳列時や保管時、梱包の際に場所を取らない組み立て式です。省スペースかつ、輸送コスト減、持ち運びや保管も簡単です。
用途薪割り。 材質本体:炭素鋼 タイプ二つ割り
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

簡単、安全に薪割りが出来る薪割り台です。薪を設置して、上からハンマーで叩く安全仕様で、不慣れな方でも安全に作業ができます。自立しないと薪割が難しい従来のアッキスとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。薪が自立しないと作業が難しい、斧を使う従来の薪割りとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。陳列時や保管時、梱包の際に場所を取らない組み立て式です。省スペースかつ、輸送コスト減、持ち運びや保管も簡単です。
用途薪割り タイプ二つ割り 材質本体:炭素鋼
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

プロ向けの斧になります。 幅広い作業に最適です。
材質刃:工具鋼、柄:
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)