好きな香りで気分転換したい時に便利な空間用「エアミスト」です。持ち歩きに便利なタイプです。
用途事務所などの環境改善、おもてなしに。
質量(g)76
容量(mL)50
材質100%天然エッセンシャルオイル、エタノール、精製水、界面活性剤
「solo(ソロ)」は、天然の香りをパワフルに広げる、静かで手間いらずのディフューザーです。インテリアを選ばないすっきりとしたデザインで、最大40畳の空間に香りをすばやく広げます。拡散力や静音性にすぐれるピエゾ方式を採用し、香りのレベルは3段階の調節が可能。オイル残量が見えるクリアなボディも特徴です。
使用場所室内
商品タイプ容器のみ
質量(g)320
電源DC 5V(USBケーブル)
方式噴霧方式:圧電素子(ピエゾ)
消費電力0.5A 以下
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約65×190
危険物の類別非危険物
空気をクリーンに整える 香りの機能に着目したシリーズです。
用途事務所などの環境改善、おもてなしに。
材質100%天然エッセンシャルオイル
容量(mL)450
質量(g)530
容量(L)0.45
容量(g)530
ピエゾディフューザー専用のアロマオイルです。エッセンシャルオイルを植物性発酵エタノールで希釈した、軽やかに噴霧するオイルです。
用途事務所などの環境改善、おもてなしに。
材質100%天然エッセンシャルオイル、植物性発酵エタノール
容量(mL)100
質量(g)200
容量(g)200
植物が本来そなえている香りの魅力を最大限に発揮するように、アロマオイルをシンプルにブレンドしたシリーズです。フレッシュでかすかな甘さが漂う、誰からも好かれる香りです。
用途事務所などの環境改善、おもてなしに。
トラスコ品番855-3275
材質100%天然エッセンシャルオイル
容量(mL)450
質量(g)530
容量(L)0.45
容量(g)530
香りオレンジグレープフルーツ
アズワン品番64-8489-67
1本(450mL)
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
植物が本来そなえている香りの魅力を最大限に発揮するように、アロマオイルをシンプルにブレンドしたシリーズです。
用途事務所などの環境改善、おもてなしに。
材質100%天然エッセンシャルオイル、エタノール、精製水、界面活性剤
容量(mL)10
質量(g)35
容量(g)35
植物が本来そなえている香りの魅力を最大限に発揮するように、アロマオイルをシンプルにブレンドしたシリーズです。
用途事務所などの環境改善、おもてなしに。
質量(g)530
容量(mL)450
容量(g)530
容量(L)0.45
材質100%天然エッセンシャルオイル
空気をクリーンに整える 香りの機能に着目したシリーズです。
用途事務所などの環境改善、おもてなしに。
トラスコ品番855-3307
材質100%天然エッセンシャルオイル
容量(mL)10
質量(g)35
容量(g)35
香りクールフィール(体感的な涼しさをもたらす、ミントをメインにした清涼感あふれる香りです。)
アズワン品番64-8489-80
1本
¥2,188
税込¥2,407
当日出荷
オイルのミニサイズ(2ml)が10種類セットになった香りのお試し用セットです。
用途事務所などの環境改善、おもてなしに。
トラスコ品番855-3323
材質100%天然エッセンシャルオイル
質量(g)80
容量(g)20
アズワン品番64-8473-17
1箱(20g×10本)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
酸化による品質の劣化を防ぐために1本ずつ窒素充填をしています。
本体に芳香剤をセットするだけで、手軽に芳香浴が楽しめます。カギ付き。用途がわかる「ピクトラベル」付き。
使用場所トイレ
材質ABS
容量(mL)210
質量(g)340
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)97×87×214
使用電池アルカリ乾電池(単1×1本)
使用温度範囲(℃)5~40
使用湿度範囲20~85%(凍結なきこと)
トラスコ品番400-5457
危険物の類別非危険物
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
名称エタノール(99.5%)
化学組成C2H5OH
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状水溶性
ブレンドタイプなのですぐに使うことができます(昼用・夜用)。
昼用は爽やかなハーブの香り、夜用は甘く穏やかなハーブの香りです。
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
車のドリンクホルダーにもすっぽり小型のアロマディフューザー。パソコン作業中でも癒されます。
材質ABS・ポリプロピレン
消費電力(W)5
寸法(Φ×高さH)(mm)75×155
タンク容量(mL)90
アズワン品番64-9647-23
1台
¥3,790
税込¥4,169
4日以内出荷
BLAZE SMART EV は折りたたみ可能な100%電動バイクです。
折りたたむことで車などにもカンタンに収納でき、車両重量は約18kgなので、女性でも無理なく扱うことができます。わずか5秒で折りたたみが可能です。
電動バイクなのでオイル交換の必要や、オイル漏れの心配もございません。スマートキー標準装備です。
大容量リチウムイオンバッテリーを搭載しているため、坂道もスムーズに登ります。家庭用のコンセントから一回の充電で約30kmの走行ができるので、ちょっとしたお出掛けにも!お手軽に所有していただけます。
公道走行可(ナンバープレート取得必要)。オートクルーズ機能搭載。セキュリティアラーム機能搭載。Bluetoothスピーカー・USBポート内蔵
※原付一種免許が必要です。
用途事業所間や工場内の移動に。
通勤・通学・近所への買い物などのチョイ乗りに。
アウトドアレジャーのお共に
ブレーキ前後:ディスク式
寸法(mm)1200×650×950
全長(mm)1230
全幅(mm)600
最大積載量(kg)120
定格出力(kW)0.35
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)8.7
バッテリー電圧(V)48
車体質量(kg)18
タイヤサイズ12-1/2×2-1/4
充電時間(時間)約3.5
折りたたみ寸法(mm)600×350×1200
最高速度(km/h)30
走行距離(km)航続距離:約30
タイヤサイズ(mm)315
総質量(kg)20
霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
用途蛇口につないでガーデンミスト
適合ホース外径(Φmm)20まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
水圧0.15Mpa~0.75Mpa
心も身体もリラックスしている、そんな時は自然と安らかな眠りについていることがあるはずです。くつろぎ、リラックス、ゆったりとしたひとときを「アンミング」で。心地よいやすらぎにソフトフレッシュフローラルの香り。枕やシーツ、リネンやカーテンなどにスプレーしてください。やわらかな香りが広がります。お部屋用のルームミストとしてもご使用下さい。
商品タイプ本体
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.1L
危険物の性状水溶性
1個(100mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード