59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷

アトムリビンテック吊元仮固定キャッチ
レールに後付できます。
材質POM、鋼 グレー 適合レールHR-110、HR-130、HR-150、AFD-110、AFD-120、AFD-1500、AFD-1300
1個
309 税込340
当日出荷

アトムリビンテックキャッチ AFD-3000
上部レール端部に取付け、戸が枠に当たった際の跳ね返りや、レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。
材質POM、鋼 適合レールAFD-1500、AFD-1300AFD-141、AFD-130
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックスライドベストマグネット
マグネットケースが前後にスライドし、マグネットの位置調整ができます。
用途家具のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。 材質/仕上(本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)GBメッキ 推奨ねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
1箱(50個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
739 税込813
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

アトムリビンテックTMC-2 マグネット
マグネットケースをドライバーあるいはコイン等で回すと、マグネットケースが前後にスライドしますので、マグネットの位置調整が容易にできます。(調整代=3mm)
材質本体ケース/PP 磁力20.6N(2.1kgf)
1箱(100個)
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックHA 埋込スライドマグネット
物の出し入れの邪魔にならない、木口掘込みタイプです。 超細型設計(Φ10.5mm)のため、薄板にもご使用になれます。 マグネットケースをドライバーあるいはコイン等で回すと、マグネットケースが前後にスライドしますので、マグネットの位置調整が容易にできます。(調整代=3mm)
用途アウトセット扉にご使用ください。 材質本体ケース/ABS 磁力15.7N(1.6kgf)
1箱(200個)
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途上部レールに後付できます。 材質POM、鋼 適合レールAFD-1500、AFD-130
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け面からマグネットまでの高さが高いタイプです。
用途家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。 付属品ストライクねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13 材質/仕上(本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)クロメート
1箱(18個)ほか
4,898 税込5,388
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
149 税込164
3日以内出荷

ガラス扉にマグネットキャッチを使用する際の受け金具です。 両面テープ付のスペーサー(黒色)がセットされています。
用途ガラス扉向け 付属品スペーサー(両面テープ付き、黒色) 材質 取付可能ガラス厚(mm)5
1箱(50個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックスライド丁番 DT90°
DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。 カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。
セット内容本体、座金 仕上ニッケルメッキ 開き角度(度)90 カップサイズΦ40×16mm
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの折戸用上部吊元仮固定用ストッパー。
用途収納/間仕切折戸用 材質/仕上ジュラコン(R)/DG色
1個
309 税込340
当日出荷

上枠に取り付けるタイプのため、足元に突出する物がなく、足元の安全が確保できます。 キャッチ付きタイプは、ドア開放保持のための煩しい掛金操作が不要です。 使用場所の状況に合わせて、ドアの開き角度は約130°以内の範囲で自由に設定可能です。 戸当りは右吊り・左吊り兼用となっています
用途一般住宅屋内用木製ドア 材質キャッチ本体/亜鉛合金 材質(ローラー部)POM 仕上シルバー色塗装 材質(バンパー)ポリエステルエラストマー 材質(アーム) 材質(スライダー)PA66 適合扉厚(mm)28以上 保持力N(kgf)19.6(2)/ドア高さ1900mm×ドア幅650mm、ドア質量12kgの場合
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック開き戸用キャッチ
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの片側開き戸を使用の際に、キャッチとしてご使用下さい。
用途収納折戸専用 付属品+皿木ネジ2.4×13
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックマグネットキャッチ用シール
用途ストライクに貼る、マグネットの磁力調節板です。扉に対してマグネットが効き過ぎている場合にご使用ください。磁力を弱めることができます。なお、シールはストライクに貼付けた状態で出荷してください。 材質テトロンSM50 サイズ41×13mm
1シート(20枚)
419 税込461
当日出荷

1個
379 税込417
10日以内出荷

アトムリビンテック下部ガイドキャッチ
付属品皿ドリルねじ4×25(2本) 材質キャッチ部:POM 固定ベース:PA66 仕上DG色
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

アトムリビンテックAFDシステム キャッチ
用途上部レール端部に取付けます。レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。 適合【吊り車】AFD-2950、AFD-2950-K 材質PA66、鋼
1個
269 税込296
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックキャッチ SD-3000
レール内に挿入します。 吊元固定タイプにする場合は、吊元にしたい側の吊り車を、両サイドから挟んで固定します。
材質ジュラコン(R)、鋼 ダークブラウン
1個
389 税込428
当日出荷

アトムリビンテック簡易摩擦式キャッチ
付属品なべタッピンねじ3.5×25(1本) 材質POM 仕上
1個
229 税込252
10日以内出荷

アトムリビンテック簡易摩擦式キャッチ
付属品なべタッピンねじ3.5×25(1本) 材質PBT 仕上 適合レールAFD-1500、AFD-1300
1個
259 税込285
当日出荷

アトムリビンテック開き戸用キャッチ(HR SYSTEM)
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの片側開き戸を使用の際に、キャッチとしてご使用下さい。
用途収納折戸専用 付属品+皿木ねじ2.4×13 材質/仕上鋼、ABS樹脂/GB色塗装
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

アトムリビンテック引戸レール用キャッチ AFD-3001
AFDシステム吊り戸レール用仮固定ブロックキャッチです。上部レール端部に取付けます。レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。
材質PA66、鋼
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック引戸レール用キャッチ AFD-3100
AFDシステム吊り戸レール用キャッチです。レール取付け後に、後付けできます。戸を開ききった(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック下吊元仮固定キャッチ
HD-07に後付できます。
付属品セルフドリリングねじ 3.5×25 1本 材質POM、鋼 グレー
1個
339 税込373
3日以内出荷

マグネットのケースが前後に大きく調整できます(調整代4.5mm)
用途家具のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。 材質/仕上(本体ケース)ABS樹脂/茶(ストライク)鋼/GBメッキ 適合ねじ(推奨)本体/+丸木ねじ3.1×16、ストライク/+皿木ねじ2.4×13
1箱(50個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

タッチパネル操作対応。摩耗に強い。強靭グリップでがっちりキャッチ。良好な肌触りとフィット感。裏フリースであたたかい。手首部分がジャージなので、冷気をシャットアウトし暖かい
用途冬場の各種作業、レジャー、スポーツシーン等 材質手袋/ポリエステル、ナイロン、ジャージ部/ナイロン、天然ゴム(ゴム糸)、すべり止め/ポリウレタン樹脂、反射材/ガラスビーズ、アルミナイトパウダー(反射率200度) ブラック/オレンジ
1双
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質フロント/ステンレス鋼 付属品+皿タッピンねじ(4×20)×2本 種別間仕切錠用 寸法(mm)パックセット:51、スペーシング35 シリーズNOMOS 材質(ケース) 適合扉厚(mm)30~40
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

エコノミーでスタンダードなタイプです。
用途家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。
1箱(20個)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手の届きにくい数ミリの凹凸、隙間に付着している異物の除去や分析のための採取に適しています。 先端部の柔軟性、粘着性により、横に払いながらのハタキかけ動作で一度に広い範囲のゴミを取り除くこともできます。 ワンタッチで脱着可能な専用軸に装着して作業を行います。この際、先端ゴム部に全く触れることがないので、クリーンな状態のままお使いになれます。 専用軸とも導電性(体積抵抗率108Ωcm)を有し、ゴミ除去時の摩擦帯電や製品の静電破壊を防ぎます。 素材には粘着剤を使用していないため糊移りがなく、安心してお使い頂けます。(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下) 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
用途立ち上がり面の角のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り、四隅のゴミ取り、溝のゴミ取り、複雑な障害物のスキマのゴミ取り、顕微鏡レベルの微細ゴミ取り 付属品専用軸1本 材質先端ゴム部/導電性粘着ウレタンゴム胴体部/導電性PP 表面抵抗値(Ω)(カバー部)109、(粘着部)108
1箱(24本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷

アトムリビンテック赤ワシマグネットデラックス
両開き用のマグネットキャッチです。
用途家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。 付属品ストライクねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
1箱(20個)ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックNOMOS MLY錠
材質フロント/ステンレス鋼 付属品+皿タッピンねじ(4×20)×2本 種別空錠、間仕切錠、表示錠用 寸法(mm)パックセット:51、スペーシング50 シリーズNOMOS 材質(ケース) 適合扉厚(mm)30~40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1袋(50個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコノミーでスタンダードなタイプ。4種類のサイズが揃っています。
寸法H(mm)14 寸法L1(mm)60 寸法L2(mm)44 寸法L3(mm)20.5 寸法P(mm)51.5 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)12.5 寸法a(mm)35.5 寸法h(mm)2.5 付属品【本体】+丸木ねじ(3.1×16)【ストライク】+皿木ねじ(2.4×13)×1本 材質ストライク/鋼(仕上/クロメート) サイズ大W 材質(本体)PE 磁力45.1N(4.6kgf)
1箱(20個)
5,798 税込6,378
11日以内出荷