上下・左右・前後3方向の建付け調整ができます。軸芯棒が上方向にスライドする為、ドアの吊り込み・取り外しが容易です。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
用途収納折戸用丁番
扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
材質SPCC
仕上ニッケルメッキ
開き角度(度)100
カップサイズΦ35×11mm
カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。
扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
用途内装扉用
開き角度(度)105
上下・左右2方向の建付け調性ができます。
建付け調整がドアを吊ったままの状態で、ドライバー1本で簡単にできます。
用途一般住宅屋内用木製ドア
付属品取付ビス
材質ハネ/鋼
長さ(mm)102
幅(mm)116
寸法(mm)102×116×2.5
板厚(mm)2.5
材質(プレート)亜鉛合金
DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。
カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。
リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。
セット内容本体、座金
仕上ニッケルメッキ
開き角度(度)105
カップサイズΦ40×18mm
C105°はオール・スチール製で、カップ掘込み径Φ35mmの、コスト・パフォーマンスの高いスライド丁番です。カップ深さが11mmと浅いため、薄い扉に使用できます。
材質SPCC
仕上ニッケルメッキ
開き角度(度)105
カップサイズΦ35×11mm
DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。
カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。
リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。
セット内容本体、座金
仕上ニッケルメッキ
開き角度(度)90
カップサイズΦ40×16mm
付属品+皿タッピンねじ3.5×20 8本
材質鋼、POM、PA66
仕上黒塗装
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。
扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチでジョイントできます。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
フレームと座金を平行に着脱できますので、丁番を3個以上使用した扉の吊込みが容易です。
材質亜鉛合金
仕上ニッケルメッキ
開き角度(度)105
カップサイズΦ40×15mm
オール・スチール製で、カップ堀込み径Φ35mmの、コスト・パフォーマンスの高いスライド丁番です。
カップ深さが11mmと浅いため、薄い扉設計が可能です。
仕様キャッチ無し
材質SPCC
寸法(mm)9
仕上ニッケルメッキ
開き角度(度)105
かぶせタイプ半かぶせ
カップサイズΦ35×11mm
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
ドロップドア用金具。折った際、4mmかぶせることができます。
用途食器棚等のドロップドア用
全長(mm)30
幅(mm)48
板厚(mm)4
ねじ穴数6
仕様4mmかぶせ用
推奨ねじ+皿木ねじ2.7×16
材質鋼、亜鉛合金 他
付属品カップ:+皿木ねじ(3.5×16)×2本ベースプレート:+トラス特殊ねじ(M4×6)×2本
種類スライド丁番
仕上ニッケルメッキ
材質鋼、亜鉛合金 他
付属品カップ:+皿木ねじ(3.5×16)×2本ベースプレート:+トラス特殊ねじ(M4×6)×2本
種類スライド丁番
仕上ニッケルメッキ
セット内容HD-11×2、HD-13×1、HD-14×1、HD-21×2
1セット
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。
用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。
推奨ねじ+皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13
対応召し合せ寸法(幅)12mm以上(長さ)天板から底板までの内寸法(厚さ)7mm
用途一般住宅屋内用木製収納扉(軽量用)
材質ステンレス(SUS304)
仕上生地ヘアーライン
開き角度が150°の広角度開きスライド丁番です。
扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
材質亜鉛合金
仕上ニッケルメッキ
適合扉厚(mm)14~30
開き角度(度)150
カップサイズΦ35×11mm
ワンタッチ着脱機能
ピッチ上下ねじ止め/32
止ねじ4ヶ所
調整機能3方向(上下・左右・前後)
ワンタッチ着脱機能
ピッチ上下ねじ止め/32
止ねじ3ヶ所
調整機能3方向(上下・左右・前後)
種別スライド丁番本体のみ
材質SPCC
仕上ニッケルメッキ
開き角度(度)95
上下・左右・前後の3方向調整が出来ます。
用途スライド丁番 NTR105°用の座金です。
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番
戸の反りを防止するとともに、戸が反った場合でもスパナ1本で簡単に矯正できます。
用途屋内木製建具
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
ローボードなどの低い扉に最適な、コンパクトな下開き扉用のステーです。
オイルダンパーにより、扉の急な下降を防ぎます。
扉を閉める際にはダンパーが連動しないため、軽い力で扉を閉めることができます。また、本体はキャッチ機能がないため、プッシュオープン機構との併用が可能です。
材質亜鉛合金、POM
適合範囲[1ヶ使用の場合]丁番の回転中心から扉の重心位置までの距離(m)×扉質量(kg)×9.8 = 0.7~2.0(N・m)[左右2ヶ使用の場合]丁番の回転中心から扉の重心位置までの距離(m)×扉質量(kg)×9.8 = 1.4~4.0(N・m)※上記の距離(m)は、扉の重心位置が中央の場合、扉高さ/2(m)としてください。※上記の距離(m)および扉質量(kg)は、扉とハンドル・引手などを合算してお求めください。
推奨ねじ+皿木ねじ3.8×32(1本)、+皿木ねじ3.1×16(2本)(付属していません)
用途スライド丁番 C105°用の座金です。
材質亜鉛合金、ニッケルメッキ
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
折れ戸の開閉方法がフリーオープンタイプの場合で、戸の開き角度50度で仮ストップする機構を持たない丁番(HD-37等)を使用する場合に必要となります。
材質POM
耐久性に優れたリング入りです。掘り込み不要ですので、簡単に取り付けられます。左右兼用です。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SUS304
寸法(mm)【ビス】3.1×16
許容荷重(kg)10
呼び寸法(mm)76
表面処理HL(ヘアーライン研磨)
板厚(mm)1.8
縦(mm)76
横(mm)70
1箱(10枚)
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
関連キーワード