51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
用途引戸専用のシステム金具です。 付属品+トラスタッピンネジ4×25 材質/仕上6ナイロン/乳白色
1個
229 税込252
当日出荷

戸を吊ったままの状態で、前後調整ができます(±4mm)。
付属品+六角(対辺7)タッピンねじ4×16(2本) 材質鋼、POM 仕上ススコバルトメッキ、白
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイド。
用途引戸専用金具 付属品+なべタッピンねじ4.5×16 材質/仕上ステンレス、ジュラコン(R)/生地、白色
1個
869 税込956
当日出荷

樹脂製のため戸の当たりがソフトです。従来品より背を高くした事により、アンダーカット20mmに対応するタイプです。ガイドを前後に2mmずつ調整ができます。
付属品(+)バインドタッピンねじ3×20 材質6ナイロン 乳白色
1個
239 税込263
当日出荷

戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
用途引戸専用のシステム金具です。 付属品+皿タッピンネジ3×20 材質/仕上6ナイロン/乳白色
1個
209 税込230
当日出荷

戸を吊ったまま、ドライバーで前後調整ができます。
付属品バインドタッピンM 3.5×20 2本 材質PA6、鋼
1個
399 税込439
当日出荷

ガイドを前後に調整できる為、前後調整付の上部吊り車に適している床付けガイドです。L金具の向きを変えることで、立ち上がりを変えられます。
用途引戸専用のシステム金具です。 付属品+なべタッピンねじ3×20
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上吊式引戸用の下部ガイドに、ナイロンコーティングをしました。戸の開閉時のすり音を軽減します。壁に取付けることにより、戸のアンダーカットに対応できます。
付属品皿タッピンねじ 3.5×25 4本 材質鋼、ナイロン 仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング すきま(mm)(戸と壁)6.5
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテック下部ガイド(SD SYSTEM)
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイドランナー。折戸での使用の際に使用。
用途間仕切折戸専用金具 材質亜鉛合金(カップ)6ナイロン(コロ) ダークブラウン 材質(本体)66ナイロン、鋼 材質(カバー)ABS樹脂
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

アトムリビンテック下部ガイド
樹脂製のため戸の当たりがソフトです。
付属品皿タッピンねじ 3×20 2本 材質PA6 DG色
1個
229 税込252
当日出荷

戸を吊ったままの状態で、前後調整ができます(±3mm)。戸と接する部分が回転するため、滑らかに走行します。
付属品六角(対辺7)タッピンねじ 4×16 2本 材質ステンレス鋼、POM 仕上生地、白
1個
469 税込516
当日出荷

アトムリビンテック下部ガイド
ガイドを前後に調整できるため、前後調整付き上部吊り車の下ガイドに適しています。ガイド部はカバー付きですので、建具とのスリ音を減少させます。
付属品トラスタッピンねじ3.5×20 2本 材質鋼、POM 鋼部:アンバー、POM部:黒
1個
479 税込527
当日出荷

上吊引戸用の下部ガイドで、壁に取り付けて使用します。壁に取り付けることにより、戸のアンダーカットに対応できます。
付属品(+)皿タッピンねじ3.5×20 材質 仕上クロメート
1個
429 税込472
当日出荷

アトムリビンテック床付け下部ガイド
付属品なべタッピンねじ4.5×16(2本) 材質ステンレス鋼、POM 仕上生地、ナチュラル色
1個
1,298 税込1,428
欠品中

戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの上部吊車(薄い扉)に適しております。
材質/仕上(本体)PBT樹脂、鋼/DG色(カップ)PBT樹脂/-(コロ)6ナイロン/- 対応戸厚(mm)20~26
1個
879 税込967
5日以内出荷

アトムリビンテック下部ガイド 壁付タイプ
付属品皿タッピンねじ3.5×20(4本) 材質鋼、SUS430、POM 仕上スズコバルトメッキ
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック連動引戸金具 ガイドピース
付属品+皿タッピンねじ3.5×20(4本) 材質 仕上クロメート
1個
459 税込505
当日出荷

アトムリビンテック左用下部ガイド(OFD-2N SYSTEM)
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-2Nシリ-ズの左用下部ガイド。
用途アウトセット用収納折戸用 材質/仕上6ナイロン、亜鉛合金/白色、クロメート ベアリング金属ベアリング
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

アトムリビンテック下部ガイド
FG-051にナイロンコーティングをしました。戸の開閉時のすり音を軽減します。ガイドの立ち上がり幅は13mmで、建具の重なり代を少なくしたい場合に適しています。
付属品皿木ねじ 3.5×16 2本 材質鋼、ナイロン 仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング
1個
419 税込461
当日出荷

上吊式引戸用の調整付き壁付け下部ガイドです。 戸を吊り込む前に、壁に取付けて使用します。 戸と壁の隙間は7mm必要です。 床に接する納まりでご使用される事を推奨します。
付属品+皿タッピンねじ(3.5×20)×3本 材質ステンレス鋼、POM 仕上生地、白
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

地板に取り付け戸がふらつかないようにするガイド金具です。
用途家具に合わせてコンパクトに設計された上吊タイプの家具用引戸システム金具です。 材質/仕上鋼/ニッケルメッキ Ni
1個
24 税込26
当日出荷

ガイドの立ち上がり幅が、13mmと狭い為、建具の重なり代を少なくできる床付けガイドです。
用途引戸専用のシステム金具です。 付属品+皿木ねじ3.5×16 材質/仕上鋼/クロメート
1個
189 税込208
当日出荷

戸の重量が30Kg以下の比較的重量タイプの引戸専用システムNSDシステムの壁付けタイプの下部ガイド(NSD-203使用時は、20Kg以下)。
用途引戸専用のシステム金具です。 付属品+皿タッピンネジ3.5×20 材質/仕上鋼/GBメッキ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
239 税込263
当日出荷

戸の重量が30Kg以下の比較的重量タイプの引戸専用システムNSDシステムの床付けガイド(NSD-203使用時は、20Kg以下)。
用途引戸専用のシステム金具です。
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテック右用下部ガイド(OFD-3N SYSTEM)
戸の重量20Kg以下の比較的中量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-3Nシリ-ズの右用下部ガイド。
用途アウトセット用収納折戸用 材質/仕上6ナイロン、亜鉛合金/白色、クロメート
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

アトムリビンテック左用下部ガイド(OFD-3N SYSTEM)
戸の重量20Kg以下の比較的中量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-3Nシリ-ズの左用下部ガイド。
用途アウトセット用収納折戸用 材質/仕上6ナイロン、亜鉛合金/白色、クロメート
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

アトムリビンテック下部ガイド用レール
FG-100用ガイドレールです。
材質アルミ押出し材 長さ(mm)1000 仕上シルバー ねじ穴(Φmm)5.5
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

AFDシステム用下部ガイドです。戸と接する部分が回転するため、戸の開閉をスムーズにします。
付属品六角タッピンネジ(4×16)2本 トラスコ品番434-7468 材質SUS430、POM 仕上スズコバルトメッキ
1個
389 税込428
当日出荷

アトムリビンテック下部ガイド
付属品六角(対辺7)タッピンねじ4×30(3本)、フィッシャープラグS6 材質鋼、POM 仕上鋼部:黒クロメート、POM部:白
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

アトムリビンテック格納下部ガイド
下部ガイド部が取り外し可能です。
付属品皿タッピンねじ 4×35 3本、バインド小ねじ M4×20 1本 材質本体:亜鉛合金、PC、エラストマー、下部ガイド:鋼、POM
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

アトムリビンテック下部ガイドレール
材質アルミ押し出し材 シルバー サイズ1300mm ねじ穴Φ5穴 ねじ穴間隔(mm)300
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック右用下部ガイド(OFD-2N SYSTEM)
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-2Nシリ-ズの右用下部ガイド。
用途アウトセット用収納折戸用 材質/仕上6ナイロン、亜鉛合金/白色、クロメート ベアリング金属ベアリング
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

アトムリビンテック下部ガイドキャッチ
付属品皿ドリルねじ4×25(2本) 材質キャッチ部:POM 固定ベース:PA66 仕上DG色
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイドレール。
用途引戸専用金具 材質アルミ押出し材 シルバー ねじ穴Φ5穴×Φ9皿
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック格納下部ガイド
付属品皿タッピンねじ4×35(3本)、バインド小ねじM4×20(1本) 材質本体:亜鉛合金、PC、エラストマー 下部ガイド:鋼、POM 仕上
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

アトムリビンテック下溝補強金具
上吊式引戸の下部ガイド溝の木口端部を保護する部材です。
用途ガイドピース及床付ガイドとセットで使用します。戸と戸が重なる際の衝撃を和らげます。 付属品皿小頭タッピンねじ 3×20 4本 適合【下部ガイド】FG-040(NSD-401)、FG-050(HR-430)、FG-051、FG-051-C、FG-060、FG-070(NSD-403)、FG-950(33-7)、FG-140-各サイズ 材質本体:鋼、受部:NBR 仕上本体:クロメート、受部:黒 適合溝幅(mm)6~12 対応戸厚(mm)30以上
1個
579 税込637
当日出荷

アトムリビンテック引戸下溝補強金具
上吊式引戸の下部ガイド溝の木口端部を保護する部材です。
用途メーカー上吊式引戸向け下ガイドに適してます。 付属品+皿タッピンねじ2.6×20(4本) 適合(使用可能床付け下部ガイド)SD-400、KSD-400、NSD-401、NSD-402、NSD-404、NSD-405、HR-430、HR-440、FF-800 材質/仕上鋼/クロメート、(受部)塩化ビニール/無色
1個
569 税込626
当日出荷

アトムリビンテック床付ガイド
用途床に直付けし、ガイド部分を戸の下部溝の中に入れて使用します。戸の走行ガイド及び振れ止めとなります。 付属品皿タッピンねじ 4×20 3本 材質 仕上本体:クロメート
1個
509 税込560
当日出荷