15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性つやあり多用途塗料 オールマイティーネオ アトムハウスペイント 動画あり
「つやあり」の水性多用途塗料です。最上級ランクのアクリルシリコン樹脂に、紫外線劣化防止剤(HALS)を配合しているため、色ツヤが長期間持続します。 色数も全59色と豊富で、住宅補修から学園祭、文化祭といったシーンまで幅広く対応可能。
用途鉄部:(鉄骨、門扉、シャッター、フェンス、物置等)、木部:(雨戸、戸袋、羽目板、木工品等) コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁(ビニールクロスは除く)等)スレート:(スレート屋根、スレート瓦) トタン:(トタン壁、トタン板(屋根は除く)) 主な用途鉄部、木部、コンクリート、外壁、内壁、スレート、トタン(屋根除く) 使用場所屋内外兼用 特性つやあり 種別水性つやあり 希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内 建築基準法F☆☆☆☆ 指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/約2~3
1缶(84mL)ほか
629 税込692
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

水性スプレー アトムハウスペイント 動画あり
垂れにくく、霧が細かいので誰でも綺麗に塗装ができます。 鮮やかな光沢(つや消し色は除く)で速乾性。臭いが少なく扱いやすい水性タイプで、乾くと水に落ちません。 色数サイズが豊富なので、建築から学校行事まで幅広く使えます。
用途工具、自転車、鉄部、木部、コンクリート、屋内ガラス、発泡スチロール、段ボール紙など 主な用途鉄部、木部、コンクリート、ガラス、発泡スチロール、段ボール紙 指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60 使用場所屋内外兼用 建築基準法F☆☆☆☆ 油性 or 水性水性 特性速乾
1本(100mL)ほか
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

水性自然カラー(天然油脂木部用ステイン) アトムハウスペイント 動画あり
植物原料からできた、安心・安全なステイン塗料です。 防虫・防腐剤を含みませんので、小さいお子様やペットのいるご家庭に最適です。 乾燥が早く、臭いも少ないので塗装初心者の方でも簡単に塗れ、室内に置く木製品への塗装にも最適です。(未塗装木部に限ります) 食品衛生法(玩具の基準)に適合しており、木製玩具の塗装にも使えます。
用途ウッドデッキ、ラティス、木製家具、木製玩具等の屋内外木部に 種別水性 主な用途屋内外木部・木製品 希釈剤通常不要(色を薄くしたい場合は「クリヤー」を混ぜてください) 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)夏期/約4、冬期/約6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾
1缶(200mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

工作、文化祭、学園祭から建築やDIYのタッチアップにも幅広く使える水性多用途塗料。
用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスティック(ABSアクリル)などに 鉄木コンクリート等の他に、発泡スチロールや段ボールにも塗装可能です。(はっ水処理されている場合は除く) 主な用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスチック、発泡スチロール、段ボール 使用場所屋内外兼用 希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈) 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.4(鉄部は2回塗り) 指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/2~3
1本(40mL)
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

工作、文化祭、学園祭から建築やDIYのタッチアップにも幅広く使える水性多用途塗料。
用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスティック(ABSアクリル)などに 鉄木コンクリート等の他に、発泡スチロールや段ボールにも塗装可能です。(はっ水処理されている場合は除く) 主な用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスチック、発泡スチロール、段ボール 使用場所屋内用 希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈) 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25(鉄部は2回塗り) 指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/2~3
1個(25mL)ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

水性スーパーコート アサヒペン 動画あり
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3 建築基準法F☆☆☆☆ 種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

植物原料からできた、安心・安全なステイン塗料です。防虫・防腐剤を含みませんので、小さいお子様やペットのいるご家庭に最適です。乾燥が早く、臭いも少ないので塗装初心者の方でも簡単に塗れ、室内に置く木製品への塗装にも最適です。(未塗装木部に限ります)。食品衛生法(玩具の基準)に適合しており、木製玩具の塗装にも使えます。SPF2x4(6フィート)4本分が塗れる180MLサイズです。キッチンペーパーやウエスで塗れるジェルタイプなので、ポタポタ垂れる心配がありません。
用途SPF材や集成材のステイン塗装に 主な用途屋内木部・木製品 希釈剤不要 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)夏期/約4、冬期/約6 洗浄ハケ:石けん水と水道水
1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フリーコート アトムハウスペイント 動画あり
アトムハウスペイントフリーコート
エコ商品
つや消しタイプより汚れに強く、塗りやすい水性塗料です。従来の多用途塗料でも塗れない、「かべ紙(ビニルクロス)」にも塗装が可能な屋内外万能タイプです。つやを抑えた(3分つや)落ち着いた仕上がり感が得られますので、リノベーションや店舗内装・演出にもお奨めです。フリーコートオリジナルカラー(267色)は、0.7L・1.6L・3Lサイズでそれぞれ1缶からオーダーできます。カラーチャート貸出ご希望の方は、メーカーまでお問い合わせください。
用途屋内木部:(巾木、窓枠、家具等) 屋外木部:(ラティス、ベンチ、雨戸、戸袋、羽目板、木工品等) コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁等) 鉄部:(門扉、フェンス、物置等) ビニールクロス 仕様薄め液:通常不要・濃い時は水道水で5%以内 種別水性半つや 主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、外カベ、室内カベ、かべ紙 使用後の手入方法用具:水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)夏期 約1、冬期 約2~3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(200mL)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

明るく鮮やかな蛍光色。(ラッカータイプ) 霧が細かく、綺麗に塗れる速乾スプレーです。 ブラックライトを当てると光ります。(下塗白は除く)
用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(アクリル、ABS)など 主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック 使用場所屋内外兼用 特性速乾、蛍光 種別ラッカー 指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60 希釈剤不要 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.24~0.5 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(120mL)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄製門扉・鉄製シャッター・接触防止の鉄製安全ポール・鉄骨・物置にお奨めの1液アルキド樹脂油性塗料です。 塗りやすく、ハケを動かした時にできる塗りムラも少ないので、誰でも綺麗に塗れます。 工場の安全管理や事務所の外階段、消火栓格納箱などのメンテナンスに向いています。 また、木部建築構造物の板壁や戸袋・窓枠・破風にも塗れますので、住宅のリノベーション・改修・リフォーム時の 木工素材のタッチアップにも使えます。 塗料に対して5%程度を限度に希釈し、1度に厚く塗らないのが綺麗に仕上げるポイントです。 塗装には短毛ローラーまたは仕上げ用ローラーがお奨めです。
用途鉄部(門扉、鉄骨、シャッター、パイプなど)、木部(窓枠、外板、戸袋、板塀など) 主な用途鉄部、木部 希釈剤通常不要(濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈) 使用場所屋内外兼用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 指触乾燥時間(時間)夏期/3~4、冬期/6~8 特性耐久
1缶(200mL)ほか
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

速乾で美しい光沢です。文字書きや工作品、建具の補修等ちょっと塗りに便利。
用途鉄部(ポスト、門扉、自転車等)、木部、プラスティック(アクリルに限る)などに 主な用途鉄部、木部、プラスチック 特性速乾 成分アクリル樹脂 種別ラッカー 指触乾燥時間(分)15~30 希釈剤不要(濃い時はラッカーうすめ液で5%程度) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.084L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(84mL)
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

油性1液特殊変性ポリウレタン塗料ですので、耐久性・耐摩耗性に優れた床用ワニス(ニス)です。 体育館・公民館・公共施設の木質床のニス仕上げや一般戸建ての木質パネルフロアや階段・廊下のニス塗りにお奨めです。 塗膜は肉厚で美しい上質なツヤがあり、汚れや傷から保護しますので、ワックスがけの必要もありません。 また、ワックスに比べ滑りにくいため幼稚園・保育園・介護施設の木質床に最適です。 フローリングはUV・セラミックス加工、その他特殊加工されたものには付着しませんのでご注意ください。
用途木の床、廊下、階段、柱、木工品、建具など クリヤー 主な用途屋内木部全般 希釈剤テレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈 危険等級 使用場所屋内用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)夏期/約3、冬期/約6 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FC 【オーダー】調色 フリーコート アトムハウスペイント カスタマイズ可 動画あり
アトムハウスペイント【オーダー】調色 フリーコート
つや消しタイプより汚れに強く、塗りやすい水性塗料です。 従来の多用途塗料でも塗れない、「かべ紙(ビニルクロス)」にも塗装が可能な屋内外万能タイプです。 つやを抑えた(3分つや)落ち着いた仕上がり感が得られますので、リノベーションや店舗内装・演出にもお奨めです。 フリーコートオリジナルカラー(267色)は、0.7L・1.6L・3Lサイズでそれぞれ1缶からオーダーできます。 カラーチャート貸出ご希望の方は、メーカーまでお問い合わせください。
用途屋内木部:(巾木、窓枠、家具等) 屋外木部:(ラティス、ベンチ、雨戸、戸袋、羽目板、木工品等) コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁等) 鉄部:(門扉、フェンス、物置等) ビニールクロス 主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、外カベ、室内カベ、かべ紙 仕様用具の手入れ:水 種別水性半つや 希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)夏期 約1、冬期 約2~3 関連資料色見本 サービス分類オーダー・加工
1缶
2,290 税込2,519
3日以内出荷

鮮やかで美しいメタリック色。(つやありラッカータイプ) 速乾で霧が細かいので綺麗に塗れます。
用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(アクリル、ABS)など 主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック 使用場所屋内外兼用 特性速乾 種別ラッカー 指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60 希釈剤不要 危険物の類別第四類 危険物の数量0.045L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.2~0.4 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。強力防カビ剤を配合していますので、長時間カビの発生を防ぎます。サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンべい。コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。ドア・雨戸・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には使用できません) 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間 使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。 主成分水性シリコンアクリルエマルション樹脂 主な用途瓦、トタン、屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐久、サビドメ
1缶(200mL)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)