「アトム清拭車 ns-910」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アトムメディカルアトム清拭車(NS-910)
カートリッジタンクでラクラク給水、簡単操作の全自動保温タイプです。加温モードから保温モードへ自動進行し、タオルを約60℃に保温します。
キャスター径(Φmm)75 付属品タオルカゴ×4コ、使用済タオル入れ×2コ 材質スチーマー/ステンレス(周囲塗装)、スタンド/スチール 質量(kg)スチーマー/約18、スタンド/約7.7(使用済タオル入れ含む) 電源(V)AC100、50/60Hz(800VA) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×390×980 収納量小タオル100本
1台
379,800 税込417,780
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムメディカルマイスコカラー清拭車Ⅱ
加温モードでタオルを蒸したあと保温モードへ自動的に切り替わり、タオルを適温(約60℃)に保温します。フタは断熱材入りの三層構造で熱が伝わりにくく、蒸気口を設けているのでフタからの噴きこぼれの心配もありません。給水タンクはカートリッジ式なので、給水がラクにできます。
キャスター径(Φmm)75 ライトグレー 付属品タオルカゴ×4コ、使用済タオル入れ×2コ 材質スチーマー/ステンレス(周囲塗装)、スタンド/スチール 質量(kg)スチーマー/約18、スタンド/約7.7(使用済タオル入れ含む) 電源(V)AC100、50/60Hz(800VA) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×390×980 収容数小タオル100本 松吉医科器械コード24-5075-00
1台
346,660 税込381,326
翌々日出荷

タオル槽内部温度がお好みの温度(30~100℃)に保てます。 水が不足するとヒーターへの通電を停止します。 品番:SI-501S、SI-501S-WP、SI-501S-WBは省エネ設計350Wの電力消費で経済的です。
材質本体・下台/ステンレス(SUS304)(一部SUS310使用)
1台ほか
209,800 税込230,780
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

近藤医科工業清拭車(音声なし)
空焚き防止装置付。省電力システムですので、長時間使用しても消費電力はわずかで経済的です。タオル槽内の温度制御方式により、タオルの温度はいつも適温で使用できます。
材質ステンレス 付属品タオルカゴ×4コ
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)タオル保温庫
消費電力400W(200W×2段) 質量(kg)約12 容量約18L×2段(おしぼり約130~160本) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×310×595 安全装置温度ヒューズ 温度調節バイメタル式サーモスタット アズワン品番0-8200-01 庫内寸法(mm)(幅)370×(奥行)200×(高さ)230(115×2段)×2個 庫内温度(℃)70℃±10℃
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

ベッドサイドでオムツ交換ができる、コンパクトで使いやすいカートです。 オムツ用カゴは取り外しが可能です。タオルポット付きです。
付属品タオルポット、ダストボックス(25L×1個・10L×2個)、オムツ用カゴ×2個、小物カゴ、カルテカゴ、小物トレー 材質フレーム/アルミニウム(粉体塗装仕上げ)・スチール、カゴ/スチール(コーティング仕上げ)、天板・ダストボックス・タオルポット/PP(ポリプロピレン) 質量(kg)約21 キャスタースチール製、前輪/Φ100mm回旋式、後輪/Φ125mm固定式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×760×930 アズワン品番8-9876-01
1台
157,905 税込173,696
5日以内出荷

ナビス(アズワン)清拭車
タオルウォーマーが付いていますのでおしぼりの加熱・保管が可能です。
キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き) 電源(V)AC100(50/60Hz)200W キャスター径(Φmm)75 庫内温度(℃)70±10
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナビス(アズワン)清拭車
ボックス内を常にスイッチ1つで一定温度に保つ、使いやすさと機能性を備えた清拭車です。 組み立て式(要工具)。
キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き) 材質ステンレス※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材 電源(V)AC100(50/60Hz)570W 棚間隔(mm)550 キャスター径(Φmm)75 庫内温度(℃)70・80(2段切替)
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)ナビクリーンⅣ 清拭車
スタートスイッチを押すだけの簡単操作です。スチーム消毒後は自動で保温モード(パワーセーブモード)に切り替わり、消毒効果を維持します。マイコンにより緻密な温度制御を行います。本体の異常をマイコンが検知してLEDとアラームでお知らせします(水量エラー・空焚き・温度異常・漏電)。
付属品中カゴ×4個、バスケット×3個 寸法(mm)【中カゴ】120×230×125 キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き) 容量(L)約6.3(水) 電源AC100V 50/60Hz 8.5A(電源コード長2m) 消費電力(W)約850 表示【パネルスイッチ】温度上昇をLED×8個で表示 保温温度High(60℃)・Low(55℃)2段切り替え式(パワーセーブ機能付き) 材質本体外装/ステンレス(SUS430、メラミン焼付塗装)、本体内装・架台・中カゴ/ステンレス(SUS304)、バスケット/PP(ポリプロピレン) 収納数【タオル】100本(小タオル:290×400mm) 質量(kg)約25 アズワン品番0-3508-41
1個
279,800 税込307,780
当日出荷

ナビス(アズワン)清拭オムツ交換車
使用済みタオルと汚れたオムツを2個のポリダスターに区分けでき、後処理が簡単に行えます。 ポリダスターは上から押し込みフタのワンタッチ式です。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×475×970(保温庫含まず) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×435×100 キャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付き) 材質ステンレス※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材・PP(ポリプロピレン) 付属品ワイヤーバスケット2個 容量(L)【ポリダスター】60(2個付) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ポリダスター】470×340×750 電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

松吉医科器械清拭車(引出なし)
大容量のホットキャビとワゴンのセット。使用済みのタオルを入れるバスケットを標準装備。
キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー付)〔ホットキャビ〕 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)12 電源(V)AC100、50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ワゴン/490×430×750(天板まで)、ホットキャビ/450×410×450 扉開閉方式横開き式 庫内寸法(mm)W360×D316.5×H345 収容数おしぼり約150~200本(38L) 松吉医科器械コード20-4466-00
1台
109,800 税込120,780
9日以内出荷

ナビス(アズワン)NB清拭車
コンパクトで手軽な蒸気湿式高性能サーモスタットによる自動温度管理ができます。 空焚き防止安全装置付きです。 水位計、温度計の表示は見やすく、水量や温度の管理も容易に行えます。 特許「ディスペンサー装置」を内蔵しておりますので、スチーム上がりを早め、脱臭・除菌効果に優れています。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き) セット内容カート、スチーマー、バスケット(大) 材質本体・台車/ステンレス(SUS304)、バスケット/PP(ポリプロピレン) 質量(kg)24 電源(V)AC100(50/60Hz)700W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×358×970、【スチーマー】460×340×525 キャスター径(Φmm)100 アズワン品番0-5671-01 収納枚数(枚)【タオル】35~40
1台
359,800 税込395,780
61日以内出荷

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)7.5 容量(L)約25 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43 コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9 冷却方式ペルチェ式 温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485 運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0 庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置き場所を選ばない、コンパクトなウォーマー。おしぼりなら約50本、フェイスタオルなら約10本収納出来ます。
消費電力(W)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外:35×28×26、内:27×20×14 庫内容量(L)7.5
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
材質スチール 電源(V)100 50/60Hz 安全装置115℃温度ヒューズ 仕様(基準弁当箱)160×118×H40
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お料理をできたての状態でおいしく保存します。 間口を広く、奥行きを浅くした薄型。 庫内ボックスに抗菌性、耐久性に優れたステンレスを採用。 扉・フロント部は樹脂を使用しているのでサビの心配がありません。 横扉タイプ。
材質樹脂及びカラー鋼板 電源(V)100 50/60Hz 温度制御バイメタル式サーモスタット 安全装置温度ヒューズ 付属品ドレーン受け×1 温度調節範囲(℃)標準温度70~80
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィフティ・ヴィジョナリーホットメイト
取り出しやすい前開きタイプ。バイメタル式温度調節。
電源(V)AC100(50/60Hz) 庫内温度(℃)70
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルで使いやすいスタンダードタイプ!庫内温度を70℃前後にキープします。棚板はおしぼりの収納に適したバスケットタイプです。
庫内温度(℃)75±10(庫内中央部) 容量(L)20(おしぼり約70本) 消費電力(W)200 温度調整方法バイメタル式サーモスタット 付属品棚バスケット×2枚、ドレイン受け×1枚 電源(V)AC100(50/60Hz) 棚段数(段)2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×285×330 材質本体/スチール、扉/ABS樹脂、庫内/アルミ合金 質量(kg)約7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】375×215×240 アズワン品番7-2798-01
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

タオルスチーマー。 前開きでも上開きでもOK! 置き場所を選びません。 電源:単相100V 消費電力:120W 温度調節:バイメタル式サーモスタット 庫内温度:標準温度70℃~80℃ 安全装置:119℃(温度ヒューズ) 庫内寸法:220×220×H135 庫内容量:6L(おしぼり約32本) 板(網):1枚 質量:4kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×307×230 材質樹脂及びカラー鋼板 質量(kg)4
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)