乾きが速く、美しい光沢。
紫外線・水・油などにも強い国産アクリルラッカースプレー。
用途工具、自転車、鉄部、木部、コンクリートなど
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~1.1
主成分アクリルラッカー
主な用途木、鉄、コンクリート
指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
建築基準法F☆☆☆☆
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.135L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
危険物の性状非水溶性
13ゲージ編みの天然ゴム背抜き手袋です。フィット感とグリップ力が抜群です。
用途農作業、園芸作業、運搬、土木、建設などに。
色ブルー/【リスト】レッド
入数(双)10
材質(すべり止め)天然ゴム
ゲージ数13
素材手袋:ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
オシャレで軽く、伸縮性のよい長靴です
防水加工により、濡れた足場でも安心してご使用いただけます
独自開発のグリップ底により、足場に跡が残りにくく、高いグリップ力を発揮します
柔らかく脱ぎ履きのしやすいフィット感のある長靴です
傷みやすいつま先とかかと部分を補強してあります
用途芝の管理・育成・メンテナンス造園ガーデニング農作業アウトドアレジャーなど
種類作業靴
機能軽量、伸縮性、防水
靴タイプ長靴
速乾性なので2~3時間の乾燥でアトムフロアトップ各種製品が上塗りできます。
一般コンクリート面に強力に接着します。
目止め効果があり、ピンホールを防ぎます。
JIS K 5970規格品。ホルムアルデヒド放散等級☆☆☆☆
用途一般コンクリートに対するフロアトップ塗装時の専用下塗剤。
色(主剤)グレー、(硬化剤)クリヤー
特性速乾
主成分2液エポキシ系
主な用途コンクリート
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
上塗塗装可能時間2~6時間(23℃時)
RoHS指令(10物質対応)対応
可使時間(時間)5(23℃時)
危険物の性状非水溶性
塗料に鉛化合物を含んでおりませんので周囲の環境を汚染しません。
乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です。(気温23℃湿度50%の場合)
水性タイプで、溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなく、ローラーで簡単に塗装できます。
ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます。
用途駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線。倉庫商店等の在庫区分線。
乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1
主成分水性アクリル樹脂
主な用途アスファルト
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗、速乾
特性防水
使用方法【下地処理<モルタルの場合>】標準作業時間:1~2日(1)デッキブラシや高圧洗浄機を使用してコケや藻などの汚れを洗い流し、しっかり乾燥させてください。(2)剥がれかかったモルタルや旧塗膜は、皮スキなどで除去します。(3)ひび割れは、ノンブリードタイプのアクリルウレタンコーティングで補修します。補修後は24時間以上乾燥させます。【下地剤を塗る】(4)下地の種類によって、下地剤の種類が異なります。下地を確認して下地に合った工程で施工してください。【中塗り塗料を3回塗る】乾燥の目安:1回目1時間、2・3回目は2時間以上(23℃時)(5)大きな缶は天面を切って、塗料を良くかき混ぜてください。うすめずに使用します。(6)塗りにくい所は刷毛で塗装しましょう。広い面は中毛ローラーで塗装します。(7)中塗り3回はたっぷりと塗っていきます。2回目、3回目は波模様が出るくらいに厚く塗装します。【遮熱トップコート(上塗り)を塗る】乾燥の目安:2時間以上(23℃時)(8)トップコートに専用防滑材を全量入れてよくかき混ぜます。うすめずに使用します。(9)コーナーや塗りにくい所はハケを使い、広い所はローラーバケで均一に塗装します。乾燥後に2回目を塗装してください。
指先の作業性に優れた5本指出しタイプの手袋です。指部分の丈がショートタイプです。
用途流通作業。検品。事務作業。農作業など
トラスコ品番813-6876
材質手袋:綿100%、すべり止め:ポリ塩化ビニル
色白
サイズフリー
全長(cm)15.5±1
中指長(cm)2.2±0.5
手のひらまわり(cm)19.2±1
ゲージ数10
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5双)
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
ケミソフト業務用のお得な3双組です。
用途果樹収穫。農作業。園芸作業。検査。精密機器取り扱いなど
材質手袋:ナイロン、すべり止め:ポリウレタン樹脂
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
特許を取得した波形ゴムにより高いグリップ力を発揮します。ニューウェーブのお得な5双組です。
用途荷物仕分け作業、日曜大工、その他。
トラスコ品番857-0993
材質手袋部:綿87%・ナイロン11%、ポリエステル2%、すべり止め部:天然ゴム
厚さ(mm)2.2
色グリーン
サイズL
全長(cm)24
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
上部で柔らかい天然ゴムを使用した作業手袋です。裏生地が付いていないため、濡れても乾きやすいです。絞り型なので手にフィットしてズレにくく、長時間の作業でも疲れにくいです。内面がクロリネーション加工(手を入れやすくするための特殊な加工)のため着脱が簡単です。
用途漁業、水産加工、農作業、園芸作業、工業に。
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.85
色黒
滑り止め効果あり
RoHS指令(10物質対応)対応
指先の作業性に優れた5本指出しタイプの手袋です。指部分の丈がロングタイプです。
用途流通作業。検品。事務作業。農作業など
トラスコ品番813-6877
材質手袋:綿100%、すべり止め:ポリ塩化ビニル
色白
サイズフリー
全長(cm)19±1
中指長(cm)5.3±0.5
手のひらまわり(cm)19.2±1
ゲージ数10
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5双)
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
アラミドに比べ水・紫外線・漂白剤に強い材質です。
洗濯して繰り返し使用できます。
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
機能高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性、耐化学薬品性
材質(繊維部)表地:スペクトラTM繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿
ゲージ数10
耐切創性E、5
RoHS指令(10物質対応)対応
ウロコ状の独自意匠により優れたグリップ力(水や油が付着しても強いグリップ力)を発揮します。親指の内側までをすべり止め加工しているため、しっかり掴めます。ニトリルゴム製による優れた耐油性、耐薬品性があります。手首フィットのセミロングタイプです。
用途農作業、園芸作業、炊事作業、その他油を扱う作業など
材質二トリルゴム
厚さ(mm)0.2
色モスグリーン
全長(cm)29.5
滑り止め効果あり
RoHS指令(10物質対応)対応
・アトミクス社のフロアトップ#1400を大幅改良し、耐汚染性を大幅に向上させた製品です。
・業務用で定評のある「アトム フロアトップシリーズ」に属することで色が統一されましたので、フロアトップ#1400の塗り継ぎや塗り替え時でも安心です。
・塗膜が固く、摩耗に強い硬質タイプですので、塗り替え頻度を抑えることができ、コスト削減にもつながります。
・低温時の塗装でも乾燥段階で気温や湿度の影響を受けにくく、ひび割れ等のトラブルになりにくくなりました。
・水性なので溶剤臭も無く、火気の心配もありません。
用途・ベランダ、テラス、バルコニー、ガレージ、玄関、事務所、倉庫、機械室等のコンクリート床に。
種別1液水性アクリル
希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%以内)
使用後の手入方法水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)夏期:0.5~1、冬期:2~3
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上
つやつやあり
汚れや日差しから腕、袖口を守ります。
用途果樹収穫。農作業。園芸作業。清掃など
材質ナイロン
色黒
サイズフリー
横幅(mm)18±0.5
全長(cm)36±0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口幅(cm)8±0.5
「つやあり」の水性多用途塗料です。最上級ランクのアクリルシリコン樹脂に、紫外線劣化防止剤(HALS)を配合しているため、色ツヤが長期間持続します。
色数も全59色と豊富で、住宅補修から学園祭、文化祭といったシーンまで幅広く対応可能。
用途鉄部:(鉄骨、門扉、シャッター、フェンス、物置等)、木部:(雨戸、戸袋、羽目板、木工品等)
コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁(ビニールクロスは除く)等)スレート:(スレート屋根、スレート瓦)
トタン:(トタン壁、トタン板(屋根は除く))
主な用途鉄部、木部、コンクリート、外壁、内壁、スレート、トタン(屋根除く)
使用場所屋内外兼用
特性つやあり
種別水性つやあり
希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内
建築基準法F☆☆☆☆
指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/約2~3
目付のしっかりついた上質の綿軍手です。
用途あらゆる作業全般に
トラスコ品番857-2569
材質綿
左右区別左右兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10組×12双)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
厚手タイプのすべり止め付き軍手です。お得な12双組です。
用途運送業。倉庫業。農作業。建設業。一般軽作業など
トラスコ品番857-1757
材質手袋:綿、ポリエステル、その他、すべり止め:ポリ塩化ビニル
色白/黄
サイズフリー
全長(cm)23±1
中指長(cm)8±0.5
手のひらまわり(cm)19±1
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高切創性。高強度。難燃性。良い風合い
用途耐切創性を要する運搬作業。廃棄物処理。鉄鋼作業。機械加工
トラスコ品番864-1114
材質ケブラー[[R下]]紡績糸60%・綿40%
全長(mm)243
サイズLL
規格ISO13997-TDM、EN388-2003、EN388-2016:134XC
機能耐切創、低発塵性、耐熱性、高強度、難燃性、耐引裂
全長(cm)24.3
中指長(cm)8.3
材質(繊維部)ケブラー紡績糸、綿
手の平幅(cm)12
ゲージ数7
幅(m)120
耐切創性C、3、3/C
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格2016規格:134XC
1箱(10双)
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
綿100%の縫製手袋に天然ゴムを全面コーティングした作業手袋です。手袋と腕カバーが一体型になった耐久性抜群の手袋で、水回りの作業に適しています。履き口部分がジャージになっており、ズレにくく異物が入りにくくなっています。ラバーホープの全長55cm超ロングタイプです。
用途漁業、水産加工、農作業、工業、その他水回り作業など。
トラスコ品番862-1473
材質表:天然ゴム、裏:綿100%
厚さ(mm)1.3
色黒
サイズLL
全長(cm)55
中指長(cm)7.9
手のひらまわり(cm)23.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
高級リング糸を使用した、着用感が良く、耐久性に優れた軍手です。
用途あらゆる作業全般に
トラスコ品番813-6880
材質ポリエステル・その他
色白
サイズフリー
全長(cm)22.0±0.5
中指長(cm)8.0±0.5
手のひらまわり(cm)19.0±1.0
ゲージ数7
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥739
税込¥813
当日出荷
13Gの編み手袋にポリ塩化ビニルのすべり止め加工を施した手袋です。綿100%で風合いが良いです。
用途運輸。流通作業。検品。建設。農作業等
トラスコ品番857-1056
材質手袋:綿100%、すべり止め:ポリ塩化ビニル
色白
サイズフリー
全長(cm)23.5±1
中指長(cm)7.8±0.5
手のひらまわり(cm)19.4±0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10双)
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取り込み除去します。繊維製ではないので、離脱繊維はありません。
用途拡散フィルム等のバリ取りに。金型表面に付着したアク取りに。
トラスコ品番407-1068
材質ポリエチレン(PE)
長さ(mm)17
タイプソフト
先端径(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
油に強く、ぴったりフィットする塩化ビニル製の極薄手袋です。パウダーフリー(粉なし)なので、衛生的にご利用いただけます。取り出しやすく、保管のしやすいボックスタイプです。
用途農作業。園芸作業。精密作業。介護。清掃。工業用。給油など
材質ポリ塩化ビニール
厚さ(mm)0.09
色透明
全長(cm)24.5±0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
食品衛生法非適合品
丈夫な牛床革を使用しています。外縫いなので、手に縫い目が当たらず、使用感が良いです。
用途配線工事。溶接業。建設。自動車工業。造船業。鉄鋼業。土木など
トラスコ品番857-1528
材質牛床革
色白
サイズフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10双)
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
ケミソフト業務用のお得な3双組です。
用途果樹収穫。農作業。園芸作業。検査。精密機器取り扱いなど
トラスコ品番857-1082
材質手袋:ナイロン、すべり止め:ポリウレタン樹脂
色ホワイト
サイズS
入数(双)3
全長(cm)21
中指長(cm)7
手のひらまわり(cm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
天然ゴムのすべり止め付き手袋です。
用途各種軽作業に
トラスコ品番857-0991
材質手袋:ポリエステル、ナイロン、すべり止め:天然ゴム
色白
サイズフリー
全長(cm)24.5±1
中指長(cm)8±0.5
手のひらまわり(cm)19±1
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10双)
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
明るく鮮やかな蛍光色。(ラッカータイプ)
霧が細かく、綺麗に塗れる速乾スプレーです。
ブラックライトを当てると光ります。(下塗白は除く)
用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(アクリル、ABS)など
主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック
使用場所屋内外兼用
特性速乾、蛍光
種別ラッカー
指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60
希釈剤不要
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.06L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.24~0.5
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
さび止め・上塗りが1回でOK。(つや消しグレーは除く)
さびの上から直接塗れる優れた防錆性とHALS(紫外線劣化防止剤)配合により、長期耐久を実現
エポキシ変性樹脂使用で、鉄だけでなくアルミ建材やステンレスにも塗れます。
用途鉄骨、鉄扉、門扉、フェンス、物置、シャッター、トタン(屋根除く)、アルミ建材、ステンレスに
希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈)
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
塗料の付着性を高め、耐久性をアップさせます。
風化した面の素地押さえや、塗料の吸い込み止めに。
用途コンクリート、モルタル、ブロック、スレート、リシン、しっくい、繊維かべ、京壁、砂壁、和室かべ等の塗料が吸い込んでしまう素材に
特性耐久
種別水性
主な用途スレート、モルタル、コンクリート
希釈剤不要
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)夏期/約2、冬期/約3
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)夏期/3、冬期/6以上
工作、文化祭、学園祭から建築やDIYのタッチアップにも幅広く使える水性多用途塗料。
用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスティック(ABSアクリル)などに
鉄木コンクリート等の他に、発泡スチロールや段ボールにも塗装可能です。(はっ水処理されている場合は除く)
主な用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスチック、発泡スチロール、段ボール
使用場所屋内用
希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈)
標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25(鉄部は2回塗り)
指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/2~3
植物原料からできた、安心・安全なステイン塗料です。
防虫・防腐剤を含みませんので、小さいお子様やペットのいるご家庭に最適です。
乾燥が早く、臭いも少ないので塗装初心者の方でも簡単に塗れ、室内に置く木製品への塗装にも最適です。(未塗装木部に限ります)
食品衛生法(玩具の基準)に適合しており、木製玩具の塗装にも使えます。
用途ウッドデッキ、ラティス、木製家具、木製玩具等の屋内外木部に
種別水性
主な用途屋内外木部・木製品
希釈剤通常不要(色を薄くしたい場合は「クリヤー」を混ぜてください)
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)夏期/約4、冬期/約6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
超強力防カビ剤配合で、浴室やかびの生えやすいお部屋のかべ紙の塗り替えにおすすめです。
かべ紙(ビニールクロス)に直接塗れます。
ホルムアルデヒド吸着機能や悪臭除去効果もあります。
VOC含有用0.1%未満の高い安全性を確立
用途浴室かべ、トイレ、キッチン、洗面所、リビング、ビニールクロス、コンクリー、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁、繊維かべ等
種別水性つや消し
主な用途室内かべ、浴室かべ
希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内
使用場所屋内用
指触乾燥時間(時間)夏期/約0.5~1、冬期/約2~3
特性つや消し
・アトミクス社のフロアトップ#5000をベースに、一般向け仕様を組んだ1液溶剤型アクリルラッカー塗料です。
・未塗装コンクリートに対して、専用プライマーが不要ですので、別途購入の必要がなく経済的です。
・手軽にコンクリートの表面を保護し、ホコリの発生を防止します。
・業務用で定評のある「アトム フロアトップシリーズ」に属していますので、フロアトップ#5000の塗り継ぎや塗り替え時でも安心です。
・乾燥性に優れているため、約2時間で歩行開放ができます。
用途各種工場、倉庫、事務所などの屋内外コンクリート床面の防塵・美化に。
乾燥時間(分)夏期:30 冬期:60
液性1液アクリルラッカー
危険等級Ⅲ
希釈アトムラッカーうすめ液
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)下塗り:100 上塗り25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料施工仕様書
危険物の性状非水溶性
塗回数2
塗装間隔夏期:2時間以上 冬期:3時間以上
鉄製門扉・鉄製シャッター・接触防止の鉄製安全ポール・鉄骨・物置にお奨めの1液アルキド樹脂油性塗料です。
塗りやすく、ハケを動かした時にできる塗りムラも少ないので、誰でも綺麗に塗れます。
工場の安全管理や事務所の外階段、消火栓格納箱などのメンテナンスに向いています。
また、木部建築構造物の板壁や戸袋・窓枠・破風にも塗れますので、住宅のリノベーション・改修・リフォーム時の
木工素材のタッチアップにも使えます。
塗料に対して5%程度を限度に希釈し、1度に厚く塗らないのが綺麗に仕上げるポイントです。
塗装には短毛ローラーまたは仕上げ用ローラーがお奨めです。
用途鉄部(門扉、鉄骨、シャッター、パイプなど)、木部(窓枠、外板、戸袋、板塀など)
主な用途鉄部、木部
希釈剤通常不要(濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈)
使用場所屋内外兼用
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
指触乾燥時間(時間)夏期/3~4、冬期/6~8
特性耐久
速乾で美しい光沢です。文字書きや工作品、建具の補修等ちょっと塗りに便利。
用途鉄部(ポスト、門扉、自転車等)、木部、プラスティック(アクリルに限る)などに
主な用途鉄部、木部、プラスチック
特性速乾
成分アクリル樹脂
種別ラッカー
指触乾燥時間(分)15~30
希釈剤不要(濃い時はラッカーうすめ液で5%程度)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.084L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
クリヤー塗膜の防水が可能です。
用途未塗装のコンクリート、モルタル、スレートなどのクリヤー防水に
種別ラッカー
指触乾燥時間(分)約20
希釈剤通常不要(濃い時はラッカーうすめ液で5%程度)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
工作、文化祭、学園祭から建築やDIYのタッチアップにも幅広く使える水性多用途塗料。
用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスティック(ABSアクリル)などに
鉄木コンクリート等の他に、発泡スチロールや段ボールにも塗装可能です。(はっ水処理されている場合は除く)
主な用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスチック、発泡スチロール、段ボール
使用場所屋内外兼用
希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈)
標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.4(鉄部は2回塗り)
指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/2~3
池に使用ができる優れた耐水性。
コンクリートから浸出するアルカリをシャットアウト。
用途池、水槽(飲料水用を除く)、プール等のカラーリング
容量(L)0.7
塗り面積(m2)4.5
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)2
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.7L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
アトムハウスペイント「油性コンクリート床用塗料フロアトップ」の専用シンナーです。
用途塗料の希釈、ハケ洗いに。
アトミクス「フロアトップ#5000」にも使用できます。
種別ラッカー
乾燥時間(分)夏期:30、冬期:60
主な用途コンクリート
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗装間隔夏期:2時間以上、冬期:3時間以上
関連キーワード
1
2
次へ