コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。紙に含浸されている防錆剤が気化して、金属表面に「防錆被膜」を形成します。RoHS、Reach対応です。開梱後の製品の洗浄も不要です。
用途鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。
材質クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用)
形状シート
防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)
品質保持期間未開封3年間品質保持
RoHS指令(10物質対応)対応
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。
簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。
防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。
防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途鉄・非鉄共用
仕様鉄・非鉄金属全般に気化性防錆力があります。JIS Z-0321(銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙)の試験に合格。
その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。
材質75g防錆用クラフト
有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。防錆紙がポリ袋の中にセットされているので、すぐご使用になれます。
用途鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。鉄鋼製品のサビ防止(特に気象条件の激しい輸出、表面処理前や組立て前の一時保管)
材質クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用)
形状チャック付きポリ袋入りシート
質量(kg)1(袋)
防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)
品質保持期間未開封3年間品質保持
こんなお得な商品も!
気化性防錆紙 (鉄・非鉄用) ミシン目入り
モノタロウ
¥849~
税込¥934~
ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。
ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。
用途鉄・非鉄金属(亜鉛メッキ・クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)の保管
材質クラフト紙+気化性防錆剤
形状シート
使用温度範囲(℃)-10~80
使用期限未開封:2年(防錆期間は6~12ヵ月)、開封後:6~12ヵ月
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。
簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。
防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。
防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。
JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。
対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。
用途鉄鋼用
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS-Z1535(H形・S形・EL形)適合の気化性防錆紙です。強い防錆力で金属製品をサビから守ります。
本製品をポリ袋やコンテナボックスに入れ、密閉するだけで防錆効果が得られます。
マイクロミシン目入りなので、使いたいサイズに簡単にカットが出来ます。
防錆効果が損なわれにくいチャック付きアルミ蒸着袋入りなので保管に便利です。
日本製
用途鉄鋼製品、機械部品等のサビ防止に
仕様ミシン目入り
材質クラフト紙+気化性防錆材
形状シート
防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)
品質保持期間未開封2年間品質保持
取扱説明書(0.6MB)
鉄及び鋳鉄部品の防錆保管に最適。
コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能。
海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時迄併用で防錆可能(約1年間)。
用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。
材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。
簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。
防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。
防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途鉄鋼用
仕様鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。
その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。
材質75g防錆用クラフト
有効期限(年)未開封/3年梱包後/12~36ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
鉄・非鉄金属(銅・黄銅、りん青銅、ブリキ)や亜鉛メッキ、クロムメッキ、ニッケルメッキに対する防錆力はもちろんのこと、プラスチック類への悪影響が少ない。
JIS Z 0321 に規定された試験に合格。
用途鉄・非鉄共用
材質75g防錆紙用中性クラフト+PEラミ
質量(kg)11
防錆可能年月12~36ヶ月
ロール直径(mm)Φ145
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
JIS-Z1535(H形・S形・EL形)、JIS-Z0321(2種)適合の気化性防錆紙です。強い防錆力で金属製品をサビから守ります。
本製品をポリ袋やコンテナボックスに入れ、密閉するだけで防錆効果が得られます。
マイクロミシン目入りなので、使いたいサイズに簡単にカットが出来ます。
防錆効果が損なわれにくいチャック付きアルミ蒸着袋入りなので保管に便利です。
日本製。
用途鉄・非鉄金属(クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)のサビ防止に
仕様ミシン目入り
材質クラフト紙+気化性防錆材
形状シート
防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)
品質保持期間未開封2年間品質保持
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
取扱説明書(0.6MB)
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。
簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。
防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。
防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途銅・銅合金用
仕様銅に対して抜群の防錆力があります。JIS Z-0321(銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙)の試験に合格。
その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。
材質60g防錆用クラフト
有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月(ポリ袋にて一緒に密封梱包した場合12~36ヶ月)
RoHS指令(10物質対応)対応
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8
刃数4
ねじれ角(°)30
刃径公差(mm)0~+0.03
手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。
天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。
保湿成分のあるトウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス配合で
手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。
オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。
仕様天然スクラブ入
成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、トウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス、BG、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、青1
タイプスクラブ
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
配合成分アロエエキス
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
フィルムの両面から防錆成分が発散します。
金属商品、機械などを包むだけで防錆効果を発揮します。
防錆剤が残らないので、後処理が容易です。
フィルムの両面からゼラスト成分が発散しますので作業者は表裏を気にせずに梱包して頂けます。
用途各種金属鉄鋼金属加工品の防錆
機械部品機械装置の防錆防食
工場工程内の一時防錆
在庫保管時の防錆
材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。
簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。
防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。
防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途長期鉄鋼用
仕様鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。
その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。
材質60g防錆用クラフト
有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月(ポリ袋にて一緒に密封梱包した場合12~36ヶ月)
RoHS指令(10物質対応)対応
無機系の原料を使用する事で成形時の気化がなく無毒・無害のため、安心してご使用いただけます。
梱包中の水分に反応し、弱アルカリ性を示します。その効果により酸化を防止し錆を防ぎます。
無機系原料のため安全性に優れ、作業時の人体への悪影響もありません。
RoHS規制、PRTR非該当、POPL取得可
用途さび防止を必要とする金属製品の包装袋、機械類の包装袋。
トラスコ品番335-8216
材質ポリエチレン樹脂(PE)防錆剤:無機系 PE-RM 02F038AC
色透明ブルー
質量(g)300
質量(g/枚)15
1袋(20枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ポリエチレンフィルムの特性を生かし、気化性防錆剤を混練加工したゼラストフィルム。
フィルムに表裏がなく、悪条件での長期保管や国内外の輸送時に最適です。
簡易包装により、大幅な工数削減が可能です。
用途鉄用
色ライトイエロー
気化防錆成分が金属をコートし、結露から錆の発生を防ぎます。防錆膜は電気的、化学的、機械的な影響を与えず、また化学的な堆積も起こしません。
厚さ(mm)0.1
材質PE(ポリエチレン)
防錆可能年月約5年
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金
材質コバルトハイス(高速度鋼)
刃数4
刃径公差(mm)0~+0.03
シャンク径公差(mm)h6
関連キーワード