27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
29,980 税込32,978
47日以内出荷

1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷

1個
5,798 税込6,378
当日出荷

仕様2線式リモコンスイッチ 構成本体、リモコントランス、リモコンリレー
1個
5,398 税込5,938
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)伝送ユニット
仕様JIS協約形/5P 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)30 定格入力電圧(V)AC100~AC242 出力信号±24 V、500mA 配線方式2線無極性配線方式 伝送方法割り込み式時分割多重伝送方式 伝送距離(m)(最遠配線長)500、(配線総長)1500※1.2 mm2 Φ1.2の配線にて
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容薄型シリーズ用:支持棒、継手付 長さ(mm)1485~3550
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷


1個
7,698 税込8,468
当日出荷

材質本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ 本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック 質量(g)59 使用温度範囲(℃)-10~50 定格電圧(V)DC24 表面処理端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング|| 使用電圧範囲(V)DC15~33 定格電流(mA)100
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱電機照度センサ
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 仕様アドレス範囲:000-1~063-4Lx 適合【設定器(別売)】データ設定器MN3060/センサ設定器MN3061 質量(kg)0.2 定格入力電圧(V)通信:+-24 通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性) 検知範囲照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)設置高さ最大3m以下 使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH 設定範囲(照度)100~3000Lx 定格入力電流(mA)通信:8.7 埋込穴(Φmm)75
1台
21,980 税込24,178
92日以内出荷

セット内容本体、リモコントランス、リモコンリレー 材質スイッチ本体:ABS樹脂(ホワイト・ブルー)、プレート:アルミ板(ホワイトブロンズ)フルコート加工、取付枠:鋼板/亜鉛めっきクリメート(三価)、オン表示ランプ:LED(赤)、オフ表示:LED(緑) タイプ12回路(横型)(新金属プレート付) 定格電圧(V)AC24 定格電流(A)1.5 スイッチ数12
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷


安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。常時使用しない設定キーはスライドカバーで目隠し、本体の操作は片手でOK(HOLD、STORE、POWERスイッチを側面に配置)。バックアップ機能によりパワーオンで前回設定した条件で測定開始。ピックアップの変更で、微少レベルや大加速度の測定が可能。連続30時間測定の省エネ設計(アルカリ乾電池使用時)。重さはわずか320gのコンパクト設計(電池含む)。
用途産業機械の保守管理・点検。各種機械の開発段階における性能試験。 仕様振動ピックアップ/PV-57A(標準付属品)構造/せん断形圧電式加速度ピックアップ感度/5.1mV/m/s2(±3%)80Hz周波数範囲/1Hz~5kHz(±10%寸法/対辺17(六角)×49mm質量/50g 測定範囲PV-57Aを用いた場合【加速度(ACC)】0.02~200m/s2 EQ PEAK 1Hz~5kHz【速度(VEL)】0.3~1000mm/s RMS 3Hz~1kHz0.1~1000mm/s RMS 10Hz~1kHz【変位(DISP)】0.02~100mm EQ PEAK 3Hz~500Hz0.001~100mm EQ PEAK 10Hz~500Hz 周波数範囲【加速度(ACC)】3Hz~1kHz、,3Hz-~5kHz、1Hz~100Hz、3Hz~20kHz【速度(VEL)】10Hz~1kHz、3Hz~1kHz【変位(DISP)】10~500Hz、3~500Hz数字はハイパスフィルターま-たはローパスフィルターにより、平坦特性より約10%の減衰点を示す。速度10Hz~1kHzの電-気的特性は、JIS B 0907-1989「回転機械および往-復動機械の振動-振動シビアリティ測定器に関する要-求事項」に示される 周波数範囲を満足する 測定レンジ【ピックアップPV-57およびピックアップ感度】1.0~9-.9mV/m/s2(pC/m/s2)【加速度(ACC)】1、10、100、1,000m/s2【速度(VEL)】10、100、1000mm/s【変位(DISP)】0.1、1、10、100mmピックアップ感度0.1~0.99mV/m/s2(p-C/m/s2)の場合は上記の10倍のレンジとなるピックアップ感度10~99mV/m/s2(pC/m/s2)の場合は上記の1/10倍のレンジとなる。 指示特性【加速度】EQ PEAK、RMS【速度】RMS、EQ PEAK【変位】EQ PEAK、EQ p-p、RMS EQ PEAK=RMS× √2EQ p-p=EQ PEAK×2 液晶表示器【測定表示】表示範囲 001~128(100msサンプリング2-0個の算術平均値を2秒毎の表示)【バーグラフ】対数目盛フルスケールの1~100%【指示特性】RMS、EQ PEAK、EQ p-p【測定モード】m/s2、mm/s、mm【周波数範囲】各測定モード毎に設定された範囲を液晶表示器下部に表示【メモリーアドレス】000~999(1000個)【電池残量】4段階表示【時計表示】年・月・日・時・分【ピックアップ感度】0.10~0.99、1.0~9.9、10~99mV/m/s2【バックライト】LEDによる【過負荷表示】液晶表示器内に【OVER】の文字を表示【データメモリー】最大1000個(000~999)のデータをマニュアルによりストア可能【増幅度の校正】ピックアップ感度を設定することにより、各々の感度に見合った増幅度設定される。 使用温湿度範囲【ピックアップ】-20~+70℃ 90%RH以下【本体】-10~+50℃ 90%RH以下【電源】単3形乾電池×4、ACアダプター(オプション)【使用時間】アルカリ電池/約30時間マンガン電池/約14時間 【寸法】約167.5(H)×76(W)×35(D)m【質量】約320g(電池含む) セット内容本体、ピックアップ、ピックアップケーブル、M6ネジ、マグネットアタッチメント、六角平形アタッチメント、棒状アタッチメント、ソフトケース、単3形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース
1台
6,398 税込7,038
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂 【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト 使用温度範囲(℃)-10~+40 定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A 耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間 適合電線(mm2)0.5~1.25 構成本体、リモコントランス、リモコンリレー 絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上 LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤 スイッチ数6個 適合電線径(Φmm)0.8~1.4 動作電圧(V)AC18V~AC30V 端子強度(N)0.8N・m以上
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂 【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト 使用温度範囲(℃)-10~+40 定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A 耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間 適合電線(mm2)0.5~1.25 構成本体、リモコントランス、リモコンリレー 絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上 LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤 スイッチ数12個 適合電線径(Φmm)0.8~1.4 動作電圧(V)AC18V~AC30V 端子強度(N)0.8N・m以上
1個
17,980 税込19,778
32日以内出荷

材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂 【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト 使用温度範囲(℃)-10~+40 定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A 耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間 適合電線(mm2)0.5~1.25 構成本体、リモコントランス、リモコンリレー 絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上 LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤 スイッチ数9個 適合電線径(Φmm)0.8~1.4 動作電圧(V)AC18V~AC30V 端子強度(N)0.8N・m以上
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1個
7,898 税込8,688
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。 感知方式 付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ 質量(g)約130(電池含む) 外形寸法(mm)Φ100×40.5 電源専用リチウム電池DC3V 定格DC3V・300mA 感度光電式2種 使用環境温度(℃)0~+40 電池寿命約10年 色(本体)ホワイト 音量(dB)70以上(1mにて) 音声10
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ニッタン(NITTAN)遠隔試験中継器
【遠隔試験を行う場合】 アドレス設定(01~20、21~40)が必要です。(アドレス設定器と外部試験器を使用します) 同一回線にアドレスの重複した感知器を設置しないでください。 同一回線上に中継器が必要です。(設置場所は同一回線上であれば自由です) 【設置について】 追加配線は不要です。(ベースは従来品と共通です) メーカーのほぼ全ての受信機に対応しています。
使用環境温度(℃)-10~+50 主要材質難燃性樹脂
1台
9,398 税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしで簡単配線。 業界標準e-CONコネクタ対応のデジタルI/Oターミナル。 コネクタ毎にコモン端子を用意。I/Oターミナルとセンサをダイレクトに接続可能。 高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。 ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。 ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。
材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト 保存温度(℃)-25~65 材質(キャップ)ABS樹脂 コード耐油性PVC 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃)-10~55 材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー 使用周囲湿度25~85%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 雰囲気腐食性ガスのないこと 保存湿度(%)25~85(結露なきこと) 耐電圧(V/min)AC600(絶縁されている回路間) 耐衝撃150m/s22 振幅幅0.7mm 耐振動(誤動作)(Hz)10~60 振幅幅 0.7mm、 60~150 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフホワイト 種類照度・アドレス設定部:壁埋込形,センサ部:軒下天井取付形
1個
29,980 税込32,978
欠品中

明るさセンサ制御 無線調光システム「WiLIA」対応。無線調光通信方式「WiLIA」専用照明器具を、調光信号線なしで調光制御が可能。調光信号線が不要のため、配線工事なしでレイアウト変更が可能。外光に合わせた目標照度への自動制御による省エネ。年間プログラムタイマを併用し、スケジュール連動が可能。リニューアル・新築とも、導入後でも柔軟な運用変更が可能です
用途照度の設定に必要なフル2線式リモコンスマート設定器です 仕様データ保存件数:1システム分(調光T/U付明るさセンサ最大28台分)、適合調光T/U付明るさセンサ:WRT1700、WRT1701 適合照明器具:パナソニック製WiLIA対応照明器具(起動方式RX、RY) 質量(g)約100 使用温度範囲-10℃から+40℃ 寸法(幅W×高さH)(mm)43×191 定格入力電圧(V)DC3(単3アルカリ乾電池×2本 ※乾電池は付属されていません) 機能設定機能:無線ペアリング設定、調光T/U付明るさセンサのフル2線アドレス設定、調光T/U付明るさセンサの自動調光制御設定 通信方式Bluetooth:2.4GHz Bound FHSS 到達距離(m)赤外線(スマート設定器~照明器具、明るさセンサ):14 オートパワーオフ5分±10秒 電池寿命連続動作11時間または赤外線設定回数2、500回 電波到達距離(m)無線通信(920MHz帯)電波到達距離(スマート設定器~明るさセンサ):障害物のない場所での水平見通し距離35(周囲環境により異なります) BluetoothBluetoothVer4.2(Bluetooth Low Energy対応)Class2 通信距離(m)(スマート設定器~スマートフォン)障害物のない場所での水平見通し距離5(周囲環境により異なります) 使用周波数(MHz)無線通信(920MHz帯):923.8~927.8(全11波中の1波を使用。1システムあたり1つの無線チャンネルを使用) 遠赤外線機能副搬送波:36.7kHz±5kHz
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷