EDS-G205-1GTXSFPは、5ギガビットイーサネットポートおよび最大1光ファイバポートを搭載し高帯域幅を必要とするアプリケーションに理想的なアンマネージドスイッチです。
EDS-G205-1GTXSFPスイッチは、産業用ギガビットイーサネット接続に必要な経済的なソリューションを提供すると共に、電源障害またはポートブレークが発生したときにネットワーク管理者に警告するビルトインリレイ警告機能を備えています。
さらに、アドオン4ピンDIPスイッチは、ブロードキャスト保護、ジャンボフレーム、 IEEE 802.3az エネルギーセービングの機能をコントロールするために使用できます。
また、100/1000 SFPスピードスイッチングは、あらゆる産業オートメーションアプリケーションのためのオンサイト設定に最適です。
EDS-G205-1GTXSFPモデルは、-10~60℃の動作温度範囲のモデルのほかに、-40~75℃の広範囲動作温度モデルがあります。
どちらのモデルも産業用オートメーションコントロールアプリケーションに必要とする特別なニーズを満たすことを保証するために100%の恒温槽テストが実施されています。
EDS-G205-1GTXSFPスイッチは、DINレール上またはディストリビューションボックスに容易に設置が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
従来のホースに比べベト付きを抑えます。今までの不満を解消するホースです。
表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時スムーズに行えます。
ねじれにくい糸編構造。止水機能の付いた散水ノズルにも取付できます。
藻の発生を防ぐ中黒ホース。中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具
材質PVC,ポリエステル糸
寸法(mm)15×20
色ブラウン
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.8(23℃)/0.6(60℃)
使用流体水
保証圧力(MPa)1.1(23℃)/0.9(60℃)
最小破壊圧力(MPa)2.1(23℃)/1.7(60℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
EDS-405A/408Aシリーズスイッチは、産業用アプリケーション用として設計されたエントリイレベルの5および8ポートマネージドイーサネットスイッチです。
スイッチは、Turbo Ring、Turbo Chain、リングカップリング、ポートベースVLAN、QoS、RMON、帯域幅管理、ポートミラーリング、e-mailまたはリレーによる警報などの様々な役立つ管理機能をサポートしています。
ready-to-use Turbo Ringは、webベースの管理インターフェースまたはスイッチのトップパネルにあるDIPスイッチを使用して簡単にセットアップができます。
主なマネージド機能の迅速なコンフィギュレーションを行うためのコマンドラインインターフェース(CLI)。
IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。
異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。
EtherNet/IP およびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。
透過なデータ転送のためのEtherNet/IPおよびPROFINETプロトコルコンバーチブル。
リダンダントギガビットTurbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 20 ms)、RSTP/STPおよびMSTP ネットワークリダンダンシ。
IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。
ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。
QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。
RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブな能力。
SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワーク管理。
予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。
オンラインデバッグのためのポートミラーリング。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
マスクフィットアドバイザー(MFA)は、マスク着用者自身がただしくマスクを装着できているか簡易に確認できる装置です。
安全と健康を管理する事業者側も、着用者のマスクフィットが確認できるため、着用者と管理側の双方にとってメリット
付属品センサープローブ1個、センサー接続コード1.0m1本、収納ケース、操作マニュアル(2つ折り、ケース収納用)、アルカリ乾電池(単4形)×2 ※お試し用のため、電池寿命が短い場合があります
材質本体:AES、センサープローブ:AES/ポリイミド
色本体:ホワイト/ブルー、センサープローブ:グレー
質量(g)258(本体・電池含む)
測定項目圧力(絶対値)
温度(℃)操作:0~40、保管:室温
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(閉):168×120×26(突起部除く)、センサープローブ:15×65×14
測定時間合計:約30秒、基準圧測定3秒 、<ENTRYモード>呼吸登録13秒、<ADVICE>密着度判定13秒
電源電圧(V)3.0(アルカリ乾電池単4形2本)
測定対象マスクと顔面の密着性の評価
測定原理ピエゾ抵抗型の圧力センサによる圧力測定(基準圧とマスク内圧の変動差測定)
通気抵抗(Pa)測定可能マスク:吸気抵抗値 25~70
電池寿命約3か月
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料専用リーフレット(0.6MB)
再生紙使用マーク適合
1セット
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
8ポートRS-232C,RS-422またはRS-485オペレーションサポート
コンパクト・デスクトップサイズ
オート検出10/100Mbpsイーサネット
15KV ESDサージプロテクション(全信号)
LCM(LiquidCrystalModule)により容易にIPアドレスの設定可能
webコンソール、Telnetコンソールなどからコンフィギュレーション可能
TCPサーバ、TCPクライアント、UDP、リアルCOMオペレーションモード
ネットワーク管理のためのSNMPMIB-IIサポート
障害発生時の音声アラームの設定
材質SECCシートメタル (0.8mm), IP30保護
寸法(mm)197×135.5×44(取付部なし)
規格EMC:CE (EN55022 Class A, EN55024), FCC Part 15 Subpart B Class A 、安全:UL (UL60950-1), T V (EN60950-1)
ポート数(LAN)2、(シリアル)8
動作温度0~55℃
保護機能(電磁アイソレーション保護)ビルトイン 1.5KV、(シリアルライン保護)15KV ESD (全信号ラインサポート)、光絶縁 : 2KV (NPort 5650I-8-DT のみ)
コネクタ(LAN)RJ45、(シリアル)NPort 5610-8-DT/5650-8-DT/5650I-8-DT : DB9 オス、NPort 5610-8-DT-J/5650-8-DT-J : RJ45 (8ピン)
信号方式(RS-232C)TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、(RS-422)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND、(RS-485-4線)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND、(RS-485-2線)Data+, Data-, GND
保管温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
パラメータ(パリティ)なし、偶数、奇数、スペース、マーク 、(データビット)5, 6, 7, 8 、(ストップビット)1, 1.5, 2 、(フローコントロール)DSR/DTR, RTS/CTS (RS-232C のみ), XON/XOFF 、(速度)50bps ~ 921.6Kbps
動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
入力電圧12~48VDC
再生紙使用マーク適合
EDS-508A/505Aは、Plug-n-Playマネージド・リダンダント・イーサネットスイッチです。
Turbo Ring DIPスイッチのセットによりTurbo Ring(リカバリタイム <20ms)を簡単にセットアップする事ができ、システムの信頼性を向上させます。
加えてEDS-508A/505Aは、QoS、802.1Q VLAN、ポート・ベースのVLAN、801.1X、SSL、SNMP V1/V2c/V3、IGMPスヌーピング、ポートトランキングおよびネットワーク管理のためのRMONのような、多くのアドバンスド・マネージド機能をサポートします。
'-40℃から75℃までのより幅広い動作温度での使用も可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
EDS-510Eギガビットイーサネットスイッチは、ファクトリーオートメーション、ITSおよびプロセス制御といった厳しいミッションクリティカルなアプリケーションの要求を満たす設計がされています。
3ギガビットイーサネットポートは、ギガビット冗長Turbo Ring およびギガビットアップリンクを構築するための優れた柔軟性を提供します。
また、マネージドスイッチは、スイッチの設定に必要なUSBインターフェース、システムファイルのバックアップおよびファームウェアのアップグレードを採用しているため管理が容易にできます。
冗長リングのための2ギガビットイーサネットポートおよびアップリングソリューションのための1ギガビットイーサネットポートの提供。
主要なマネージド機能の迅速な設定のためのコマンドラインインターフェース(CLI)。
IPv6 Ready logoアワード(IPv6 Logo Committee認証)。
ネットワークの精密時間同期のためのIEEE 1588 PTP V2(精密時間プロトコル)。
異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。
EtherNet/IP、PROFINETおよびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。
Turbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 50 ms、250台スイッチ不全負荷時)、RSTP/STPおよびMSTPネットワーク冗長性サポート。
IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。
ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。
QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。
最適な帯域幅使用のためのポートトランキング。
RADIUS、TACACS+、SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPSおよびSSHによるネットワークセキュリティの強化。
SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワークセキュリティ管理。
RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブ機能。
予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。
MACアドレスに基づいた認証のないアクセスをブロックするためのポートロックポート機能。
オンラインデバッグのためのポートミラーリング。
異常発生時のE-mail、リレイ出力を介した自動警報。
ABC-02-USB自動バックアップによるシステムの設定バックアップ/復元およびファームウェアのアップグレード。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
EDS-G509は、9つのギガビットイーサネットポートおよび最高5ファイバーオプティックポートを備え、既存のネットワークをギガビットスピードにアップグレード、あるいは新しいフルギガビットバックボーン構築に理想的です。
ギガビット伝送は、ハイパフォーマンスの帯域幅増大、ネットワークを通して大量のビデオ、音声、データを高速に転送できます。
Turbo RingリダンダントイーサネットおよびRSTP/STP(IEEE 802.1w/D)は、システムの信頼性およびネットワークバックボーンの有用性を増大します。
このためEDS-G509シリーズは、ビデオによる工程監視、造船、ITS、DCSシステムのような特別な通信を要求するアプリケーションのために設計されその全てはバックボーン構築による利点を受けることができます。
主なマネージド機能の迅速なコンフィギュレーションを行うためのコマンドラインインターフェース(CLI)。
IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。
IEEE 1588 PTP V2(精密時間プロトコル)ネットワークの精密時間同期。
異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。
EtherNet/IP およびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。
透過なデータ転送のためのEtherNet/IPおよびPROFINETプロトコルコンバーチブル。
リダンダントギガビットTurbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 20 ms)、RSTP/STPおよびMSTPネッワークリダンダンシ。
IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。
ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。
QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。
最適な帯域幅使用のためのポートトランキング。
TACACS+、SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPSおよびSSHによるネットワークセキュリティの強化。
SNMPv3, IEEE 802.1X, HTTPS, SSHによるネットワークのセキュリティ強化。
RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブな能力。
予期できないネットワークステータスを防止する帯域幅管理。
MACアドレスに基づいた認証のないアクセスをブロックするためのポートロックポート機能。
オンラインデバッギングのためのポートミラーリング。
異常発生時のE-mail、リレイ出力を介した自動警報。
IPネットワークにセンサおよびアラームを統合するためのデジタル入力。
ABC-01 (自動バックアップコンフィギュレータ)によるシステムコンフィギュレーションのバックアップ。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
EDS-G500Eシリーズ産業用イーサネットスイッチは、既存のネットワークをギガビットスピードにアップグレード、および新しくフルギガビットバックボーンを構築するために最適な、8/12/16ビットイーサネットポートと最大4光ファイバポートを備えています。
ギガビット伝送は、優れたパフォーマンスを確保するために帯域幅の増大および迅速にネットワークを介して大量のトリプルプレイサービス(データ、映像、音声)を転送することができます。
さらに、Turbo Ring、Turbo Chain、RSTP/STPおよびMSTPの冗長イーサネットがシステムの信頼性とネットワークバックボーンの可用性を向上します。また、EDS-G500Eシリーズ産業用イーサネットスイッチは、EtherNet/IP、PROFINETおよびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視をサポートします。
EDS-G500Eシリーズギガビットイーサネットスイッチは、特に、ビデオおよびプロセス監視、ITS(高度交通管制システム)、およびDCS(Distributed Control System)システムといったバックボーン構築の拡張に必要とする通信要件の厳しいアプリケーションのために設計されています。
主要なマネージド機能の迅速な設定のためのコマンドラインインターフェース(CLI)。
IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。
ネットワークの精密時間同期のためのIEEE 1588 PTP V2(精密時間プロトコル)。
異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。
EtherNet/IP、PROFINETおよびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視サポート。
Turbo RingおよびTurbo Chain(リカバリタイム<50ms、@250スイッチ全負荷)、RSTP/STPおよびMSTPネットワーク冗長性サポート。
IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。
ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。
QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。
最適な帯域幅使用のためのポートトランキング。
TACACS+、SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPSおよびSSHによるネットワークセキュリティの強化。
SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワークセキュリティマネージメント。
RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブ機能。
予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。
MACアドレスに基づいた認証のないアクセスをブロックするためのポートロックポート機能。
オンラインデバッグのためのポートミラーリング。
異常発生時のE-mail、リレイ出力を介した自動警報。
ABC-02-USB(Automatic Backup Configurator)によるシステムの設定バックアップ/復元およびファームウェアのアップ。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
関連キーワード