うなぎ、カニ、あなご、いろいろな魚等にお使いいただけるスプリングもんどりで、コンパクトにたためます。
種別スプリング丸
アズワン品番3-8966-03
1個
¥1,280
税込¥1,408
当日出荷
通称:魚(サカナ)キラーと呼ばれるこの商品は手軽に小魚やエビなどを捕獲することができます。魚釣りやキャンプ、アウトドアでの遊びのお供にどうぞ!。使い方)エサを入れて川や池に沈めて、魚を待ちます。小魚や小エビの捕獲に!。折りたためるので、収納に便利です。収納時サイズ:18x18x3cm
材質網:ポリエチレン、フレーム:スチール
質量(g)約190
寸法(cm)18×18×33
対象小魚、エビ、カニ等
1個
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
アナゴを漁獲する為の円筒捕獲籠です。軽量で竹のような腐食がなく、大量・長期にご使用頂けます。アナゴだけでなく、うなぎやウツボの胴筒篭としてもご使用頂けます。口は両端にあり、ラセン状に奥に向かって細くなっており一度入った漁獲物が出にくい構造です。口元はストッパーがついており、脱落しにくく、また水揚時にはワンタッチで開閉が可能です。口元を少しカットしてザリガニや爬虫類(ヘビ・トカゲ)の捕獲にご使用頂くこともできます。外側に溝を成型しており、重量調整の際に鉄棒などをはめて重石として使用頂けます。
用途アナゴ ウナギ ウツボ ヌタウナギ ドジョウなどの捕獲用篭
色黒
折りたたみ式の捕獲カゴです。枠は太線に被覆で防錆対策を施しています。適度な重量もあり、海底での安定性がございます
用途沿岸カゴ漁・レジャー・試験研究など
仕様【エサ取付】エサ掛付
材質【天井網】PE400/12 12節、【底網】PE400/15 12節、【口網】ナイロン210/9 20節
寸法(cm)約54.5×72.5×38
対象【魚種】タコ・カニ・アナゴなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
折り畳み式の万能篭で、ホックが金具で無くしにくくなっており、エサ袋付きです。
種別万能篭グリーン
アズワン品番3-8966-02
1個
¥1,740
税込¥1,914
10日以内出荷
折りたたみ式の捕獲カゴです。枠は太線に被覆で防錆対策を施しています。適度な重量もあり、海底での安定性がございます
用途沿岸カゴ漁・レジャー・試験研究など
仕様【エサ取付】エサ掛付
材質【天井網】PE400/12 7節、【底網】PE400/24 7節、【口網】PE400/12 7節
寸法(cm)約63×96×57
対象【魚種】タコ(水ダコ・真ダコ)・カニ類など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
アナゴ筒専用の交換用ロート(口元)です。破損や経年劣化によるゆるみ、脱落による紛失の際にお使い下さい。
用途アナゴ筒交換用
色黒
タコの習性を利用した餌が不要の専用漁具となります。
プラスチック製なので非常に軽量で割れる心配もございません。
内部にセメントを流しこむことで重さの調節が可能です。
後部の取り付け穴にロープに取り付けるだけですぐにご使用頂けます。
イイダコからマダコまで各サイズご用意しておりますので目的に合せお選び頂けます。
用途タコ壷漁
1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!
高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)
完全防水仕様なので水中でも使用できます。
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様耐用日数:30日間(10h/日)、耐防水深:50m、最大到達距離:約1.5km(海上の視界条件により異なります)
寸法(mm)144×55
電源アルカリ電池:単1×1本(1.5V)
用途活魚専用の輸送コンテナー。たい、ひらめ等高級魚の輸送に最適です。
材質PP
フタの有無あり
仕様本体、蓋セット
外寸(mm)712×462×177
フタあり
コンテナ種類メッシュ
小さなボディで大きく光る。
高輝度LEDの採用とレンズの改良で視認性が大幅に向上。
二重パッキンによる高い防水性。
日光弁により昼間は点灯しない経済設計。
ポンデン竿などに取り付けやすいガイド付。
アルカリ乾電池4本で約20日間使用可能。
光色白光
仕様【灯質】2秒1閃、【点滅器】全電子式点滅器、【数量】4直列1並列4個
質量(g)約100(乾電池除く)
主要材質ABS樹脂
光源高輝度LED
全長(cm)約14(灯ろう含む)
使用電池単三アルカリ乾電池
材質(カバー)アクリル
電池寿命約20日
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
鯉など大型の魚を捕る三枚網です。中央には内網があり内網(小目)を両方から挟むように外網(大目)があるため、魚が外網を通り内網で抜けれず魚がかかる構造です。
高さ(m)1.3
用途魚介類の養殖・蓄養に適した商品です。
容量(L)122
仕様ロープ付
材質PP
色ブラック
外寸(mm)Φ1015×455
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
通称:魚(サカナ)キラーと呼ばれるこの商品は手軽に小魚やエビなどを捕獲することができます。魚釣りやキャンプ、アウトドアでの遊びのお供にどうぞ!。使い方)エサを入れて川や池に沈めて、魚を待ちます。小魚や小エビの捕獲に!。折りたためるので、収納に便利です。収納時サイズ:25x25x4.5cm
材質網:ポリエチレン、フレーム:スチール
質量(g)約350
寸法(cm)25×25×43
対象小魚、エビ、カニ等
1個
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷
仕様巻網
材質糸/ナイロンモノフィラメント、おもり/鉛鎖錘
規格L
糸の規格0.6号
網目(mm)42
プラ製のうなぎ捕獲わな。サイズ直径5.5cmx68cm。狭いポイントでも仕掛けやすいスリム設計。
材質本体:ABS、入口・底:PP
質量(g)約490
寸法(cm)Φ5.5×68
1個
¥1,688
税込¥1,857
8日以内出荷
材質18-8ステンレス
質量(kg)0.005
関連キーワード