2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
73,980 税込81,378
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ90×49×192mm 耐電圧6.88kV 5秒間 機能データホールド・偏差/%演算・オートパワーオフ・バックライト、MAX/MIN/平均値・USB通信(ケーブル別売)・メモリ・ロギングメモリ 測定温度-50~600℃ 測定周波数10.00~99.99Hz・90.0~999.9Hz・0.900~9.999Hz・9.00~99.99kHz 測定電流600μA・6000μA・60mA・600mA・6A・10A 絶縁抵抗(Ω)600Ω・6kΩ・60kΩ・600kΩ・6MΩ・60MΩ 安全規格EN61010-1・CATIII1000V・CATIV 600V EMC規格EN61326-1・EN55011 ClassB キャパシタンス(F)10nF・100nF・1μF・10μF・100μF・1000μF 測定電圧(V)600mV・6V・60V・600V・1000V アズワン品番1-2100-02
1個
48,980 税込53,878
当日出荷