73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各社パソコン本体<ミニD-sub(HD)15pinディスプレイI/Fを持つ機種>を5BNC入力のディスプレイに接続するためのケーブルです。 線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
規格UL2919(ケーブル) コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - BNCオス×5 対応機種ナナオ/T660i-J・T660i・T560i-J・T560i・F557・68T・56T・53T・76F・55F/MAG/MX17S・MX17HL・MX17F/サムソン/CCG7579/大同日本/CM-17MBD/SANYO/CMT-B21HCMA/マイタック/M1760/タクサン/895・875Plus/アイデクソン/MF-8221・MF-8617・MF-8517/NEC/PC-KM211/ロジテック/LCM-17/Panasonic/TX-D1798-J・TX-D1751-J/ティアック/DM-71F ケーブル外径(Φmm)9 シールド2重シールド オス形状ミニD-sub(HD)15ピン/BNC×5 変換タイプオス - オス コネクタ1ミニD-sub(HD)15ピン コネクタ2BNCオス×5
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライアナログRGBケーブル
ミニD-sub(HD)15pinアナログRGB端子付きのパソコン本体とディスプレイを、またそれらを切替器・分配器と接続するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状HD(3WAY)15ピンオス インチネジ(4-40) - HD(3WAY)15ピンオス インチネジ(4-40) ケーブル外径(Φmm)6 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 変換タイプオス - オス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライアナログRGBケーブル
ミニD-sub(HD)15pinアナログRGB端子付きのパソコン本体とディスプレイを、またそれらを切替器・分配器と接続するケーブルです。ミニD-sub15pin全てのピンを接続しているストレート全結線タイプです。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトします。もちろん錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。VESA DDCI規格に準拠したケーブルです。Windows Plug&Playに対応しています。
仕様メタルシールド/切削金メッキピン ライトグレー 規格UL2464 ケーブル長(m)6 構造ツイストペア コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)8.2 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0875-66 変換タイプオス - オス コネクタ1ミニD-sub15ピン コネクタ2ミニD-sub15ピン
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

パソコン本体とディスプレイ、プロジェクターなどを接続するためのケーブルです。複合同軸ケーブルを使用しているので、ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。無鉛ハンダケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様モールド/金メッキピン/複合同軸 ホワイト 規格UL20276、PC99 コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) ケーブル外径(Φmm)5 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 フェライトコア 変換タイプオス - オス コネクタ1ミニD-sub15ピン コネクタ2ミニD-sub15ピン
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様モールド/金メッキピン/複合同軸/ツイストペア ライトグレー 規格UL2919、PC99 構造ツイストペア コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) ケーブル外径(Φmm)9 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 フェライトコアあり 変換タイプオス - オス
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル。0.75m。 ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 RoHS指令に対応した製品です。
ブラック(パソコン側コネクタはブルー) 規格PC99 コネクタ形状ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)(Blue) - ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40) 対応機種パソコン/各社パソコン※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。/ディスプレイ/アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。 ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド2重シールド フェライトコア 変換タイプオス - オス コネクタ1ミニD-sub15ピン コネクタ2ミニD-sub15ピン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケーブル外径4.5mmの極細スリムケーブル&コンパクトコネクタ(従来の体積比で約40%コンパクト化)を採用しています。ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。 銅製高密度編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から広域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。細径ながら柔軟性に優れたしなやかなケーブルで、内部芯線を衝撃や振動から保護します。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しています。外部干渉を防ぎ、ノイズ対策も万全で、耐振動・耐衝撃性にも優れています。 PC99規格はintel社とMicrosoft社が共同で作成したパソコンの規格のことで、パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタの色分けが推奨されています。本製品は、PC99規格対応のケーブルなので、パソコン本体のインターフェース(コネクタ)と同じ色のコネクタ同士をつなぐだけで周辺機器を簡単に間違いなく接続することができます。 ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工に、鉛をほとんど 焼却しても有毒なガスが発生しないビニール袋タイプの簡易パッケージです。
用途パソコン本体とディスプレイとの接続に コネクタ(パソコン側)/ブルー/ケーブル/ブラック 規格PC99 コネクタ形状ミニD-sub15(HD)ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) 対応機種(パソコン)各社パソコン(ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin・D-sub15pinミニ・D-sub15pin3列)ポートを持つ機種) (ディスプレイ)ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin・D-sub15pinミニ・D-sub15pin3列)ポートを持つアナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ。 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド2重シールド フェライトコア 変換タイプオス - オス コネクタ1ミニD-sub15ピン コネクタ2ミニD-sub15ピン
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷

高輝度で鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス 応力緩和性を備えたモールドコネクタ
用途VGA/SVGAモニタケーブルの交換用。ノートパソコン用軽量ビデオケーブル。高解像度モニタ(1024x768以上)に最適 ブラック 質量(g)149 ケーブル長(m)3 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 変換タイプオス - オス
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、 錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
その他簡易パッケージ(PP袋) ブラック コネクタ形状D-Sub15ピン(ミニ)オス - D-Sub15ピン(ミニ)オス 対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター プラグ金メッキ 環境対応EU RoHS指令準拠 ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 フェライトコアあり ケーブルタイプスリムタイプ(複合同軸) 変換タイプオス - オス
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パソコン本体とディスプレイ、プロジェクターなどを接続するためのケーブルです。複合同軸ケーブルを使用しているので、ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く電波障害も受けにくいケーブルです・。金属製のコネクタカバーで高水準のシールド効果を発揮します。切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトし、サビや経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。
仕様メタルシールド/切削金メッキピン/複合同軸/ツイストペア ネイビー 規格UL20276 構造ツイストペア コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)メタル処理コネクタ - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)メタルシールドコネクタ(小型) ケーブル外径(Φmm)7.4 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 フェライトコアあり 変換タイプオス - オス
1本
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスプレイケーブルを延長するためのケーブルです。複合同軸ケーブルを使用しているので、ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。無鉛ハンダケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様モールド/金メッキピン/複合同軸/ツイストペア グレー 規格UL2919 構造ツイストペア コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンメス インチナット(4-40) ケーブル外径(Φmm)9 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 変換タイプオス - メス コネクタ1ミニD-sub(HD)15ピン コネクタ2ミニD-sub(HD)15ピン
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠く離れたプロジェクターでも楽々接続。D-Sub15pin(ミニ・mini)のディスプレイケーブルを延長できる、ディスプレイ延長ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したプロジェクターなどを接続するディスプレイケーブルを延長できるディスプレイ延長ケーブルです。 広い会議室でのプレゼンテーションや発表会、イベントなど、パソコンとプロジェクターの距離が遠い場合に便利です。 プロジェクターはもちろん、D-Sub15pin(ミニ・mini)のアナログ端子を持つ液晶ディスプレイなど、幅広い環境で使用可能なアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)(延長)です。 ノイズを低減する二重シールドケーブルを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ブラック コネクタ形状D-Sub15ピン(ミニ)メス - D-Sub15ピン(ミニ)オス プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)5.6 シールド2重シールド フェライトコアあり 変換タイプメス - オス コネクタ1D-Sub15ピン(ミニ) コネクタ2D-Sub15ピン(ミニ)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、 錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
ブラック コネクタ形状D-Sub15ピン(ミニ)オス - D-Sub15ピン(ミニ)オス 対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター ケーブル外径(Φmm)約4.5 シールド2重シールド フェライトコア ケーブルタイプスリム 変換タイプオス - オス コネクタ1ミニD-sub15ピン コネクタ2ミニD-sub15ピン
1本
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱電機システムサービスGOTケーブル(SC) アナログRGBケーブル
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
用途外部モニタ、ビジョンセンサ、パソコン⇔GOT接続用 ケーブル長(m)5 適合アナログRGBケーブル
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷

パソコン本体とディスプレイ、プロジェクターなどを接続するためのケーブルです。複合同軸ケーブルを使用しているので、ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く電波障害も受けにくいケーブルです・。金属製のコネクタカバーで高水準のシールド効果を発揮します。切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトし、サビや経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。
仕様メタルシールド/切削金メッキピン/複合同軸/ツイストペア ネイビー 規格UL20276 構造ツイストペア コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)メタル処理コネクタ - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)メタルシールドコネクタ(小型) ケーブル外径(Φmm)7.4 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 フェライトコア 変換タイプオス - オス コネクタ1ミニD-sub15ピン コネクタ2ミニD-sub15ピン
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0
用途PCのVGA/SVGAポートを5本のBNCコネクタを使用するモニタに接続 ブラック 質量(g)257 ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - BNC(RF同軸型)オス×5 コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン] コネクタBBNC(RF同軸型) オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、BNC(RF同軸型) 変換タイプオス - オス
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ディスプレイケーブルを延長するためのケーブルです。複合同軸ケーブルを使用しているので、ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く電波障害も受けにくいケーブルです。金属製のコネクタカバーで高水準のシールド効果を発揮します。切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトし、サビや経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。
仕様メタルシールド/切削金メッキピン/複合同軸/ツイストペア ネイビー 規格UL20276 構造ツイストペア コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)メタルシールドコネクタ(小型) - ミニD-sub(HD)15ピンメス インチナット(4-40)メタル処理コネクタ ケーブル外径(Φmm)7.4 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 変換タイプオス - メス
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスプレイケーブル モノタロウ 動画あり
各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。 ミニD-sub15pin出力端子を持つパソコンとミニD-sub15pin入力端子を持つディスプレイを接続するケーブルです。 フェライトコアをケーブル両端に装着してありノイズを吸収し軽減します。 ノイズ軽減をする2重シールド構造です。 RoHS指令に対応した製品です。
規格VGAケーブル コネクタ形状mini D-Sub15pinオス - mini D-Sub15pinオス 対応機種ミニD-sub15pinの入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター プラグニッケルメッキ ケーブル外径(Φmm)6 シールド2重シールド オス形状mini D-Sub15pin 変換タイプオス - オス
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NEC PC-9821・9801シリーズ、エプソン PC-586・486シリーズなどとD-sub15pinのアナログRGBディスプレイを接続するケーブルです。ミニD-sub15pin全てのピンを接続しているストレート全結線タイプです。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。金属製のコネクタカバーで高水準のシールド効果を発揮します。米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用することにより、接点ノイズをシャットアウトします。もちろんサビや経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
仕様メタルシールド/切削金メッキピン ライトグレー 規格UL2464 ケーブル長(m)5 構造ツイストペア コネクタ形状D-sub15ピンオス ミリネジ(M3.0) - D-sub15ピンオス ミリネジ(M3.0)(メタル処理コネクタ) ケーブル外径(Φmm)8.2 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0875-56 変換タイプオス - オス
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

高解像度モニタ(1024x768以上)に最適 輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス 応力緩和性を備えたモールドコネクタ
用途VGA/SVGAモニタケーブルを延長。ノートパソコン用軽量ビデオケーブル ブラック 質量(g)101 ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス 保存温度(℃)-10~80 (25℃の場合) プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)-5~70 コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1920×1200以上のVGAモニターにも対応。 鮮明な画像を実現する3重同軸+ツイストペア線。 高輝度で鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス。 電波障害を防止するフェライトコア。 応力緩和性を備えたモールドコネクタ。
用途VGAモニタケーブルを延長 ケーブル長(m)3 ブラック 質量(g)366 保証期間ライフタイム RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ形状VGA (高密度D-Sub、15ピン)(オス)-VGA (高密度D-Sub、15ピン)(メス) フェライトコアあり 変換タイプオス-メス
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

鮮明な画像を実現する3重同軸+ツイストペア線 輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス 応力緩和性を備えたモールドコネクタ 電波障害を排除するフェライトコア
用途ケーブル一本でビデオと音声両方を接続。高解像度VGAモニタに最適(1920x1200以上) ブラック 質量(g)839 ケーブル長(m)7.6 湿度(%RH)0~80 保存温度(℃)-20~80 動作温度(℃)0~60 コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mm ミニジャック(3極) コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mm ミニジャック(3極) オス形状VGA(D-Sub 15ピン)、3.5mm ミニジャック(3極) 変換タイプオス - オス
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1920×1200以上のVGAモニターにも対応。 鮮明な画像を実現する3重同軸+ツイストペア線。 高輝度で鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス。 電波障害を防止するフェライトコア。 応力緩和性を備えたモールドコネクタ。
用途VGAモニタケーブルを延長 ケーブル長(cm)91.4 ブラック 質量(g)190 保証期間ライフタイム RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル長(m)0.914 コネクタ形状VGA (高密度D-Sub、15ピン)(オス)-VGA (高密度D-Sub、15ピン)(メス) フェライトコアあり 変換タイプオス-メス コネクタ1VGA コネクタ2VGA
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

鮮明な画像を実現する3重同軸+ツイストペア線 高品質HD15コネクタと頑丈な造りのケーブル 輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス整合 応力緩和性を備えた高品質PVCモールドVGAコネクタ
用途古くなった(または紛失した)VGAモニタケーブルの代わりに高品質VGA同軸ケーブルを使用。高解像度VGAモニタ(1920×1200)対応。高解像度ディスプレイを最長で9.1m離れたデスクトップ型コンピュータやビデオスイッチに接続します。 ブラック 質量(g)173 ケーブル長(m)9.1 湿度(%RH)0~80 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス 保存温度(℃)-20~80 インピーダンス75(Ohm) プラグニッケルメッキ ケーブル外径(Φmm)9 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)0~60 コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] 導体数14 変換タイプオス - オス
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1920×1200以上のVGAモニターにも対応。 鮮明な画像を実現する3重同軸+ツイストペア線。 高輝度で鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス。 電波障害を防止するフェライトコア。 応力緩和性を備えたモールドコネクタ。
用途VGAモニタケーブルを延長 ケーブル長(m)1.8 ブラック 質量(g)235 保証期間ライフタイム RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ形状VGA (高密度D-Sub、15ピン)(オス)-VGA (高密度D-Sub、15ピン)(メス) フェライトコアあり 変換タイプオス-メス
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

クリアで鮮明な映像を実現する3重同軸+ツイストペアケーブル。75Ωインピーダンスにより、鮮やかで明るい映像を実現。ストレインリリーフ付きのモールドコネクター。フェライトコアがEMI干渉を防止
用途1920x1200以上の高解像度モニターに最適。VGA映像出力機器にVGA対応モニターを接続。最大90cm離れた場所のデスクトップPCまたはビデオスイッチャーに高解像度ディスプレイを接続 仕様●コネクタA:VGA (高密度D-Sub、15ピン)●コネクタB:VGA (高密度D-Sub、15ピン)●導体数:14●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CMG定格(汎用)●フェライト数:1●対応規格:UL2919●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:0~80% RH●インピーダンス:75オーム●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル外径:9mm●製品長さ:91.4cm●製品幅:3.2cm●製品高さ:1.5cm●製品質量:180g●コネクタの幅:34mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

クリアで鮮明な映像を実現する3重同軸+ツイストペアケーブル。高品質なHD15コネクターを搭載した頑丈なケーブル。75Ωインピーダンスにより、VGAモニターで鮮やかで明るい映像を実現。モールドPVCストレインリリーフ付き、高品質VGAコネクター
用途この高品質のVGA同軸ケーブルは、古くなった、または紛失したVGAモニタ ケーブルと交換。高解像度VGAモニタ(1920×1200)対応。高解像度ディスプレイを最長で3m離れたデスクトップ型コンピュータやビデオスイッチに接続します。 仕様●コネクタ:VGA (高密度D-Sub、15ピン)●導体数:14●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CMG(汎用)●フェライト数:1●ケーブル規格:UL2919●インピーダンス:75 オーム●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:0%~80% RH●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●最大コネクタ寸法:34mm●ケーブル長:3m●製品長さ:3m●製品幅:32mm●製品高さ:20mm●製品質量:375g●注意:本製品のコネクタには9番ピンがついていません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

クリアで鮮明な映像を実現する3重同軸+ツイストペアケーブル。高品質HD15コネクタの付いた頑丈設計ケーブル。75Ωインピーダンスにより、VGAモニターで鮮やかで明るい映像を実現。モールドPVCストレインリリーフ付き、高品質VGAコネクター
用途この高品質のVGA同軸ケーブルは、古くなった、または紛失したVGAモニタ ケーブルと交換。高解像度VGAモニタ(1920×1200)対応。高解像度ディスプレイを最長で4.5m離れたデスクトップ型コンピュータやビデオスイッチに接続します。 仕様●コネクタ:VGA (高密度D-Sub、15ピン)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CMG(汎用)●ケーブル規格:UL2919●インピーダンス:75 オーム●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:0%~80% RH●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●最大コネクタ寸法:34mm●ケーブル長:4.6m●ケーブル外径:9mm●製品長さ:4.6mm●製品質量:547g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

クリアで鮮明な映像を実現する3重同軸+ツイストペアケーブル。高品質HD15コネクタの付いた頑丈設計ケーブル。75Ωインピーダンスマッチングにより、VGAモニターで鮮やかで明るい色彩を再現。高品質VGAコネクター、モールドPVCストレインリリーフ付き
用途この高品質のVGA同軸ケーブルは、古くなった、または紛失したVGAモニタ ケーブルと交換 。高解像度VGAモニタ(1920×1200)対応 。高解像度ディスプレイを最長で7.6m離れたデスクトップ型コンピュータやビデオスイッチに接続します。 仕様●コネクタ:VGA (高密度D-Sub、15ピン)●導体数:14●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CMG(汎用)●フェライト数:1●ケーブル規格:UL2919●インピーダンス:75 オーム●製品質量:748g●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●最大コネクタ寸法:34mm●ケーブル長:7.6m●ケーブル外径:9mm●製品長さ:7.6mm●注意:本製品のコネクタには9番ピンがついていません。●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:0%~80% RH RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線 高品質HD15コネクタと頑丈な造りのケーブル 輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス整合 応力緩和性を備えた高品質PVCモールドVGAコネクタ
ブラック 質量(g)377 ケーブル長(m)3 湿度(%RH)0~80 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス 保存温度(℃)-20~80 プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)0~60 コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] 導体数14 変換タイプオス - オス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線 高品質HD15コネクタと頑丈な造りのケーブル 輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス整合 応力緩和性を備えた高品質PVCモールドVGAコネクタ
用途古くなった(または紛失した)VGAモニタケーブルの代わりに高品質VGA同軸ケーブルを使用。高解像度VGAモニタ(1920×1200)対応。通常のケーブルよりも長く、高解像度VGAディスプレイとデスクトップ/ビデオスイッチの接続距離を延長可能 ブラック 質量(g)987 ケーブル長(m)10 湿度(%RH)0~80 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス 保存温度(℃)-20~80 プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)0~60 コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] 導体数14 変換タイプオス - オス
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線 高品質HD15コネクタと頑丈な造りのケーブル 輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス整合 応力緩和性を備えた高品質PVCモールドVGAコネクタ
用途古くなった(または紛失した)VGAモニタケーブルの代わりに高品質VGA同軸ケーブルを使用。高解像度VGAモニタ(1920×1200)対応。通常のケーブルよりも長く、高解像度VGAディスプレイとデスクトップ/ビデオスイッチの接続距離を延長可能 ブラック 質量(g)556 ケーブル長(m)5 湿度(%RH)0~80 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス 保存温度(℃)-20~80 プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)0~60 導体数14 変換タイプオス - オス
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線 高品質HD15コネクタと頑丈な造りのケーブル 輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス整合 応力緩和性を備えた高品質PVCモールドVGAコネクタ
ブラック 質量(g)275 ケーブル長(m)2 湿度(%RH)0~80 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス 保存温度(℃)-20~80 プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)0~60 導体数14 変換タイプオス - オス
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線 高品質HD15コネクタと頑丈な造りのケーブル 輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス整合 応力緩和性を備えた高品質PVCモールドVGAコネクタ
用途古くなった(または紛失した)VGAモニタケーブルの代わりに高品質VGA同軸ケーブルを使用。高解像度VGAモニタ(1920×1200)対応。通常のケーブルよりも長く、高解像度VGAディスプレイとデスクトップ/ビデオスイッチの接続距離を延長可能 ブラック 質量(g)1400 ケーブル長(m)15 湿度(%RH)0~80 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス 保存温度(℃)-20~80 プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)0~60 導体数14 変換タイプオス - オス
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類アダプタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

。シャープでで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の27型、Full HD(1920x1080) LEDバックライトディスプレイ。画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSync機能搭載。DisplayPort、HDMI、D-Subの映像入力に対応。ピボット、スイーベル、チルト、高さ調整対応。TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載。5年保証
解像度1920×1080 色(本体)ブラック モニターサイズ23.8 パネル駆動方式IPS
1台
15,980 税込17,578
欠品中

VGA(アナログRGB)ケーブル。全結線仕様。
仕様HDCP:非対応 規格VESA VGA コネクタ形状D-sub 15ピン(オス)- D-sub 15ピン(オス) 分類アナログ VGA ケーブル プラグニッケルメッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)5.5 対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz) 変換タイプオス-オス コネクタ1D-Sub15ピン コネクタ2D-Sub15ピン
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1024x768以上の高解像度モニターにも対応。鮮明な画像を実現する3重同軸+ツイストペア線。輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス。電波障害を排除するフェライトコア。応力緩和性を備えたモールドコネクタ
質量(kg)0.5 ブラック ケーブル長(m)4.6 プラグニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAVA (高密度D-Sub、15ピン) コネクタBVA (高密度D-Sub、15ピン)
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

VGA(アナログRGB)ケーブル。全結線仕様。中継コネクタ付き。
仕様HDCP:非対応 規格VESA VGA コネクタ形状ケーブル :D-sub 15ピン(オス)- D-sub 15ピン(オス)、中継アダプタ:D-sub 15ピン(メス)- D-sub 15ピン(メス) 分類アナログ VGA ケーブル 中継アダプタ付 プラグニッケルメッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)5.5 対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz) 変換タイプオス-オス、メス-メス
1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)