25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実用性、機能性、耐久性、景観性に優れた単管バリケード。 従来型のバリケードより幅が約180mm狭いため、車道、歩道を広く確保する事が出来る。 ボディーの白黒以外は反射素材を使用しているため夜間、車のライト等で反射し、視認性アップ。 動物キャラクターにすることでイメージアップにもつながる。
材質(本体)高密度ポリエチレン 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)750×460×40 質量(kg)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

簡易フェンスとして手軽な防獣対策に。庭や菜園を動物の侵入から守ります。ラッセル編のため、ほつれや目ずれしません。 ロープ付きの為取り付けが簡単です。水田でのアイガモ放鳥の囲いにも最適です。
用途タヌキ イタチ ハクビシン キツネ アライグマ 犬猫等 小動物の防獣・害獣対策や防鳥対策 アイガモ農法に最適な簡易フェンス用ネット 寸法(m)1×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
9,998 税込10,998
9日以内出荷

実用性、機能性、耐久性に優れた単管バリケード。蛍光系グリーンで視認性抜群!。目の部分は反射素材を使用!
材質高密度ポリエチレン 厚さ(mm)50 寸法(mm)790×500 質量(kg)2.4
1セット(5本)
31,980 税込35,178
6日以内出荷

動物型単管バリケード かわいい動物が工事現場に出現。本体がブロー成形で作ってますので、軽くて丈夫です。
用途工事現場・イベントガレージ等あらゆる場面で使用できます。 幅(mm)約450 高さ(mm)約850 材質(本体)PP
1台ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡易フェンスとして手軽な防獣対策に。庭や菜園を動物の侵入から守ります。ラッセル編のため、ほつれや目ずれしません。 ロープ付きの為取り付けが簡単です。水田でのアイガモ放鳥の囲いにも最適です。
用途タヌキ イタチ ハクビシン キツネ アライグマ 犬猫等 小動物の防獣・害獣対策や防鳥対策 アイガモ農法に最適な簡易フェンス用ネット RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡易フェンスとして手軽な防獣対策に。庭や菜園を動物の侵入から守ります。 長さ方向1mおきに設置用吊カン取付済み。 圃場、菜園まわりの動物よけ。 市民農園などの簡易フェンス。
用途タヌキ イタチ ハクビシン キツネ アライグマ 犬猫等 小動物の防獣・害獣対策や防鳥対策 アイガモ農法に最適な簡易フェンス用ネット 種別ラッセル編
1枚ほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

H-D32 携帯防獣ガードライト センター商事 動画あり
センター商事携帯防獣ガードライト
RoHS
本製品は、アウトドアやキャンプなどで活躍する多機能撃退器です。害獣や野生動物を遠ざけるために、超音波 (25kHz) と大音量の銃声 (110dB) を。発します。効果範囲は最大約 15m です。また、LED フラッシュライト機能を搭載しており、夜間や暗い場所での。照明にも使用できます。※動物の個体差や環境の違いにより効果が見られない場合がございます。 予めご了承ください
用途セット内容。・本体 ×1。・USB Type-C 充電ケーブルx1。・ストラップx1。・取扱説明書 材質ABS 寸法(mm)(約)直径 47× 長さ 146 電源リチウムバッテリー内蔵 3.7V 2000mAh 超音波出力(W)約 25kHz/0.11 LED25 ルーメン モード銃声音/超音波/ LED フラッシュライト 充電方式USB Type-C ケーブル(DC5V) RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)銃声音:110 動作電流(mA)約 350 取扱説明書(0.57MB)
1台
3,698 税込4,068
欠品中

赤色青色LED点滅で野生動物を脅かす 夜間は自動で点滅、昼間は自動で消灯 連続点滅時間は96時間
材質PS、PP、スチール 外形寸法(cm)約12.2×7.5×28.5
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管パイプをセットしてバリケードとして区域管理ができます。(パイプ径48.6mm単管用)
用途工事現場の区域管理に 材質ポリプロピレン(PP) 間口(mm)637 質量(kg)1.6 高さ(mm)806 奥行(mm)68
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大切な農作物を猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害から守ります。 ポリエチレン製で軽く、耐薬品性に優れています。
用途猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害防止用。
1巻
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金網と専用支柱11本セット 施工・組立カンタン
用途農業用柵、防獣柵、園芸用柵、侵入防止用柵、仮設柵用に。 ワイヤー径(Φmm)2.1 本数(支柱)11
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イメージアップ安全単管バリケード グリーンクロス 動画あり
イメージアップタンカンバリケードです。 広い反射シート面で、夜間の視認性が抜群です。 両面に3M製高輝度反射シートを採用しています。 重ねて収納可能です。
用途道路工事での車線規制に。 立入禁止区域の囲いに。
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セフテックアヒルガード
材質PE 厚さ(mm)65(突起物は含まず) 質量(kg)約2.3 寸法(幅W×高さH)(mm)450×750
1台
2,898 税込3,188
5日以内出荷

動物型単管バリケード かわいい動物が工事現場に出現。本体がブロー成形で作ってますので、軽くて丈夫です。
用途工事現場・イベントガレージ等あらゆる場面で使用できます。 幅(mm)約460 高さ(mm)約820 材質(本体)PP
1台ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

あのウルトラマンがバリケードになりました! 反射シートで夜間の視認性が抜群です。
材質高密度ポリエチレン樹脂 質量(kg)約2.5 サイズ(mm)約:幅460×高さ810×厚さ60
1台
6,398 税込7,038
3日以内出荷

軽量なので持ち運びが容易にできます。 簡単にバリケードが作れます。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)635×820
1セット(10台)
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中空成型品で構成されており、高い耐用性を持つバリケードです 耐久性もよく、景観にも優れた商品です
用途道路工事での車線規制に。立入禁止区域の囲いに。工事現場等の危険区域の区分けや、注意喚起に。
1台
6,598 税込7,258
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

赤と青のLEDが交互に点滅します。 夜間は自動で点滅、昼間は自動で消灯します。
用途防獣対策に トラスコ品番237-4463 材質LEDカバー:PC、ホルダー:PP、フック用パーツ:PP、ネジ:スチール(ユニクロ) 幅(mm)122 高さ(mm)307 質量(g)215 奥行(mm)75
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
5,700 税込6,270
翌日出荷

お庭の花壇などを囲って、犬・ネコなどの侵入を防ぐ簡易フェンスです。 吊金具取り付け済み(1m間隔)です。
エスコ品番EA952AD-136 質量(g)380 寸法(m)1(H)×5
1個
3,240 税込3,564
翌日出荷

お庭の花壇などを囲って、犬・ネコなどの侵入を防ぐ簡易フェンスです。
エスコ品番EA952AD-138 質量(kg)3 寸法(m)1(H)×50
1個
9,800 税込10,780
翌日出荷

上下のクランプに単管を取り付け、使用してください。
材質スチール 寸法(mm)745×630 質量(kg)2 下段高さ(mm)170
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ロープ入のため、強度があり展張もしやすい。
用途鳥の侵入防止 水田でのアイガモ放鳥の囲い。 種別ラッセル編 線径(Φmm)約1.5
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

10ゲージ編のすべり止め手袋です。
用途一般作業 トラスコ品番225-6849 材質手袋:綿、すべり止め:塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)1.5 ホワイト/ピンク サイズM 質量(g)165 全長(cm)21.5 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)19 色(手首部)ホワイト ゲージ数10
1組(5双)
899 税込989
3日以内出荷