「アネロイド式 血圧計」の検索結果

75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のアネロイド血圧計と同じ聴診法で測定し、測定値を見やすいデジタルで表示します。 肌にやさしいラテックスフリー仕様。
測定部位上腕 付属品収納ケース 測定範囲0~300mmHg 質量(g)50 電源単4乾電池×1個(付属) 測定精度±3mmHg 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×25×70 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000044 適合腕周(cm)22~32 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

計量コンパクト耐衝撃性メータにより精度長期安定メータスライド可能なループバンド付カフ
セット内容メータ、カフ(腕帯)×1、送気球(カバー付)×1、血圧計バッグ×1、コネクタープラグ×2(ウォッシャブルカフのみ)、取扱説明書、保証書、添付文書 材質腕帯:標準カフ/ナイロン、ウォッシャブルカフ/ナイロン(内面ウレタンコーティング) 質量(g)メータ:約80 測定範囲(mmHg)20~300 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021555001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測定部位上腕 仕様ラテックスフリー 材質綿 寸法(mm)(腕帯)140×540 グレー 質量(g)約380 測定範囲(mmHg)0~300 アズワン品番8-4483-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1 チューブ長さ(mm)約700 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
4,698 税込5,168
欠品中

小型で携帯に便利なスタンダードタイプ。
付属品収納ケース 質量(g)約450 測定範囲(mmHg)20~300 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021500002 腕帯(mm)W145×L450 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

女性や高齢者など、今までの一般大人用カフでは測定が困難だった細い腕の方専用に設計したオリジナルカフです。 イージーリリースバルブはワンプッシュで簡単エンジン総排気機能を搭載しました。 プッシュ方式とダイヤル(ねじ)方式と操作方法は2種類です。 プッシュ方式はボタンを押すだけで簡単に排気が行えます。 従来のプッシュ方式ではできなかった排気の際の微調整を可能にしました。
測定部位上腕 ネイビー 精度±4mmhg以内 測定レンジ17~28cm 測定範囲(mmHg)0~300 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1 チューブ長さ(mm)700 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

機械式アネロイド血圧計です。 日本製でリーズナブルな価格のJIS規格適合のアネロイド式血圧計。 持ち運びに便利なケース付です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000068 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

カラーが豊富で人気があります。 カフと同色、同素材の収納ケース付です。 小型で携帯に便利です。 測定部位は上腕です。 病院では医師及び看護師がご使用になります。
測定部位上腕式 材質ナイロン/PU/ネオプレーン/亜鉛ダイキャスト 寸法(mm)(カフ)140×540 質量(g)本体50/専用ケース80 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000070 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

落としても壊れないギヤフリーメーターを採用したカラフルアネロイド血圧計。 カフには、腕の太さに合わせてゲージが移動できるループ付。
測定部位上腕 付属品収納ケース 材質(カフ)ナイロン、(送気球)ラテックス(真鍮製エアリリースバルブ付) 測定範囲0~300mmHg 質量(g)240 測定精度±3mmHg 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000021 腕帯(mm)140×500 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量・コンパクトな簡単操作のワンハンドタイプ。 大きめのカラーバンパーが特徴的。 加圧から排気まで片手で操作できます。 排気は調節がしやすいトリガーレバー式。
測定部位上腕 付属品キャリングバッグ 材質(本体)ABS 測定範囲20~300mmHg 質量(g)150 測定精度4mmHg 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×86×159 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:10B2X00011000002 適合腕周(cm)23~32 腕帯(mm)146×485 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケンツメディコアネロイド血圧計No.555
AAMI(米国医療計測機器振興協会規格)の耐落下衝撃仕様に準拠したメーターを採用。液体が染み込まないノンブラダーのワンピースウォッシャブルカフ仕様。消毒液での清拭が簡単で、チューブを外して付属のコネクタープラグを付ければ水洗いも可能。
仕様ウォッシャブルカフ 付属品コネクタープラグ(洗浄用キャップ)×2コ、血圧計バッグ 材質カフ/ナイロン(内面ウレタンコーティング)、送気球/ラテックス(送気球カバー付) 質量(g)約80 測定範囲(mmHg)20~300 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021555001 適合腕周(cm)24~40 松吉医科器械コード24-6419-00 腕帯(mm)W145×L535 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

HT-1500アネロイド血圧計用カフブラダーセット金属コネクターのセットです。
サイズ145×480mm
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光目盛板採用により、暗所での使用も可能です。
測定部位上腕 セット内容B+CUF-611腕帯セット(カフ+ゴム袋)、MTR-500メータ、ゴム球、ソフトタイプジッパーケース 材質メーター/亜鉛ダイカスト、ゴム球・ゴム袋/ラテックスゴム、腕帯/綿 寸法(mm)(メーター部)52×34×86、(上腕帯)140×500 測定範囲20~300mmHg(圧力許容差±4mmHg) 質量(g)約350 タイプ蓄光タイプ アズワン品番0-9627-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021500002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式
5,998 税込6,598
当日出荷

測定準備完了までの時間短縮。電源投入後、約2秒で測定に入れます。 バックライトの点灯時間延長。照度2段階を採用。加圧しない状態で約10秒間経過すると照度を落とし、その後約50秒間経過すると消灯。測定中は常時点灯。 測定中の誤操作防止。測定中に誤って電源ボタンを押しても切れません。 水銀不使用。水銀を使わない、液晶による水銀柱イメージの血圧計。
測定部位上腕 付属品ウォッシャブルカフM 2チューブ 標準型×1、コネクタープラグ(洗浄用キャップ)×2、延長チューブ×1、ノンラテ送気球セット×1、単3アルカリ電池(モニター用)×3 電源単3アルカリ電池×3(約6000回測定可能) 適合規格JIS T 1115 本体質量(g)680 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×65(使用時338) 目量2mmHg 測定範囲(mmHg)20~300 医療機器承認・認証・届出番号未登録 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
9,098 税込10,008
当日出荷

1枚
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーターと送気球が一体型のアネロイド血圧計です。 目盛板に安全なN夜光(蓄光顔料)を塗り、暗所でも使用可能です。
測定部位上腕 材質(本体)アルミダイカスト、(腕帯)綿 測定範囲20~300mmHg アズワン品番0-2192-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021560001 松吉医科器械コード23-2353-00 腕帯(mm)145×500 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

測定値が見やすい大型メーター。キャスターはストッパー付。
仕様3.0テスラ対応 材質支柱/ステンレス(SUS304)、ベース/アルミ、キャスター/樹脂・真鍮 質量(kg)約6 キャスター径(Φmm)75(双輪・ストッパー2コ付) 測定範囲(mmHg)20~300 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065A00011 松吉医科器械コード24-4812-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

フォーカルコーポレーションアネロイド血圧計・聴診器一体型
個人測定に便利な聴診器一体型です。
測定部位上腕 仕様ラテックスフリー 材質綿 寸法(mm)(腕帯)140×540 グレー 質量(g)約540 測定範囲(mmHg)0~300 アズワン品番8-4483-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1 チューブ長さ(mm)約700 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

フォーカルコーポレーションアネロイド血圧計・カラーナイロンカフ
測定部位上腕 仕様ラテックスフリー 材質綿 寸法(mm)(腕帯)140×540 質量(g)約380 測定範囲(mmHg)0~300 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1 チューブ長さ(mm)約700 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
測定部位上腕 電源単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属) 本体質量(kg)約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228 機能姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式) 電池寿命250回(目安) メモリー機能2人×90回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030A01 適合腕周(cm)17~32 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

落下に強い耐衝撃性ギヤフリーメーター採用。 ウェルチアレン製ギヤフリーメーター(デュラショックDS44A)を採用。 布製で柔らかく巻きやすいオコセマンセッターをセット。
測定部位上腕 付属品収納ケース 測定範囲0~300mmHg 質量(g)265 測定精度±3mmHg 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069OK0003 腕帯(mm)135×590 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケンツメディコ水銀レス血圧計
測定中バックライトが点灯して照度が2段階で変化し、無操作時、約1分で消灯します。 オートパワーOFF機能付きです(約5分でOFF)。 測定中の誤作動防止機能により、測定中は電源ボタンは反応しません。
1個ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バイタルナビ血圧計 LBシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 動画あり
プロシェア(ナビス/アズワン)バイタルナビ血圧計 LBシリーズ
ウェルチ・アレン社製のデュラショックゲージを採用していますので、75cmの高さから落としても壊れたり、精度を損なうことはありません。ギヤを使わない構造で、水銀血圧計と同様に正確な脈波を把握できます。医療現場で実績のあるツーピース型のカフ(カフとチューブ付きゴム袋)を採用し、使いやすさを追求しました。
測定部位上腕 材質カフ/ナイロン、ブラダー(ゴム袋・チューブ)・ゴム球/ラテックス 測定範囲0~300mmHg 質量(g)約260 ゲージウェルチ・アレンDS44A デュラショックゲージ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000058 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
特価
6,990 税込7,689
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナビス(アズワン)手首式血圧計
国際的な精度基準であるAAMI、ESH等を満たす事が臨床試験で証明されています。カフのフィット性検知機能により、カフが正しく装着されているかどうか分かります。血圧レベル表示機能により、測定値の血圧分類がひと目で判定できます。
仕様腕帯:フィット性検知機能付き、記憶機能(メモリ):30回、平均値:有、血圧分類(レベル)表示:有、体動表示:有、脈間隔変動マーク:有、自動電源オフ:有、 付属品収納ケース、血圧記録表 材質カフ:ナイロン、ムチスパンデックス 寸法(mm)81×66×22 質量(g)112(乾電池含む) 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 測定方法オシロメトリック法 測定範囲(mmHg)0~299 脈拍測定範囲(拍/分)40~199 電池寿命約780回 時計機能 アズワン品番7-868-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00088000 適合腕周(cm)約13.5~19.5 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

目盛盤に奥行きを持たせたΦ15cmの大型メーター。 コイルチューブは240cmの範囲までカバーできます。
測定部位上腕 測定範囲0~300mmHg タイプウォール型 測定精度±3mmHg 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001 松吉医科器械コード02-5794-01 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)上腕血圧計
国際的な精度基準であるAAMI、BIHS、ESH等を満たす事が臨床試験で証明されています。妊婦、糖尿病患者はじめ、様々な患者に対して使用できることが臨床試験で検証されています。カフのフィット性検知機能により、カフが正しく装着されているかどうか分かります。標準付属のカフの適用腕周が広いだけでなく、別売でS カフの用意もあり、幅広い腕周に対応可能です。
脈拍測定範囲(拍/分)40~199 適合腕周(cm)約22~42 材質カフ/ナイロン、ブラダー/PVC 電源単3乾電池×4本(テスト用付属) 測定範囲(mmHg)0~299 電池寿命約780回 寸法(mm)130×90×60.5 メモリー機能30回 付属品M-Lカフ、収納バック、血圧記録表 質量(g)310(乾電池含む) 測定方法オシロメトリック法 機能【腕帯】フィット性検知機能付、【平均値】○、【血圧分類(レベル)】○、【体動表示】○、【脈間隔変動マーク】○、【時計表示】○、【自動電源オフ】○ アズワン品番7-869-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00093000 測定部位上腕 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
5,544 税込6,098
当日出荷

目盛盤に奥行きを持たせたΦ15cmの大型メーター。 コイルチューブは240cmの範囲までカバーできます。
測定部位上腕 測定範囲0~300mmHg タイプスタンド型 測定精度±3mmHg 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001 松吉医科器械コード02-5794-02 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷

水銀不使用の水銀柱イメージ血圧計です。測定方法は水銀血圧計と同じで操作はカンタン。電源ボタンを押して加圧するだけのシンプル操作。5分以上加圧しない状態で自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能。単3乾電池3コで約5000回の測定が可能。
質量(g)約680 電源単3乾電池×3コ(付属) 測定精度圧力/±3mmHg以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×65(使用時338) 目量2mmHg 測定範囲(mmHg)20~300 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021380121 適合腕周(cm)27~40 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
9,020 税込9,922
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイゼンコーポレーションギヤフリー血圧計プロフェッショナル
左右どちらの上腕にも簡単に巻きつけやすいカフを採用しています。 耐衝撃性ギヤフリーメーターを採用。
測定部位上腕 付属品収納ケース 材質(カフ)ナイロン、(送気球)ラテックス(真鍮製エアリリースバルブ付) 測定範囲0~300mmHg 質量(g)250 測定精度±3mmHg 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000021 腕帯(mm)140×500 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目盛盤に奥行きを持たせたΦ15cmの大型メーター。 コイルチューブは240cmの範囲までカバーできます。
測定部位上腕 測定範囲0~300mmHg タイプデスクトップ型 測定精度±3mmHg アズワン品番0-8229-54 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001 松吉医科器械コード02-5794-07 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

バイタルナビ ナビス(アズワン)バイタルナビ 水銀フリー血圧計
水銀不使用の、環境に配慮した水銀レス血圧計です。ディスプレイはバックライト付きのため表示が見やすいです。最高血圧と最低血圧をホールドボタンを押すことで保持できます。専用ACアダプターによる給電も可能です(本体セットには付属しておりません)。角度調整機能とバックライトを備えた見やすさを追求した設計です。従来の水銀血圧計と同様の測定方法で使用できます。角度調整が可能なため見やすい角度を選択できます。持ち手があるため持ち運びに便利です。オートパワーオフ機能付きです。送気球、カフセットともに安心のラテックスフリーです。本体及びカフは耐薬品性※に優れています。※本体/次亜塩素酸ナトリウム・アルコール、カフ/アルコール本体とカフはアルコール清拭が可能です。
電源単3電池×2本(テスト用付属)または専用ACアダプター(別売) 質量(g)530(乾電池を除く) 測定範囲(mmHg)20~300 測定精度±3mmHg 付属品ゴム球・カフ(ラテックスフリー) 適合腕周(cm)22~32 アズワン品番7-6245-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000021 測定部位上腕 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

AAMI(米国医療計測機器振興会規格)の耐落下衝撃仕様に準拠したギヤフリーメーターを採用しています。カフはナイロン製で汚れにくく、アルコール、次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。
測定部位上腕式 医薬品医療機器等法一般医療機器
1組(1台)
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指一本で減圧制御が可能なトリガー式減圧バルブモデル。 送気球が一体になったゲージは、持ちやすさを追求した人間工学的デザインで操作性を高めます。 76cmの高さからの耐落下衝撃設計。
測定部位上腕 付属品ソフトケース 測定範囲0~300mmHg 測定精度±3mmHg 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字盤は1台毎にレーザー刻印され、耐久性と高精度を維持しています。ギアフリー機構のため耐久性に優れ、76cmからの落下衝撃にも耐えます。
測定部位上腕 仕様ラテックスフリー 付属品ナイロン製ジップケース 測定範囲0~300mmHg 質量(g)340 精度±3mmHg 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001 チューブ長さ(mm)610 適合腕周(cm)25~34 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エイコーメディカルMRI室用アネロイド血圧計
測定部位上腕 仕様3.0ステラ対応 材質樹脂、真鍮 測定範囲20~300mmHg 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065A00007 松吉医科器械コード23-5271-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

高さ調節が可能で、安定性のある5脚のスタンド型血圧計。 ウォッシャブルカフを標準装備。
測定部位上腕 寸法(mm)165×165×800~1180 測定範囲【圧力】20~300mmHg 質量(g)3800 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021542051 適合腕周(cm)24~40 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で持ち運びが容易です。 大型収納ボックス付きなのでカフや送気球が収納できます。 ウォッシャブルカフを標準装備しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021543065 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

専用聴診器付きで携帯用として最適です。
測定部位上腕 材質(メーター)亜鉛ダイカスト、(腕帯)綿 測定範囲20~300mmHg 質量(g)600 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021501002 松吉医科器械コード23-2354-00 腕帯(mm)140×540 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

軽量で持ち運びも容易です。 大型収納BOXにカフや送気球が収納できます。 ウォッシャブルカフを標準装備。
測定部位上腕 寸法(mm)165×165 測定範囲【圧力】20~300mmHg 質量(g)940 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021543051 適合腕周(cm)24~40 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)血圧計用カフ
標準的な血圧計用のカフで、各メーカーの手動式血圧計(アネロイド式血圧計、水銀血圧計)に使用できます。アルコール清拭が可能です。お使いのゴム袋にサイズが合わない場合は、別売の血圧計用ブラダー(8-7096-01~04)、もしくは血圧計用カフセット(8-7097・7098-01~07)をお買い求めください。
材質ナイロン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

汎用性を重視したスタンダードモデルゲージをカフに直接取り付けるため、体位や場所を選びません。ギアフリー機構のため耐久性に優れ、76cmからの落下衝撃にも耐えます。
測定部位上腕 仕様ラテックスフリー 材質カフ/ナイロン、ゴム球・チューブ/合成ゴム、血圧計ゲージ/ABS・ポリカーボネート樹脂 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ