62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低い敷居の段差はこれひとつでクイック解消! 柔軟性に優れ、どのタイプの床にも簡単に取付可能です。 高さ4mm/6mm/8mmには取付用テープ、10mm/12mmには取付用パッドが付属しています。 幅はカットして調節できます。
耐荷重(t)2 材質低密度ポリエチレン
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アビリティーズ・ケアネットすべり止めシートロール
ベルト状に細長く切り、手すりや杖のグリップ部に巻き付け、握る動作の補助や車いすのクッション、椅子のシート・玄関マット下の滑り止めなど幅広い用途で使用可能です。 リハビリ・トレーニングの場合は手足・膝・肘・腰の下などに敷いて体を安定させます。 洗濯機での丸洗いが可能です。 薄いので、折りたたんでバッグに忍ばせ、外出先でも活用できます。
仕様抗菌 幅(cm)40 厚さ(cm)0.1 材質PVC 耐熱温度(℃)50
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻(5.4m)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アビリティーズ・ケアネット重錘バンド
手頸や足首に巻き付けて、無理なく筋力アップ。 トレーニング内容や目的に合わせて、色分けされた10段階の重さが選べます。
材質鉄粒、ビニールレザー
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アビリティーズ・ケアネットセラバンドミニパック
初めて試されたい方向けに。使いやすい1.5mの短いサイズ。
材質天然ゴム 長さ(m)1.5
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アビリティーズ・ケアネットレインボーパテ
抵抗レベルの調整が可能なパテ。 異なる色を混ぜ合わせて抵抗レベルの強弱(硬軟)を調節可能です。
材質シリコンポリマー 質量(g)57
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アビリティーズ・ケアネットセラバンドチューブ
細いチューブ状の天然ゴム製訓練具。 セラバンドと同様に、筋力や関節の機能維持と向上、可動域の拡大の運動に活用できます。 強さに応じて7色に分かれています。 生活習慣病予防・リハビリ・トレーニング・フィットネスに適しています。
材質天然ゴム
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アビリティーズ・ケアネットドレッシングハンド
フックの先端はC字と2連かぎ型で衣類を引き寄せる、靴下を上げ下げする、カーテンを引くなど様々な用途に使用できます。 フックは傷をつけないようにラバーコーティングされています。
材質/仕上木、スチール/ラバーコーティング 質量(g)125 耐荷重(kg)(目安)C型フック:13、(2連フック)15 全長(cm)69 握り径(Φmm)15
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷

漸増抵抗による筋力や筋持久力の増強・可動域運動・柔軟性の改善などが手軽に行える、伸縮性に富んだ特殊ラテックスゴムバンドです。
材質特殊天然ゴム 幅(mm)150 長さ(m)5.5
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アビリティーズ・ケアネットフィットケイン
体重を預けるように杖をつく方に最適。 手を乗せやすい形状になっています。
全長(cm)66~88(10段階) 材質アルミ、プラスチック 質量(g)約360 径(Φmm)1.9
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アビリティーズ・ケアネットエアーパテ
非常に軽く、べたつきが少ないパテ。 手の指の筋肉を強化することができる、サラッとした感触の手指運動用のパテです。 粘土の様に自由に形を変えて使えます。
材質ポリシロキサン
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アビリティーズ・ケアネットダイセム キャップオープナー
ペットボトルなどの小さなキャップを楽に開けます。 開けにくい小さなサイズのキャップを回すときに便利な滑り止め素材でできたオープナーです。 携帯にも便利な小型サイズ。指先の力が入りにくいときは手のひらを使ってキャップを回します。
仕様抗菌 材質PVC 質量(g)15 直径(Φcm)6.1 耐熱温度(℃)50 適合径(Φmm)キャップ:40
1個
899 税込989
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。
材質EPDM 長さ(mm)1000 2018年トラスコ掲載ページ6 1343
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アビリティーズ・ケアネットソックスエイド 先割れタイプ
無理のない姿勢で楽に靴下をはくことができます。 前かがみに腰を曲げることがなく、椅子に座りながら靴下をはける自助具です。 先割れタイプの内側には滑りの良い布、外側には滑りにくい布で覆われ、脚の出し入れがスムーズです。 3つに分かれた先端部で靴下の抜き差しが簡単に行えます。
性別男女兼用 材質PP、ナイロン、ポリエステル 質量(g)100 タイプ先割れ 全長(cm)23 ひも長(cm)約70
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

アビリティーズ・ケアネットナイスウォーカー 4輪
抵抗調節装置により、急激発進や下り坂での加速を抑制します。 パーキンソン病や坂道の苦手な方も身体状況にあった一定速度で進めるので歩行訓練に最適です。 走行時には安全灯が点灯します。(抵抗調節OFF時および最低レベル時はつきません)
積載荷重(kg)10 耐荷重(kg)80 適合介護保険レンタル対象品 材質スチール、ステンレス、アルミ、合成樹脂 質量(kg)9.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)座面:45×19.5×55 適応身長(cm)150~180 折りたたみ寸法(cm)(幅)25×(全長)68
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷

ゴムの抵抗力を利用した、訓練具・セラバンドをループ状にしました。 抵抗レベルは同色のセラバンドと同じです。 ループに手や足を通すだけでバンドを保持でき、手間なく安心して運動できます。 べたつきの少ないゴム製で、粘着防止パウダーもついておらず従来のセラバンドより耐久性もアップしました。
材質ラテックスフリー 長さ(m)1.7
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅70cm:今まで入らなかった間口にも対応可能です。 軽量・安全:FRPとアルミを使用し、軽量で耐荷重300kgなので丈夫で安全です。 収納:折りたたみ自立が可能です。
耐荷重(kg)300
1個ほか
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

漸増抵抗による筋力や筋持久力の増強・可動域運動・柔軟性の改善などが手軽に行える、伸縮性に富んだ特殊ラテックスゴムバンドです。
幅(mm)150 長さ(m)46 材質特殊天然ゴム
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラテックスフリーの松葉杖 本体はアルミニウム製のため軽量です。 長さ調節は押しボタン式のため、手早く簡単に行えます。
用途脚に怪我をした際に、歩行時の負担を軽減するために使用する
1組
非課税商品
3,898 税込3,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アビリティーズ・ケアネットダイセム ボトルオープナー
手の力が弱い方も開閉が楽になります。 柔らかい滑り止め素材で瓶などの蓋をしっかりと掴みます。
仕様抗菌 材質PVC 質量(g)100 直径(Φcm)オープナー:11.6 耐熱温度(℃)50 適合径(Φmm)フタ:15~80
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

アビリティーズ・ケアネットスタビリティトレーナー
柔らかい素材に立つことで、姿勢の安定を保つ練習に。 下肢のリハビリ・運動感覚に障害のある方や高齢の方のトレーニングに。 はじめはこの上で立つシンプルな動作から。 慣れてきたら、脚を上げ下げしたり、その他いろいろな運動と組み合わせるなど、難易度を上げることができます。
材質PVC
1個ほか
9,498 税込10,448
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アビリティーズ・ケアネットフォームラバー
必要な長さに切ることができる握りやすいソフトパッドです。長さを変えられるので、スプーンやフォーク等の食事用品だけでなく、日用品にも使えます。
材質EPTゴム 耐熱温度(℃)110
1セット(3本)ほか
799 税込879
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アビリティーズ・ケアネットクイックスロープ
低い敷居の段差はこれひとつでクイック解消!。柔軟性に優れ、どのタイプの床にも簡単に取付可能です。高さ4mm/6mm/8mmには取付用テープ、10mm/12mmには取付用パッドが付属しています。幅はカットして調節できます。
材質低密度ポリエチレン 耐荷重(t)2
1本
8,298 税込9,128
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アビリティーズ・ケアネットエルゴテック2
ISO11334-1(欧州規格)に準拠した信頼性の高い杖。前腕サポート一は4段階で調節可能。グリップ部が折り上げ式で持ち運びや保管に便利です。交換部品は先ゴム(882530)、高さ調節クリップ(882533)、ソフトグリップ(882534または36)がございます
用途リハビリや歩行補助のための杖、前腕部を支えるカフにより握力が弱い方や腕の負担を軽減したい方に 材質本体:アルミ、グリップ・カフ:ポリプロピレン、先ゴム:合成ゴム、高さ調節クリップ:スチール・プラスチック、ソフトグリップ:TPE 質量(g)530 耐荷重(kg)130 グリップ径(Φmm)最大45 パイプ径(Φmm)19
1本
非課税商品
4,898 税込4,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アビリティーズ・ケアネットトルネードチップ杖用
接地面は雨の日でも滑りにくい材質で、スリップの発生を抑えます。 一本杖での外出を、天候に左右されることなく快適にサポートします。
材質合成ゴム
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アビリティーズ・ケアネットソフトハンドエクササイザー
手指の運動性と握力を強化。 指先で挟んだり、手のひらで握るなど、いろいろな訓練に。
材質PU 質量(g)70 直径(Φcm)4.5
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弾性のあるバーを曲げたりひねったりすることで、腕や上半身のトレーニングが行えます。 一人で安全ン委トレーニングが行えます。 握力や上半身の筋力維持と向上、関節の可動域の向上に活用できます。
材質天然ゴム 長さ(cm)約30
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アビリティーズ・ケアネットすべり止め円形マット
色々な場面で食器や道具類が動いてしまうことがなく、効率的に作業が出来ます。 弾力のある2mm厚のマットです。 特殊素材でマット表面に吸い付くように物が止まります。
仕様抗菌 タイプ円形 直径(Φcm)19 材質PVC 耐熱温度(℃)50 適合トレーニング・リハビリを行う方、片マヒなどで片側の手だけで活動する方、座位姿勢の保持が困難な方など
1個
2,098 税込2,308
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アビリティーズ・ケアネットエルゴテックダイナミック
ISO11334-1(欧州規格)に準拠した信頼性の高い杖。衝撃緩和システム採用(体重をかけた際にグリップ部が最大で3cm沈み込み、杖を地面についた時の腕や手への衝撃が緩和されます)。交換部品は先ゴム(882530)、前腕プロテクション(882531または32)、高さ調節クリップ(882533)、ソフトグリップ(882534または36)がございます
用途リハビリや歩行補助のための杖、前腕部を支えるカフにより握力が弱い方や腕の負担を軽減したい方に 材質本体:アルミ、グリップ・カフ:ポリプロピレン、先ゴム:合成ゴム、高さ調節クリップ:スチール・プラスチック、ソフトグリップ:TPE 質量(g)600 耐荷重(kg)130 グリップ径(Φmm)最大45 寸法(cm)(カフ~グリップ)24.5、(グリップ~杖先)74~96(11段階調節) パイプ径(Φmm)19
1本
非課税商品
7,598 税込7,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つまむ、ひらくなどの手指のトレーニングに。 伸ばしたり握ったりして形が変わっても、すぐ元の形状に戻り、繰り返しトレーニング可能です。
材質PU 質量(g)95 直径(Φcm)10 厚さ(cm)1.2
1個
3,498 税込3,848
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

コップに歯ブラシがセットでき、歯磨き粉を片手で簡単に付けられます。飲み口に凹凸をつけ、麻痺側からの水こぼしやむせ込みを防ぎます。
材質PP(ポリプロピレン・抗菌処理) 寸法(mm)83×Φ100×164 耐熱温度(℃)-20~+120
1個
1,790 税込1,969
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アビリティーズ・ケアネットダイセム ボトルオープナー デラックス
手の力が弱い方も開閉が楽になります。 柔らかい滑り止め素材で瓶などの蓋をしっかりと掴みます。 デラックスは、下に敷くマットとボトルオープナーのセット。 片手で蓋の開閉が楽に行えます。
仕様抗菌 付属品マット 材質PVC 質量(g)オープナー:100、マット:42 直径(Φcm)オープナー:11.6、マット:14 耐熱温度(℃)50 適合径(Φmm)フタ:15~80
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

アビリティーズ・ケアネットソフトハンドエクササイザー 楕円
手指の運動性と握力を強化。 指先で挟んだり、手のひらで握るなど、いろいろな訓練に。 楕円のXLは、手の中で転がりにくいので、手指の動きに制限のある方、手の大きな方や、手のひら全体を使う運動に。
材質PU 質量(g)95 寸法(cm)5×6
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アビリティーズ・ケアネットデジフレックス
手の指1本ずつのトレーニングが出来ます。 色別に5種類の硬さがあるので、症状・目的に合わせて選ぶことができます。 手のひらが当たる部分は、クッションラバーなので傷めません。
材質ABS/スチール/エラストマー
1個
4,698 税込5,168
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷

取替方法)カフ内側の前腕プロテクションを、裏打ちされたプラスチック部を持ってめくるように外します。新しい前腕プロテクション裏側の凸部とカフ内側の凹部を合わせて押し込みます
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取替方法)外側のパイプ穴と内側パイプ穴を合わせて高さ調節クリップをパチンと音がするまで差込みクリップカバーで留めてください
1個
449 税込494
10日以内出荷

アビリティーズ・ケアネットすべり止め方形マット
色々な場面で食器や道具類が動いてしまうことがなく、効率的に作業が出来ます。 弾力のある2mm厚のマットです。 特殊素材でマット表面に吸い付くように物が止まります。
仕様抗菌 適合トレーニング・リハビリを行う方、片マヒなどで片側の手だけで活動する方、座位姿勢の保持が困難な方など 材質PVC タイプ方形 耐熱温度(℃)50
1個
5,298 税込5,828
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)