ミストが多い場合や油性の場合にご使用下さい。
付属品ドレンチューブ(2.5m)×1本、ホースバンド(ドレンチューブ用)×1個、蝶ナットM5×4個、パッキン×1枚
適合CRD-750R、CRX-750R、CRH-750T/E、CRH-07T/E
1個
¥39,900
税込¥43,890
15日以内出荷
油性ミストや、油煙が発生する場合にご使用下さい。
付属品ドレンチューブ(2.5m)×1本、ホースバンド(ドレンチューブ用)×1個、蝶ナットM5×4個、パッキン×1枚
適合CRD-750R、CRX-750R、CRH-750T/E、CRH-07T/E
1個
¥43,900
税込¥48,290
5日以内出荷
油性ミストや油煙の場合にご使用ください。別途アダプタが必要になります。
ミストが多い場合や油性の場合にご使用ください。別途アダプタが必要になります。
油性ミスト・高濃度ミストを吸引する場合のオプションフィルターです。後付けできます。
用途ミストコレクターMJシリーズ用、油性ミスト・高濃度ミスト補修用
トラスコ品番522-6053
適合機種MJ-5#製造番号10624~ただし10664~10723のぞく(1個)
セット内容エレメント、取付板一式、ネジ、取付説明書
材質【ろ布】ポリプロピレン、【補強材】高密度ポリエチレン
1個
¥53,980
税込¥59,378
10日以内出荷
油性ミスト・高濃度ミストを吸引する場合のオプションフィルターです。後付けできます。
用途ミストコレクターMJシリーズ用、油性ミスト・高濃度ミスト補修用
セット内容エレメント、取付板一式、ネジ、取付説明書
材質【ろ布】ポリプロピレン、【補強材】高密度ポリエチレン
ミストレーサー CRHタイプの消耗品フィルタセットです。洗浄後、再利用できます。
アフターフィルタの取り付けにご使用下さい。
付属品蝶ナットM8×1個、シールワッシャM8×1個、ボルト六角(M8×220)×1本
適合CRD-750R、CRX-750R、CRH-750T/E、CRH-07T/E
1個
¥10,900
税込¥11,990
30日以内出荷
セルフドレン式(陽圧排油)採用により捕集ディスクの目詰まりが低減しました。
インバータ制御により最適風量で運転可能。省エネ効果によりCO2削減にも貢献します。
捕集ディスクのアクセス性と着脱が向上。保守作業負担軽減に貢献します。
CE標準対応(200V)、TSCA PBT5物質規制対応、RoHS、PMモータ採用
用途NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシン
付属品二次排油用たけのこニップル
適合捕集対象:水溶性ミスト(pH7.0~10.5)※粒子径2um以上
方式捕集:回転衝突式
塗装色日塗工F35-85A/日塗工YN-40
電源コード別売り(4心)
適合ホース内径(Φmm)排油:一次排油口25/二次排油口10
周囲温度(℃)5~40
捕集効率(%)99.9※粒子径5um以上
RoHS指令(10物質対応)対応
吸引温度(℃)5~50
レーザーマーカ専用集塵機VF-5H用の脱臭剤ユニットに使用する脱臭剤飛散防止用フィルターです。
用途脱臭剤飛散防止用
トラスコ品番486-7595
適合機種VF-5H(2枚)
材質ポリエステルフェルト
寸法(縦×横×奥行)(mm)300×380×20
1個
¥489
税込¥538
10日以内出荷
アフターフィルタの内部にセットすることでアフターフィルタの寿命を延ばします。
適合CRD-750R、CRX-750R、CRH-750T/E、CRH-07T/E
1個
¥17,900
税込¥19,690
15日以内出荷
ワンランク小さなモーター出力でOK(メーカー比)。新開発の高効率ファンにより省エネ化を実現しました。メーカー従来機種0.75kW型とMZ-10(0.4kW)では同等の風量を得ることができます。同風量であればワンランク小型のモーターによるミスト捕集が可能になりました。電気代もお得です。
工作機械上部などの高所でも容易にメンテナンスすることができます。
用途NC旋盤、汎用旋盤、マシニングセンター、放電加工機
電源(V)三相200(50/60Hz共用)
捕集効率(%)99.7以上(2μm以上 水溶性ミスト)
仕様最大入口濃度/20(mg/m3)、吸引対象/水溶性ミスト
付属品防振ゴム×4個(ナット8個付)、予備フィルター×2セット(1次フィルター、2次フィルター各2枚ずつ)、排油ホース(内径Φ15mm×長さ5m)、ホースバンド×2個
材質(フィルター)1次フィルター/ポリエステル(1枚使用)、2次フィルター/ポリエステル(1個使用)
塗装色日塗工(本体F35-85A、排気ボックスU77-60L)
使用環境温度(℃)0~40
電源コード4芯(別売り)
騒音レベル(dB(A))72±2以下
排油口(Φmm)16(2ヶ所・ネジ山無し(ホースを差し込み使用します))
吸引温度(℃)75(ただし、電動機周辺温度は40℃以下のこと)
現場を止めない。生産が加速するミストコレクター。世界初、フィルターレスの新しい形。オニカゼの「マジックセパレーター」機構。遠心分離を用いた独自の構造で、目詰まりを解決。大きさの異なったスラッジ・切粉も本体内部に付着・堆積させることなく、自浄排出し目詰まりを防ぎます。シンプル設計でメンテナンスの手間を解決。目詰まりによるアンバランスや振動・騒音など特有の問題も発生しません。本体内部に溜めない構造でメンテナンス周期が延びます。メンテナンスにかかる時間がわずか5分で終わります。一般的なミストコレクターに比べ、最大約50%の消費電力を削減できます。空気力学を研究し、本体内の抵抗を極限に削減する事で従来よりも1サイズ小型のモーターが採用できました。
用途各種工作機械、成型機、その他(鍛造機、焼入れ装置、転造機、ガラス加工、食品、医薬品、化粧品等)
電源(V)3Φ 200/220
捕集効率(%)99
電源周波数(Hz)50/60
塗装色本体:N-93(ホワイト全艶)マンセルN9.3近似、前処理部、モーター取付板、スタンド:N-10近似(ブラック3分艶)マンセルN1.0近似
吸気温度(℃)最大75(但し、雰囲気は40℃以下)
高温ミスト(80℃以下)に対応。電動機部を機外に出しているので、80℃までの高温ミストの吸引が可能です。
ダクトホースを取付けたままでフフィルタ交換が可能です。(CRH-100T/E、200T/E除く)
サビに強い塗装。高級アクリル焼き付け塗装を採用し、サビにくくしています。
用途部品洗浄機、など
捕集効率(%)99.4
吸気温度(℃)(最大)80
アフターフィルタの内部にセットすることでアフターフィルタの寿命を延ばします。
適合機種CRM-H02-S、CRM-H04-S、CRMH-H04-S、CRH-100T/E、CRH-200T/E、CRH-04E、CRM-H02-V、CRM-H04-V
1個
¥11,610
税込¥12,771
翌日出荷
0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。
(油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。
材質ポリプロピレン不織布
適合品番HVS-100
1個
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
アフターフィルタ取付け用のアダプタです。(エルボありの場合)
数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。
仕様難燃性、洗浄再生
材質ポリエステル・モダアクリル
耐熱温度(℃)80
ろ過速度(風速)2.5m/s
アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
黒色のため油汚れが目立ちにくい手袋です。金属部品などを持つ際、部品との色のコントラストで視認性が上がります。非発泡性のため、濡れた環境でも対象物をしっかりとつかむことができます。
用途部品の検査、選別、点検。自動車のアフターサービス。石油、液体、フィルター交換
材質ニトリル
厚さ(mm)0.12
色ブラック
タイプ左右兼用
全長(cm)24.5
滑り止め効果あり
粉有無なし
エンボス加工あり
食品衛生法なし
黒色のため油汚れが目立ちにくい手袋です。金属部品などを持つ際、部品との色のコントラストで視認性が上がります。非発泡性のため、濡れた環境でも対象物をしっかりとつかむことができます。
用途部品の検査、選別、点検。自動車のアフターサービス。石油、液体、フィルター交換
トラスコ品番684-0819
材質ニトリル
厚さ(mm)0.12
色ブラック
サイズXS
タイプ左右兼用
全長(cm)24.5
中指長(cm)7.9
手のひらまわり(cm)8
滑り止め効果あり
粉有無なし
エンボス加工あり
食品衛生法なし
1箱(100枚)
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
過酷な作業向けの耐久性に優れたニトリル配合設計 。長時間の装着を想定した頑丈な設計。許容ピンホール合格品質基準(AQL)が 0.65 の優れたバリア性能。強力かつ効率的なグリップ性能を発揮させる粗面加工が施された指先 。ポリマーコーティングによるスムーズな着脱
用途部品の検査、選別、点検。部品のピッキングおよび固定。機器の修理とメンテナンス。一般的な目的での自動車のアフターサービス。石油、液体、フィルター交換。サンプルの追跡および処理。原料のサンプル収集
仕様左右兼用
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.11
色バイオレットブルー
入数(枚)100
規格AQL
機能耐久性
全長(cm)24.5
粉有無なし
結露対策もこれ一台。液体・土・砂も吸い取る、ウェット&ドライクリーナー。
水も吸えるウェット&ドライクリーナー。
コードレスだから必要なときにさっと使えます。
「かんたん・水抜き栓」でダストケースを外さずに水捨てがかんたんに。
便利なすき間ノズル&すき間ブラシ付。
仕様アフターパーツ:HC-AF142ニッケル水素電池パック、HC-AF121スポンジフィルター
付属品充電台、吸水ノズル、すき間ノズル、すき間ブラシ
寸法(mm)約410×115×135
質量(kg)約1.5(付属品含む)、約1.0(製品のみ)
色ホワイト
消費電力(W)充電中:5、満充電後/待機時:1.7(※待機時とは本体を充電台に載せない場合)
スイッチON/OFF
電源充電式
集塵容量(L)約0.5(乾燥ゴミ:500mL、液体:200mL)
電源コード(m)約1.8
連続使用時間(分)約10
使用電池専用ニッケル水素電池
運転音(dB)約65以下
集塵方式フィルター式
充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)/6VA
充電時間(時間)約5
充電出力電源(V)DC10/300mA
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。優れたフィルター能力で、ノーマルに比べ、オイルを長持ちさせ、エンジンの負担を軽減。国内生産品。オイルフィルターに課された役割は、オイルの「ろ過」。デイトナ スーパーオイルフィルターは、ろ過効率を追求。オイルの中の異物を効率よく取り除き、エンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。消耗品に保証がついた、二輪アフターマーケットでは初めての画期的保証制度採用。万一、フィルターの欠陥によりエンジンブローを起こした場合は、修理費用等を補償します。詳しくはパッケージ裏面の保証説明をご覧ください。
。用途: デッキと移動クレーン フォワーダ 油圧プレス 船舶用ステアリングユニット 電源パック 油圧ショベル ハーベスタ スタッカーに到達します キャスター付きローダ 穴開け装置 産業用電源ユニット 風力タービン 埃、砂、ほこり、金属などでできた油圧回路や機械の損傷を防止 します。必要なメンテナンス間隔をあけて時間を延ばし、運用コストを削減し、装置 / 機械の全体的な動作寿命を延ばします コンパクトなフィルタ設計により、従来のインライン油圧フィルタと比較して、500 mm を超えるスペースを節約できます 特許取得済みのろ過技術を使用した再利用可能なエレメントコアにより、再利用不可エレメントを使用した従来のフィルタと比較して、廃棄物を最大 50 % 削減できます 「賢い」設計により、設置ミスの可能性が最小限に抑えられます オプションの逆流を装備することもできます。このバルブアセンブリは、エレメントエンドキャップに組み込まれており、逆流状態でフィルタメディアを絶縁します。 純正製品を使用して機器 / 機械を保護することを保証するための保護されたアフターマーケット。 OEM ブランド ( ラベル ) の機会を提供します 高効率の Quantμ mfiber ガラス媒体により、粒子の捕捉能力と汚れの保持能力が向上します。 流量:最大 700 L/min ( 185 GPM ) 定格圧力 - 最大 450 bar ( 6、500 psi ) フッ素炭素又はニトリルのシール材(鉱物、植物油、一部の合成オイルでの使用に最適) 動作温度範囲(シール材による): -40 → +120 ℃ ( 0 → +250 ° F ) 視覚プラグ、電気プラグ、スチールプラグなど、さまざまなインジケータタイプを用意しています
仕様●メーカーシリーズ:EPF●最大流量率:>160L/min●接続ネジ:G 1●最高使用圧力:450バール●ネジ規格:SAE●スレッドサイズ:1インチ●動作温度 Max:+100 (Nitrile)℃, +120 (Fluorelastomer)℃●動作温度 Min:-20 (Fluorelastomer)℃, -40 (Nitrile)℃●コード番号:186-3447
アズワン品番65-7967-64
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
プロ仕様のパワフルな速乾力が、さらにグレードアップ(※1)。業界トップクラスの大風速で、地肌から素早く乾かしサロン仕上がりの美しい髪へ。サロンシェアNo.1(※2)ブランド『Nobby』の最上位モデルをご自宅で体感できる、プロフェッショナルヘアドライヤーです。※1 メーカー従来品NIB3001との比較。 ※2ドライヤーにおいて、2024年3-6月 株式会社セイファート調べ
用途サロンシェアNo.1(※)ブランド『Nobby』から生まれたNobby by TESCOM。洗練されたデザインとともに、「私にできる、サロンクオリティ。」をコンセプトにプロの技をご自宅でリアルに再現できる機能を搭載しました。 ※ドライヤーにおいて、2024年3-6月株式会社セイファート調べ 。※Nobby(ノビー)はテスコムのサロン専用ブランドです。 。プロ用に独自開発した「シロッコファン」で大風圧・大風速を実現。78枚の羽根それぞれが曲面を持ち、空気をすくって力強く押し出す独自設計に。髪の根元を持ち上げ地肌からしっかりと乾かし、仕上がりに差がつきます。 。プロテクトイオン搭載で、髪のツヤをアップ。マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出することで、それぞれのイオンが髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。 ※放出イオン量:約1,000万個/cm3以上。メーカー測定法/メーカー比較法による 。軽量・高耐久・長寿命にグレードアップ。プロ用ブラシレスDCモーター搭載により、パワフルで安定した風を送り続けられます。 。従来のDCモーターより小型化されたブラシレスDCモーター搭載で、スリム&軽量化。従来機種と比べ製品の奥行が14mmスリムに、さらに180g軽くなりました。操作がしやすく、疲れにくいため快適にヘアドライができます。 ※メーカー従来品NIB3001との比較。 。温度と風量を選べる2つのスイッチを搭載。乾きづらい根元は一気に乾かし、痛みの気になる毛先は低温でいたわりドライ。プロの乾かし方を再現して、サロン帰りのツヤ髪へ導きます。 。温風冷風の自動切り替えと独自の風速で、美しい仕上がりに。髪のまとまりと速乾のバランスに優れた風速で、温風と冷風を一定間隔で自動的に切り替えるモードを搭載。温風と冷風を交互に当て、最適な風速で乾かすことで、髪のツヤ10%アップ。 。※TURBO-HIGHとの比較。メーカー測定法/メーカー比較法による。ご使用方法や髪質によって個人差があります。 。付属のセットフードは、フードとブラシで髪を挟み込みやすい形状に。プロの仕上げのような、安定したブローを自分で行えます。 。※使用中・使用後は高温のためさわらないでください。 。※樹脂製のブロー用ブラシを使用してください。耐熱温度110℃以上のブラシを推奨。獣毛や木製・金属製のブラシは使用できません。 。※フードをブラシに強く押しあてるとピンが変形する恐れがあります。 。付属のスタンドを使って両手で乾かすことができます。ロングヘアでも疲れず快適に乾かせます。使った後は立てて収納でき、スペースを取りません。 。従来のフィルターに比べ、耐久性の高い高性能フィルターを採用。お手入れがしやすく水洗いも簡単に行えます。 。使いやすいラク抜きプラグ。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。
付属品セットフード、スタンド
質量(g)620(本体のみ)、650(セットフード付き)
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)1300
コード長さ(m)1.7
温風温度(℃)120(周囲温度30の場合、BOOST-HIGH時)
安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×81×226(本体のみ)、約299×81×226(セットフード付き)
機能海外使用:×
コンセント仕様風量切替スイッチ BOOST/TURBO/SET/OFF、温度切替スイッチ HIGH/LOW/COOL、温冷自動切替スイッチ ON/OFF
保証期間2年間
関連キーワード