20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造固定式 オリフィス方式リニア式 最小衝突速度(m/s)0.1
1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-5~70 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.81MB)
1個
5,560 税込6,116
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。
ストローク(mm)16 ねじピッチM20×1.5 使用温度範囲(℃)-5~70 最大吸収エネルギー(J[kgf・m])33(3.37) 等価質量(kg)最大230(230kgf) 使用油食品機械用作動油 衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0 最大使用サイクル(cycle/min)60 ピストンロッド復帰力(N)18.6(1.9) オリフィス方式テーパーオリフィス 抵抗力(N)最大6000(612kgf) 許容偏角度(deg)±1
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
用途製造ライン、部品加工、自動機等の搬送や組立ての衝撃吸収に。 調整機能固定式
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。・多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。・省スペースに最適です。
最大使用サイクル(cycle/min)60
1個
9,298 税込10,228
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
519 税込571
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。・本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2本以上の並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様ボタン無し 材質(本体)アルミニウム合金 構造固定式 RoHS指令(10物質対応)対応 オリフィス方式多孔オリフィス式
1本
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ボタン付き 材質(本体)アルミニウム合金 構造固定式 オリフィス方式多孔オリフィス式
1本
特価
999 税込1,099
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。 本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
使用温度範囲(℃)-5~70
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

FCKシリーズ ショックキラー CKD CADデータあり
1個
特価
199 税込219
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1個
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

不二ラテックスFA-2016Eシリーズ
ストローク(mm)16 構造調整式 最大吸収エネルギー(J)35 取付ねじサイズM20×1.5
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

不二ラテックスFWシリーズ(M12~M25)
左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。 多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。 省スペースに最適です。
使用温度範囲(℃)-5~70 最大使用サイクル(cycle/min)60
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)