材質SUSXM7
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価ホワイト
種類P=3(SW、W付)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1アプセット組込み
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
頭部形状六角アプセット組込
材質低炭素鋼
穴の形状十字穴
表面処理三価白
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
種類P=3(SW、W付)
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
頭部形状六角アプセット
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
材質/仕上鉄/ユニクローム
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/クロメート
種類P=3(SW、W付)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1アプセット組込み
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
種類P=1(JIS W組込)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
種類P=3(SW、W付)
材質ステンレス
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
頭部形状六角アプセット
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
JIS規格JIS-B1111規格品
穴の形状十字穴
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
種類P=1(JIS W組込)
仕様平座金・バネ座金付き
種別アプセット組込み
材質/仕上鉄/クロメート
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SWCH
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM6
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
頭部形状六角アプセット
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
頭部に十字穴がついた小ねじです。
用途各種締結メンテナンスに。
材質/仕上鉄/三価めっき
ねじ山メートル並目
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM8
頭部形状六角アプセット
材質黄銅
穴の形状十字穴
表面処理生地(または標準)
ねじピッチ(mm)1.25
十字穴番号3
寸法S(mm)13
寸法e(mm)14.1
寸法K(mm)5.5
寸法m(mm)7.2
ねじの呼びM5
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
材質ステンレス
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
ねじの呼びM6
長さ(mm)20
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
頭部形状アプセット
材質黄銅
十字穴番号2
表面処理ニッケル
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
長さ(mm)4
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
頭部形状アプセット
1箱(2000本)
¥9,198
税込¥10,118
翌日出荷
ねじの呼びM6
長さ(mm)20
頭部形状六角アプセット
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理グリーンクロメート
ねじピッチ(mm)1
十字穴番号2
寸法r(mm)(最小)0.25
寸法S(mm)10
寸法e(mm)10.9
寸法K(mm)4
寸法m(mm)6.2
1箱(350本)
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法r(mm)(最小)0.25
寸法S(mm)10
表面処理ダクロ
寸法e(mm)10.9
頭部形状六角アプセット
寸法K(mm)4
寸法m(mm)6.2
穴の形状十字穴
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
ねじの呼びM12
材質鉄(または標準)
表面処理クロメート
頭部形状小形アプセット
内容物はM5アプセット小ネジ6個、M5フランジナット6個となります。小ネジとナットにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。フランジによって、ナットのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。BS-KANKANA-GO37の取付用ネジセットになります。
仕様●M5アプセット小ネジの本数(本):6●M5フランジナットの個数(個):6
材質ステンレス
高さ(mm)ねじ頭:2
質量(g)27
ねじピッチ(mm)0.70.8
二面幅(mm)8
ねじの呼びM5
対角(mm)9
フランジ径(Φmm)11
1セット
¥315
税込¥347
当日出荷
頭部形状六角アプセット
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クローム
ねじの呼びM6
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
頭部形状アプセット
頭部形状六角アプセット
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ