アルミ製のパッド台です。タンク付ポリッシャーやカーペット洗浄に適しています。
用途パッド取付用。13インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。
寸法(inch)12
トラスコ品番397-8346
適合本体AFP-120T、AFP-120HT
幅(mm)11111
質量(g)2400
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
木製のパッド台です。タンクの無いポリッシャーに適しています。
用途パッド取付用。13インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。
適合本体AFP-120、AFP-120H
質量(g)1440
寸法(inch)12
アルミ製のパッド台です。タンク付ポリッシャーやカーペット洗浄に適しています。
用途パッド取付用。15インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。
寸法(inch)14
トラスコ品番397-8371
適合本体AFP-140T、AFP-140HT
質量(g)3080
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
ポリシャーにパッドを装着するための台で、別売ポリシャー用プレートをつけて使用します。
用途パッド取付用。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
表面素材(グレー)、5mmのラバー、木台からなるパッド台
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
本体高さ(mm)270
高さ(mm)1175
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190
質量(kg)27
コード長さ(m)15
仕様タンク付
トラスコ品番397-0043
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)単相100
消費電力(W)1050
タンク容量(L)13
適合サイズパッド/13インチ(330mm)
寸法(inch)12
電流(A)(50/60Hz)12/10
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
どのメーカーの床洗浄機・ポリッシャーにもご使用いただけます。
用途樹脂ワックス表面洗浄用。(樹脂ワックス表面の軽い汚れの洗浄および艶出し)
主成分ポリエステル繊維、天然鉱物粒子、合成樹脂系接着剤
仕上がり相当番手#320
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
各種ブラシやパッド台を取り付けるための金具。
用途ポリッシャー用プレート
木製のパッド台です。タンクの無いポリッシャーに適しています。
用途パッド取付用。15インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。
寸法(inch)14
トラスコ品番397-8389
適合本体AFP-140、AFP-140H
質量(g)2380
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
木製のパッド台です。8インチ階段タンク付用です。
用途パッド取付用。9インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。
寸法(inch)8
トラスコ品番397-8401
適合本体AFP-80KT
質量(g)900
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
1個
¥40,980
税込¥45,078
8日以内出荷
木製のパッド台です。タンクの無いポリッシャーに適しています。
用途パッド取付用。9インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。
寸法(inch)8
トラスコ品番397-8320
適合本体AFP-80S、AFP-80SK
幅(mm)11
質量(g)860
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
不用意なレバー操作での始動を防止するデッドマンスイッチを採用しています。過負荷警報ランプがモーターの過負荷をお知らせします。安心のアース付3芯電源コードです。プロユースとしても使われる本格派ポリッシャーです。
用途店舗、オフィス、工場、マンション、浴場等の床面の洗浄
幅(mm)410
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])200/240
電源(V)単相100
主成分ポリエステル・ナイロン繊維、合成砥粒(酸化アルミニウム)、合成樹脂系接着剤
仕上がり相当番手#80
8インチポリッシャー用プレート。パッド台、ブラシ別売
アズワン品番64-8886-14
1個
¥1,398
税込¥1,538
13日以内出荷
10/12インチポリッシャー用プレート。パッド台、ブラシ別売
アズワン品番64-8886-20
1個
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
14インチシャンピングポリッシャー用プレート。パッド台、ブラシ別売
アズワン品番64-8886-31
1個
¥8,498
税込¥9,348
8日以内出荷
12インチポリッシャー。デッドマンスイッチ。本体のみ(プレート、パッド台、ブラシ別売)
質量(kg)25
電圧(V)100
消費電力(W)1050
回転数(min-1[r.p.m])160~190
コード長さ(m)12
電流(A)(50/60Hz)12/10
アズワン品番64-8886-18
洗浄幅(mm)340
1台
¥129,800
税込¥142,780
10日以内出荷
2ディスクで簡単操作。本体のみ(プレート、パッド台、ブラシ別売)
質量(kg)15
電圧(V)100
消費電力(W)270
回転数(min-1[r.p.m])450~540
コード長さ(m)10
電流(A)(50/60Hz)4.3/4.1
アズワン品番64-8886-05
洗浄幅(mm)360
1台
¥129,800
税込¥142,780
10日以内出荷
14インチシャンピングポリッシャー。デッドマンスイッチ。本体のみ(プレート、リングプレート、パッド台、ブラシ別売)
質量(kg)37
電圧(V)100
消費電力(W)1200
回転数(min-1[r.p.m])160~190
コード長さ(m)20
電流(A)(50/60Hz)13/12
アズワン品番64-8886-28
洗浄幅(mm)400
1台
¥199,800
税込¥219,780
10日以内出荷
12インチポリッシャー。デッドマンスイッチ。タンク付。本体のみ(プレート、リングプレート、パッド台、ブラシ別売)
質量(kg)25
電圧(V)100
消費電力(W)1050
回転数(min-1[r.p.m])160~190
コード長さ(m)12
電流(A)(50/60Hz)12/10
アズワン品番64-8886-21
洗浄幅(mm)340
1台
¥159,800
税込¥175,780
10日以内出荷
本体高さ(mm)220(専用パッド台含む)、250(メタルパッド台含む)
パッドサイズ(inch)15
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])200/240
質量(kg)26.6
コード長さ(m)20
周波数(Hz)50/60
電圧(V)単相100
消費電力(W)1100
電流(A)(50/60Hz)13/12
パッド幅(mm)約380
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
シャンピングポリッシャーでの洗浄作業にも対応します。フロアパッドやフロアブラシをしっかり保持します。
用途シャンピングポリッシャー用パッド台。
材質ポリプロピレン(PP)、ラバー、ナイロン
仕様プラスチック台(クラッチプレートなし)
関連キーワード