大豆アミノ酸が主成分の、ノンアルコール抗ウイルス・抗菌・消臭剤。塩素系やアルコール系では対応できない衣服や身の回りの衛生対策に。インフルエンザやノロウイルスなどの様々な細菌に対し高い効果を発揮し、抗菌力が長時間持続します。国際ハラール認証製品。
用途腐敗臭、煙草臭、体臭、動物臭、し尿臭、ホルムアルデヒドなどに対し強力な消臭力を発揮します。
成分水、BG、アミノ酸混合液、大豆抽出液、界面活性剤、金属イオン封鎖剤
容器容量(L)4/ポリ
1本(4L)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
主成分はアミノ酸が悪臭物質を分解して消臭。また、アミノ酸は、安全性を極限まで高める役割りを担っています。
抗菌製品認定機関が認める確かな抗菌力と高い安全性。抗菌製品技術協議会(SIAA)が設けている、JIS規格(Z 2801)に基づく抗菌基準と安全性基準に適合した抗菌剤を使用しています。(JP0111031A0001J)
アミノ酸で悪臭物質を分解消臭。マスキングや吸着、中和や酸化作用ではなく、悪臭物質をイオン分解し、臭いのしない分子構造に変えて消臭します。だからホルムアルデヒドも消臭できるのです。
長い抗菌持続力。JIS規格(5菌株JIS Z2911(1992))に基づく防カビ試験の結果、28日間カビの発育抑制を確認。
G2TAMは中性、無色、透明、無臭の抗菌・消臭剤。従来使用されている塩素系やクレゾールなどの消毒剤には特有の臭いがあります。また、天然系を標榜する同種の溶剤も独特の臭気を含んでいます。G2TAMは中性・無色・透明・無臭の液剤をベースに使用しています。また、繊維に対する脱色や劣化、金属腐食も起こすことはありません。
用途18L大容量業務用
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(18L×1本)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。
非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリン
エタノール濃度(w/w%)57.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)65
各種分野の専門機関が採用!特許を取得した世界初の画期的な抗菌・消臭剤です。
無色・透明・無臭で、布製品に対しても色移り・ニオイ移りがありません!
消臭効果も抜群!ニオイのもとから分解消臭。ペット臭・アンモニア臭・汗臭・タバコ臭等の消臭に!
様々なウイルスやバイ菌を強力に除去!ウイルス対策にも最適です。
お子様の触れるものにも安心してご使用いただける高い安全性!
持続力が長いため、短期間で使い切る必要もなくとっても経済的!
主成分はアミノ酸が悪臭物質を分解して消臭。また、アミノ酸は、安全性を極限まで高める役割りを担っています。特許(特許3529059)技術です。
抗菌製品技術協議会(SIAA)が設けている、JIS規格(Z 2801)に基づく抗菌基準と安全性基準に適合した抗菌剤を使用しています。(JP0111031A0001J)
マスキングや吸着、中和や酸化作用ではなく、悪臭物質をイオン分解し、臭いのしない分子構造に変えて消臭します。
だからホルムアルデヒドも消臭可能です。
JIS規格(5菌株JIS Z2911(1992))に基づく防カビ試験の結果、28日間カビの発育抑制を確認。
従来使用されている塩素系やクレゾールなどの消毒剤には特有の臭いがあります。
また、天然系を標榜する同種の溶剤も独特の臭気を含んでいます。
G2TAMは中性・無色・透明・無臭の液剤をベースに使用しています。
繊維に対する脱色や劣化、金属腐食も起こすことはありません。
色透明
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
主成分はアミノ酸が悪臭物質を分解して消臭。また、アミノ酸は、安全性を極限まで高める役割りを担っています。
抗菌製品認定機関が認める確かな抗菌力と高い安全性。抗菌製品技術協議会(SIAA)が設けている、JIS規格(Z 2801)に基づく抗菌基準と安全性基準に適合した抗菌剤を使用しています。(JP0111031A0001J)
アミノ酸で悪臭物質を分解消臭。マスキングや吸着、中和や酸化作用ではなく、悪臭物質をイオン分解し、臭いのしない分子構造に変えて消臭します。だからホルムアルデヒドも消臭できるのです。
長い抗菌持続力。JIS規格(5菌株JIS Z2911(1992))に基づく防カビ試験の結果、28日間カビの発育抑制を確認。
G2TAMは中性、無色、透明、無臭の抗菌・消臭剤。従来使用されている塩素系やクレゾールなどの消毒剤には特有の臭いがあります。また、天然系を標榜する同種の溶剤も独特の臭気を含んでいます。G2TAMは中性・無色・透明・無臭の液剤をベースに使用しています。また、繊維に対する脱色や劣化、金属腐食も起こすことはありません。
用途4L大容量お徳用
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4L×3本)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
トイレットペーパーにつけて便座を拭き取ります。
使用後はトイレに流せます。
用途便座の清浄・洗浄・除菌
トラスコ品番485-5086
質量(g)505
タイプディスペンサーTYPEⅡ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×145×230
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
縫い合せのない13ゲージシームレス編みで、手にフィットし作業性に優れています。
長繊維を採用し、ホコリや糸くずの発生を抑えます。
包装資材を削減した、環境にやさしい業務用パックです。
用途機械工業、精密機械工業、自動車関連業、電気電子部品製造業、清掃・サービス業、検品・梱包作業。
材質(手袋)ナイロン、ポリエステル、その他/(すべり止め)ポリウレタン
入数(双)10
機能通気性
コーティング手の平コート
ゲージ数13
クラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当
RoHS指令(10物質対応)対応
泡タイプのノンアルコール洗浄液だから全身にも使える。
洗い流さなくてよいので水がない環境でも使える。
臭いの問題や皮膚のトラブルの原因を取り除くので、お風呂に入れない場合でも使える。
用途水のない場所での手指の清浄に。手洗い後のお肌の保護に。お風呂に入れない時の体の清浄に。ひげそり後のお肌のケアに。赤ちゃんの排便後のお尻拭きに。ウォシュレットの代用品として排便後のお尻のケアに。ドライシャンプーとして頭皮、頭髪のお手入れに。お出かけ前の体のデオドラントに(脇の下、首筋、足など、臭いが気になるところに)
商品タイプ本体
成分穀物抽出液(アミノ酸・糖混合液)・EDTA-2Na・塩化ベンザルコニウム・PG・ラウリルアミノジプロピオン酸Na・ココイルグルタミン酸TEA
液性弱酸性
臭気無臭
外観無色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
効果その他
1箱(500mL×24本)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
アルコール度数77%の高濃度による瞬間殺菌力と高純度のカテキンによる抗菌持続性、抗ウイルス力を有しています。口に入れても問題のない原材料です。
成分アルコールほか
種別食品添加物
アルコール濃度(w/w%)77
効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。
日常的な厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。
調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
成分エタノール50.18%、DL-リンゴ酸0.35%、グリセリン脂肪酸エステル0.3%、DL-リンゴ酸ナトリウム0.06%、精製水49.11%
規格食品添加物規格製品
エタノール濃度(w/w%)50.18
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
エタノール濃度(v/v%)58
効果除菌
ウイルス・菌を99.9%除去。増殖抑制効果最大1ヶ月。消臭効果も。
商品タイプ本体
効果除菌、消臭
1個(100mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポシェット 150mL用
モノタロウ
¥299
税込¥329
ウエストポーチ、ショルダータイプとしてご使用頂けます。
ポーチは洗濯して繰り返しご使用頂けます(洗濯用ネットに入れて洗濯してください)。
材質本体(表面):ポリエステル (裏面):塩化ビニル ヒモ:ポリプロピレン クリップ:ポリプロピレン
幅(mm)(上部)90、(下部)70
高さ(mm)(全高)200、(ポケット部)120
長さ(mm)(フック)350、(肩紐)最短670、最長1270
効果その他
揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。
用途製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。
各種製品の最終工程における拭き取り作業に。
商品タイプ詰替え用
エタノール濃度(w/w%)86
成分エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール
区分雑貨品
RoHS指令(10物質対応)対応
エタノール濃度(v/v%)90.24
効果機械器具の洗浄
各種食中毒菌をはじめ、腐敗の原因となる酵母、カビ、バクテリアなどの増殖を抑制する効果に優れています。
フレーバー臭や蒸発残分の少ないアルコール製剤ですので安心してご使用する事ができます。
食品製造ラインの流れに沿ったより汎用性の高いアルコール製剤です
厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みといった使い方もできます。
用途食品全般、各種機器・器具類の除菌洗浄
エタノール濃度(v/v%)75
成分エタノール67%、精製水32%、乳酸ナトリウム1%以下
規格食品添加物規格製品
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
効果除菌
暖かく凍結路面に強い北海道メーカーの冬靴です。軽量かつ断熱性、クッション性のある素材でソールが作られているので、全体的に重量が軽く、歩きやすいです。接地面から3cmまで水につけても3時間耐えることができます。また、不要な際は折り畳んでおくことも可能な強力なスパイクを搭載しており、凍結路面でこのスパイクが地面に食い込むことにより滑りづらくなっているので、雨雪時の外出にも役立ちます。履き口から奥8cmまでにはボア素材が、さらにその先からつま先までは防寒断熱素材が使われているので、くつ内部の暖かさが保たれます。また、履き口はゴムで止める仕様なので、脱ぎ履きをスムーズに行えます。さらに、通常のブーツ丈は17cmありますが、履き口を折りたたむことでショート丈にすることもできます。
用途凍結路面や雪道での歩行に。冬に履く靴に。
仕様スパイク:折り畳み式
機能軽量、断熱性、クッション性、耐滑
丈(cm)靴:約16
防水仕様接地面から3cmまでの水に3時間まで浸水可能
ヒール(cm)約3
履口回り(cm)約30
靴タイプブーツ
ストーム(cm)約2
感染予防の対策に!
お肌にやさしいヒアルロン酸配合。
効果手指・皮膚の洗浄・消毒
成分本品100mL中:ベンザルコニウム塩化物0.05g(有効成分)、エタノール(59w/w%、68v/v%)、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ヒアルロン酸Na
区分雑品
用法そのまま適量を手指・皮膚に塗布または塗擦する。
エタノール濃度(w/w%)59
医薬品医療機器等法医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)68
気になる臭いにシュッとスプレー。
室内をすばやく消臭!
柿エキスの高い消臭効果
菌の繁殖を抑えます
用途布製品のニオイと空間のニオイの両方にお使いいただけます。
ホテル、旅館等宿泊施設やリゾート施設
カラオケ施設や漫画喫茶
大型バス、タクシー、レンタカー等の車内
オフィスのロッカールームや会議室
一般家庭の空間や衣類などの布製品他
使用場所室内
商品タイプ業務用
成分非イオン界面活性剤、グリコールエーテル、陽イオン界面活性剤、植物抽出エキス、pH調整剤、防腐剤、香料、水
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.5MB)
1箱(10L)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
除菌剤入りのふきそうじ用洗剤です。
スプレーして拭き取るだけで二度拭きなし。
テーブル、椅子、キッチン回りの軽い汚れに効力を発揮します。
用途住宅・家具用。
サッシ・ガラス・フローリング床・ビニール床・壁・ドア・たたみ・カーペット・化粧板・戸棚・家具の洗浄
成分アルキルアミンオキシド、アルキルグリコシド、アルカリ剤、エタノール、泡調整剤、除菌剤、香料、水
内容量(L)4.5
液性弱アルカリ性
使用の目安1m2に対して約5mL
形状液体
使用場所家庭用・住居用・家具
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
商品タイプ業務用
1本(4.5L)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
無香タイプで移り香の心配がありません。
無香タイプの保湿ローション。手指消毒剤の残留抗菌作用を妨げることなく、手肌にうるおいを与えます。
効果その他
種別本体
規格化粧品
吐出量(mL/回)約0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

クリーンルーム手袋 手のひらコーティング
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
用途クリーンルーム・精密機械工業。
材質手袋部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
厚さ(mm)0.9
色ホワイト
入数(双)10
コーティング手のひらコート
クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
難燃性の防災バッグを採用したセットです。
食料、水からウェットシートなどといった衛生用品まで入った基本的な内容を詰めました。
セット内容燃えにくいペンギン袋×1、目かくしポンチョ×1、10年保存 アミノエリア neo ウエットシート×1、圧縮タオル×1、防災簡易ライト×1、長期保存水 500mL×1、長期保存 ライスクッキー(ココナッツ風味)×1、トイレONE 3枚入×1、蓄光ホイッスル×1、簡易救急セット×1、ぱぱっとレインコート×1、軍手×1、防災ハンドブック×1、レスキューシート×1
質量(kg)1.4
色シルバー
本体寸法(mm)360×450(バッグ本体)
1セット
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
関連キーワード