20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ザラザラした床材に最適なノンスリップモップ。今まで難しかった凹凸石材でもスムーズに拭き掃除が出来ます。 最近、転倒防止の目的で、駅構内や商業ビルで凹凸のある石材が増えています。 従来の糸モップや、通常のマイクロモップでは引っかかって大変でしたが、ノンスリップモップならスムーズなモップさばきが可能になりました。 マジックテープで簡単に取り外しが出来ます。洗濯機での洗濯が約500回出来ます。
寸法(cm)約49×14.5×140
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けているフラットタイプモップセットです。ウェットでもドライでも使用できます。モップが床全体に密着するので、汚れの除去力、作業スピードに優れています。モップは0.13デニールのマイクロファイバー糸を採用し、繰り返し洗濯して使用できます。柄は軽量で腐食しないグラスファイバー製。モップの交換は「マイクロモップ400 WF‐400‐1」をお買い求めください。
用途モップ 寸法(幅W×長さL)(mm)430×1350 質量(g)780
1セット
6,598 税込7,258
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワックス掛けに適した軽量で扱いやすいアルミ製のモップ本体です。少し浮いた両端にワックスが保留され、ムラなくワックス掛けができます。
用途ワックス用モップ、モップ本体 トラスコ品番432-0883 材質頭:アルミ・ポリプロピレン・塩化ビニール、柄:Φ22.2アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン 幅(mm)約400 全長(mm)約1504 モップ寸法(mm)160×420 商品タイプ本体
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷

ザラザラした防滑床(ノンスリップ床)専用のモップになります。 「汚れをかき取るモノフィラメント糸」と「汚れを抱き込む捲縮糸」の二種類を混合させた高密度毛を採用。 通常のモップでは動かなかった「ザラザラ床」で水拭きができます。
用途モップ 材質ポリエステル 質量(g)64 縦(cm)11 横(cm)50 関連資料(1.33MB)
1枚
3,298 税込3,628
7日以内出荷

フラットモップ マイクロファイバー モノタロウ 動画あり
水拭き、から拭きの両方に使用できる便利なフラットモップです。
用途フロアの清掃に 長さ(mm)900~1420 幅(mm)450 質量(kg)0.52 材質(ハンドル部)PP 材質(モップ)マイクロファイバー(ポリエステル) モップ寸法(mm)440
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

材質ステンレス(SUS430) 積載荷重(kg)20 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×310×809 引出しなし
1個
16,600 税込18,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FMF1J マイクロファイバーモップ 3M(スリーエム) 動画あり
ヘッドが180度回転して立てて使用でき、すき間の汚れも拭けます。から拭き、水拭き両方を1本で使用できます。クロス部分のみ取り外して、水洗い可能。
用途床掃除に。 トラスコ品番382-7054 材質本体:ポリプロピレン(PP)、クロス:ポリエステル、ナイロン 質量(g)493 寸法(幅W×長さL)(mm)130×940
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
仕様組立式 使用温度範囲(℃)-20~60 間口(mm)800 組立時間(目安)1人20分 有効間口(mm)652
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防滑床対応のウエットモップ。防滑加工された床材に対してメーカー独自加工の繊維により、抵抗は少なく、凹凸内部の汚れまで除去することが出来ます。ゾーニングで使用される場合は、不要な色のタグをはさみなどで切り取ってご使用ください。スレンダーモップ45に装着できます。
用途ビルメンテナンス事業者、病院、鉄道、商業施設などに 仕様防滑床対応 材質モップ糸:ポリエステル・ナイロン 幅(mm)510 質量(g)82 奥行(mm)155
1枚
1,798 税込1,978
欠品中

「モップセット(柄付)フラットタイプWF-400-1SET」の交換用モップになります。モップのみ。 カラフルな色合い、抜群の汚れ除去力、そして耐久性抜群のフラット型水拭きモップです。洗濯して繰り返し使用できます。
用途業務用マイクロファイバー入りフラット型水拭きモップ 質量(g)135 寸法(横×縦)(mm)430×150
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防滑床用FXスベールラーグ テラモト 動画あり
施設の防滑床でも軽い力でしっかりラクにお掃除!モップ糸の引っ掛かりを抑えて、狭い隙間から広範囲まで拭き上げます。FXスベールホルダー、FXライトブレードホルダー、FXライトブレードハンドルに取付できます
用途モップ替え糸、マイクロファイバー、ヘッドチェンジ式、防滑床用 材質ポリエステル・ナイロン・ポリプロピレン
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FXライトブレードハンドルや、FXライトブレードホルダーに取付できる水拭き用モップ替糸です。二種類にの繊維(ソフト&ハード)で、洗剤なしでホコリや皮脂などの汚れを軽い力ですっきりお掃除できます。作業性に優れた、面ファスナー仕様
用途水拭き用、モップ替え糸、マイクロファイバー、薄型モップ、病院や施設などに 材質ポリエステル・ナイロン・ポリプロピレン
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

簡単拭き上げ、簡単接続のフラット型水拭きモップです。床への摩擦抵抗が少ないので女性の方でもラクラク水拭きOK。洗濯して繰り返し使用できます。
用途業務用マイクロファイバー入りフラット型水拭きモップ 質量(g)80 寸法(横×縦)(mm)500×110
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

酸性水は作らず、強アルカリ水のみ生成する小型のアルカリイオン水生成器です。 生成モードを切替えれば3タイプのアルカリイオン水を生成可能。 (pH11.5、12.5、13.1)1回ごとに2L生成します。 水道水の硬度分を除去する軟水フィルターを内蔵しているので塩素やカルシウムを除去し安定したアルカリイオン水を生成。 初回、POCA10個、フィルター1セット、セル1セットが含まれます。 継続的に生成するにはPOCA(別売り)が必要です。
仕様[運転回数]1回、5回連続、10回連続、[電解補助剤]e-POCA(食品添加物 付属品POCA10個、フィルター1セット、セル1セット フィルター活性炭、イオン交換樹脂(本体に内蔵)
1台
1,098,000 税込1,207,800
15日以内出荷

最高ランク(0.27デニール)のウルトラマイクロファイバー採用により、1回の水拭きで99%のバクテリアを除去できます。
用途水拭き用
1箱(20枚)
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワックス塗布や水拭き作業に適しています。
種類フローリングモップ 全長(mm)約1560 パイプ径(Φmm)22 材質(プレート)アルミニウム 材質(ハンドル)アルミパイプ
1本
5,098 税込5,608
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要! オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。 アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)25 アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10 アジャスター調整範囲(mm)6 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10 上板から下板までの高さ(mm)510
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で作業がしやすいアルミ製のモップシステムです。 ハンドルは、全てのフレームに対応します。 使うスペースに合わせてフレームサイズをお選びいただけます。 業界最高クラスのマイクロファイバーを使用した、水拭き用の高品質パッドです。
用途水拭き用 材質ポリエステル、ポリアミド ブルー
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

この洗剤一つでしみ取り、前処理、ポリッシャー、スチームエクストラクターに使用できます。 希釈を間違えてもトラブルはありません。原液をこぼしても心配いりません。 静電気、再汚染防止になりカーペットがソフトに仕上がります。 泡立ちが少ないので消泡剤は要りません。その場で汚れ落ちがわかります。 一ヶ月以内で染まっていなければ、コーヒー・お茶等の水性の汚れも除去できます。 コピーのトナー・固まった血液も簡単に除去できます 前処理、ポリッシャーで洗剤が乾燥しても繊維が硬くならない。
用途ウール・ナイロン・アクリル・ポリエステル・砂岩・モルタル・布製壁紙・艶のない石材など
1個(3.78L)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繰り返し洗って使える、経済的な水拭き用シート。洗剤を使わず、マイクロファイバーが砂ボコリ・皮脂・油汚れなどを落とします。
用途モップ、マイクロファイバー、水拭き用 材質ポリエステル、ナイロン 寸法(幅W×奥行D)(mm)約285×115
1枚
599 税込659
当日出荷