コンクリート壁に叩き込んで使うアンカー固定式です
用途利用されている箇所:河川・水路・浄化センター・マンホール・桝・雨水桝・法面・下水道再構築・水源地・配水池・ポンプ場・防火水槽・護岸壁・ダム・各種擁壁等
材質芯材:SUS304、アンカー部:SUS304
寸法H(mm)260
寸法P(mm)273
寸法H1(mm)180
寸法H2(mm)80
寸法Φ1(mm)25.4
寸法Φ2(mm)25
寸法Φ3(mm)27
アンカーでステップをガッチリと固定するので、抜け出す心配がありません。
孔をあけ、アンカー固定式ステップを差し込み、プラスチックハンマー又は木製ハンマーで打ち付けるだけの簡単施工。
取付後エポキシ樹脂(アメニティパテ等)を充填すれば、水の浸透を防げます。
寸法Φ1(mm)25.4
寸法Φ2(mm)25
固着力が強いエポキシ樹脂を使用しますので、ガッチリと固定され、抜け出す心配がありません。埋め込み穴は樹脂により完全に埋められますので、水の浸透する恐れはありません。PP(ポリプロピレン)被覆の黄色着色により、マンホール内のステップ位置が判別しやすくなっています。
寸法Φ1(mm)19
ロングでワイドなので、施工性・作業性が一段とアップします。L字型なので、抜け出る心配がありません。PP(ポリプロプレン被覆の黄色着色により視認性を高めました。)。バリエーションが豊富なので、防火水槽・護岸壁・ダム・各種擁壁等、どんな現場にも最適です。
材質芯材/SWCH12R、ポリプロピレン
仕上PP圧着
径(Φmm)(芯材)19
1.【下地処理】下地表面(接着部位)の脆弱層、レイタンス、錆、ゴミ、汚れ、油分、ドリルの粉等を除去してください。(正常な接着強度が得られなくなります。)
2.【樹脂の混合】アメニティパテの主剤・硬化剤を定められた配合比(1:1)で計量し、ゴム手袋を使用して、少量の水を手袋につけ、
粘土を練るように均一なグレー色になるまで充分に練り混ぜてください。練り混ぜる際に水をつけすぎると作業性が悪くなる場合がありますので、十分に注意してください。
3.【施工】可使時間内(30分:20℃)に接着部位に圧着してください。
質量(g)1セット500(主剤:250、硬化剤:250)
深さ(mm)(使用目安)100で3本分
適合ドリル径(mm)(使用目安)30
1箱(5セット)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
材質SUS304
寸法B(mm)150
仕上バフ研磨#400
太さ(Φmm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
仕上FB/ヘアーライン丸棒/ピーリング
寸法(mm)芯/Φ19
寸法(Φmm)19
耐荷重(kg)220
点検用昇降ステップ
先付/後付
ローレット加工
材質SUS304
仕上サテンバフ研磨・ヘアーライン
ガスダンパー式ステータイプの角型屋上マンホールに取手(susパイプΦ22×300)を標準装備し、安全性を高めました。屋上開口部での昇降の際の不安な体制を解消し、落下事故を防止します。実用新案「第3142656号」
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)600×1000
色取手付
1台
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
後付タイプです。(取付アングル付き)
枠の四方にパッキンがついています。
ガスダンパーにより安全に開閉できます。
材質SUS304
仕上ヘアーライン
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
AAMIレベル3適合、高い撥水性能を有するSMSサージカルガウン、吸水性に優れた滅菌タオル2枚入、ワンステップで清潔かつスピーディーな袖通しが可能、防護性と快適さを兼ね備えたエルゴノミックデザイン
仕様●カラー:ブルー●サイズ:L●サイズ:着丈/129cm、身幅/71cm、肩幅/23cm、袖丈/70.5cm●ANSI/AAMI PB70 Level3●EOガス滅菌済み●ラテックスフリー●入数: 1ケース(50パック入)
アズワン品番67-6930-24
1ケース(50パック)
¥33,900
税込¥37,290
10日以内出荷
AAMIレベル3適合、高い撥水性能を有するSMSサージカルガウン。吸水性に優れた滅菌タオル2枚入。ワンステップで清潔かつスピーディーな袖通しが可能。防護性と快適さを兼ね備えたエルゴノミックデザイン。4列超音波シール。高い液体防護性 。便利な面ファスナー 。快適な素材。カラー:ブルー。入り数:50枚/箱(1枚/パック)。ANSI/AAMI PB70 Level3。EOガス滅菌済み。ラテックスフリー。Mサイズ:・着丈:115cm ・身幅:66cm・肩幅:21cm ・袖丈:68.5cm。Lサイズ:・着丈:129cm ・身幅:71cm・肩幅:23cm ・袖丈:70.5cm。XLサイズ:・着丈:139cm ・身幅:76cm・肩幅:26cm ・袖丈:71.5cm
仕様AAMIレベル:3
材質不織布
色ブルー
構造5層
滅菌EOガス滅菌済み
関連資料(10.42MB)
高さアップ、強度アップ!しっかり座れて安心!耐久性と快適さを追求した簡易トイレ!座面の高さと耐荷重性能がアップした新設計の強化ダンボール製簡易トイレです。テープや工具が不要で、折って差し込むだけの簡単3ステップ!誰にでも組み立てが可能です。本体重量は1590gなので、組み立て後の移動もスムーズです。耐荷重は350kgで、安心して使用できます。凝固剤30個付で、排泄物に振りかけるだけで素早く水分を吸収します。凝固剤は遮光性・防湿性の高いアルミパックで長期保存が可能となっています。汚物が見えない黒いポリ袋・臭いを通さない防臭袋付きで使用後の処理も簡単です。使用しない際はコンパクトに収納可能。レジャーや、災害時などに便利な簡易トイレです。
セット内容ATエコダントイレ2本体×1、凝固剤×30、処理袋×30、防臭袋×10、ポケットティッシュ×10
材質ATエコダントイレ2本体:強化ダンボール、凝固剤:高吸水性樹脂(SAP)、処理袋・防臭袋:LLDPE、ポケットティッシュ:パルプ
寸法(mm)ATエコダントイレ2本体:約275×410×350(組立時、蓋を閉じた状態)、蓋を含まない座面の高さ:40cm
形態1個梱包:箱入り
1セット
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
高さアップ、強度アップ!しっかり座れて安心!耐久性と快適さを追求した簡易トイレ!座面の高さと耐荷重性能がアップした新設計の強化ダンボール製簡易トイレです。テープや工具が不要で、折って差し込むだけの簡単3ステップ!誰にでも組み立てが可能です。本体重量は1590gなので、組み立て後の移動もスムーズです。耐荷重は350kgで、安心して使用できます。凝固剤10個付で、排泄物に振りかけるだけで素早く水分を吸収します。凝固剤は遮光性・防湿性の高いアルミパックで長期保存が可能となっています。汚物が見えない黒いポリ袋・臭いを通さない防臭袋付きで使用後の処理も簡単です。使用しない際はコンパクトに収納可能。レジャーや、災害時などに便利な簡易トイレです。
セット内容ATエコダントイレ2本体×1、凝固剤×10、処理袋×10、防臭袋×5、ポケットティッシュ×3
材質ATエコダントイレ2本体:強化ダンボール、凝固剤:高吸水性樹脂(SAP)、処理袋・防臭袋:LLDPE、ポケットティッシュ:パルプ
寸法(mm)ATエコダントイレ2本体:約275×410×350(組立時、蓋を閉じた状態)、蓋を含まない座面の高さ:40cm
形態1個梱包:箱入り
1セット
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
関連キーワード