材質18-8ステンレス
色シルバー
種別ハガキが取出しやすいエンボス付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×430×230
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)148×50
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
プラスチック製なので円滑に作動します。
用途家具・ロッカー・キャビネット
荷重(参考)抜き:22N、差し:19N
質量(g)3
色白
材質(本体)ポリアミド(PA)
材質(受座)ポリアセタール(POM)
タキゲンコード20405
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
材質(ボックス本体)ステンレス、(取り出し口)アクリル
投函タイプ前入れ後出し
仕様前入れ後出し
セット内容本体セット(LCR01010A)×1、取付ネジセット×1
色生地(キジ)
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
埋込型タイプで、シンプルな構造のため丈夫で安心して使えます。かぶせ扉用です。
付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16
トラスコ品番254-0851
色乳白色
材質(本体)ポリアセタール(POM)
質量(g)3.5
種類クリップ型
吸着力(N)17
取付け方法埋込タイプ
引張強度N(kgf)22.5(2.3)
押込力N(kgf)19.6(2.0)
材質(メス)ポリアセタール
材質(オス)ポリアミド
色(本体)ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等
質量(g)15.8
材質/処理(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr(スチールボール)S/Ni(スプリング)SUS304(止めねじ)BSBM/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
消音タイプの樹脂ローラー戸締まり。
用途木製の家具やキャビネットなどの扉に
寸法(mm)37
1個
¥269
税込¥296
3日以内出荷
高温、多湿に最適です。
スムーズに抜差しできます。
用途小型配分電盤・計測機械・工作機械
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
材質前後ぶた/アルミ鋳物、本体/アルミ平板
タイプポール建式専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×384×246
ポール径(Φmm)43
収納の目安朝刊5日分(朝刊1日分=3L相当で計算)
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質亜鉛合金
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
種類ボール型
仕上クロームめっき
取付け方法面付タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アメリカンポスト用
幅(mm)110
高さ(mm)1600
奥行(mm)110
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等
質量(g)14.5
寸法A(mm)10
寸法B(mm)6
寸法C(mm)13
材質/処理(ハウジング・止めねじ)BSBM/Ni(スチールボール)S/Ni(スプリング)SW/Ni(キーパー)SPCC/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
用途各種キャビネット汎用
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
かぶせ扉、インセット扉兼用です。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など
質量(g)1.5
引張強度N(kgf)26.5(2.7)
推奨ねじ十字穴付丸木ねじ呼び2.4
押込力N(kgf)30.4(3.1)
材質(メス)ポリアセタール
材質(オス)ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒
梱包内容エクスポストアメリカンタイプW-1型・同セキュリティ仕様・フラット横型ポスト/1コ入/ダイヤル錠の番号変更時に使用。変更方法は取扱説明書をご確認ください。
適合シリーズエクスポスト
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
用途計測機器・工作機械・家具等
材質PA、POM
質量(g)3.3
部品名称キーパー、キャッチ
表面処理白色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥78
税込¥86
当日出荷
セット内容本体(LCE11020A)×1、取付ネジセット×1
色グレー
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
埋込タイプのローラーキャッチです。ロングセラーのスタンダードなキャッチです。
材質(本体)鋼
質量(g)14
タイプ押込タイプ
種類ローラー型
吸着力(N)64
仕上光沢クロメート処理
取付け方法埋込タイプ
引張強度N(kgf)約52[5.3]
押込力N(kgf)約16.7[1.7]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機器等
材質/処理(ハウジング・スプリング・キーパー)SUS304/-(ステンレスピン・止めねじ)SUS303/-
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード