27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刈草の集草作業に使います
用途刈草、敷きわら集めに最適 全長(mm)1560 寸法(mm)1560×350×85 質量(g)1200 爪長さ(mm)85 先幅(mm)350
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

用途刈り取った草や切り粉などをかき寄せる作業などに使用します。 先幅(mm)360 質量(kg)1.1 爪長さ(mm)90 爪数14本
1本
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集草・整地が楽々できます。整地・集草作業用です。刃先部R処理で対象物への喰いこみ抜群です。刃部の塗装は粉体塗装処理で行っていますので、塗装がはがれにくくなっています。
用途レーキ。 全長(mm)約1540 柄長さ(mm)1350 材質(柄部) 材質(頭)刃物鋼
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

集草作業、畑のお手入れ作業に最適なレーキです。丈夫で、曲がりにくい、刃先焼入れ処理がされています。曲がり防止のリブ加工がされています。
用途集草、清掃作業。 材質頭:S45C、柄:木 全長(mm)約1540 板厚(mm)3.4 柄長さ(mm)約1350 頭部幅(mm)350 刃先処理刃先焼入れ処理
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

アルミ柄で使い勝手抜群。 効率アップのロングタイプ。
材質柄:アルミ材。金属:スチール。 寸法(mm)1580×350×110 質量(g)1030 刃長(mm)90 刃幅(mm)350 爪数14本
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

集草・整地が楽々できます。整地・集草作業用です。雑草や落ち葉、石をかき集めると同時に、頑丈な爪で土の塊を砕き、表面をならします。ボルトナット止め採用で、柄のガタつきも簡単調整できます。R型爪採用で作業効率アップします。
用途レーキ。 材質頭部:刃物鋼 柄部:木 全長(mm)約1530 柄長さ(mm)約1350 爪数14
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1350 柄付 HSアメリカ式レーキ 浅香工業 動画あり
頭部先爪に熱処理を施し曲がりにくく、靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています
用途除草後の集草作業/うね上げ後のならし作業/整地作業 全長(mm)1560 先幅(mm)360 トラスコ品番382-0211 質量(kg)1.2 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 爪数14本 頭部高さ(mm)90 頭部板厚(mm)4.5
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

爪部はスチール製の14本爪タイプ。清掃、整地作業に最適です。
用途除草ごの集草作業。整地作業に 全長(mm)1560 質量(g)1200 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 爪数14(本) 頭部高さ(mm)90
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。日本製。アメリカンレーキ14本爪。
用途土のならし作業・集草作業・田植えの作業に。 全長(mm)1500 横幅(mm)360 材質(柄部)天然木 材質(頭)高炭素鋼
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷

刈り取った雑草などの集草に、強靭なツメでサビない、耐久性に優れ、軽くて丈夫です。水洗い可能です。コンパクトサイズで小さい隙間などにも使えます。場所、環境に合わせて長さが自由自在なので収納にも便利です。
用途耕作や集草、土ならしなど幅広い用途に。 材質爪:強化プラスチック(ガラス繊維配合)、柄:アルミ合金他 爪長さ(mm)110 2018年トラスコ掲載ページ9 1416
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部は全鋼を使用し、耐久性バツグン。
用途土ならし・落ち葉かきに。 寸法(mm)1435×255×105 質量(g)920
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

ブレード付で圧雪も砕きやすい!。押して雪を除雪!
全長(mm)1370 質量(g)1540 頭部長(mm)320 全質量(g)330 肩幅(mm)470
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。
用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。 トラスコ品番423-9989 材質アルミ合金 質量(kg)1.1
1本
6,898 税込7,588
当日出荷

幅広い爪で効率よく草や落ち葉などをかき集めることができるレーキです。爪は丈夫で耐久性があります。爪数は14本で、広い範囲を一度に集めることができます。柄はアルミ製で軽量となっており、持ち運びやすいです。全長は、腰をかがめずに作業できる長さに設定されています。除草後の草集め、敷わら集め、整地作業、庭の掃除など、幅広い用途に対応できます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。 全長(mm)1580 高さ(mm)90 材質(柄部)アルミ 爪数14本 先幅(mm)350
1丁
7,798 税込8,578
4日以内出荷

14本爪のかき寄せ部で、落ち葉やゴミ、砂利、芝生の刈り込み後の収集作業に適しています。その他、砂利や石の整地にも使用できます。木柄は握りやすい形状に加工されています。軽量でコンパクトなので、持ち運びや収納が容易です。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。 全長(mm)1580 高さ(mm)90 材質(柄部)木材 爪数14本 先幅(mm)350
1丁
7,498 税込8,248
4日以内出荷

大型でも取り回し簡単。 軽量化爪の細かさを実現しました。
用途除草作業時の収集・整地に 全長(mm)1510 刃長(mm)360 質量(g)1150
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

頭部は全鋼を使用し、耐久性バツグン。
用途土ならし・落ち葉かきに。 寸法(mm)1710×360×105 質量(g)1150
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

頭部は全鋼を使用し、耐久性バツグン。
用途土ならし・落ち葉かきに。 寸法(mm)1695×360×110 質量(g)1260
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)信秀 木柄 アメリカンレーキ
つちならしや草集めなどに使えます
頭部寸法(mm)350 柄長さ(mm)1500 爪数14本
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

頭部先爪の1本1本にリブ加工を施し強度アップを実現しました
用途整地作業/除草後の集草作業/うね上げ後のならし作業 トラスコ品番835-7834 全長(mm)1430 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 爪数12 頭部高さ(mm)95 先幅(mm)295 頭部板厚(mm)3.2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

爪部はスチール製14本爪タイプです。清掃、整地作業に最適です。頭部爪先に熱処理を施し靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています。爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます。
用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業や整地作業に 全長(mm)1580 先幅(mm)360 質量(kg)1.5 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 爪数14本 頭部高さ(mm)90 頭部板厚(mm)4.5
1丁
3,500 税込3,850
欠品中

爪、平両方使えて便利!
先幅(mm)370 トラスコ品番851-1095 質量(kg)2 高さ(mm)120 柄長さ(mm)1650 爪数15本
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷

用途整地・集草作業用 幅(mm)200 材質頭部:刃物鋼柄部:木 高さ(mm)1510 質量(g)1040 奥行(mm)120
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷

柄部を太く(外径32mm)し握り易く疲れにくく作業性を良くしています
用途水田の土ならし作業/整地作業 全長(mm)1800 先幅(mm)600 質量(kg)1.3 質量(g)1300 材質(柄部)アルミ合金 材質(頭)アルミ合金 爪数14本 頭部高さ(mm)110
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に 全長(mm)1470 先幅(mm)450 トラスコ品番780-7546 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部高さ(mm)80 頭部板厚(mm)1.5
1丁
6,998 税込7,698
翌々日出荷

爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます
用途アスファルトのならし作業/・除草後の集草作業/・うね上げ後のならし作業/・整地作業 全長(mm)1490 先幅(mm)360 質量(kg)1.5 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 爪数15本 頭部高さ(mm)115 頭部板厚(mm)4
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

爪部はスチール製8本爪タイプで狭い場所での使用も便利です。清掃、整地作業に最適です。8本爪タイプ。
用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業。整地作業。 全長(mm)1323 先幅(mm)195 質量(g)900 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 爪数8本 頭部高さ(mm)83 頭部板厚(mm)4.5
1丁
2,498 税込2,748
欠品中