用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×G(めねじ)
GD型プラグは、ANSI、B2.2に規定されている
アメリカ標準ドライシール管用ねじ(NPTF)に準じた基準径位置を持った、
一般ドライシールタイプのプラグです。
材質S45C
表面処理黒色酸化皮膜
NPT(アメリカ管用テーパーねじ規格)対応のねじ込みボールバルブです。
ツーピースボディー、フルポートです。
接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応出来ます。
禁油洗浄可能です。
材質(本体)ステンレス316
接続方式ねじ込み形
材質(ボールシート)NEWPTFE
バルブ種類ボールバルブ
ダイスの振れ精度を向上させたアメリカドライシール管用テーパおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。
トラスコ品番217-2709
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.95MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
オネジカプラ、爪がホースをしっかりつかみます。爪を折り曲げて使用
エスコ品番EA124GC-21
材質真鍮
径(Φmm)13(タケノコ)
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
圧力計に付属し、接続ねじを変換します。「メネジ×オネジ」
用途異径ネジ接続、異種ネジ接続の場合使用します。
質量(g)約100
材質SUS304
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-50~+150
使用温度(℃)-50~150
使用流体水、空気、油
最大使用圧力(MPa)6.9
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
材質黄銅製
最高使用圧力(MPa)50
耐圧(MPa)75
前後をしっかりと記録するNX-DR W22
手のひらに収まるほどコンパクト。
画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。
そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。
リアカメラもHD 100万画素CMOSセンサー搭載。
あおり運転や追突事故等「もしも」の時に対応できます。
付属品取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、リアカメラ(コード長:約0.5m)×1、リアカメラ固定テープ ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約9.9m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
高さ(mm)取付けステー装着時:約110(窓ガラス25°想定)
取付方式一体型
電源スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用)
本体質量(g)フロントカメラ:約43 (microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:約70、リアカメラ:約23(接続コード含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)リアカメラ:約57×24×27
電源電圧(V)DC12/24 (本体 DC5V)
記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)320(DC12V時) / 170(DC24V時)
液晶サイズ1.5
解像度フロントカメラ:1920×1080(Full HD)、1280×720(HD)/リアカメラ:1280×720(HD)
撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS / リアカメラ:100万画素CMOS
記録ファイル形式動画 MOV(H.264)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)フロントカメラ:約50×54×24(突起部分含まず)
画素数100万
フレームレートフロントカメラ:27.5fps / リアカメラ:25fps
画角フロントカメラ:水平 約115度 垂直 約60度(140度対角)、リアカメラ:水平 約105度 垂直 約60度(120度対角)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ダイスの振れ精度を向上させたアメリカ管用平行おねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。
トラスコ品番217-4234
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.95MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質HSS
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級ANSI G
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類NPS:アメリカ管用平行ねじ
食付5P
ダイスの振れ精度を向上させたアメリカ管用テーパおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。
ダイスの振れ精度を向上させたアメリカ管用平行おねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。
ダイスの振れ精度を向上させたアメリカ管用テーパおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.95MB)
管用部品等、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てにおいて、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップです。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ロングシャンクタップです。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。
溝数4溝
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
材質HSS
形状下穴:通り
規格JIS
等級ANSI G
タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)
表面処理OX
めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ
食付3P
RoHS指令(10物質対応)対応
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップです。
用途止り/通り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質HSS
形状下穴:止り
規格JIS
等級ANSI G
溝数3
山数27
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ
シャンク径d(Φmm)8
食付2.5P
寸法lk(mm)四角部:9
シャンク四角部幅(mm)6
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
材質HSS
形状下穴:通り
規格JIS
等級ANSI G
タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)
表面処理OX
めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ
食付3P
RoHS指令(10物質対応)対応
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
材質HSS
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級ANSI G
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ
食付3P
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
形状下穴:止り
規格JIS
等級ANSI G
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ
食付2.5P
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイスの振れ精度を向上させたアメリカドライシール管用テーパおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
めねじカプラ、爪がホースをしっかりつかみます。爪を折り曲げて使用
エスコ品番EA124GC-22
材質真鍮
径(Φmm)20(タケノコ)
1個
¥825
税込¥908
翌日出荷
材質がSKS2のアメリカ管用テーパーねじのタップです。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
材質合金工具鋼(SKS2)
精度ANSI
食付き部の山数2.5
加工ねじアメリカ管用テーパーねじ
NPT(アメリカ管用テーパーねじ規格)対応のねじ込みボールバルブです。
ワンピースボディー、レデュースポートです。
接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応出来ます。
禁油洗浄可能です。
材質(本体)ステンレス316
接続方式ねじ込み形
材質(ボールシート)NEWPTFE
バルブ種類ボールバルブ
関連キーワード
1
2
次へ