1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ヘルメット用汗取りアゴパット。
光に当てると抗菌・消臭効果が復活する光触媒タイプ。
四国今治産タオル地使用。
材質タオル地
質量(g)約5
トラスコ品番118-3062
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
気化熱でクールになり、同時にニオイ・湿気を取り除きます。ユニチカ製のウチミズドットメッシュで水冷クーリング効果があります。気化促進繊維が汗の蒸発を積極的に加速させることで冷却効果を上げます。シリカクリンの効果により、ヘルメット内の嫌なムレ・ニオイも同時に取り除きます。表生地・裏生地とも吸汗・速乾性に優れ、汗冷えを抑制します。
用途ヘルメット用あご紐カバー
材質ポリエステル シリカゲル・ポリプロピレン
消臭剤有効期間約1~2年
1個
¥899
税込¥989
欠品中
定期的に交換することによって衛生的に保てます。
VQ-T16は耳ひもを10mmと細くし、自然な装着感です。
9色カラーで、容易にサイズを判別できます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
付属品ホルダ
トラスコ品番469-3621
セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
質量(g)641
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途FS-100Ⅱ、SS-100、SS-101、SS-830Zヘルメットに適合
仕様SFOTアゴひも用
適合FS-100Ⅱ、SS-100、SS-101、SS-830Z
寸法(mm)[留め具受け側幅]20(すべり止め含む)
タイプアゴひも
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
紫外線が透過するため、日焼け跡が付きにくい透明あごひも。ビニール製なので汚れも落とせて清潔に保てます。谷沢製作所製ヘルメット専用。あごひも掛け具の形状を確認ください
材質ビニール
質量(g)30(1組)
突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。
薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。
突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。
9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。
U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。
ロング突き当て仕様です。
用途電気丸ノコのガイド定規に
材質(竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂
高さ(mm)(突き当て)薄板モード:15、細切モード:9
AEROBLADE3用補修パーツ、あごひもカバーセット。左右(1セット)
セット内容左右×1set
サイズ全サイズ共通
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
天然素材である良質のシリカゲルを使用し、特殊な製法で製造されたシリカクリン(R)を使用しています。
消臭・吸湿に速効性があり、おでこのニオイ・ムレを素早く取り除きます。
吸汗速乾性に優れたクーリング素材ユニチカ「ウチミズドットメッシュ」を使用し気化熱で冷やす効果によって暑い時期でも快適です。
定期的に天日干しすることで機能が再生するECO製品です。
色ブルー
材質ポリエステル、シリカゲル
寸法(cm)約14×9×0.5
機能吸湿、消臭、COOL冷感
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥799
税込¥879
当日出荷
モノタロウアメリカンタイプヘルメット(品番SHH-3012)およびMPタイプヘルメット(品番SHH-2007)用替えあごひも。
あご紐と、耳紐のセットになります。
用途モノタロウヘルメット品番SHH-3012/2007用
仕様ヘルメット用あごひも
適合モノタロウブランド/アメリカンタイプ(品番:SHH-3012)、MPタイプ(品番:SHH-2007)
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
1個
非課税商品
¥949
税込¥949
当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
適合(ヘルメット)ミドリ安全製品のSCシリーズ
トラスコ品番388-6913
質量(g)10
1本
¥439
税込¥483
当日出荷
ヘルメット用汗取りタオル。
光に当てると抗菌・消臭効果が復活!
額の汗をすぐに吸収。洗濯しても消臭効果が持続する。
マジックテープでヘルメットに簡単取り付け。
四国今治産タオル地使用で、丈夫で優しい肌触り!
トラスコ品番795-7068
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥499
税込¥549
当日出荷
帽子やヘルメット内側に貼り、汗が目に入るのを防ぎます。
吸水速度が早く保水性に優れています。
アズワン品番1-9145-01
材質高分子吸水ポリマー(粘着テープ付)
使用目的吸汗
1袋(4枚)
¥307
税込¥338
当日出荷
パワーポイントのページ送り機能付きでプレゼンに最適。消費者生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)
レーザー可視光赤色半導体レーザー
仕様(受信器)2g<電波範囲半径10m>
材質(本体)真鍮
質量(g)73(電池含む)
タイプペンタイプ
機能パワーポイント対応
波長(nm)635
インターフェースUSB1.1もしくは2.0
電池アルカリ単4電池(2個)
使用環境(Windows)me、2000、XP、Vista、7、(Mac OS)10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6
到達距離(m)50以内
ビーム径3m先で長径約5mm
電池寿命連続使用約15時間
出力(mW)1未満(クラスⅡ)
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×長さ(mm)14.5×152
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
帽体頂上位から鋭く伸びたバイザーが直射日光を遮り、まぶしさを軽減。バイザーと帽体間に空間を設け、バイザー下からの空気を流すとともに、上部に上げたシールドを収納。ベンチレーション機構は可動式(4ヵ所)。ワンタッチあごひも。
サイズフリーサイズ(57~60cm未満)
規格SG規格適合
シールドUVカットシールド
適合車種全自動二輪車対応
シールドカラー(標準装備)クリアー
街乗りからロングツーリングまで、様々なライディングシーンにマッチするオープンフェイスヘルメット。
通気性を考え抜いたベンチレーションに、急な天候の変化にも視界をサポートするインナーバイザーなど、ツーリング時のライダーのための機能を盛り込んだモデルです。 ●排気量:全排気量対応
●あごひも:ラチェット式バックル
●バイザー:インナーバイザー付き
●内装:脱着式・洗濯可能
●規格:SG規格
ハイスペック帽体、サーキット対応ビッグサイズ。高強度複合素材構造(A.C.T.-EVO/R)を開発、欧州ECE22-05規格と国内MFJ規格をクリアした軽量高剛性帽体。"ウェイクスタビライザー"による気流コントロールで、優れた走行安定性を実現。新設計「SAF-Wシールド」を採用、シールド曇りを抑えるピンロックシート(Pinlock Original Insert Lens)を同梱。肌にあたる部分に肌触りの良い速乾COOLMAX 生地を使用。内装フル脱着も可能。操作しやすい形状のチン/ヘッド/リアベンチレーションを採用、効率良く走行風を導入、内部の熱気を排出。眼鏡をスムーズにかけることができるチークパッド形状「眼鏡用スリット」機能。アンダートリム形状の工夫により、ストレスが少なくスムーズなヘルメットの脱着を実現。シールド裏面への吹き出し面積を拡大した新設計ブレスガードを採用。走行中に発生するあご付近の風の巻き込みを軽減するウインドシャッターを同梱。
付属品SAF-W Pinlock Original Insert Lens 1枚、ウィンドシャッターNo.2
規格ECE22-05、JIS、MFJ公認
シールドSAF-Wシールド(クリア)
Pパターン採用の冬用グローブ。白バイ隊の為に開発された防水インナー入りカフスロングタイプ。バイクの運転はもちろん雪かきなどの作業でも威力を発揮します。
色黒
機能防寒・防水
材質(裏)ポリウレタン
材質(表)PVC
材質(インナー)PVC
関連キーワード