こんなお得な商品も!

点字パネル
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップします。
促進耐候試験(約3年を想定)では、色飛び・色抜けがほとんどなく、安心してご使用いただけます。
裏面が全面粘着テープ付きで設置が簡単です。JIS規格適合製品です。
材質再生エラストマー樹脂
色黄
総厚(mm)8
弾力性に優れ、滑らず疲れず安全です。
鉄板に比べ軽く、取扱いが容易です。
地面へのフィット性も抜群です。
弾力体なので、下地の損傷がありません。
使用状況により、繰り返しの使用が可能です。
用途工事現場、イベント会場などの床養生に
寸法(m)1×2
A3用紙のデザインされたものを差し込むだけ。思いのままのサインを表示できます。
中身の用紙を差し替えれば、繰り返し使えるので使用場所を問いません。
マグネット式の開閉で用紙の差し替えも簡単。雨水浸入の心配もありません。
各メーカーのコーンに適合します。(一部例外有)
折り畳み式なのでコンパクトに収納できます。
取付方式カラーコーン取付
材質(外装)塩化ビニール、(内装)ボール紙
寸法(mm)475×360(A3タテサイズ)
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
擦り切れ防止の為、4 箇所の底足付き
全サイズ 底面D カン付き
立ち上がり部分にリベット留め加工を施し強度がさらにUPしました!
用途荷揚げ用バケツ
耐荷重(kg)100
ソフトタッチで作業性が抜群なうえ、柔軟性・耐寒性にも優れています。
横筋タイプは進行方向に対してヨコ筋がはいっているため、グリップ力がアップします。
用途安全通路の確保に
材質ゴム製
色表:緑、裏:黒
仕様すべり抵抗係数:(乾燥)0.45、(湿潤)0.48
質量(kg)40
寸法(厚さ×幅W×長さL)3×1m×10m
単管及び鉄筋(D19~D25)の先端に取り付けることで、殺傷防止になります。
先端には反射シールが付いているため、夜でも目立ちます。
適合D19~D25単管兼用
タイプシール付
工場内や道路でのコードの保護に最適。耐久性・耐摩耗性に優れたゴム。
材質ゴム
敷鉄板と比べ23kgと非常に軽く、運搬・設置が簡単です。
両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でもすべりにくい設計です。
営業用ライトバンにも楽に詰めるサイズ。
耐寒性も兼ね備えたポリエチレン製。
丈夫で長持ち!経年による劣化を最小限に抑えました。
材質樹脂(ポリエチレン)
厚さ(mm)総厚:18.5[ベース12.5、リブ3(両面)]
使用環境温度(℃)-60~60
耐荷重(t)120
球形タンクなどの作業で壁面への傷を防ぎます。
肉厚タイプなので通行人・作業員を保護します。
適合Φ48.6
色黒
1箱(100個)
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
側溝にゴミ・チリ等を落としません。
ハイヒールや乳児の足が入る事を防ぎます。
特殊樹脂を採用しているため、耐寒性に優れ。割れる事もありません。
表面には格子状に滑り止め加工が施してあります。
寸法(mm)190×75
色グレー
高さ(mm)45
適合サイズ(mm)(側溝フタ穴)15~35
1セット(50枚)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

段差スロープ
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
様々な敷き鉄板の厚み(19・22・25mm)に対応できます。
ちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。
コーナー用との併用により角部の段差も解消されます。
材質塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)1500
幅(mm)155
色黄
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
昼・夜間工事での短期使用に最適です。
一時的な仕様でブチルテープあとを残したくない時におすすめ。
カッターなどで簡単にお好みの形状にカットできます。
折りたたみ式なので、まき癖の心配がなく簡単に設置できます。
色黄
駐車場の段差を解消します。
樹脂製ですので金属製に比べ静かに通過できます。
使いやすくて軽量、設置・撤去も簡単です。
単管に通しての使用も可能です。
ポリプロピレン製で引張・引裂強度に優れ、寸法安全性が抜群です。
用途住宅工事や道路工事等での、防護仕切や安全通路の確保に。
長さ(m)50
幅(m)1
網目(mm)40×80
カバーがマグネット固定式のため用紙の出し入れが簡単。
ホコリや雨が入りにくいため、屋外での使用に最適。
軽量の為、持ち運びも便利。
こんなお得な商品も!

段差プレート 車用 ストレート ゴム製
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
タイヤの再生ゴムを使用しており、10トン車の乗り入れも可能です。
ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。
本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定。
廃タイヤをリサイクルした商品。環境にも配慮しました。
材質再生ゴム
色ブラック
あらゆるシート類の完全固定に最適!
強度とホールド感は維持、開閉が圧倒的にしやすくなりました。
手による脱着が可能!
シノ不要
脱着が容易になり施工効率UP!
用途シート類の固定
材質PP
規格48.6Φ用
1箱(120個)
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
カバーがマグネット固定式のため用紙の出し入れが簡単です
ホコリや雨が入りにくいため、屋外での使用に最適です
取付方式マグネット
現場事務所の出入口に最適。
ゴム製による強いグリップ。
四面スロープで段差解消。
現場事務所出入時の泥落とし、雪落としに。
ゴム製のため、粗路面でもご使用いただけます。
質量(kg)3.5
色ブラック
規格11t×610×910
1枚
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
鉄筋の先端部分に付けることにより殺傷防止になります。
色黄
質量(kg)0.8
使用の目安300角=約30枚分、400角=約15枚分、ホームタイプ=約20枚分
1缶(0.8kg)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
接合部分が回転する首振タイプと直角に固定する。
固定タイプを選べます。
ドライバー1本で簡単に組立てできます。
異なったパイプを自由に組み合わせて使えます。
特殊樹脂を採用しているため、耐寒性に優れ、割れることもありません。
材質ポリプロピレン
長さ(mm)75
幅(mm)190
高さ(mm)45
単管パイプに差し込むだけのボルトオン装着。貫通式なので単管パイプの好きな位置に取付が可能です。
適合Φ48.6単管用
材質スチール
高さ(mm)100
1個
¥7,488
税込¥8,237
当日出荷
こんなお得な商品も!

吹流し
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
商品口径部にメッシュ加工を施しているため、強風の煽りで商品が単管にかぶさるのを防止できます。
商品の破損防止にもなり、再設営の手間の削減につながります。
長さ(mm)1200
色緑/白
径(Φmm)300
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
材質ポリエチレン
色黄
長さ(m)50
【先端】地中への単管の打ち込みに最適。樹脂製は耐衝撃性強化プラスチックを使用。単管引抜き時に地中に残りません。
【座金】単管にかぶせることにより単管上部を保護します。
適合Φ48.6
柱・鴨居・手すり等あらゆる箇所の養生に最適。
スポンジ製品の為クッション性抜群。人にもやさしくガードします。
寸法(mm)9t×68Φ×86Φ×1700L
対応巾~120mm
様々な敷き鉄板の厚みに対応できます。ちょっとした段差を解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。
材質塩化ビニール
色黄色
高さ(mm)30
ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります
本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定できます
廃タイヤをリサイクルした環境にも配慮した商品です
タイヤの再生ゴムを使用しており、10t車の乗り入れも可能です
用途段差解消。
材質ゴム
大型機械などの重量物の位置決めに!
微調整が容易に出来て作業効率UP!
<設置手順>
1.対象物をジャッキ、バールなどで数ミリ浮かせる。
2.二枚のペーパーの印刷面を外側に合わせて敷く。
3.地面と接する全ての箇所へ設置
4.所定の場所へ滑らせる。
5.ペーパーを抜き取り設置完了
用途大型機械などの重量物の微調整や位置決め用
色イエロー
摩擦係数0.03~0.04
関連資料(0.84MB)
『パッチンスタンドR』は、敷鉄板などに設置し、チェーンなどを繋いで区画整理を行うための製品です。底部の強力マグネットで簡単に設置でき、振動によるズレを防止できます。最大120°の可動域で、様々な角度に対応します。ポール自身が360°回転するので、フックの向きを調整できます。前後可動部の固さは、六角ボルトM8対応の工具を使用することで締緩調整が可能です。
用途敷き鉄板の作業員歩道確保に。
長さ(mm)840
直径(Φmm)台座部:90
ポール径(Φmm)55
踏まれても、折り曲げても復元性があり柔軟で破損しにくい。
※気温により異なる場合がございます
反射シールを使用していますので視認性抜群です。
コーンウエイトとの一体型で質量は3.4kg!
色レッド
質量(kg)3.4
高さ(mm)700
種類スタンダード
デザインライン入り
両面でサインを表示できるマルチタイプ。
A3用紙にデザインされたものを差し込むだけで、思いのままのサイン表示が可能。
自立可能な設計により、あらゆるシーンで活用できます。
材質PVC
寸法(mm)500×360
質量(kg)1.8
サイズA3
1枚
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
もともと安価なのに、さらに経済的!。
小振りなので在庫スペースの削減に!。
景観の妨げを最小限に!。
熱膨張を防ぐ仕様が裏面に。
500mmピッチの目盛付でカットが可能
用途仮囲い、万能板などの角養生
色緑×白
材質発泡PE、PVC
寸法(幅W×長さL)(mm)150(クッション部110)×2000
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
反射タイプのコーナーガードです。500mmピッチで目盛りがついているため、カットが可能です。
用途駐車場や危険な曲がり角に。
材質塩ビシート、発泡ポリエチレン
幅(mm)270
厚さ(mm)6
長さ(m)2
取付け方法貼付タイプ(粘着テープ付)
軟質タイプの本体と中空部により、クッション性に優れ、ソフトで寒さに強いです。
用途単管の先端保護に。
トラスコ品番489-7480
材質塩化ビニール
色イエロー
品名ソフトキャッピカ 48.6Φ
適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
¥91
税込¥100
当日出荷
既設点字ブロックの凹凸解消ができます。
用途既設点字ブロックの目隠し用ゴムマットに。
寸法(mm)45×1000×5
タイプライン
1枚
¥769
税込¥846
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ