球形タンクなどの作業で壁面への傷を防ぎます。
肉厚タイプなので通行人・作業員を保護します。
適合Φ48.6
色黒
1箱(100個)
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
軟質タイプの本体と中空部により、クッション性に優れ、ソフトで寒さに強いです。
用途単管の先端保護に。
トラスコ品番489-7480
材質塩化ビニール
色イエロー
品名ソフトキャッピカ 48.6Φ
適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
¥91
税込¥100
当日出荷
軟質タイプなので、フィットしやすい。
用途単管の先端保護に。
適合Φ48.6
色オレンジ
1箱(200個)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
【先端】地中への単管の打ち込みに最適。樹脂製は耐衝撃性強化プラスチックを使用。単管引抜き時に地中に残りません。
【座金】単管にかぶせることにより単管上部を保護します。
適合Φ48.6
単管及び鉄筋(D19~D25)の先端に取り付けることで、殺傷防止になります。
先端には反射シールが付いているため、夜でも目立ちます。
適合D19~D25単管兼用
タイプシール付
単管や鉄筋の先端に取り付けてケガ防止をするためのキャップです。
差し込むだけの簡単仕様です。
用途Φ48.6径単管用。鉄筋D19~D25用。
材質ポリプロピレン
適合単管径Φ48.6mm/鉄筋D19~D25
色黄
質量(g)約14(1個あたり)
1箱(200個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質ポリエチレンポリエチレン
適合Φ48.6パイプ用
鉄筋の先端部分に付けることにより殺傷防止になります。
色黄
地中への単管の打ち込みに最適です。
トラスコ品番489-7528
材質鉄
タイプ先端
品名単管打込みキャップ 先端 スチール
適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
単管打込みキャップの先端ミサイル型です
地中への単管の打ち込みに最適です
トラスコ品番489-7510
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
単管にかぶせることで打ち込む際に上部を保護します。
トラスコ品番489-7536
材質鉄
タイプ座金
品名単管打込みキャップ 座金
適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
質量(g)3
ステンレス製で軽量、サビがでません。
単管パイプに簡単に取り付けができます。
材質ステンレス
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
単管打込みの際に単管上部を保護するキャップです。
単管打込みキャップ(ミサイル型)と併用してお使いいただくことで、より打込み作業を容易に行えます。
用途単管を地中に打ち込む際に使用
材質スチール
適合Φ48.6単管
タイプ座金
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1本の単管で社旗・安全旗を同時固定!。
Wクリップによって旗が垂れることなくしっかり張れます!
用途無風時でも社旗・安全旗が垂れずにきれいに掲示
セット内容本体、クリップ×2、キャップ×1、固定金具
使用方法1.3本のボルトを緩めた状態で単管に通します2.通した後、ボルトを締めて本体を固定します。3.付属のキャップ(必要に応じて固定リング)を取付けて完成です。
材質スチール
対応幅(mm)旗:1000、1300、1500
1本
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ1本ですべての状況に対応できます。伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
トラスコ品番489-8001
セット内容本体、キャップ×1個、クリップ×2個、固定リング×1個
材質スチール
適合パイプ径(Φmm)Φ48.6(単管用)
1セット
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
用途Φ32用
材質塩ビ
質量(g)19.8
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
Φ48.6パイプ用キャップ
金属製のため、耐候性や耐食性に優れています。
押込むだけで簡単に取付けできます。
用途本製品は、金属製のキャップとなっております。取付けの際には、手で押込む、またはプラスチックハンマー等で軽く天面縁部を叩き込み取付けてください。硬いもので叩き込むと変形する恐れが有ります。また、溶融亜鉛めっきパイプ等、外径の大きいパイプにはご使用できない場合が有ります。事前にご確認ください。
材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM_)
タキゲンコード24535
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
パイプの先端を保護する打ち込みタイプのセーフティキャップです。
打込み式です(内径部分にねじ込んで使います)。
パイプの厚みと同じ「適合厚さ」の物を取付けて頂くと、露出部分がパイプと面一になり段差が無くなるように作られています
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。
取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
関連キーワード