耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
ねじ長さ(mm)15.5
ねじ規格PT1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
サニタリー継手
特殊FKM採用で低着香性・高寿命化・耐水蒸気性を実現しました。
材質【NOK】FP829/FL68
幅(mm)5.5
伸び(%)【FP829】250、【FL68】330
引張強度(MPa)【FP829】17.9、【FL68】20.8
硬さ(デュロメータA)【FP829】80、【FL68】78
圧縮永久歪(%)【エア中/FP829(175℃×72h)】15、【エア中/FL68(175℃×72h)】23、【水蒸気中/FP829(150℃×72h)】22、【水蒸気中/FL68(150℃×72h)】32
材質NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ平
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
形状ヘルール
内径1.5~12mmのチューブに適合する幅広いラインナップです。
材質は食品衛生試験に適合したPP製です。
ご使用の際は、Oリングまたはパッキンでネジをシールしてください。
材質PP
規格RoHS規制・REACH規制に適合
主に食品に多く使われ、広い温度範囲で使用できます。
使用温度範囲(℃)-30~140
アラムPVCニップル用のナットです。
耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。
各サイズ共通のナットを使用します。
材質PVC
厚さ(mm)9.5
六角対辺(mm)30
ねじ規格PS1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
材質シリコンゴム
種類丸ワッシャー
フェルール継手同士の接続部の間を密着させるための専用パッキンです。
用途半導体関連装置、FPD製造装置などに。食品、化粧品、医薬品の製造設備などに。
材質シリコン
2018年トラスコ掲載ページ9 1263
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4)
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
適合呼20のカップリング付水栓
材質ポリプロピレン
呼び径20
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじG3/4
アズワン品番64-5155-88
流路内径(Φmm)9
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
1個
¥109
税込¥120
翌日出荷
本体が樹脂製の軽量なインラインストレーナー・配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。メッシュの清掃の際は、別売の【メンテナンスカップSTR-MC HDPE】(2157-81)をご使用いただきますと作業性が高まります。配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。樹脂製で軽量で安価、手のひらサイズのコンパクト設計です。本体材質が透明PVC製ですので耐薬品性に優れており、メッシュの目詰まり状況を容易に監視することができます。本体上部に固定部を設けており、装置内への取り付けが容易です。日本製で高品質、供給面でも安定していますので安心してご使用いただけます。本体にはSUSフィルターが標準で装着されております。
用途配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。吐出ポンプ内の異物噛み防止にオススメです。
材質パッキン:EPDM、本体・ボウル:透明塩ビ(PVC)、メッシュ:SUS304
全高(mm)(装着時)74
最大幅(mm)77
取付穴径(Φmm)上部:約3.3(ピッチ10mm×2箇所)
配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。
樹脂製で軽量で安価、手のひらサイズのコンパクト設計です。
本体材質が透明PVC製ですので耐薬品性に優れており、メッシュの目詰まり状況を容易に監視することができます。
本体上部に固定部を設けており、装置内への取り付けが容易です。
日本製で高品質、供給面でも安定していますので安心してご使用いただけます。
本体に【PE製の多孔質】のフィルターが標準で装着されております。
メッシュの清掃の際は、別売の【メンテナンスカップSTR-MC HDPE】(2157-81)をご使用いただきますと作業性が高まります。
用途配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。
吐出ポンプ内の異物噛み防止にオススメです。
材質本体・ボウル:透明塩ビ(PVC)、メッシュ:焼結HDPEフィルター
穴径(μm)フィルターの細かさ:気孔径70
全高(mm)(装着時)74
最大幅(mm)77
取付穴径(Φmm)上部:約3.3(ピッチ10mmx2箇所)
材質(パッキン)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
気孔率(%)フィルターの細かさ:35~40
食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。
材質シリコンゴム
6種類のゴムリングのセットで、口径が16~56mmΦのフラスコや瓶などにセットできる便利なアダプタです。 ロートや温度計などの保持に便利です。 シリコンゴム製は耐熱性(250℃)に優れています。
セット内容#1、#2、#3、#4、#5、#6
高さ(mm)(#1)15、(#2)19、(#3)25、(#4)32、(#5)33、(#6)35
下径(Φmm)(#1)13×7、(#2)19×11、(#3)25×16、(#4)29×20、(#5)36×27、(#6)43×34
上径(Φmm)(#1)15×21、(#2)29×21、(#3)36×29、(#4)45×36、(#5)53×45、(#6)60×53
1:耐薬品性(特に耐油性)に優れたニトリルゴム製の手袋です。
2:全長が290ミリのロングタイプで洗浄作業中に手袋内部に水が入り込むのを防げます。また指先がエンボス形状で滑り止めがついております。
3:柔軟性があり、フィット性に優れていますので長時間の作業にも最適です。
4:厚手の手袋でしかも突き刺しに強く、手を保護するのに最適です。
5:アレルギーのある方でも安心してご使用いただけます。(ラテックスアレルギーの心配はございません)
6:クリーンルームで超純水を使用して洗浄し、パッキングされているので衛生的です。
7:食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)
用途研究所での作業、クリーンルーム内作業、製薬分野、食品業界
材質ニトリルゴム
形状左右兼用
厚さ(mm)0.12(指先)
全長(mm)290
色白色
関連資料(1.02MB)
粉有無無
食品衛生法適合品(厚生省告示第370号)
配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離排除できるストレーナーです。
本体上部に固定部を設けていますので、装置内への取付が容易です。
材質本体・ボウル/PVC メッシュ/ステンレス(SUS304)、パッキン/EPDM
使用圧力(kPa)600以下
材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
種類丸ワッシャー
材質塩化ビニール(PVC)
規格1種
こんなお得な商品も!

ホ―スニップル 樹脂製
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
種類ホース継手
形状ホースニップル
材質PA
シリコンゴムシートを寸法指定で円盤抜き対応いたします。
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ
無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。
用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
内径(Φmm)3 ~ 979mm (1mm単位で指定可)
外径(Φmm)30 ~ 980mm (1mm単位で指定可)
厚さT(mm)0.5、1、1.5、2、3、4、5
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
材質EPDM(耐熱ゴム)
最高使用温度(℃)80
商品タイプリブ付
材質フツ素
関連キーワード