「アラーム弁 係員以外立入禁止」の危険地域室標識です。
材質アクリル板
寸法(mm)100×300×2
文字内容アラーム弁
文字裏印刷
1枚
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
アクリル透明板の裏側から印刷しているため高級感があり屋外設置にも耐久性に優れています
材質アクリルプレート
寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×2
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
小学校6年 土地のつくりと変化
長さ1.5mの大きな装置を使ってダイナミックに、流水による侵食・運搬・堆積のようすを観察できる装置です。
水の流し方は2通りから選べるので、実験をする環境により屋外・屋内どちらでも実験できます。
付属品ホース2本、木台(傾斜調節用)、フィルターマット、排水用ポンプ(手動式)、広口下口びん3L、ピンチコック2個、水受け
本体寸法(mm)流水台:約1508×335×149
給水方式水道または下口びん
調節方式流量の調節:水道使用時:蛇口の水量で調節(任意)、下口びん使用時:びんのコックにより調節(最大約1.3L/min)傾斜の調節:約3°、約6°に調節可能(木台使用)
1個
¥48,000
税込¥52,800
4日以内出荷
文字内容制御弁(スプリンクラー専用)
材質硬質塩ビ
仕様片面印刷
エスコ品番EA983AF-65A
厚さ(mm)1
寸法(mm)100×300
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
アクリル透明板の裏側から印刷しているため高級感があり屋外設置にも耐久性に優れています
材質アクリルプレート
寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×2
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
用途散水作業に。
散水範囲(m)最長直径約12(水圧0.4MPaの場合)
取付ねじR1/2
材質亜鉛スチール
質量(g)206
首振角度(°)25
ノズル口径(Φmm)4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。
円形に散水ができます。
用途散水用
材質黄銅
材質PVCプレート
寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×1
1枚
¥449
税込¥494
3日以内出荷
広範囲の散水に最適です。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり
散水範囲(m)距離:約20
質量(g)395
角度(°)散水:30~360
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×290×58
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
(一財)日本消防設備安全センターの認定をうけた認定弁となります。
主材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)2
アクリル透明板の裏側から印刷しているため高級感があり屋外設置にも耐久性に優れています
材質アクリルプレート
寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×300×2
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
アクリル透明板の裏側から印刷しているため高級感があり屋外設置にも耐久性に優れています
材質アクリルプレート
寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×2
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

スプリンクラー 散水用 置き型
モノタロウ
¥499
税込¥549
芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ
散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります)
適合ホース外径(Φmm)20まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
仕様ストレーナ
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板
材質(ボディ)FC200
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2239 10K
表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。また、検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図・基準器検査証明書の発行ができるので、検査用基準器として使用することも可能です。(別途お見積り)
材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂
機能オプション(別途お見積り)アナログ出力1-5VDC、デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他
使用温度範囲(℃)-20~60 (凍結、結露なきこと)
電源電池駆動(006P電池9V×1個)
精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)
接続ねじG1/4"(オス)
表示フル4桁LCD表示
アナログ出力なし
その他の機能パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他
測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番795-7718
材質ケース本体:ABS樹脂(アイボリー)、電極:ステンレス(SUS304)
質量(g)70
長さ(m)1.5
使用湿度範囲95%以下
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1回の充電で50分の使用可能です。小型・充電式で20Pa(150ミクロン)を実現しました。バッテリ切れアラームと警報ランプ付の安全設計です。逆止弁付ボールバルブでオイルの逆流を防止します。
用途狭所、高所など電源の無い現場での真空引き作業。
到達真空度20Pa abs.(150ミクロン)
付属品真空ポンプオイル、異径アダプタ5/16メス×1/4オス
材質アルミ鋼材樹脂
質量(kg)2.9
排気速度(50/60Hz)(L/min)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×93×172
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
関連キーワード