高圧温水噴射が、油のこびりつき、ガンコな汚れを落とし、冬場の水抜きが簡単です。
ステンレスボイラー採用で耐食性に優れています。
ポンプは耐久性に優れたセラミックプランジャーです。
用途洗車、厨房洗浄、外壁洗浄、重機洗浄、機械洗浄に。
出力(kW)2.2
電源(V)三相200V
使用圧力(MPa)7.8
ノズルHJG120-30VAN
理論吐出量(L/min)12.4
トラスコ品番855-6210
質量(kg)48
出力(kW)2.2
電源(V)三相200V
使用圧力(MPa)9
機能自動ON/OFF
ノズルHJG120-30VAN
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
出力(kW)3.7
電源(V)三相200V
使用圧力(MPa)15
機能自動ON/OFF
ノズルSGN160-30HL
関連キーワード