高圧温水噴射が、油のこびりつき、ガンコな汚れを落とし、冬場の水抜きが簡単です。
ステンレスボイラー採用で耐食性に優れています。
ポンプは耐久性に優れたセラミックプランジャーです。
用途洗車、厨房洗浄、外壁洗浄、重機洗浄、機械洗浄に。
軽量・コンパクト設計です。
用途洗車・ビルメンテナンス・パイプ洗浄・厨房洗浄・雑洗浄に。
幅(mm)318
質量(kg)12
高さ(mm)259
奥行(mm)240
消費電力(W)1000
電源単相100V
電源コード(m)5
給水方式水道直結タイプ
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)6.2/7.5
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)6.4/5.9
騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/78dB(50Hz/60Hz)
出力(kW)2.2
電源(V)三相200V
使用圧力(MPa)7.8
ノズルHJG120-30VAN
関連キーワード