31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)冷却器 アリン(球管)
二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
材質ほうけい酸ガラス 型式300mm 寸法d(mm)12 寸法b(mm)500 上部内径(mm)17
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷


アズワン品番1-4324-01 材質硼珪酸ガラス-1 外径d(Φmm)35 筒長(mm)300 アダプタサイズΦ20(内径Φ16)×90mm 脚(mm)Φ12×110 ゴム止め(mm)8
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷


仕様●TS上部:19●TS下部:19●冷却部 長さ mm:200●コード番号:107-19192 アズワン品番65-8676-20
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷

接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
1個
13,860 税込15,246
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。 ・OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。 ・Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)150 ツバ内径(Φmm)150 主管SPC-29 ツバ外径(Φmm)184
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


・二重管構造の冷却器なので、蒸気の通る中管は球状のガラス球入りになっており、冷却面積が大きいという特徴をもっています。 ・ソックスレー脂肪抽出器の抽出上部と接続して使用します。
材質ほうけい酸ガラス 下部摺合34/45
1個
9,098 税込10,008
3日以内出荷


1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●TS上部:19●TS下部:19●冷却部 長さ mm:300●コード番号:107-19193 アズワン品番65-8676-21
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷

仕様●TS上部:15●TS下部:19●冷却部 長さ mm:300●コード番号:107-15193 アズワン品番65-8676-15
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷

内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様●TS上部:15●TS下部:15●冷却部 長さ mm:300●コード番号:107-15153 アズワン品番65-8676-14
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

仕様●TS上部:19●TS下部:19●冷却部 長さ mm:500●コード番号:107-19195 アズワン品番65-8676-22
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷

仕様●TS上部:19●TS下部:29●冷却部 長さ mm:300●コード番号:107-19293 アズワン品番65-8676-26
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷

仕様●TS上部:19●TS下部:24●冷却部 長さ mm:200●コード番号:107-19242 アズワン品番65-8676-23
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

仕様●TS上部:15●TS下部:29●冷却部 長さ mm:300●コード番号:107-15293 アズワン品番65-8676-19
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

仕様●TS上部:15●TS下部:24●冷却部 長さ mm:300●コード番号:107-15243 アズワン品番65-8676-17
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷

仕様●TS上部:19●TS下部:24●冷却部 長さ mm:500●コード番号:107-19245 アズワン品番65-8676-25
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷

仕様●冷却部 長さ mm:360●ゴム栓接続用(摺合せ無し)●コード番号:661-0360●※受注製作品 アズワン品番65-8675-65
1個
10,980 税込12,078
33日以内出荷

仕様●冷却部 長さ mm:500●ゴム栓接続用(摺合せ無し)●コード番号:661-0450●※受注製作品 アズワン品番65-8675-66
1個
15,980 税込17,578
33日以内出荷

アズワン品番1-4318-01 材質硼珪酸ガラス-1 寸法(mm)ゴム止め:8 足径(Φmm)×長さL(mm)Φ12×110 外径×長さL(Φ×mm)35×(筒部)300 アダプタサイズΦ20(内径Φ17)×90
1個
11,088 税込12,197
当日出荷

1個
11,484 税込12,632
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

密閉系循環仕様になります。※送液先にオープン部分がある水槽にはご使用出来ません。インバータ制御の省エネ型、高精度温調のチラーです。キャスター付ですので、搬入搬出が容易です。
温度設定範囲(℃)5~35 温度調節範囲(℃)±0.5 接続口径Rc1(冷水出入口) 使用環境温度(℃)-5~43 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×970×1080(突起物含) 質量(kg)140 電源(V)3相AC200(50/60Hz) 電気容量(kVA)6.5(50/60Hz) 電源ケーブルVCT3.5/端子無し※プラグはお客様のコンセント形状等に合わせてご用意ください 付属品取扱説明書、冷水出口用(バルブ1、ニップル1)、冷水入口用(バルブ1、ニップル2、ストレーナー1) 電源コード(m)4~5 導体外径(Φmm)2.5 サービス分類レンタル
1個
75,042 税込82,546
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。ノズルはPFA、OリングはFEP、キャップはPPSで耐熱・耐薬品性に強く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
冷却部長さ(mm)300 外径(Φmm)35 吸引口外径(Φmm)8 種別ネジ式ノズルタイプ300
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)