こんなお得な商品も!

作業用踏台 アルミ 高強度
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止
背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上)
ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)150
仕様縞板天板
材質アルミ合金製
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150
仕様組立式
材質アルミ
効率的で安全な組立式作業台。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ
段数1
設置寸法・奥行(mm)615
天板寸法・幅(mm)600
最大使用荷重(kg)150
トラスコ品番443-9937
材質アルミ
段数2
設置寸法(間口×奥行)(mm)615×615
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)600
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。
用途工場、倉庫内での作業
最大使用荷重(kg)150
トラスコ品番443-9970
材質アルミ
段数4
設置寸法(間口×奥行)(mm)815×1015
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)800
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
アルミ製作業台CSBC用フルセット手すりです。
用途転落防止に。
材質アルミ
仕様手すり高さ900・1100mm兼用、組立式、支柱32mm、幅木高さ103mm
トラスコ品番855-4832
適合機種CSBC255S
適合本体CSBC255S
タイプフルセット
2018年トラスコ掲載ページ7 1177
手すり高さ(mm)900/1100
1セット
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
こんなお得な商品も!

折りたたみ足場台 アルミ
モノタロウ
¥5,898~
税込¥6,488~
軽量で扱いやすく持ち運びも簡単
転落を未然に防止する安全機能『足裏感知板』を採用しています
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)40
材質アルミ
タイプ折りたたみ式
踏ざん間隔(mm)318
天板寸法・奥行(mm)300
折りたたみ式作業台CSD100F/125F用フルセット手すりセットです
用途高所作業の安全確保に
仕様手すり高さ900/1100mm兼用で使用可能
トラスコ品番818-4749
適合機種CSD100F、CSD125F
材質アルミ
1セット
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)250
材質(本体)アルミ
自動ロック構造でワンタッチ組立。
持ち運びと収納に便利なコンパクト収納型作業台。
セーフティガイド付。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ合金
段数4
踏ざん間隔(mm)300
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)400
大型天板を備えたタラップ式の作業台です。背面キャスターを使ってスムーズに移動が出来ます。手掛り棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。(90K~180K)。CSD211Kはフル手すり標準装備。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:105
段数4
設置寸法・奥行(mm)1319
設置寸法・幅(mm)722
天板寸法(mm)500×525
最大使用質量(kg)150
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
大型天板を備えたタラップ式の作業台です。背面キャスターを使ってスムーズに移動が出来ます。手掛り棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。(90K~180K)。CSD210Kはフル手すり標準装備。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:105
段数3
設置寸法・奥行(mm)1125
設置寸法・幅(mm)659
天板寸法(mm)500×525
最大使用質量(kg)150
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
大型天板を備えたタラップ式の作業台です。背面キャスターを使ってスムーズに移動が出来ます。手掛り棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。(90K~180K)。CSD213Kはフル手すり標準装備。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:105
段数6
設置寸法・奥行(mm)1707
設置寸法・幅(mm)848
天板寸法(mm)500×525
最大使用質量(kg)150
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
大型天板を備えたタラップ式の作業台です。背面キャスターを使ってスムーズに移動が出来ます。手掛り棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。(90K~180K)。CSD212Kはフル手すり標準装備。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:105
段数5
設置寸法・奥行(mm)1513
設置寸法・幅(mm)785
天板寸法(mm)500×525
最大使用質量(kg)150
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
大型天板を備えたタラップ式の作業台です。背面キャスターを使ってスムーズに移動が出来ます。手掛り棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。(90K~180K)。CSD214Kはフル手すり標準装備。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:105
段数7
設置寸法・奥行(mm)1902
設置寸法・幅(mm)911
天板寸法(mm)500×525
最大使用質量(kg)150
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌日出荷
折りたたみ式作業台CSD150F/175F用フルセット手すりセットです
用途高所作業の安全確保に
仕様手すり高さ900/1100mm兼用で使用可能
トラスコ品番818-4750
適合機種CSD-150F、CSD-175F
材質アルミ
1セット
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
アルミ製作業台CSBC用フルセット手すりです。
用途転落防止に最適です
材質アルミ
高さ(mm)幅木:103
タイプフルセット
支柱(mm)32
手すり高さ(mm)900/1100兼用
軽量スタンダード足場台。
脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。
折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。
簡単な伸縮機能で楽に操作ができます
転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
伸縮脚(mm)303
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)43
材質アルミ
頑丈で安定性に優れたアルミ製折畳式作用台です。
踏ざん高さ250mm、昇降角度55度、踏ざん踏幅111mmでより安全に昇降できます。
折りたたみ構造なので収納スペースを取りません。
背面キャスターも装備しており楽に移動ができます。
用途工場、倉庫などでの作業に
天板寸法(幅×奥行)(mm)523×500
最大使用荷重(kg)120
材質アルミ
天板寸法・幅(mm)523
天板寸法・奥行(mm)500
アルミ製作業台CSBC用片側手すりです。
左右どちらにも取り付けられます。
用途転落防止に最適です
材質アルミ
高さ(mm)幅木:103
タイプ片側(左右兼用)
支柱(mm)32
手すり高さ(mm)900/1100兼用
縞板天板により防滑性が向上。さらに、補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。また多彩なオプションを使用することで実用性と利便性が大幅に向上します。
最大使用荷重(kg)150
幅(mm)踏ざん:200
最大使用質量(kg)150
天板寸法・奥行(mm)400
主にトラックへの昇降・シート掛けなどの荷役作業を安全にサポートする大型作業台。作業状況に合わせて手すりや連結天板などを組み合わせることにより、バリエーションが広がります。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:110.5
設置寸法昇降面(mm)1300
最大使用質量(kg)150
移動が楽なスプリングキャスターを装備した作業台です。手掛かり棒をオプションで取付可能です。女性や高齢者の方にも昇降しやすい、踏ざん間隔250mmです。
用途公共施設(図書館など)、事務所、店舗内の作業に最適です。
材質アルミ
踏ざん踏面幅(mm)200
最大使用質量(kg)100
天板に凸プレートを採用。滑りにくく、ゴミや埃が溜まりにくい形状のためお掃除も簡単。金具の取り外しをすることで長手と短手を自由に連結可能。高さを調節できるステンレス金具のアジャスター付き。
用途作業台として。工場/クリーンルーム/足場/作業/連結/防滑/凸プレート
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
段数1
天場(天板)高さ(m)0.3~0.33
自動ロック構造でワンタッチ組立。
持ち運びと収納に便利なコンパクト収納型作業台。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ合金
段数3
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)400
オールステンレス製の作業台です。グレーチング仕様でクリーンルームや水場などの使用に最適です。
用途クリーンルーム、食品、薬品工場などでの使用に。
最大使用荷重(kg)150
材質ステンレス
段数1
2018年トラスコ掲載ページ7 1181
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)600
長手と短手を簡単に連結でき、作業スペースを確保できる低床作業台。
配線や配管を避けた作業や、手の届きにくい場所にも最適です。
アジャスターが標準装備されているので高さ調整により水平を保つことができます。
縞板天板により防滑性が向上し、より安全な作業が行えます。
LFPには、縞板天板に比べ掃除がしやすく同等の防滑性を有した
オリジナルの凸プレートを採用。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
折りたたみができる大型移動式作業台。踏ざんには安全な昇降を補助する滑り止めテープを貼付しています。手すりは900mmと1100mmに変えれる兼用タイプです。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:105
天板寸法(mm)500 ×526
最大使用質量(kg)150
適合機種全機種
質量(kg)0.74
調整範囲(mm)0~42
1セット(4個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
適用機種:TRS2000/TRS1500/TRSEB
材質合成ゴム
出幅(mm)82
1セット(2個)
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
適合機種CSBC255・256・265・266・276
質量(kg)2
キャスター径(Φmm)40
1セット(4個)
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
配線や配管を避けた作業や、手の届きにくい場所に最適です。縞板天板に比べ掃除がしやすく同等の防滑性を有した凸プレート天板を採用。アジャスター標準装備。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
天板高さH(mm)250~280
最大使用質量(kg)100
有効内寸法・奥行(mm)363
有効内寸法・高さ(mm)205~235
天板寸法・奥行(mm)450
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
金具はSUS使用しておりますので錆に強い作業台です。
用途工場内、倉庫内の作業台に最適です
最大使用荷重(kg)150
材質本体:アルミ、金具:SUS、脚ゴム:エラストマー
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
縞板天板により防滑性が向上。さらに、補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。また多彩なオプションを使用することで実用性と利便性が大幅に向上します。クリーンルーム等での使用を考慮した錆や腐食に強いステンレス製金具仕様です。
最大使用荷重(kg)150
材質本体:アルミ 金具/ボルト:ステンレス
最大使用質量(kg)150
天板寸法・奥行(mm)400
アルミ製作業台CSBC用フルセット手すりです。
用途転落防止に。
材質アルミ
仕様手すり高さ900・1100mm兼用、組立式、支柱32mm、幅木高さ103mm
トラスコ品番855-4833
適合機種CSBC265S
適合本体CSBC265S
タイプフルセット
2018年トラスコ掲載ページ7 1177
手すり高さ(mm)900/1100
1セット
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
手すり高さ900・1100mm兼用で使用可能です。金具にはステンレスを使用していますのでさびにくいです。
用途作業台の安全性向上に。
材質本体:アルミ、ブラケット:ステンレス、ボルトナット:ステンレス
仕様組立式
2018年トラスコ掲載ページ7 1179
手すり高さ(mm)900・1100兼用
作業台CSBCシリーズ用の各種オプションで、より使いやすくできます。
0~45mmの範囲で高さの調整ができます。
CSBAJ1を取り付ける事によりCSBC-S本体の作業床高さが28~73mm高さ(プラス)調整可能です。
仕様高さを調整することができるレベルアジャスターです。
トラスコ品番452-6571
適合本体CSBCシリーズ
1セット(4個)
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ