29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホーシン(HOSHIN)アルウォーク
アルミ製で軽量なため、持ち運びが楽で安全に設置できます。 折りたたみができ、保管スペース運搬コストが低減できます。 斜面角度の調整が自在で垂直から1割勾配まで使用できます。 フックを取外してコンクリート躯体に直接取付けできます。 単管を使用して、手すりも簡単に設置できます。
用途防波堤工事、砂防工事、えん堤工事、擁壁工事、橋梁基礎工事や点検補修作業における仮設足場ブラケットを使用する工事全般 許容荷重(kN)1.96(200kg) NETIS番号KKK-170004-VE
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手すり等の設置基準改正に伴う適合位置にクランプが2箇所取付けされています。 軽量で作業効率が大幅UPします。
付属品単クランプ2個、単管キャップ1個 材質アルミ製 質量(kg)1.7 長さ(m)1.0
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フックの幅が調整できます。140mm幅までの構造物に対応
付属品高ナット×2 質量(kg)2.2
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

アルウォークに延長バーを取り付けることで、足場の設置高さが調整可能になりました。 連結金具を使用することで2 本まで連結できます。 フックより足場板設置位置まで、約440mm~1840mmにて調整が可能です。 (通常使用約440~840mm、連結使用時約1440~1840mm)
1本ほか
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルウォーク内側に手すりを取付けることが可能。 天端作業の安全対策に最適です。
付属品Uナット×2、平ワッシャ×2 質量(kg)1.1
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

アルウォークは4分対応の穴がありますが、こちらのフックを使用することで5分、6分ボルトへ対応できます。
付属品高ナット×2 質量(kg)1.3
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ホーシン(HOSHIN)FT足場
コンクリート躯体に直接取り付け可能です。 上下2ヶ所にフォームタイ及びボルト等で取り付けでき、より安全に作業ができます。 また、下部は長穴になっていますので、上下の取り付け間隔は自由に設定できます。 (450mm~900mmピッチ) 傾斜角度の調節が自在で、逆3分勾配~約9分勾配まで使用できます。 専用フックを取り付ける事により、横バタにも取り付けできます。
用途型枠の解体、及び最終検査用足場に最適です。 許容荷重(kN)1.96(200kg)
1本
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品よりも1kg以上の軽量化。 枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。 業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。 バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。 特殊鋼使用により強度抜群。 クランプが回転しない突起付。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質アルミ合金 許容荷重(kg)120(1800mm支持間) 高さ(mm)32
1枚
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


天端へ取付用フックです。4分のアンカーボルトに取付できます。
付属品高ナット×2 質量(kg)2.2
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷


表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。 仮設工業会認定品
材質アルミ 厚さ(mm)36
1枚ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


スチール製ロングステージ。高張力亜鉛メッキ鋼板使用で防腐性・対候性に優れ軽量。 両端のハリ材はアーチ状の切欠きがある特長的な形状で、積み重ね時にも持ちやすく荷扱いに便利。 裏面の滑り止め材はゴム状に加工した高分子系樹脂。滑りにくく剥離しにくい構造で、摩耗した場合も部分補修が可能。仮設工業会認定品。
材質亜鉛メッキ高張力鋼板 許容荷重(kg)125(1800mm支持間) 高さ(mm)40
1枚
4,898 税込5,388
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インパクト(レンチorドライバー)で施工可能。撤去もでき再使用も可能なアンカーボルトです。 アルウォーク固定用のボルトが付いたオリジナルセットです。
付属品六角ボルト・平ワッシャ ねじの呼びW1/2
1箱(25本)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

ネコとヒト、ふたりのためのキャットシェルフ・キャットステップ『NeconoMa(ネコノマ)』。 おしゃれでシンプルなデザインの壁付けタイプの猫用シェルフ棚となります。 スペインのデザイン事務所Alegre Designによるユニークな形状は、インテリアに馴染むデザイン性とネコにとっての心地よさを両立します。 ハウスタイプは3種類あり、組み合わせて設置することで、ネコにとって楽しい空間を作り上げることができます。 12mm合板の下地に同梱ネジを数か所止めるだけの、大規模工事が不必要な設置方法。
材質本体:JISG3101による一般構造用圧延鋼材 SS400/棚板:ゴム集成材(JAS規格F☆☆☆☆) 幅(mm)1050 ハウス:左ペールグリーン、右パステルブルー 高さ(mm)480.5 奥行(mm)350 耐荷重(kg)10 仕上スチール部:粉体塗装/棚板;ウレタン系塗装
1個
59,980 税込65,978
31日以内出荷

ホーシン(HOSHIN)アルミ手すり
アルミ製で軽量のため運搬、横持ち作業のコストが大幅に削減されます。 軽量で、設置作業の効率が大幅にUPします。
付属品単管キャップ2個 材質アルミ製
1本
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


インテリアに馴染む木目調のキャットランドです。猫が好きな小さな丸い穴と、ジャンプしやすいフラップがついているので猫が飽きずに遊べます。滑り止めマット付きです。MサイズとLサイズを別売のブリッジで組み合わせて拡張できます。
材質【本体】合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、【ベッド】側生地・紐:ポリエステル100%、底面:ポリプロピレン100%、詰めもの:ポリエステルわた 質量(g)17300
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,320 税込3,652
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

垂直壁・斜壁(テールアルメ・スーパーテールアルメやその他垂直・斜壁)にアルウォーク(FT足場)を取り付ける専用金具です。
付属品専用プレート×1、専用ボルト×1、高ナット×1、平ワッシャ×2 質量(kg)0.7
1セット
849 税込934
5日以内出荷

アイルリンクアイルウォークα
座面を下ろす時や折りたたみ時に自動的にブレーキがかかるので、座るときに安全です。プッシュ式杖置きですので、折りたたみ時に杖が落ちる心配がありません。
耐荷重(kg)75 材質アルミニウム 寸法(mm)約515×620×795~885 質量(kg)約6.4 キャスター前輪/Φ185mm(固定・左右60°)、後輪/Φ185mm(固定) 座面高さ(mm)425 アズワン品番7-5246-01 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)355×280 折りたたみ寸法(mm)約515×380×850 積載能力(kg)バッグ:3
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

ダブルウォール アルミリム 32H。スポーク BK
仕様【シマノ】FH-TX500 材質CP 寸法(mm)【OLD】135 ブラック サイズ700C アズワン品番64-9600-15 前後区分後輪
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

シマノ製内装3段ハブ ローラーブレーキ仕様 アルミニウム製エアロリム(スポーク穴:36H、リムハイト:20mm) ダブルウォール(2層)構造 英/米バルブ仕様 スポーク#12(ステンレス)
材質リム:アルミニウム、スポーク:ステンレス ブラック サイズH/E 20インチ 規格H/E 適合タイヤサイズ20(406)×1.50~2.00まで 前後区分後輪
1組
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シマノ製ハブダイナモ(軸長:150mm)※J2端子 アルミニウム製エアロリム(スポーク穴:36H、リムハイト:20mm) ダブルウォール(2層)構造 英/米バルブ仕様 スポーク#13(ステンレス)
材質リム:アルミニウム、スポーク:ステンレス ブラック サイズH/E 20インチ 軸長(mm)150 規格H/E 適合タイヤサイズ20(406)×1.50~2.00まで 前後区分前輪
1組
9,998 税込10,998
4日以内出荷

難除去性の油汚れを主体とする付着異物除去に効果を発揮します。 有害・有毒物質は含まれず、人体・環境への影響が少ないです。 溶剤や不快臭物質は含まれず、作業安全性に優れています。 低部材腐食性です。(アルミ部材への使用は不可)
用途ミネラルウォーターのタンク配管除菌洗浄・豆腐、豆乳製造工場のタンク、充填ラインの除菌洗浄・酒造工場のタンク、充填ラインの除菌洗浄・ワイナリーのタンク、充填ラインの除菌洗浄・惣菜製造工場施設内(窯、調理器具等)における除菌洗浄 pH12(100倍希釈液) 主成分(含有)アルカリ化合物・界面活性剤・金属封鎖剤・腐食抑制剤 比重1.17(25℃) 外観淡黄色透明液体 使用期限2年(常温)
1箱(20L)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

テイルウォークステルス
「剛性を以て、至強へ」パワフル&タフネスを極めたスピニングリールの誕生。待望のハイギアモデル(HGXモデル)が全機種ベールマニュアルリターン仕様にて追加。近海といえどもターゲットの大型化が当たり前となってきている昨今。マグロ・ヒラマサ・GT・ブリ・カツオ・シイラ…、。巨大なスプリンターたちの猛烈なダッシュを体感するチャンスは以前と比べて倍増している。加えて、ショアジギングやロックショアといった過酷な状況下でタックルを酷使する。ショアアングラーたちからあがる大型スピニングリールへのニーズも見逃せない。「そこで機能するタフなスピニングリールが欲しい…」アングラーたちのシビアな要望に応える。質実剛健なスピニングリールが誕生、その名はSTEALZ(ステルス)。「最後まで巻き上げる」ことをテーマに開発された同機は、ハードユースに耐え、惜しげもなく酷使できることを優先。テイルウォークリール”らしさ”を随所に散りばめた。ボディ&ローターには強度に優れたアルミニウムマテリアルを採用し、不意な大物にも屈しない強靭さを獲得。スプールに刻まれたパターンと、そこから覗く硬質なテクスチャーが、内包された強さを無骨に表現する。また、ドラグワッシャーは耐久性が高く、耐熱性にも優れたカーボンワッシャーとすることで、激しいファイトを征することができる仕様に。加えて、リールの心臓部ともいえるメインドライブギア&ピニオンギア、さらにはドライブシャフトにも高剛性のステンレスマテリアルを採用。オフショア&ショアソルトゲームをくまなく知るテイルウォークならではの仕様となっている。オフショアキャスティング、ジギング、ショアジギング、ロックショアといった、ありとあらゆるゲームに対応。アングラーたちの血肉を滾らせるビッグファイト…『その瞬間』に最大限の機能を発揮するスピニングリールとなっている。
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)