32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PENTAX(ペンタックス)クイックシューベース
フィルムデュプリケーター用クイックシューベース。三脚雲台等に装着し、クイックシュープレートを取り付けたカメラを迅速に着脱可能
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

軽量なアルミ製プレート マンフロットRC2、アルカスイス型雲台対応プレート プレートを安定させるゴムパーツを追加し、軽量さと安定性を実現 小ネジ、大ネジ両方に対応、ネジはツマミ、コイン、六角レンチで取付可 1/4’ネジ付きプレート、3/8’変換に変換する大小リング付属
材質アルミニウム
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

鏡筒に1/4カメラねじを設けるプレートです。ガイド用のパーツ、カメラ、カメラ用の自由雲台を同架できます。 鏡筒バンド上部に取付けて使用します。
付属品取付用M6ねじ 質量(g)276 寸法(長さL×幅W)(mm)191×48
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

アルミ削り出しで、堅牢、確実な固定が可能な小型自由雲台。シュー長さ25mmのアルカスイス互換シューでカメラ取付を行うタイプで、一般的なアルカスイス互換シューも取り付け可能。シュー脱落防止機構は六角レンチによって下げることもできます。高精度に機械加工されたボール部分。スムーズな動きと強い固定力を両立しています。雲台底部の三脚取付ネジ穴はU1/4インチです。ボールを固定するノブは、軽い力でしっかりと固定することができます。クイックシューはアルカスイス互換。脱落防止ピンを装備。
質量(g)180 高さ(mm)87 取付ねじ(カメラ)U1/4 三脚取付ねじU1/4
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷


Vlogコンテンツのクオリティーがさらにアップ。JOBY初の中型トラベル三脚。 1/4インチネジで横にも縦にも装着できる、スマートフォン用アダプター付属(幅60~140mmのスマートフォンに対応) 耐荷重8kgだから、一眼やミラーレスにも対応 すばやく脚のロックを解除できる、ツイスト式Mロックシステムを採用 アルカスイス互換のクイックリリースプレート付属 ショルダーストラップ付キャリングケース付属 ウェイトの吊り下げが可能な、着脱式センターコラムフック付属
材質アルミ 質量(kg)1.6 直径(Φmm)ベース側:40 タイプボール雲台 耐荷重(kg)8 脚数(本)4 ベース寸法(mm)40 全高(cm)160(センターポールを伸ばさない状態:132) 最高使用温度(℃)70 チューブ径(Φmm)12、15.5、19、22.5 ロック脚ロック:ツイストロック 回転角度(°)パン:360 最低高さ(cm)43 最低使用温度(℃)-30 アタッチメント1/4″ ネジ 脚の種類シングル
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Velbon(ベルボン)クイックシュー
カメラをワンタッチで取り付けるためのクイックシュープレートです。
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SLIK(スリック)プレート2
しっかりとした造りのアルミダイカスト製プレート。2台のカメラを一台の三脚上に取り付けることが可能になります。重心バランスに合わせて移動できるカメラネジ。三脚取付ネジ(回転)はエレベーター先端等、回転できないネジにも対応。三脚取付ネジ(固定)を3カ所装備。
質量(g)500 取付方式(カメラ)ダブルナット式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×50×20 搭載可能質量(kg)5
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

アルカスイス互換規格の汎用クイックシュー。 クイックシューを装備しない雲台上に取り付けて、アルカスイス規格のプレートを取り付けできます。 シンプルながらしっかりとした固定力が魅力です。 取り付けはコインいらずのネジツマミ付。 コインでも締め付け可能。 水準器を3カ所に装備。 縦位置時など、設置の方法にかかわらず使用可能。 意図しないシューの脱落を防ぎます。 ダブルネジアダプターを外すと大ネジ(U3/8)にも対応
質量(kg)搭載機材最大:10 質量(g)180 取付ねじ雲台:U1/4 ※アダプターを取り外せばU3/8にも対応、カメラ:U1/4 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×70×25
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

望遠鏡用バランスプレートです。鏡筒付属のアタッチメントプレートと交換して使用します。 鏡筒をカメラ三脚に取付けできます(1/4インチ、3/8インチ穴付)。アリミゾ式赤道儀にカメラ等の取付可。
質量(g)310 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)230×44×20
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷


材質ターンブラケット本体:アルミ押出材、クランプレバー部:樹脂・鉄 質量(g)40 表面処理アルマイト
1個
1,531 税込1,684
当日出荷

初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。
仕様従来光源相当:白熱60W相当 材質/仕上鋼/アルミ/樹脂 質量(kg)1.4 明るさ(W)E26 LED電球(昼白色)7.2×1 クランプ専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで) アーム長さ(mm)450+450 色温度(K)5000 LED色昼白色 寿命LEDモジュール:40000h 取付け方法クランプ エネルギー消費効率(Lm/W)86.6 セード寸法(mm)幅:Φ190・高:193 クランプ取付幅(mm)~55 適合ランプLDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2 調光方式非調光 直下照度(Lx)中心:1414 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)624
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ターンブラケット本体部:アルミ押出材、クランプレバー部:樹脂・鉄 質量(g)99 表面処理アルマイト
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

カメラ・雲台・各種撮影機材の取り付け/取り外しを素早く行えるようにするアクセサリーです。アルカスイス規格対応の雲台と組み合わせて使用可能なアダプターが付属します。
用途クイックリリースアクセサリー 寸法(mm)74×74×24 質量(g)105 耐荷重(kg)8
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷

アルカスイス互換カメラ取り付けネジ(1/4インチ)が2つあり、ネジ穴が2箇所以上ある望遠レンズ三脚座に取り付け可能。ネジは取り外すことが出来、1ヶ所止めにも対応します。
用途クイックシュー 寸法(mm)120×42×10 質量(g)79
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

アルカスイス互換のクイックリリースプレートです。カメラネジ取付位置を3か所から選ぶことができ、取付位置の変更により三脚に取り付けたままSDカードやバッテリー交換をできるようにしたり、重心の調整に役立ちます。
用途クイックリリースプレート 付属品六角レンチ 寸法(mm)38×13×28 質量(g)15
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

マイクやモニターなどの補助機材取り付けに便利なL型プレートセットです。アルカスイス規格の雲台に対応しており、付属の2種類のプレートを使用する機材に合わせてお選びいただけます。前後左右に位置調整でき、アクセサリー端子使用の妨げになりにくい仕様です。
用途汎用L型プレートセット 材質アルミニウム合金
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷

撮影の際、縦横構図の変換を、雲台に取り付けたまま回転させるだけで行えるアクセサリーです。レンズを中心に回転するため、縦位置と横位置を切り替えた際の構図のズレが少なく、重心も安定します。アルカスイス規格対応の雲台と組み合わせて使用することができます。
用途カメラ位置縦横変換 適合機材:カメラ底部のカメラネジ穴の中心からマウント面までの長さが約37mm以内のカメラに適合
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械的強度、剛性、耐疲労性などに優れたガラス繊維強化ナイロン製プレートベース
用途他社のアルカスイス互換雲台の多くに取り付け可能 質量(g)20 寸法(cm)4.6×4.6×1.0 カメラ仕様取付:1/4”ネジ
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

Velbon(ベルボン)クイックシュー
三脚へカメラをワンタッチで取り付けできる便利なクイックシューシステム。 取付毎にカメラネジを何度も回すわずらわしさから解放されます。 軽量金属マグネシウムにより驚きの軽さを実現。 2Way水準器も装備した高性能なアクセサリーです。
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラを同架できます。カメラ三脚台座取付可(1/4カメラねじ穴)
質量(g)340 仕様タンジェントスクリュー式 高さ(mm)87 台座寸法(mm)52×40 可動範囲±10°(上下・左右共)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

アルカスイス互換プレートのアタッチメントを備えた自由雲台採用。
タイプ【雲台】自由雲台 耐荷重(kg)9
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルカメラ・ビデオカメラに使用可能。4段中型三脚で、軽量・コンパクトながら、3WAY雲台・クイックシュー・水準器を装備した本格派です。三脚ケースも付属で持ち運び、保管に便利。
最大積載量(kg)1.5 質量(g)550 付属品クイックシュー、本体ケース ブラック 段数4段 パイプ径(Φmm)20 最大伸長(mm)1225 縮長(mm)380
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

Velbon(ベルボン)クイックシュー
三脚へカメラをワンタッチで着脱できる便利なクイックシュー。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

軽量コンパクトで汎用性の高い自由雲台です。38mm(アルカスイス互換)、および50mm(ビデオ雲台用)のクイックリリースプレートに対応。
用途自由雲台 材質アルミニウム合金 寸法(mm)90×63×85 最大積載荷重(kg)10 台座寸法(mm)直径Φ43 ボール径(Φmm)30 取付ねじ径(inch)1/4ネジ
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

スマートフォンを取りけることができる、スマホアダプター付き。脚ロックはレバー式。ステーストッパで開脚調整可能。ラック&ピニオン式エレベーター。本体の水準器。雲台側面の水準器。3ウェイ雲台装備。カメラ取付はクイックシュー式。独自規格のクイックシュー。ビデオピン対応。
搭載可能質量(kg)2 質量(g)1060 縮長(mm)515 付属品収納ケース、スマホアダプター 全高(mm)1320 最大パイプ径(mm)19 アズワン品番64-9507-30
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

多用途に使える、変換止ネジ 小。3/8インチネジを1/4インチネジに変換する止ネジです。取り外し可能なゴムマットが付き、カメラを確実に固定します。スペーサーとして使用することで、装着しづらい機材同志を組み合わせることができます。また、サイドの切り込みによりアルカスイス互換クイックリリースプレートとしても使用できます。
仕様上部1/4インチオスネジ・底部3/8インチメネジ、アルカタイプコンパートメント 付属品ゴムマット ※取り外し可能 材質アルミ 質量(g)約46 ねじ長さ(mm)1/4インチオス:5 ねじ径(Φmm)38.5
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

FatGeckoクイックリリースキットはクイックシューベースとクイックシュープレートがセットとなっています。FatGecko、FatGecko miniおよびゲーターカメラマウントに取り付けて使用します。 Arca-Swiss(アルカスイス)と互換性があり、 Arca-Swissのプレートを本機のベースで使用することが可能です。FatGecko クイックリリースキットは小型・軽量のクイックシューながら固定力に優れていて、大型の一眼レフカメラやビデオカメラにも対応します。
材質アルマイト黒 質量(g)180 構造ビデオカメラ脱落防止のためのロックピン機構内蔵。サイドのボタンを押すことで シューのプレート側が外れます。 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)60×77×25(には固定用の部、ロック解除ボタンも含みます) 耐久性アルマイトで頑丈で耐久性に富んでいます。プレートの表面にはラバーが使用されています RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,698 税込7,368
4日以内出荷

アルミニウム製ゴリラポッドスタンドと、Arca-Swiss(TM) 互換のクイックリリースプレートを備えたボールヘッドを組み合わせた、プロ仕様のフレキシブル三脚です。これまでに数々の賞を受賞し、著名なYouTuberのお気に入りでもあるこの三脚は、握る、立てる、巻き付ける、の三通りの使い方が可能です。耐荷重は5kgで、プロ仕様のカメラやデバイスを支えるための十分な強度を備えています。イタリア製。アルカスイス互換のクイックリリースプレート付きボールヘッド
用途様々な設置条件でカメラを支えるフレキシブルな脚とボールヘッド 質量(kg)0.74 耐荷重(kg)5
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

MANTISPOD 2.0は変形可能な多機能なミニ三脚として開発され、Youtubeなど各種SNSでクリエイター皆様から好評を博したMANTISPODの正統後継モデル。グリップとして、三脚として、壁掛けとして、変形機能を最大に活かした6つの撮影モードにより、Vlogからクリエイティブな撮影の可能性を広げるオールラウンドブイログ三脚です。カマキリをイメージしたマンティスモード時には、ガラス・ドア・木・手すりなど多様な壁面対し引っ掛け、固定し、臨場感のある角度からの安定したショットを実現。三脚とハンドグリップへの切り替え、およびランドスケープ/ポートレートビューなどモードの切り替えが瞬時に可能。ボールヘッドマウントにより、360°のパノラマ回転と120°のチルト調整が可能。PGYTECHクイックリリースシステムを採用(アルカスイス互換)し、1ステップで着脱と強固なロックが可能。側面には回転式のコールドシューマウントを装備しマイクなどアクセサリーも追加可能。別売りの「スマートフォンホルダー」によりスマートフォン用としても拡張可能。クイックリリースプレートのカメラ固定ネジは緩み防止の「特許取得済み」の独自設計。MANTISPOD 2.0は三脚の脚のひとつにフックを搭載する事で、ガラス、ドア、木、手すりなど簡単にひっかけ、固定できます。クリエイター多様な撮影シーンへのアプローチを提供します。クローズアップやインタビューシーンの撮影にも最適です。6つの撮影モードであらゆる角度からあなたのストーリーを撮影:ポートレートモード、ローアングルモード、ハンドヘルドモード、マンティスモード、ブリーフケースモード、ハイアングルモード。ワイヤレスコントロール機能(MANTISPOD 2.0リモートコントロールキットのみ):前脚には磁気リモコンを装着する事ができます。カメラに触れることなく、フォーカス、ズームイン/アウト、写真の撮影、ビデオの録画を行うことができます。リモコンは三脚から取り外して、カメラを遠隔操作することができます。※対応機種はスペックをご確認ください。※一部モデルでは機能制限(シャッターのみ、ズームのみなど)の上でご利用いただけます。広がる、撮影シーン。三脚からハンドグリップへ:カメラの角度を変えずに、三脚からハンドグリップに瞬時に切り替えることができます。回転式コールドシューマウント:側面にコールドシューマウントを装備。ライトやマイクなどのアクセサリーを追加が可能。パノラマボール雲台:ボールジョイントの雲台を採用し360°パノラマ撮影が可能。120°の傾き調整:ワンプッシュで 120°の傾き調整を実現できます。盤石で強固な製品設計:グラスファイバー強化ナイロン素材を採用し、2種類の開脚システムへの対応と強固な安定性を実現しています。雲台下部に1/4 ネジを採用:上部の雲台を外せば1/4インチネジのマウントとしてもご利用可能です。ミニスマートフォンホルダー(別売)や各社アクションカム、アクセサリー用マウントとしても利用が可能です。ミニスマートフォンホルダーはすっきり収納可能:ミニスマートフォンホルダーは折り畳み、三脚の脚部に収納可能。荷物になったり、紛失しがちな小型アクセサリーもキレイに収納。(ミニスマートフォンホルダーは別途購入が必要です)。PGYTECHクイックリリースシステム:特許取得済みのPGYTECHクイックリリースシステムにより、片手でカチッとアルカスイス互換のクイックリリースプレートを即座に取り付けることができます。さらにセキュリティロックノブを使えばプレートごとカメラをしっかりと固定します。特許取得済、ゆるみ防止ネジ:PGYTECHクイックリリースプレートは、特許取得済のゆるみ防止ネジとスラストニードルローラーベアリング設計。撮影中、移動中に発生しがちなプレートとカメラの信頼性の高いシステムを採用。ポケットサイズの三脚:高機能でありながら折りたためば、スリムかつコンパクトで、場所を選ばずバッグイン。
セット内容MantisPod 2.0(With Head)×1、Remote Control×1、充電ケーブル (USB-C to A 30cm)×1、S2 Wrench×1、S4 Wrench×1、User Guide×1 材質ナイロン+グラスファイバー、アルミニウム合金 質量(g)312 耐荷重(kg)2以下 対応機種Sony:Alpha 7C、Alpha 7R IV、Alpha 7R III、Alpha 7S III、Alpha 9、Alpha 6600、Alpha 6100、Alpha 7 III、Alpha 7 Ⅳ 、Alpha 6400、ZV-1、DSC-RX0M2、DSC-RX100M7、FX3、ZV-E10、Canon:EOS M6 Mark II、EOS M50、EOS M50 Mark II、EOS M200、PowerShot G5 X Mark II 、PowerShot G7 X Mark III 、EOS R、EOS R5、EOS R6 ※Canon製カメラにつきましては「PowerShot G5 X Mark II 、PowerShot G7 X Mark III」のみズーム機能の利用が可能です。それ以外の製品では「シャッター、録画、フォーカス」のみご利用可能です。※スマートフォンではご利用頂けません。ただし、一部モデルでは機能制限(シャッターのみ、ズームのみなど)の上でご利用いただけます。 電流(mA)50±5 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(分)80以内 環境温度範囲(℃)‐10~‐45 バッテリー容量(mAh)60 通信可能距離(m)10(実験データ) 折りたたみ寸法(mm)245×140×48 USBポートType-C バッテリー寿命11時間
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷