22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)還元水素水生成器
生成した水の情報がひとめでわかる。フルカラー液晶搭載のハイエンドモデル。7枚電極で「水素」をたっぷり生成&表示。生成した水の「水素濃度」の目安を表示。生成準備中に水のチカラの変化が見える。「ORP値(水がものを還元させる電気的エネルギー)」の目安を表示。JIS指定13物質+6物質を除去。業界最高レベルの高性能浄水カートリッジ、交換目安約2年
仕様水信号:○(5色液晶バックライト)、水素チャージ:○(3段階)、電極(電極枚数):○(7枚)、音声ガイド:○、水切換レバー:○(泡沫原水ストレート、泡沫シャワー付)、液晶表示:○(フルカラー液晶)、水素レベル表示:○(水素濃度目安表示)、表示ORP:○、アルカリ強機能・強酸性機能:○、高酸度モード:○、排水カット(浄水モード時):○、つづくモード:○(自動) 消費電力(W)約270(待機時:約0.7) 定格交流100V 3.5A 50-60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)338×195×142 本体質量(kg)約5.4(満水時:約5.9) 水質生成:8つの水 アズワン品番63-1281-94 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AKBZX00089000 一般的名称連続式電解水生成器 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
229,800 税込252,780
6日以内出荷


Panasonic(パナソニック)交換用カートリッジ
備考P-41MJR/P-76MJR/P-77MJR/TK7805C1/TK7815C1/TK-AS43C1/TK-HS90C1の交換可能品(後継品)となります。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷


整水用交換カートリッジ。JIS規格による指定13物質を除去。(遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛等)
用途ビルトインアルカリ整水器 交換用、浄水器カートリッジ。ろ過に不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜を使用。 適合機種PJ-UA48C22、PJ-UA51E1、TKB6000-S、PJ-AS300、PJ-UA35C1、PJ-UA35C2、PJ-AS500、PJ-UA35A1、TK-AB40、TKB600D、PJ-UA48A21、PJ-UA35DA1JT、PJ-UA48C21 交換目安約1年(30L/日使用時) ろ過材の種類不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜 入数1個
1個
13,980 税込15,378
欠品中

適合PZY30用カートリッジ 交換目安遊離残留塩素:約150日(1日当たり1L使用の場合) 浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量150L(除去率80%、JIS S3201試験結果) ろ過材の種類活性炭 ろ過流量0.15L/分
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

コンパクトで高性能な据置型浄水器。 くるくるノズルと水ぬきフレッシュ機構採用。 流量たっぷり3L/分。
材質本体:ABS樹脂/ステンレス、ホース:ポリエチレン、切換弁:ABS樹脂 質量(g)1500(満水時:2400) 機能3段切り換えレバー 浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性) ろ過材の種類中空糸膜(ポリエチレン)、イオン交換繊維、活性炭、不織布 最小動水圧0.07MPa 直径×高さ(mm)113(最大143)×203 対応カートリッジSSC8800
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

据置型のエミネント用の交換用カートリッジです。 交換目安も1年間と長持ちする商品です。
交換目安12ヶ月 対応製品エミネントⅡEM802、EM801 浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

交換目安約1年(1日10L使用時)※クロロホルム・1,2-DCE除去を目的とする場合は6か月 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

マイナスイオン効果による洗浄力で泡がたたなく二度拭き不要です。界面活性剤・溶剤を一切含まず人に優しく低コストです。無香料・無着色・無臭で消臭・除菌性効果もあります。
pH値12.5~13.5 液性アルカリ性
1個(4L)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蔵王産業ZKプレミアム
ZKプレミアムで生成する強アルカリイオン電解水(pH13.1)は塩(NaCl)を一切含みません。 従来のほとんどの洗浄剤には、界面活性剤や化学物質が含まれ、使用後の汚水に含まれる化学物質、BOD、CODが環境に負荷を与えています。ところがアルカリイオン水には、化学物質、BOD、CODなどの環境汚染物質は一切含まれていません。 電気分解で高められた13.1Ph値により、従来の洗浄剤並みに汚れに対する洗浄力を持っています。従来の洗浄剤並みに汚れを落とし、洗浄後は濯ぎも不要ですから、濯ぎに使用する水道水の節水もできます。
用途カーペットクリーニング、エアコン洗浄、スーパーの床洗浄、工場通路の洗浄など。
1台
1,190,000 税込1,309,000
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)蛇口直結型浄水器
RoHS
高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。
質量(g)約310(満水時:約450) 対応【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7.5×12.5×11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ナショナル(National)ブランド。食器洗い乾燥機とアルカリイオン整水器を、一つの分岐水栓で接続する場合に必要なアタッチメント(二分岐コック)です。
質量(kg)0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×60
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷

その他遊離残留塩素・濁り除去 交換目安1年(アルカリイオン整水器30L/日使用時、ミネラル整水器・浄水器20L/日使用時)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷


内蔵された電解槽は1回に1.4Lの電解処理を行えます。 電極板にはチタン/白金コーティングを採用し、耐久性に優れています。 内蔵したタンクに食塩水を入れることにより、容易に強酸性水を作ることができます。
仕様処理水量/1.4L(強酸性水0.7L・強アルカリ水0.7L) 付属品食塩、ヨウ化カリウム澱粉紙、容器、保存ラベル、撹拌棒 寸法(mm)167×180×305 質量(kg)約2 電源AC100V50/60Hz0.6A アズワン品番0-8697-11 供給水質上水道水 電解バッチ式隔膜電解方式、(電解時間)標準9分(タイマー設定0分~15分)
1個
129,800 税込142,780
31日以内出荷

1個
1,500 税込1,650
8日以内出荷


食の現場で日々、欠かすことができない衛生管理。 洗浄や除菌などの効果はもちろん、手軽さや扱いやすさなどの効率性も大事なポイントです。 効果と効率性を兼ね備えた新しい衛生管理。厚生労働省の次亜塩素酸水(電解水)の全成分規格に対応。
仕様有効塩素:10~60mg/kg 質量(kg)約7 電源(V)単相100 消費電力(W)170 交換目安定期交換部品:電解槽1000時間交換目安 水量(L/min)生成能力:最大5以下
1台
499,800 税込549,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊電解方式で活性化された水が細部まで浸透し汚れを剥離します。 泡立たず二度拭き不要で、汚れを手軽に除去できます。 pH13以上の高アルカリが雑菌や微生物が繁殖しない環境を作り、すばやく除菌・消臭します。 使用者や環境にやさしい安心な液剤です。 水で希釈できるので経済的です。
用途一般的な生活汚れの除去 台所回りのガスコンロ・電子レンジの汚れの除去 トイレ・便器・洗面台の汚れの除去 カーペットなどの繊維製品の汚れの除去 液性アルカリ性 成分水 他 使用の目安3~35mL/m2(標準希釈倍率10倍) 外観液体 使用期限1年
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途アルカリイオン整水器用の消耗品です。 適合機種PJ-A201/PJ-A202/PJ-A203/PJ-A301/PJ-A303/PJ-A402/PJ-A403/PJ-A502/PJ-A503/PJ-A58/PJ-A58DX/PJ-A78/PJ-A78DX/PJ-AS300/PJ-AS500/TK7815-S1/TK7815P-S1/TK7205/TK7206/TK7208/TK7208P/TK7405/TK7406/TK7408/TK7408P/TK7426/TK7505/TK7507/TK7508/TK7705/TK7715/TK7715P/TK7815/TK8030/TK8032/TK8032P/TK8050/TK8051/TK8051P/TK8232/TK8251
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

1個
200 税込220
8日以内出荷