単5乾電池と同じ大きさ・形状でありながら12Vの電圧。
小さくてもハイパワー!様々な小型機器で活躍します。
キーレスエントリーなどに。
用途ライター・カーリモコン
タイプ単5形
質量(g)約6.0
電圧(V)12
直径×長さL(Φmm×mm)10.1×28.0
本数1本
1本
¥439
税込¥483
当日出荷
幅広い機器におすすめ!使いやすいアルカリ乾電池。
逆接防止デザインを採用。より安全性に配慮した「ユニバーサルデザイン」。
タイプ単5形
本数2本
1パック(2本)
¥329
税込¥362
当日出荷
特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計の乾電池。
様々な機器で優れた性能を発揮する「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワーを実現しています。
鉄道輸送によるCO2削減で環境に配慮。
タイプ単5形
電圧(V)1.5
直径×長さL(Φmm×mm)12.0×30.2
本数2本
1パック(2本)
¥279
税込¥307
当日出荷
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単5形
公称電圧(V)1.5
本数2本
1パック(2本)
¥169
税込¥186
当日出荷
ワイドレンジ性能をさらに向上させた高性能アルカリ乾電池。大電流機器から中電流機器に適しています。
タイプ単5形
寸法(mm)12.0×30.2
質量(g)8.8
電圧(V)1.5
使用推奨期限2年
1パック(2本)
¥379
税込¥417
当日出荷
こんなお得な商品も!

アルカリ乾電池 単6
モノタロウ
¥399
税込¥439
サイズ単6
種別AAAA高性能アルカリ乾電池
全長(mm)43
直径(Φmm)8
タイプ単6形
本数6本
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
小型カメラやポータブルレコーダーの補助電源用として使用できる電池BOXです。
コード長さ(m)約1
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単3形
電圧(V)1.5
1パック(2本)
¥349
税込¥384
当日出荷
HORENTリモコン492T、492Hの専用12Vリモコン電池
アズワン品番64-9313-17
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
進化したハイパワー。さらなる長持ち持久力
タイプ単5形
電圧(V)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
入数(本)2
1パック(2本)
¥199
税込¥219
当日出荷
ペン先は、滑らかで耐久性が高いポリアセタール(POM)素材。細くても強度があり、破損や摩耗が少なく、狙い通りの描画やタッチ操作が可能です。小型乾電池1本(付属)で稼働。電池交換により長く使用できます。青色LEDボタンで電源ON/OFFをお知らせ。
前後左右60°(計120°)まで傾けて使用できます。
付属品27A 12Vアルカリ乾電池 1本付き
材質本体/アルミ ペン先/ポリアセタール
質量(g)16.25
連続使用時間約7時間
機能オートスリープ機能:約1分間使用しないと自動で電源がOFFになります
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単2形
電圧(V)1.5
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
製品レンジ = RS PRO。サイズ = A27。公称電圧 = 12V。電池種類 = アルカリ電池。容量 = 25mAh。IEC規格 = 8LR732。寸法 = 8 x 28.2mm。付属電池の数 = 1。。RS 27Aアルカリ電池(L828). RS ProのアルカリA27 12 V電池です。この電池は非標準的なA27形乾電池です。キーフォブリモコン、ガレージドア、たばこ用ライター、写真機材など特殊な用途で高い信頼性を発揮するように設計されています。動作温度範囲が広く、保管寿命が長いため、この特殊なA27形を必要とする家庭用及び業務用機器に最適です。 特長と利点: 高出力12 Vアルカリ電池 高電圧応答、用途寿命の大半において安定 低自己放電率 使いやすい 広い動作温度範囲 長い保管寿命と使用寿命 代表的用途: アルカリ特殊サイズ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: リモコン 写真機材 メモリバックアップ 壁掛け時計 自動車用部品 業務用エレクトロニクス よくある質問 アルカリ電池は有害ですか. - アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ電池を廃棄する方法- 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 火災、爆発、火傷の危険 - 再充電、短絡、粉砕、分解、100℃ (212 °F)を超える加熱、焼却は行わないこと 電池はすべての面でIEC60086-1及びIEC60086-2に適合している必要があります。 ガイダンス 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
欠品中
monban CUBEシリーズ増設用
音と光フラッシュでお知らせします
電池式(単3形アルカリ乾電池×3本/別売)
送信場所お知らせランプ
ミュート機能
壁掛け&卓上置き
USB電源対応
混信防止ID学習
呼び出し音は8種類(送信機毎に設定可)
付属品取り付けネジ×1本、識別シール×1セット
質量(g)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×32.5
電源タイプ電池式
動作距離(m)約100
電池寿命(年)1日5回使用で約1
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
製品レンジ = RS PRO。サイズ = 3LR12。公称電圧 = 4.5V。電池種類 = アルカリ電池。容量 = 4.4Ah。IEC規格 = 3LR12。寸法 = 62 x 22 x 67mm。付属電池の数 = 1。。子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。. RS 4.5 V 3LR12アルカリ電池. RS Proの3LR12アルカリプライマリ電池。この非標準サイズのバッテリは、照明などの特殊用途での信頼性を考慮して設計されています。このヘビーデューティ電池は大容量で、公称電圧は4.5です。通常の電池に比べ、より長期間動作する設計です。この電池は、非常に暗い状況でも必要な電力を供給します。このRS Proアルカリ電池は、耐久性に優れた素材で製造されており、プラスとマイナスのスプリング端子タグを備え、長い保管寿命を実現します。. 特長と利点:. 非充電式 広い動作温度範囲 このボタン電池シリーズの自己放電は少なく、優れた保管寿命 断続的な高負荷用途に適合 優れた信頼性と高容量 4.5 Vの電力. 代表的用途. アルカリ電池は広範な用途に使用できます。このRS Pro 4.5 V非標準サイズアルカリ電池は、以下の機器で使用する設計です。 ヘッドランプ トーチ ランタン バイクのランプ 時計 ラジオ. よくある質問. アルカリ電池は有害ですか. アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ電池を廃棄する方法 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。. ガイダンス. 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
検電器EA864AN-36A(別売)がご使用頂けます。
本体横の金具には南京錠取付可能。
仕様【稼働日数】約50日(夜間のみ使用時)
付属品高電圧出力線、アース棒(2連)、取付金具(電池用)、危険表示板(1枚)、電池ホルダー、単1アルカリ乾電池(8個)
エスコ品番EA864AN-11
材質ASA樹脂(ABS樹脂より耐候性に優れます)
質量(kg)4.8
タイプ防雨型
切替方式連続・昼・夜の3段切替
出力電圧(V)【高圧】10.000p-p(無負荷時)
入力電圧(V)DC12(単1アルカリ乾電池×8本)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×236×522
LEDランプ【モード表示ランプ】緑色点滅、【出力表示ランプ】橙色点滅、【電池交換ランプ】赤色点滅
入力電源乾電池BOX(単1アルカリ電池×8本)
有効距離(m)3000
周期【高圧出力発生】約1秒
1個
¥43,700
税込¥48,070
翌日出荷
こんなお得な商品も!

アルカリ乾電池 単3 ハイパワー
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
信頼の日本製。防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。
タイプ単3形
電圧(V)1.5
使用推奨期限10年
グリーン購入法適合
製品レンジ = RS PRO。サイズ = N。公称電圧 = 1.5V。電池種類 = アルカリ電池。容量 = 900mAh。IEC規格 = LR1。寸法 = 12 x 30.2mm。付属電池の数 = 1。。RS標準
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
製品レンジ = RS PRO。電池種類 = アルカリ電池。公称電圧 = 1.5V。端子形状 = スタンダード。IEC規格 = LR03。容量 = 1.25Ah。パッケージ本数 = 12。。単四電池の標準寸法(直径10.5 mm) (高さ44.5 mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(12個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
製品レンジ = RS PRO。電池種類 = アルカリ電池。公称電圧 = 1.5V。端子形状 = スタンダードAh。サイズ = 単三形。IEC規格 = LR6。付属電池の数 = 12。パッケージ本数 = 12。。単三電池の標準寸法(直径14.5 mm) (高さ50.5 mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(12個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
独自の音響設計により、最長約63mまではっきりと声が届く自然な音質を実現。
取り外すことなく繰り返し使える専用充電池を採用。
ポータブルプレーヤーなど外部機器の音楽を再生しながら使用可能。
スポーツ指導時や防災備品として便利なホイッスル機能を搭載。
ベルト型・ボディーバッグ型・ショルダーバッグ型の3通りから選べる装着スタイル。
コード長さ(m)1.2
付属品ハンズフリーマイクロホン、ウインドスクリーン、装着用ベルト、ACアダプター、ポーチ、外部機器接続用コード:1m(Φ3.5mmステレオミニ/L型)、単3形ニッケル水素電池×4個: 1,900mAh(HR-3UTG)
質量(g)(本体のみ)約375、(マイクロホン)約28
出力(W)定格:1.7(単3形ニッケル水素電池×4個)、2.9(単3形アルカリ乾電池×4個)、3.3(付属のACアダプター使用時)、最大:2(単3形ニッケル水素電池×4個)、3.2(単3形アルカリ乾電池×4個)、3.7(付属のACアダプター使用時)
形式エレクトレットコンデンサー型
電源DC4.8V(単3形ニッケル水素電池×4個)、DC6.0V(単3形アルカリ乾電池×4個)、DC12V(付属のACアダプター使用時)
プラグ(mm)Φ2.5(モノラルミニL型)
周波数特性(マイクロホン)200~4,000Hz
消費電流(mA)320
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)680
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109.5×189.3×56.7
到達距離(m)(音声)約63、(ホイッスル)約40
防塵防水性能JIS/IEC保護等級:IPX2相当
入力端子(マイク)Φ2.5mmモノラルミニジャック、(外部)Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカーユニットΦ76mm(フルレンジ)
電池使用時間(時間)単3形ニッケル水素電池:約13、単3形アルカリ乾電池使用時:約12
指向性単一指向性
周波数帯域(Hz)(再生)200~18000
音圧感度(dB/mW)(マイクロホン)‐35.5
ベルト長さ(cm)(調節可能範囲)55~120
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
3.7V、10000mAhのリチウムイオンポリマー電池(充電池)です。過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。
仕様●電圧:3.7V●容量:10000mAh●コネクタ:PHR-2●サイズ:65×135×12mm●重量:300g●【使用上のご注意】●※リチウムイオン電池は取り扱いを間違えると非常に危険です。発火、爆発する恐れがあります。●※バッテリー内に保護回路を内蔵していますが完全ではありません。必ずリチウムイオンポリマー電池専用の充電器で充電してください。●※充電中にその場を離れないでください。●※過電流を流すと発火します。端子の短絡に気をつけてください。●※金属類と一緒に保管、運搬をしないでください。●※放電下限電圧以下に放電してしまうと壊れます。●※放電下限電圧以下に放電してしまった電池は、見た目に変化がなくても充電しないでください。●※保管状態でも自然放電があります。そのため、少し充電してから保管してください。●※満充電してから使わずに保管すると電池の劣化を早めます。●※長期間使用しない場合は冷暗所に保管の上、半年に1度くらいは50%程度まで充電してください。●※電池の外装は傷つきやすいので、尖ったモノを触れさせないでください。●※航空機内への持ち込みは禁止されております。●※専用充電器をお持ちでない方は、必ず専用充電器も同時にご購入ください。
アズワン品番67-0430-66
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単1形
電圧(V)1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
液漏れ防止構造長持ちハイパワー!!長期保存に強い!!使いたい時にいつでも高性能発揮!!防災用備蓄電池としておすすめ!
タイプ単3形
電圧(V)1.5
使用期限(推奨)10年
進化したハイパワー。さらなる長持ち持久力
タイプ9V形
電圧(V)9
RoHS指令(10物質対応)対応
入数(本)1
水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。地墨を支点に縦ラインを移動可能です。厳しい現場環境に対応、IP65採用。3電源が使用可能:10.8V、18Vリチウムイオンバッテリー、単2アルカリ乾電池(別売アダプター必要BA18-C)。別売の受光器使用で半径120mまで使用可能です。LevellingRemoteアプリ接続可能。
用途垂直、水平出し作業
質量(kg)1.8(乾電池含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103×205×158
連続使用時間(時間)単2アルカリ電池8/10.8V2Ahバッテリー8/18V4Ahバッテリー20
光源レーザーダイオード/波長:500~540nm/出力:10mW以下(クラス2)
防塵防水性能IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
照射範囲35/120m(受光器使用時)
高解像度800×480 ピクセルの 4.3 インチ大型ディスプレイです。実際の”上”がどの方向かわかるUp表示。内蔵メモリに静止画を保存できます。カメラケーブルIP67、オイル耐性あり。本体IP54採用、さらにラバーハウジングが耐久性を高めます。照度調整可能なLEDライトです。プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリーまたは単3アルカリ乾電池両方で使用できます。
用途狭小部の確認、検査
質量(g)680
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単3アルカリ乾電池×4本、もしくはボッシュ純正プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)
ケーブル長(m)1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×242×66
最小曲げ半径(mm)(カメラケーブル)25
連続使用時間(時間)約3(単3アルカリ乾電池)、約8(ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー)
ヘッド径(Φmm)(カメラ)8.3
防塵防水性能(カメラヘッドとカメラケーブル部)IP67、(本体)IP54
液晶モニター4.3インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
高解像度1280×720 ピクセルの5インチ大型ディスプレイです。実際の垂直方向がディスプレイ内でも表示されるAutoUp機能。内蔵メモリ、MicroSDカードに静止画と動画を保存できます。カメラケーブルIP67、オイル耐性あり。本体IP54採用、さらにラバーハウジングが耐久性を高めます。5段階照度調整可能なLEDライトです。プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリーまたは単3アルカリ乾電池両方で使用できます。
用途狭小部の確認、検査
質量(g)680
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単3アルカリ乾電池×4本、もしくはボッシュ純正プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)
ケーブル長(m)1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×242×66
最小曲げ半径(mm)(カメラケーブル)25
連続使用時間(時間)約2(単3アルカリ乾電池)、約6(ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー)
ヘッド径(Φmm)(カメラ)8.3
防塵防水性能IP54
液晶モニター5インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
4電源利用可能。プラス自動車用バッテリーも収納可能でさらに便利。(収納可能・・・40B19サイズバッテリー)
屋外での使用時に外部バッテリーの劣化を防ぎ、安全性アップ。
ケーブル接続・充電などのメンテナンスもラクラク。
単一形アルカリ乾電池(別売)にて使用可能(8本)。
内部配線用コードで12Vバッテリー使用可能。
ACアダプターで100Vから使用可能。(別売)
密閉方式により雨水の防衛は万全です。
切替スイッチにより、連続・昼間・夜間の三段階の使用が可能です。
経済的な電気消費量設計(12時間/1日使用)
1、(通常時)バッテリー40B19(28Ah)の場合、約45日間使用可能。
2、アルカリ電池の場合、やる50日間使用可能。
対象動物鳥獣
付属品アース棒(3連タイプ)、高圧線、危険表示板、保障書付取扱説明書、内部配線用コード(乾電池は付属しません)
質量(kg)3
電源(V)DC 12
本体寸法(mm)435×280×195
最大出力10000V(無負荷)
有効距離(m)3000~5000
1セット
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
浴室やトイレでの緊急時にワイヤレスで呼出します。
約1.7mのひも付ですので高所への取付けも可能です。
浴室やトイレでの緊急呼び出しに
本体・引きひも・握りゴムは抗菌仕様です。引きひもは約1.7mで、長短調節可能かつ安全機能付きです。(一定の力がかかるとジョインターが外れます。)
浴室やトイレ、屋外でご使用いただけるよう、日常生活防水構造です。
電源は単4形アルカリ乾電池を2本使用で電池寿命は1日10回送信で約5年と長寿命です。
用途浴室、トイレ、居室、寝室
仕様【送信機登録可能台数】30台
付属品【送信機】単4アルカリ乾電池(2本)、取付用ネジ(2本)、呼出ステッカー(1枚)、登録No.ステッカー(1枚)
セット内容受信機設置型:TX30、HC300
質量(g)【送信機】約170(電池含む)、【受信機】約700
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源【送信機】DC3V単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、【受信機】AC100V(50/60Hz)12WまたはDC10~16V350mA
配線接続端子式(AC電源入力はプラグ式、端子式併用)
機能付加:【送信機】ワンショット送信、電池切れ報知機能、定期送信機能
電池寿命【送信機】約5年(常温時、1日10回送信)
外観【送信機】ケース:樹脂(ホワイト)(抗菌仕様)、ひも:ポリエステル(レッド)(抗菌仕様)、握りゴム:シリコン(レッド)(抗菌仕様)、【受信機】樹脂(ホワイト)
電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)
報知音【チャイム音】1CH:”ピンポーン”、2CH:”ピピッ、ピピッ”、3CH:”プルプル”、4CH:”ポロロン”、鳴動時間:3秒モード時/約6秒、保持モード時/連続鳴動、音量:0~75dB/前方1m(音量ボリュームにて可変)、電池切れ報知音:チャイム音が断続鳴動
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。
簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全な作業をサポート!
探知可能対象物:各種金属、内径10mm以上の水の入ったプラスチックパイプ、内径20mm以上の空洞のプラスチックパイプ、通電線、三相交流電線、低電圧配線、金属パイプ、鉄筋、木材、空洞部分。
探知可能構造物:コンクリート、強化コンクリート、レンガ、ブロック、ALC、木材や石こうのボード。
選べる表示ビュー:オブジェクト・ビュー、スポット・ビュー、2Dシグナル・ビュー、シグナル・ビュー。
狭い場所での探知を可能にするスポット・ビュー採用。
探知対象物の材質を色分けして表示。
カラーディスプレイ。
探知画面を保存、PCに転送可能(USB-Cケーブル、または別売microSDカードを使用)。
ソフトウェアは無償ダウンロード可能。
10.8Vリチウムイオンバッテリー及び単3アルカリ乾電池4本で使用可能。
用途コンクリートに埋設された鉄筋・プラスチックパイプ・配線および壁裏の木材などの探知、穴あけ位置・深さの選定
探知深さ最大200mm(コンクリート内帯磁金属)
精度(mm)±5(探知/中心部)、±5(コンクリート)/±10(湿ったコンクリート)
間隔(mm)40(最小探知可能)
動作温度範囲(℃)-10~50
保管温度範囲(℃)-20~70
周囲温度(℃)0~35(推奨充電)
電源プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー・単3アルカリ乾電池4本
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)2
連続使用時間(時間)約6(10.8Vリチウムイオンバッテリー2Ah)/約2(単3アルカリ乾電池)
防塵防水性能IP5X
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×112×231
質量(kg)0.64(乾電池使用時)
使い捨て乾電池を充電して再利用できるエコな充電器です。対応電池サイズは単1、単2、単3、単4、9V。お財布にも優しく電気代は単3乾電池を4本充電して約1円。非常時の備えに最適。液晶ディスプレイを搭載し充電状況が一目でわかるので、いつでも安心して使用できます。ここがポイント!幅広いタイプの電池に対応(アルカリ・ニッケル水素)。充電式電池も充電可能。全サイズ同時充電可能。安全装置付き。対応電池種類:ニッカド充電池・ニッケル水素充電池・使い捨てアルカリ乾電池。3ヵ月間保証書付き
付属品ACアダプター、取扱説明書
材質ABS樹脂
色黒
質量(g)(約)411
電源ACアダプター定格入力電圧:AC100-240V(50/60Hz)0.4A、定格出力:DC12V・1A
充電時間約0.7~10時間
使用電池単1・単2・単3・単4・9V電池・ニカド電池・ニッケル水素充電池・使い捨てアルカリ乾電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)17.8×15.5×5.7
1個
¥7,298
税込¥8,028
12日以内出荷
ワイヤレスチューナー内蔵モデル、サイレン付。
ワイヤレスチューナーのないフリーオーダータイプ。ホイッスル付。
大出力メガホンでは業界はつの防滴構造。防水性能IPX5で突然の雨にも安心です。
従来のスーパーメガホンよりも幅と長さが短くなり、重量バランスも優れています。女性にも持ち運びしやすくなりました。
デジタルアンプの採用で省エネ化、単1アルカリ乾電池8本でご使用いただけます。また、LD-300(別売り)をご用意いただく事でDC12V(カーバッテリー等)から電源をとる事ができます。
付属有線マイクロホンの他、300MHz帯ワイヤレスマイクロホンの使用が可能。
空きスロットがあり、別売りのワイヤレスチューナーユニットもしくはSDレコーダーユニットの増設が可能です。
外部入力端子を活用する事で最大4本(有線×2,ワイヤレス×2)のマイクを同時使用可能です。
別売りのスピーカースタンドST-110に取付て使用可能
種類ウエストホーン
最大出力(W)45/定格30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×371(343)×奥行350 ()内は突起部を含まない寸法
使用電源単1乾電池×8
電池寿命(時間)音声:約22、ホイッスル:約2(JEITA)
到達距離(m)音声:約800、ホイッスル:約1000(JEITA)
使用電圧範囲(V)外部:DC10~16(12Vバッテリー)
外部入力1系統(マイク入力・AUX入力の感度切替付)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料仕様書(0.36MB)
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
電気さく 戦猪走失(せんいそうしつ)。害獣から農作物を守ります。有効柵線距離 3000m。小型で高機能!選べる4電源。・市販の単一アルカリ乾電池(8個)で使用可能。(電池は別途お買い求め下さい)。乾電池以外に。・ソーラーパネル&Sバッテリー(過電流防止回路付き)。・Sバッテリー(過電流防止回路付き)。・ACアダプター&ブレーカーセット(漏電遮断器付)(別売)。にて使用可能です。。本製品はSEF-100-4WとソーラーパネルとSバッテリーのセット販売品です。。本体材質は耐候性に優れたASA樹脂を使用。盗難対策に本体横に南京錠を取付可能。運転モードは3段階切替 夜・昼・連続
その他【稼働日数】約30日
付属品高圧出力線、アース棒(2連)、危険表示板(1枚)、本体取付金具(電池用)、ACアダプター接続コード
セット内容SEF-100-4W本体、Sバッテリー、ソーラーパネル
材質ASA
出力電圧(V)【高圧】10000(無負荷時)
本体質量(kg)2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×170×321
機能【モード選択機能】〇(連続・昼・夜)【モード表示ランプ】〇点滅【出力表示ランプ】〇点滅【電池交換ランプ】〇乾電池容量のみ対応【光センサー】〇
有効距離(m)【柵線】3000
入力電源(V)単一アルカリ電池×8(別売り)、Sバッテリー12(コード付き)、ソーラー式
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
最大400mWの高音量出力。アルカリ電池使用時には最大400mW相当の出力(定格250mW)
市販のアルカリ乾電池またはオプションのニッケル水素電池(FNB-148)、どちらでの運用も可能です。
用途や使用状況に応じて電池消費を管理できる「スーパーバッテリーセーブ」選択機能を搭載。最大約60時間の運用が可能です。
最高クラスの優れた耐水・防塵性能で、アメリカ国防総省制定のMIL規格(MIL-STD-810G)に準拠した高耐久ボディ。さらに上の耐水性能も試験で実証しています。
エマージェンシー機能(アラーム、緊急連絡用メモリーチャンネル、緊急用コール、エマージェンシーライト)を搭載しました。
クリアで聞き取りやすい、最大400mWの音声出力。
グローブを装着した状態でも操作しやすく、どのような状況においても素早く通信できます。付属品を使用することにより、ユーザーの好みや用途に合わせた使い方が可能です。
種類特定小電力
通信方式単信および半複信方式
防塵防水性能IP66/68
送受信周波数(MHz)1ch-9ch:422.2000-422.3000、01ch-11ch:422.0500-422.1750、<中継器使用時>10-18ch:(送信)440.2625-440.3625、(受信)421.8125-421.9125、12-29ch:(送信)440.0250-440.2375、(受信)421.5750-421.7875
電波形式F3E・F2D
送信出力10mW
受信感度-13dBμV以下(@12dB SINAD)
低周波出力定格250mW以上(250mW時歪率10%以下)電源電圧2.4V時、最大400mW(400mW時歪率10%以下)電源電圧3.0V時
電池寿命(時間)約47(定格音声出力、送信:受信:待受割合=10:10:80運用時)、スーパーセーブモード1&2利用時:最大約60
動作温度範囲(℃)-10~+50
定格電圧(V)DC2.4(動作電圧範囲:DC2.0~3.3)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×86×29(アンテナ及び突起物含まず)
本体質量(g)約106(本体のみ、電池除く。ベルトクリップ約10)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
電気さく本機は信頼の『日本製』 有効柵線距離 3000m
小型で高機能!選べる4電源
市販の単一アルカリ乾電池(8個)で使用可能。(電池は別途お買い求め下さい)
乾電池以外に
ソーラーパネル&Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売)
Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売)
ACアダプター&ブレーカーセット(漏電遮断器付)(別売)
Sバッテリー単体でご使用される場合、バッテリーの容量が少ない為、専用充電器(別売)の購入を推奨いたします。
40Bバッテリーをご使用希望される場合はSEF-100B又はSEF-100Sをお買い求め下さい。
雨でも安心の防雨型
本体材質は耐候性に優れたASA樹脂を使用
盗難対策に本体横に南京錠を取付可能
運転モードは3段階切替 夜・昼・連続
仕様稼働日数(半日)30日
付属品高電圧出力線、アース棒(2連)、危険表示板(1枚)、本体取付金具(電池用)、ACアダプター接続コード
材質ASA
質量(kg)2.4
出力電圧(V)10000(無負荷時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×321×170
機能モード選択機能○(連続・昼・夜)、モード表示ランプ○点燈、出力表示ランプ○点滅、電池交換ランプ○、光センサー○
入力電源単1アルカリ電池×8、Sバッテリー12V(コード付)、AC100V(屋内使用のみ)、ソーラー式
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
約12Vの低電圧から検出可能なワイドモード付の非接触式AC検電器。
検電状態を音とLEDでお知らせ。
暗い所で便利なLEDライトをプローブ先端と製品底面の2か所に装備。
IP67の防水・防塵耐性に準拠。突然の雨や水没、埃などの過酷な環境に対応しました。
2mの落下耐性で衝撃対策も強化。
トラスコ品番837-1235
校正不可
検電範囲(V)ノーマルモード時AC検出電圧:100~1000(50~60Hz)、ワイドモード時AC検出電圧:12~1000(50~60Hz)
使用温湿度範囲0℃~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10℃~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと。電池を含まず)
電池寿命約30時間(アルカリ乾電池使用のとき)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ