適合PZY30用カートリッジ
交換目安遊離残留塩素:約150日(1日当たり1L使用の場合)
浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量150L(除去率80%、JIS S3201試験結果)
ろ過材の種類活性炭
ろ過流量0.15L/分
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
コンパクトなアルカリのエントリーモデル
胃腸にいい水をつくるアルカリイオン整水器は浄水器の約3倍のろ過能力。
アルカリイオン整水器なら、胃腸にいい水を1Lあたり約2.7円で。
胃もたれや胃の不快感をやわらげる
胃腸の働きを助けお通じを良好に
コンパクトサイズだから、小さなキッチンやわずかなスペースでも圧迫感なく置くことができます。
胃腸症状の改善に効果があるアルカリ性電解水(アルカリイオン水)をつくることができます 。また飲用からお料理まで、用途に合わせてボタンを押すだけで3種類の水が選べます。
吸着性能の高いセラミック入り活性炭の採用とその活性炭の能力を最大限に引き出すカートリッジの構造により、すぐれた浄水能力を実現。カルシウムなどのミネラル成分は水に溶け込んでいるので除去されず、浄水に残ります。
機能もデザインもシンプルだから、操作しやすい。使いたい水がすぐ選べて、選んだ水がひとめでわかります。
仕様水切換レバーによる接続(3段切換式、原水ストレート、原水シャワー付)
付属品水切換レバー(泡沫用つぎてBを含む)、固定具セット(内ねじ用補助ねじ、取付リング小、取付リング用パッキン、泡沫用つぎてA)、吐水パイプ(長さ約26cm)、吸盤(排水ホース用)、ホース固定バンド(給水ホース用)、pH試験液
質量(kg)約1.8(満水時:約2.1)
消費電力(W)約48(待機時:約0.4)
定格電圧(V)交流100 50-60Hz
交換目安約1年間(1日15L使用時)
電源コード(m)約2
ホース長さ(m)給水ホース:約0.9、排水ホース:約0.7
浄水能力遊離残留塩素(カルキ):6000L、濁り:6000L、クロロホルム:6000L、総トリハロメタン:6000L、ブロモジクロロメタン:6000L、ジブロモクロロメタン:6000L、ブロモホルム:6000L、テトラクロロエチレン:6000L、トリクロロエチレン:6000L、CAT(農薬):6000L、2-MIB(カビ臭):6000L、溶解性鉛:6000L、1,2-DCE:6000L、ベンゼン:6000L、ジェオスミン:6000L、フェノール類:6000L、四塩化炭素:6000L、鉄(微粒子状):●、アルミニウム(中性):●
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)26.1×17.8×8.6
水質3つの水
電極3枚
ろ過流量2.5L/分(水圧100kPaの時)
使用水温(℃)35未満(水切換レバーは80未満)
水圧本体使用可能水圧(動水圧):70kPa~350kPa、使用可能配水管圧力(静水圧):70kPa~750kPa
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00082000
定格電流(A)(50/60Hz)1
吐水量(L/min)2.0(水圧100kPaの時)
電解電解方式:連続電解方式、吐水量(生成水流量):1.2L/分(水圧100kPaの時)、排水比率の目安(100kPa時):4:1、電解能力切換:アルカリ2段階、連続使用可能時間:常温時約5分間、電極材質:白金(族)コーティングチタン、電解槽使用限界時間の目安:累積約270時間(イオン水生成時間・洗浄時間のみ)、電解洗浄:オートクリーニング方式
材質(ろ材)不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
整水用交換カートリッジ。JIS規格による指定13物質を除去。(遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛等)
用途ビルトインアルカリ整水器 交換用、浄水器カートリッジ。ろ過に不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜を使用。
適合機種PJ-UA48C22、PJ-UA51E1、TKB6000-S、PJ-AS300、PJ-UA35C1、PJ-UA35C2、PJ-AS500、PJ-UA35A1、TK-AB40、TKB600D、PJ-UA48A21、PJ-UA35DA1JT、PJ-UA48C21
交換目安約1年(30L/日使用時)
ろ過材の種類不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜
入数1個
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
備考P-41MJR/P-76MJR/P-77MJR/TK7805C1/TK7815C1/TK-AS43C1/TK-HS90C1の交換可能品(後継品)となります。
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
交換用浄水カートリッジ (3本入り)。気になる塩素、カビ臭をカートリッジで除去・軽減。
用途アルカリ整水器・アルカリ浄水器 交換用カートリッジ。ストックに便利。
適合機種混合水栓型: JNTKCK40SSK、TK-CK40
交換目安約4か月(1日10L使用時)
入数3個
1セット(3本)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
年間に必要な浄水カートリッジは3本。
約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。
市販のペットボトルと比べ、断然お得です。
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1パック(2個)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。
質量(g)約310(満水時:約450)
対応【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7.5×12.5×11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
交換目安約1年(1日10L使用時)※クロロホルム・1,2-DCE除去を目的とする場合は6か月
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1個
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
マイナスイオン効果による洗浄力で泡がたたなく二度拭き不要です。界面活性剤・溶剤を一切含まず人に優しく低コストです。無香料・無着色・無臭で消臭・除菌性効果もあります。
pH値12.5~13.5
液性アルカリ性
日本の大自然でろ過され磨かれた、キリンのおいしい国産天然水。
容量(L)2
本数6
1箱(2L×6本)
¥1,598
税込¥1,726
当日出荷
その他遊離残留塩素・濁り除去
交換目安1年(アルカリイオン整水器30L/日使用時、ミネラル整水器・浄水器20L/日使用時)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水100%、無色無臭のクリーナーです。
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、初期棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。
赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。
シリーズ激落ちくん
ZKプレミアムで生成する強アルカリイオン電解水(pH13.1)は塩(NaCl)を一切含みません。
従来のほとんどの洗浄剤には、界面活性剤や化学物質が含まれ、使用後の汚水に含まれる化学物質、BOD、CODが環境に負荷を与えています。ところがアルカリイオン水には、化学物質、BOD、CODなどの環境汚染物質は一切含まれていません。
電気分解で高められた13.1Ph値により、従来の洗浄剤並みに汚れに対する洗浄力を持っています。従来の洗浄剤並みに汚れを落とし、洗浄後は濯ぎも不要ですから、濯ぎに使用する水道水の節水もできます。
用途カーペットクリーニング、エアコン洗浄、スーパーの床洗浄、工場通路の洗浄など。
内蔵された電解槽は1回に1.4Lの電解処理を行えます。
電極板にはチタン/白金コーティングを採用し、耐久性に優れています。
内蔵したタンクに食塩水を入れることにより、容易に強酸性水を作ることができます。
仕様処理水量/1.4L(強酸性水0.7L・強アルカリ水0.7L)
付属品食塩、ヨウ化カリウム澱粉紙、容器、保存ラベル、撹拌棒
寸法(mm)167×180×305
質量(kg)約2
電源AC100V50/60Hz0.6A
アズワン品番0-8697-11
供給水質上水道水
電解バッチ式隔膜電解方式、(電解時間)標準9分(タイマー設定0分~15分)
1個
¥129,800
税込¥142,780
31日以内出荷
関連キーワード