20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食べこぼしなどのガンコな汚れを洗浄。布製のシート及び装飾品、マット、天井、ドア内張りなどの繊維表面についたガンコな汚れ(コーヒー、コーラ、ケチャップ、チョコレート、アイスクリームなど)をキレイに落とします。繊細でデリケートな高級スエード調人工皮革生地「アルカンターラ」のお手入れにも使えます。消臭剤配合で布繊維についた不快なタバコ臭やペット臭などをまとめて消臭します。飛び散らず使いやすいムースタイプです。
質量(g)444 寸法(直径Φ×高さH)(mm)59×241 液性弱アルカリ性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.4L 危険物の性状水溶性
1本(400mL)
1,998 税込2,198
欠品中

泡の力で強力洗浄!!抗菌剤配合。ベトつかないスッキリ仕上げ!。汚れを強力に落とします。抗菌・静電気防止剤配合により、シートを清潔に保ちます。シートを傷めず、ふんわり仕上げます。ハンディブラシ付き
用途自動車用布シート、マット、内張り等車内の繊維製品及びビニールレザー、プラスチック等の洗浄用 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
829 税込912
当日出荷

本革シート・内装品の汚れを落とすと同時に、天然蜜蝋成分により、しっとりしなやかな革本来の風合いを保ち、劣化を防ぎます。ヒーター内蔵シートにも使えます。染料不使用で、全ての革色に安心して使えます。
質量(g)289 寸法(直径Φ×高さH)(mm)53×208 液性中性 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

銀ナノ粒子が雑菌の繁殖を抑制しニオイを押さえます。霧・泡の2スプレータイプ。
用途布製シートや繊維・プラスチック・ビニール等の内装洗浄・除菌・防臭。 対応材質プラスチック、ビニール、ゴム 主な用途防臭 質量(g)259 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×51×180 危険物の類別非危険物
1本(200mL)
969 税込1,066
当日出荷

布シートの強力汚れ落とし。業界初!酸素系漂白剤のパワーで布シートについたシミ、汚れを強力分解。スプレーして拭くだけで簡単に仕上がり、除菌、消臭効果でシートを清潔に保ちます。
用途自動車用布シートクリーナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.25L 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
819 税込901
当日出荷

レザー本来の色を取り戻し、柔らかく仕上げます。 汚れ落としと保湿効果のあるクリーナー&コンディショナーです。 カルナバ蝋配合でしっとりした仕上がりを実現し、シリコンを使用していないのでツルツル滑りません。パンチングレザーにも対応しており、スプレータイプで作業も簡単です。
タイプスプレータイプ 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

皮革用クリーナー。 特殊配合の洗浄成分と脱臭成分により、車室内の革製のシートや内装の汚れを、安全かつすっきりと除去することができます。 本製品は、革専用に開発された中世のクリーナーで、革が本来持っているオイル分を取り除くことなく汚れを除去できますので、革のしなやかな風合いを保ち、表面のひび割れを防ぎます。 「レザー・ケア・バーム」と併用いただくことで、革の寿命を長持ちさせることができます。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
3,598 税込3,958
当日出荷

シートの汚れ落し・消臭・除菌効果でふんわり仕上げ。
用途自動車用布製シート及び内装布製品の洗浄用 成分非イオン系界面活性剤 形式エアゾール 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
639 税込703
当日出荷

除菌効果のある、布シートやチャイルドシートのお手入れに最適なクリーナーです。たっぷりの泡で汚れを包み込んで分解&洗浄! 付属のマイクロファイバークロスは、布製品にやさしい超極細繊維だから、ブラシのようにゴシゴシ擦る必要がなく素材をいためることがありません。シミや手アカをスッキリかき取ります。 洗浄:やわらかな泡が汚れに素早く浸透し分解&洗浄。 除菌:カビ・大腸菌などの雑菌をまとめて除去。 抗菌:抗菌効果で雑菌の発生を防止。キレイが長持ち。 消臭:天然植物から抽出した消臭成分配合でニオイもスッキリ。 ノンアルコールタイプだからチャイルドシートにも安心して使用する事が出来ます。
付属品マイクロファイバークロス×1 質量(g)512 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×109×65 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
729 税込802
当日出荷

ソファーや、車のシートなどの布製品の洗浄に大活躍。 自動ポンプ式トリガー押しっぱなしでOK。前モデルより動作時の音量も抑えめ!メンテナンスしやすいタンク。広口で使いやすい。カーペットやラグを丸洗いできる布製品用掃除機です。 水を吹きつけながら、カーペットの汚れをすすいで強力吸引! 丸洗いしたようにスッキリ! (仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
付属品ハンドツール2種、ホルダー 質量(g)3200(本体+ハンドツール2種) 電源(V)AC100 タンク容量(L)(回収タンク)0.5/(清水タンク)1 コード長さ(m)3.2 使用温度(℃)約40迄 定格消費電力(W)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×270 吸込仕事率(W)30 ホース長さ(m)1.2 ホース径(Φmm)30
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

水アカ汚れを泡で浮かして落とすクリーナー。やさしい泡の力で汚れを浮かし、強力分解。 水で流せば完成です。ノーコンパウンドなので塗装面を削る心配がなく安心です。全塗装色対応なので、どんなボディカラーにもOKです。
適合塗装色全塗装色 質量(g)452 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×205×75 危険物の類別非危険物
1本(370mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

汚れを強力に落とし、消臭・抗菌効果によりシートを清潔に保ちます。ノンアルコールタイプなので、チャイルドシートにも安心です。
付属品ハンディブラシ 形状液体 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
949 税込1,044
当日出荷

優しいクリーミーな泡でボディをキズつけずに汚れを浸透分解! クリーミーできめ細かな泡がボディをキズつけずに汚れを落とします。 特殊分解成分が汚れにすばやく浸透し浮き上がらせるので、落ちにくい汚れも簡単に落とせます。 中性・ノーコンパウンドでワックスを落とすことなく洗浄でき、ポリマー加工車のメンテナンスにも最適です。 中型車約40台分に使えます。
内容量(L)1 液性中性 対応ボディー色全塗装色対応 性質ノーコンパウンド 希釈倍率原液25mL(キャップ1杯分)を5Lの水で薄める。 危険物の類別非危険物
1本(1L)
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
455 税込501
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ビタミンE配合により皮革をしなやかに保ちながら、汚れをスッキリ落とすマイルドなクリーナーです。手アカや水性汚れもしっかり落とし、ベタツキもなくしっとりした仕上がり感が得られます。
用途自動車用本革シート及び内装、ビニールレザー 危険物の類別非危険物
1本(220mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

ソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する業務用カーペットリンスクリーナーです。 繊維の深くまで洗浄水を圧をかけてスプレーし汚水を強力に吸引・回収します。 ハンドノズルが40%小型化(従来製品 Puzzi 8/1 C 標準アクセサリー比)、圧倒的に使い易くなりました。 洗浄水使用量を節約し清掃後の乾燥時間短縮にも寄与します。 本体重量が従来製品より1.2kg軽量化、片手でも持ち運び易くなりました。
用途ソファーやカーペットなどの布製品の洗浄/車のシート清掃 付属品スプレーホース、コンテナ、持ち運び用ハンドル、ハンドノズル固定フック、電源コード、ハンドノズル、サクションホース 質量(kg)8.6 タンク容量(L)(汚水)7/(清水)8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×335×425 清掃幅(集塵幅)(mm)110 電源コード(m)7.5 清掃能力(m2/h)12-18 動力単相100V 噴霧量(L/min)1 吸引風量(L/s)71
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

1735 Stoner レザークリーナー 呉工業(クレ) 動画あり
石油系溶剤を使用していないので、本革本来の油分や水分を奪うことなく汚れを落とします。 天然保湿成分が深くまで浸透し、潤いと柔軟性を与え上質な状態を保ちます。 ワックスやシリコンを使用していないのでべたつきや拭き跡が残りません。 UV劣化防止剤が日光や熱による色あせやひび割れを防ぎます。 高級ラノリンとミンクオイルを配合しています。
用途自動車用本革シート・内装のクリーニング・保湿・保護 成分ラノリン、ミンクオイル、UV劣化防止剤、界面活性剤 トラスコ品番828-2674 液性中性 危険物の類別非危険物
1本(473mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

シート汚れにこれ1本。低発泡性により泡取り作業を短縮します。残留性が低く、シミ取り剤としても使用できます。リンサー(温水やスチームをかけながら汚れを吸い取る掃除機)を使用すると最適
用途カーシート、カーペットなどのファブリック用。 希釈倍率原液1:水1~10 pH値(原液)12.5~13.5 液性アルカリ性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(3.78L)
5,698 税込6,268
当日出荷

自動車内の合成皮革、ビニール、プラスチック製品(ダッシュボード、灰皿周りなど)や家庭の電化製品、スチール製品についたヤニ、手アカ等の汚れを泡の力で強力に落とします。
形状スプレー 危険物の類別非危険物
1本(300mL)
759 税込835
当日出荷

濡れたボディにスプレーして拭くだけ!。美しい艶、驚異の撥水力!洗車キズが消える!。ボディが濡れたままで作業ができる高性能スプレーコーティング剤。先進のハイブリッドポリマー技術による業界最高レベルの撥水効果が3ヶ月間持続し、雨や汚れからボディを守ります。SONAX独自のエマルジョン技術により塗装面をクリーンかつ平滑化し、美しい輝きを与えます。研磨剤を含まないノーコンパウンドタイプで新車やコーティング施工車にも最適です。
対応ボディー色全塗装色対応 特性撥水、耐傷、防汚 付属品マイクロファイバークロス 質量(g)981 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×279×98 液性中性 危険物の類別非危険物
1本(750mL)
4,598 税込5,058
当日出荷