※ ウエハー、チップを研磨する際に、試料をサブストレートに貼り付けるための接着用ワックスです。 。※ 摂氏50度に加熱すると軟化しますので、取扱いが簡単です。 。 。 (手順) 。 (1) 試料ホルダーなどをホットプレートに載せて、摂氏50度に加熱させた後、アルコワックスを塗布します。 。 (2) トロトロになった状態のアルコワックス上に試料を置きます。 。 (3) ホットプレートの加熱をオフにして、冷まします。 。 (4) アルコワックスは、冷めると固まり、試料を固定します。 。 (5) 試料を外し場合は、再び加熱してアルコワックスを溶かします。
1本
¥3,398
税込¥3,738
15日以内出荷
横向き・上向き作業に最適
質量(g)250
危険物の類別非危険物
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。
材質EVA
色透明
温度(℃)(融解接着)160~210
粘度16500CPS
軟化点(℃)85
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
主なワークパーツ
耐熱性、難燃性に優れます。
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
色茶褐色
仕様入れ目:2.27kg
トラスコ品番835-8887
質量(g/本)8.5
適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTC
寸法(Φmm×Lmm)15×51
主成分ポリアミド
難燃性UL-94:V-0
引張せん断接着強さ(MPa)4.2
剥離接着強さ(kN/m)5.1/180°
危険物の類別非危険物
接着時間(秒)15
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ、3次元形状
1箱(2.27kg)
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
すばやく接着します。
セット内容約170本入
長さ(mm)203
質量(kg)5
径(Φmm)15
危険物の類別指定可燃物
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属、PP・PE
主なワークパーツ、3次元形状
ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
付属品スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ
電圧(V)100
消費電力(W)7
定格電圧100V AC 50/60Hz
温度(℃)(ノズル)160
ヒーターPTCヒーター
電源タイプAC電源式
危険物の類別非危険物
被着材の素材金属
主なワークパーツ
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途パーティクルボード、合板など柔らかい木材の接着、板紙の接着、その他材料の一時固定
色黄褐色
仕様入れ目:5kg
質量(g/本)8.5
適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケータTC
寸法(Φmm×Lmm)15×51
主成分EVA
難燃性UL-94:V-2
引張せん断接着強さ(MPa)2.5
剥離接着強さ(kN/m)7.1/180°
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量5kg
接着時間(秒)50
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ、3次元形状
適合機種PKP18E、PKP30LE、PKP20-E、PKP15-E
色クリア
軟化点(℃)83
接着剤酢酸ビニール樹脂形接着剤
危険物の類別非危険物
硬化時間50~90秒
主なワークパーツ
日本車のための日本の気候に適したワックス
デリケートな塗装をまもる日本製「木蝋」を配合
カルナバロウとダブル配合で光沢アップ!
雨を強力にはじく防水効果。
塗装を傷めないマイルドなクリーナー効果。
軽い塗り込みと拭き上げを可能にした半ねり。
用途塗装の保護及びつや出し
対応ボディー色全色
成分カルナバろう、合成木ろう、ミクロパウダー、石油系溶剤(約45%)
形式半ねり
塗装色全色対応
燃性指定可燃物・可燃性固体類230g
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量230mL
1個(230g)
¥549
税込¥604
当日出荷
松脂成分増量で粘着力アップ!
1本で長く使える!
用途木、紙、革、布、ガラス、プラスチック、タイル、陶器、石、金属の接着
色半透明
成分EVA45%、ロジン(松脂)45%、パラフィン10%
トラスコ品番105-9848
質量(g)118
寸法・サイズ(mm)Φ7.5×150
危険物の類別非危険物
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1個(20本)
¥659
税込¥725
当日出荷
直径(Φmm)11
外径(Φmm)11
成分エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)炭化水素系樹脂(40~50%)
適合ホットボンドHB-80
溶解温度(℃)84
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!

ホットメルト接着剤
モノタロウ
¥819~
税込¥901~
グルーガン用の交換スティックです。
材質EAV樹脂
寸法(Φmm×Lmm)7.5×100
溶解温度(℃)85±2
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
木製品、陶磁器の転倒防止用接着剤です。付属のヘラで塗り広げて使います。あまり頻繁に外さないものに適しています。
トラスコ品番397-4260
色クリーム色半透明
質量(g)50
主成分マイクロクリスタンワックス
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ペレット状、ホットメルト接着剤(806用)
適合806
材質EVA系
耐熱温度(℃)50
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量1kg
主なワークパーツ
1パック(1kg)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
加速度ピックアップ用ワックス。加速度センサを測定対象に取付けます。
接着タイプのセンサ用です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20mL)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
天然素材を使用した低刺激臭タイプです。ホルムアルデヒドは含んでおりません。
タイプ油性
収納サイズ400g
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部
材質真鍮
タイプ四角
調質F (製造したままのもの)
切断方法鋸切断
サービス分類オーダー・加工
口の周りに空間があり会話がしやすく呼吸がラク。
折りたたみ式なので、ポケットに入れて持ち運べます。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
材質フィルター:ポリプロピレン、鼻あて:アルミニウム、ステープル:鉄、しめひも:ポリイソプレン
形折畳可
種類使い捨て式
ひもタイプお面式
形状立体型
タイプ使い捨て
頭ひもオーバーヘッド
瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。
電源タイプAC電源式
付属品ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本
質量(g)350
消費電力(W)(入力)16
電源100(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH)(mm)185×160
吐出量(接着剤)20g/min
ノズル口径(Φmm)2.7
予熱時間約12分間
接着剤酢酸ビニール樹脂形接着剤
制御温度(℃)200
アズワン品番65-2070-74
危険物の類別非危険物
硬化時間50~90秒
主なワークパーツ
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
関連キーワード