102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薬剤とボトルのラベルを用途別に色分けし、ボトルに用途を大きく表記することで薬剤の間違った使用を防止します。
商品タイプ空容器 質量(g)75 RoHS指令(10物質対応)対応 効果その他
1本(0.5L)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボトルの口が広いため、詰替えが容易です。
効果その他 容量500mL空容器 アズワン品番3-5377-11
1個
599 税込659
当日出荷

「振り子式ホース」を採用どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。
容量(mL)300 危険物の類別非危険物
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どんな角度でもスプレーできる
用途「振り子式ホース」を採用 どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。中身が見やすいクリアー容器です。 容量(mL)160 質量(g)59 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×155 危険物の類別非危険物
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュッとひと吹きさわやかミスト! 軽い・簡単・使いやすいスプレーです
用途ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下)に希釈してお使いいただけます。 危険物の類別非危険物
1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドスプレー PEボトル モノタロウ 動画あり
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE (ノズル)赤色、(ボトル)白色 使用流体 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どんな角度でもスプレー可能
用途「振り子式ホース」を採用。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。 材質本体:PP、容器:PE グリーン 質量(g)98 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×200 危険物の類別非危険物
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロンスプレー ダリヤ 動画あり
アルコールや消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用ください) 一回のレバー操作で約1.6mlの噴霧量。 ふんわりとしたミストが長時間続きます。 レバー操作一回で約3間、5回で10秒間ミストが持続します。
用途観葉植物の水やりや葉水、理美容、お部屋の除菌・消臭 材質スプレーヘッド:PP、容器:PET
1台(250mL)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多用途に活躍
用途アルコール消毒(無水エタノールは80パーセント以下に希釈)や汚れ落とし用の柑橘系オレンジ油剤などにもお使いいただけます 容量(mL)500 ブルー 材質本体:PP 容器:PE 質量(g)67 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×96×190 危険物の類別非危険物
1個
379 税込417
当日出荷

手指用、アルコール用霧スプレーディスペンサーボトル。 壁取り付け用ホルダー付属。
商品タイプ空容器 噴射量(mL/回)約3
1箱(600mL×6本)
8,998 税込9,898
当日出荷

持ち運びに便利なプッシュタイプボトルです。アルコール対応のPE素材。
セット内容本体×1 材質PE 寸法(mm)Φ29×103(キャップ含む) 容量(mL)30 アズワン品番64-5186-15
1セット
110 税込121
当日出荷


特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 容量(mL)500 仕様(1回の噴霧量)約1.1mL 材質PP ・PE ・LLDPE(本体) 高さ(mm)235 目盛50mL単位 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

いつでも、どこでも、手軽に除菌!。アルコール消毒専用のミストスプレーです。化粧ポーチにもすっぽり収まるミニサイズのスプレーです。持ち歩きに手ごろなサイズで各種ウイルス対策にオススメです。学校、オフィス、お出かけ先などに。
1個
199 税込219
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュッとひと吹きさわやかミスト! 軽い・簡単・使いやすいスプレーです
用途ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下)に希釈してお使いいただけます。 容量(mL)160 材質本体:PP、容器:PET樹脂 質量(g)52 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×155 危険物の類別非危険物
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
欠品中

エタノール濃度70%の高濃度アルコール 除菌効果を高める乳酸ナトリウムを配合 スプレーボトル付 日本製
用途オフィス・住宅・車内などの衛生面の気になる所に使用するだけで、簡単に除菌できます。(本製品はすべてのウイルス、菌に効果があるものではありません。) 効果除菌 エタノール濃度(v/v%)70 エタノール濃度(w/w%)62 付属品専用スプレーボトル、4L容器用移し替えノズル 寸法(mm)195×110×281 エタノール含有率(%)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
4,198 税込4,618
当日出荷

1個
137 税込151
当日出荷


花王リセッシュ専用容器です。
用途飲食店・介護施設・ホテル・旅館の厨房施設に。 シリーズリセッシュ 容量(mL)370 危険物の類別非危険物
1個(370mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境にやさしいパウチタイプ 本体容器と比べて廃棄プラスチック量を約90%※削減しました。 100%天然生まれ! 発酵アルコールをはじめ、すべて天然由来の成分でできているので、食器にかかっても安心です。まな板や包丁などにも気にせず使用できます。 細菌・ウイルスを99.99%除去※! 気になる場所にスプレーするだけでOK。拭き取りや水洗いも不要です。 ※すべての菌・ウイルスを除去できるわけではありません。 拭き取りなしで1ヵ月以上※抗菌コート! アルコールには除菌効果はありますが、蒸発してしまうため、後から付着した雑菌を抑制することはできません。抗菌成分である「グレープフルーツ種子エキス」は蒸発しにくいため、アルコールが蒸発した後もまな板や包丁の表面に残り、抗菌効果を発揮し続けます。 ※水洗いや拭き取り、高温等により効果は異なります。 緑茶抽出物でしっかり消臭! まな板などの気になるニオイを消臭します。 スポンジ・三角コーナーの除菌にも効果的!
内容量(mL)380 商品タイプつめかえ
1個(380mL)
369 税込406
当日出荷

アルコールの小分けに!遮光タイプ
セット内容本体×1 材質PP 寸法(mm)Φ38×114 容量(mL)100 包装形態PP袋入り アズワン品番64-8310-84
1個
155 税込171
当日出荷

SANKEIプランニング500mlスプレータイプ容器
液体アルコール対応!こまめな詰替え不要な大容量空ボトル
材質PE 寸法(mm)約82×58×175 容量(mL)500 色(本体) 商品タイプ容器のみ
1箱(120個)
59,980 税込65,978
3日以内出荷

業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。 アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
種類蓄圧式 型式手持式 対応溶液アルコール 材質(ノズル)真鍮製
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍵穴用潤滑剤 高純度のボロンナイトライド(窒化ホウ素/層状セラミック粉末)を主成分とし、速乾性でべたつかないため油分を嫌鍵穴などの潤滑に最適です。化学的な安定性、耐熱性に優れています。白色個体潤滑剤。
用途門扉のカギ、自転車の鍵、ドアヒンジなどべたつきや油分を嫌う箇所への潤滑。 使用温度範囲(℃)-20~150 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量10mL 特性潤滑 危険物の性状水溶性
1本(100mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

液晶画面に付いた指紋や油膜をサッと落とします。 拭き跡をほとんど残さずクリアに仕上げます。 帯電防止効果があります。 本体容器に再生PET70%を使用した環境に優しい製品です。
成分界面活性剤、精製水、防腐剤、アルコール 寸法(mm)H141×Φ40 内容量(mL)100(ポンプ式スプレー) アズワン品番64-0859-59 グリーン購入法適合
1本(100mL)
629 税込692
当日出荷

真っ白で使い勝手の良い60mlスプレーボトルです。消毒用アルコールや、次亜塩素酸水、植物の水やり用霧吹きなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET 質量(kg)16 容量(mL)60 サイズ(cm)13×3.2
1セット
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真っ白で使い勝手の良い120mlスプレーボトルです。消毒用アルコールや、次亜塩素酸水、植物の水やり用霧吹きなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET 質量(kg)22 容量(mL)120 サイズ(cm)13.5×4.5
1セット
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水・醤油・食酢・お酒・ワインその他、調理・食品関係の用途にご使用ください。食品衛生法第18条に基づく「器具又は、容器包装の規格基準」に適合しています。ハンドルが長く指が多くかかるので、握りやすく手が疲れません。フルプラが独自に開発したシリンダーが、10度上向きの本体構造なので作用点(ピストン加圧点)より下に指が多くかかり、ハンドル操作がテコの原理を有効に利用できるので軽く噴霧できます。ノズルを締めると霧は広がり、ノズルをゆるめると狭くなり、更にゆるめると直射になります。殺菌消毒用アルコール(エタノール)が使用できます。(イソプロピルアルコールは使用できません)
材質本体 ポリプロピレン/ボトル ポリエチレン 寸法(mm)【底寸×高さ】Φ95×214 容量(mL)500 危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。 ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要の液量を調整できます。
材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE) 吐出量1.7cc ノズル長(mm)37 材質(ノズル)真鍮
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衛生の基本は手洗いです。 ハンディータイプのスプレーを足踏み式に。 スプレー容器の脱着が簡単にできます。 ステンレス(SUS304)製ですので、器具をいつも清潔な状態に保つことができます。 HACCP対応機器です。 スプレーボトル1本が付属しています。
用途食品工場、医療機関、大学キャンパス、オフィスビル、エントランス、駅・空港。 付属品スプレーボトル×1本 材質(本体)ステンレス(SUS304) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)285×450×950
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

スキッシュVシリーズ専用のスプレータイプの空容器です。スキッシュV(EA922KE-12CA)とスキッシュV75(EA922KE-11D)の両方にお使いいただけます。ほかの容器と識別しやすい赤いトリガーです。
容量(mL)(専用空容器)600
1本
405 税込446
翌日出荷

職場・家庭での洗浄・除菌に経済的なアルコール洗浄液です。 高度に精製された原料を用いて美しく、安全な環境設定のお手伝いをします。 一般にアルコール製品は細菌・雑菌・ウイルスの除去に効果があるとされています。 製品はWHOが推奨する配合に準拠していますので洗浄作業と同時に除菌も可能です。
用途家庭や職場での周辺の洗浄 ドアノブ・手すりの洗浄 洗面所・風呂場の洗浄 金属製品やプラスチック製品の洗浄 家具などの木工製品や機械の洗浄 成分エチルアルコール(主成分)、プロピルアルコール[イソ・ノルマル](その他アルコール成分)、精製水、グリセロール(展着剤) 使用方法スプレー容器などに小分けして対象物にかけて使用する。布・不織布などにしみこませて大型の対象物を拭く。
1缶(14kg)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

ノズルキャップを廻すことで霧の出方を自由に変更できます。通常の霧状だけではなく、ジェットや直射など用途に合わせてお選びいただけます。
用途家庭園芸から業務用など。 材質本体:ポリプロピレン、容器:PET樹脂 透明 使用流体水、濃度80%以下のアルコール 危険物の類別非危険物
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイトプロダクト(White bear)カビ止めプロスプレー
除菌・抗菌・防カビ剤。カビの発生を抑え、目に見えない菌も除菌。細菌668菌に効果を発揮!・安心安全な中性タイプで、素材を傷めずオールマイティーにご使用できます。ノンアルコールタイプ。
用途浴室・トイレ・台所のマット類・スノコ・壁面・畳など 使用場所浴室 成分水溶性 材質(容器)PE、(スプレー部)PP TKG品番9-1325-0601 TKG品番(2017)6-1185-0501
1個(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

アルコールや消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用ください)。一回のレバー操作で1.6mlの噴霧量。ふんわりとしたミストが長時間続きます。レバー操作一回で約3秒、5回で約10秒間ミストが持続します。
用途観葉植物の水やりや葉水、理美容、お部屋の除菌・消臭 材質本体:ポリプロピレン、容器:PET 幅(mm)88 容量(mL)水:200 高さ(mm)240 奥行(mm)58
1個(200mL)
649 税込714
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズルは40度広角からストレートまで自由に調整できます。 別売の真鍮ノズル(NO.0901)が使用できます。 オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くのでどんな角度からでもスプレーが可能です。
容量(mL)1000 トラスコ品番215-1324 材質本体:ポリプロピレン 容器:PET樹脂 幅(mm)110 材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP) 容器:透明PET・G樹脂 透明 高さ(mm)290 質量(g)180 奥行(mm)110 1目盛(mL)100 使用流体水、濃度80%以下のアルコール 耐熱温度(℃)-7~40 吐出量(mL)2 危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷

噴霧精度が高くコストパフォーマンスに優れたミストスプレーボトルです。ボトル本体は透明度が高く耐薬品性、ガスバリア性(ガス低透過度)に優れた保存性の高いPET素材になります。
用途アルコール消毒液等、容器に小分けでの運用・使用。 材質ボトル:PET、ポンプ:PP・IDPE・POM、吸上げパイプ:IDPE、キャップ・蓋:PP 容量(mL)100 高さ(mm)145 質量(g)15 外径(Φmm)38
1セット(1000本)ほか
97,980 税込107,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真っ白で使い勝手の良い300mlポンプ式ボトルです。手指の消毒用アルコールや、除菌ジェル、ボディクリームの詰め替えなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET 質量(kg)50 容量(mL)300 サイズ(cm)16.5×6
1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CSP001 超かんたんコーティングスプレー WAKI 動画あり
お掃除ついでにシュッ!濡れたままスプレーして拭くだけでキレイをキープします。水まわりの超かんたんコーティングスプレー!キレイな状態でお掃除がラクになります!。特殊シリコーンがコーティング層をつくり、汚れの付着をを防ぎます。 。持続目安:約2週間(使用場所と使用頻度により異なります。)
用途ステンレスシンク・洗面台・浴室・トイレ等、家庭内水まわりの撥水・防汚コーティングができます。 仕様持続目安:約2週間 成分特殊シリコーン、アルコール、水 液性弱酸性 使用の目安1m2あたり約7回噴射 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)容器:190×90×50 取扱説明書(5.8MB) 商品タイプ本体
1個(300mL)
999 税込1,099
当日出荷