アルコールの移し替えにも使用可能
セット内容本体×1
材質PE
包装形態OPP袋
寸法(mm)差し込み部分:Φ14
ホース長さ(mm)550
高さ(mm)520
アズワン品番65-1825-04
1個
¥246
税込¥271
当日出荷
容器の表示で正しい洗浄順が分かります。
ポンプ付ボトルで使いやすいです。
商品タイプ容器のみ
トラスコ品番294-7901
質量(g)120
タンク容量(L)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
3L、5L、5kgボトルから詰替えて、繰り返しお使いいただくボトルです。
適合GUD-500-PHJ
容量(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ容器
薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。
中がよく見え、衛生的です。
ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番1-9782-01
寸法(mm)12×30×14
質量(g)11
定格電圧(V)DC3V
使用流体水・アルコール
最大吐出圧力(MPa)0.05
回転数42rpm
吐出量(mL/min)0.45
材質(チューブ)シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
手指洗浄泡石鹸液用の空ボトルです
アルコール用の2.ボトルとのセット使いをおすすめします。
商品タイプ石けん容器(泡)
仕様1L 泡ポンプ付 石けん液用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×95×235.8
吐出量約1g/回
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
シンプルなフォルムの容器です。
白磁のような風合いで、衝撃に強いPET樹脂を使用。機能性とデザイン性を両立させました。
商品タイプアルコール容器
仕様噴射ポンプ付 手指消毒剤用
容量(mL)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×120×217
RoHS指令(10物質対応)対応
噴射量(mL/回)約1.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。
ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要の液量を調整できます。
材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE)
吐出量1.7cc
ノズル長(mm)37
材質(ノズル)真鍮
こんなお得な商品も!

ワンタッチポット
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
高気密バルブが液漏れや揮発性溶剤の蒸発を防止します。
ワンタッチで溶剤がポンプアップされるので、作業性が向上します。材質は静電気防止ポリエチレンです。
ロック機構がついていますので、安全な保管や持ち運びが可能です。
ガラス製ではないので落下時に破損の危険がありません。
容量(mL)177(6オンス)
高さ(mm)110
底の外寸法(mm)55角
使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、剥離材、洗浄剤、化粧水、その他溶剤
トラスコ品番326-7903
材質静電気防止高密度ポリエチレン:容器本体SUS304:ポンプ、蓋部
表面抵抗値(Ω)1×109
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。
ポンプ部が真鍮製ですので安定して液体をくみ上げる事が出来ます。
液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。
揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。
用途清掃作業などに
容量(mL)160
材質(本体)石英ガラス
高さ(mm)105
材質(フタ)PP
使用可能液体HCFC系洗浄剤 、水、エタノール、 除光液など
材質(ポンプ部)真鍮
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。
用途工業用ハンドクリーナーに。
商品タイプ1.4kg用ポンプ付きボトル
高さ(mm)約250
最大径(Φmm)115
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
詰め替え使用に便利なカードリッジボトル。 ディスペンサー(GUD-1000-PHJ、HC-8000、HDI-9000)でもお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×14×196
適合GUD-1000-PHJ、HC-8000、HDI-9000
トラスコ品番816-2921
TKG品番9-1439-0102
TKG品番(2017)6-1290-0102
商品タイプ空ボトル
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。
毒気体発揮防止。
定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL)170
材質本体/静電気防止ポリエチレンキャップ/ステンレス
寸法(mm)53×53×105
質量(g)70
内容量(mL)170
使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体)
表面抵抗値(Ω)109~1011
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ポンプを棚の底にあるワイヤーラック部分に沈めて収納する構造の為、ポンプの横滑り・落下を防止できます。U字ホルダー(ワイヤー)はポンプの高さに合わせて高さ調節が可能です。A4縦サイズのカードホルダーを取り付けできるスリット付きです。
アズワン品番7-7152-01
アルソフト手指消毒ローション1LをGUD-1000-PHJでお使いの際には、ポンプをロングノズルポンプ(65108)に付け替えてください。
GUD使用時吐出量=1.3mL
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
【指定医薬部外品】
エタノール(100mL中79.2mL含有)を有効
成分とした手指・皮膚用の洗浄・消毒剤です。
食品を扱う方々の手指にぴったりです。
用途手指・皮膚の消毒液
成分100mL中エタノール79.2mL 添加物:中鎖脂肪酸トリグリセリド、乳酸Na、グリセリン脂肪酸エステル
区分指定医薬部外品
液性中性
関連資料【商品カタログ】ハンドスキッシュシリーズ(0.98MB)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)79.2
効果消毒
有効成分エタノール59w/w%、塩化ベンザルコニウム0.05w/v%
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
便器・便座等に!片手で簡単スッキリ!99.99%の高い除菌力!高濃度アルコール配合
用途便器・便座・タンク・壁等トイレ内の除菌
成分発酵エタノール、クエン酸ナトリウム、乳酸、精製水
使用方法ポンプの上部を右方向に回し、ロックを解除する。トイレットペーパーなどをポンプ上部に押し当ててプッシュし、除菌したい部分を拭く。
シリーズスクラビングバブル
使用場所トイレ
1台
¥6,798
税込¥7,478
22日以内出荷
手指洗浄アルコールポンプ設置用の専用台です。金具の上下により様々なボトルに対応します。
付属品簡易盗難防止金具
種別プレート無
材質スチール塗装仕上げ、MDF
質量(kg)約3.3
高さ(mm)机上面:710
径(Φmm)テーブルサイズ:200×240、厚さ20
耐荷重(kg)各段5等分布
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×310×1012
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ポンプをスタンドに固定して、落下を防止する金具付きです。品番:AS-01Pは手指消毒を促すスチール製の掲示スペースが付いています。
効果消毒
材質本体/スチール(粉体塗装)、パネル/スチール、棚板/MDF(木製樹繊維板)
棚板耐荷重(kg)5(均等荷重)
棚板寸法(mm)242×200
棚高さ(mm)713
手指洗浄アルコールポンプ設置用の専用台です。金具の上下により様々なボトルに対応します。
付属品簡易盗難防止金具
種別プレート付
材質スチール塗装仕上げ、MDF
質量(kg)約4.4
高さ(mm)机上面:710
径(Φmm)テーブルサイズ:200×240、厚さ20
耐荷重(kg)各段5等分布
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×310×1312
プレート寸法(幅W×高さH)(mm)242×300
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
手指消毒用のアルコールポンプを設置するための専用スタンドです。固定金具がついていますのでポンプの脱落や転倒、さらには持ち去りを防止します。
付属品転倒・盗難防止金具、アジャスター
材質フレーム:スチール、天板:MDF
質量(kg)3.2
耐荷重(kg)等分布5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×305×1010
コード31995078
アズワン品番65-0355-21
1台
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
片手で押してサッと拭くだけ二度拭きいらず高濃度アルコールで強力除菌!100%食品に使える原料
用途食卓・調理台・まな板などの調理器具・シンク・冷蔵庫の中や外側・電子レンジ等のキッチン家電の外側・ドアノブの除菌
成分発酵エタノール(除菌剤)、グリセリン脂肪酸エステル(除菌助剤)、クエン酸ナトリウム(除菌助剤)、精製水(溶剤)
使用方法キッチンペーパー、ティッシュ、乾いた布などをポンプ上部に押し当ててプッシュし、除菌したい部分を拭く。その後の二度拭きや洗い流しは不要。
種別キッチン用アルコール除菌
シリーズカビキラー
液性中性
使用場所食卓
シャンプー・リンス・ボディーソープ・ハンドソープなどのつめかえ専用ディスペンサーポンプです。
市販のつめかえ用台所食器洗剤ボトルにそのままポンプを取り付けるだけで使えます。
市販の250~870mlまでの各社のつめかえ用洗剤のボトルキャップに対応しています。
アルカリ薬剤、アルコールは使用不可になります。
仕様●容量(L):0.6●サイズ(mm):85×71×195●重量(g):67●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂
アズワン品番65-2108-11
危険物の類別非危険物
1個
¥265
税込¥292
当日出荷
一押しで定量の液が出ます。
材質(ボトル):ペット (ヘッド):ポリプロピレン(PP)
容器に手を触れず衛生的な足踏み式のポンプスタンド
スタイリッシュな鏡面ステンレス製
さまざまなサイズのアルコールディスペンサーに対応
受付やエントランス、店舗の入口への設置に最適
足踏みペダルで衛生的!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×26×97
1台
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
容器に手を触れず衛生的な足踏み式のポンプスタンド
スタイリッシュな鏡面ステンレス製
さまざまなサイズのアルコールディスペンサーに対応
受付やエントランス、店舗の入口への設置に最適
ジュニアサイズです。
材質ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×260×812
1台
¥35,980
税込¥39,578
15日以内出荷
ウイルスの除菌に最適
エタノール濃度75容量%以上
保湿成分入り除菌液
用途指手の除菌・玄関ドアノブやテーブル等の除菌・設備等の除菌
使用方法原液のまま指手に噴霧して除菌して下さい・スプレーや噴霧装置などに詰め替えて使用可能です・直ちに乾燥しますのでふき取りする必要はありません
内容量(L)0.8
有効成分エタノール75容量%以上・水・保湿剤・その他
エタノール含有率(%)75以上
商品タイプ本体
効果除菌
。感染症対策に必須のポンプスタンドです。木製の棚に置くだけの設置で掃除がしやすいです。
仕様●材質:スチール/MDF(PVC貼り)●商品サイズ:幅30.5x奥行34.5×高さ71.5cm
アズワン品番65-9241-30
1個
¥6,598
税込¥7,258
8日以内出荷
ボトルに手を触れずに消毒ができるペダル式のアルコール噴霧スタンド。ペダル式で衛生的に消毒が可能。キャスター付きで移動が簡単に行えます。市販のディスペンサーにアジャストできる可動式。
用途商業施設・オフィス・公共施設などあらゆる施設のエントランスに
材質(本体)スチールメラミン焼付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×443×1308
適合寸法(mm)ポンプ式ディスペンサー:高さ約139~294、幅120以内、奥行120以内
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

足踏式消毒液スタンド ボトル付き
モノタロウ
¥7,900
税込¥8,690
足踏み式で衛生的、ペダルを踏むだけでポンプに触れることなく消毒液を噴射できます。
パーツを一つ減らして、お子様用の背丈にも◎
ボトルポンプに触れる必要がないので、不特定多数での使用も安心。
ボトル高:10~30cm設置可能。
8個のパーツを組み立てる簡単設計、約10分ほどの作業で完成します。
材質鉄
質量(kg)5
色ブラック
サイズ(mm)380×350×1020/1200
適合サイズ(cm)10~30(ボトル高さ)
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
足踏み式のポンプスタンドポンプに触れないから衛生的片手が塞がっていても噴射できる設置、交換も簡単で様々なポンプに対応<ご使用上の注意>安定した平らな場所で使用してください。
取付可能寸法(mm)(ポンプ)約 W106×D92×H324~H111mm※ポンプ台固定ツマミの取付位置によっては最大約D84mm
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
弱酸性アルコールの力で幅広いウイルス・細菌に効く!
手指にさっと広がり、気になる細菌・ウイルスを消毒します。
幅広いウイルス・細菌に効果を発揮!
リン酸でpHを弱酸性にし、有効成分(エタノール)の効果を高めています。
天然由来の発酵アルコール使用!
素早く広がるリキッドタイプ!
液体なので、手指の隅々まで行きわたります。さらっとした使い心地も魅力です。
保湿成分ヒアルロン酸Na配合!
使いやすい速乾タイプ!
飛び散りにくいドロップポンプ採用!
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
。500mlのシャワーポンプボトルです。
仕様●ボトル:材質HDPE・ポンプ:吐出量3.5mL
アズワン品番65-9239-93
1本
¥419
税込¥461
10日以内出荷
簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、使用する方がポンプ部分を押して使用します。付属品以外のボトルでも取付が可能です。
用途設置するボトルをほぼ選ばない消毒液・除菌液用スタンドです。今お使いのボトルの取付も可能です。
材質スチール(焼付塗装)
寸法(mm)310×310×H1135
質量(kg)約4.5
ボトル容量(mL)500
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)置台:145×115
色(本体)黒
1台
¥19,980
税込¥21,978
23日以内出荷
泡で出てきますので飛び散ったり液垂れしません。
材質本体/PE(ポリエチレン)、ホルダー/PC(ポリカーボネート)
容量(mL)950(満量ライン)
質量(g)115
吐出量(mL)0.9
サイズ(mm)W124×D86×H230
アズワン品番0-5400-21
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
75%(vol%)の高濃度アルコールでしっかり除菌!
除菌には75%のアルコール濃度が最適と言われています。
大容量5Lのアルコール消毒液ですので、気兼ねなくご使用になれます。
ポンプヘッド付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.5×12×29
質量(kg)約5
容量(L)約5
成分エタノール、水、アロエベラ葉エキス
商品タイプ業務用
エタノール含有率(%)75
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ヒアルロン酸配合で保湿力が高く手肌にやさしい。蒸発しにくく除菌効果の保持力があります。
成分エタノール(ジェル状)・保湿成分(ヒアルロン酸)等
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ