3L、5L、5kgボトルから詰替えて、繰り返しお使いいただくボトルです。
適合GUD-500-PHJ
容量(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ容器
手指用、アルコール用霧スプレーディスペンサーボトル。
壁取り付け用ホルダー付属。
商品タイプ空容器
噴射量(mL/回)約3
1箱(600mL×6本)
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
薬剤とボトルのラベルを用途別に色分けし、ボトルに用途を大きく表記することで薬剤の間違った使用を防止します。
商品タイプ空容器
質量(g)75
RoHS指令(10物質対応)対応
効果その他
詰め替え使用に便利なカードリッジボトル。 ディスペンサー(GUD-1000-PHJ、HC-8000、HDI-9000)でもお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×14×196
適合GUD-1000-PHJ、HC-8000、HDI-9000
トラスコ品番816-2921
TKG品番9-1439-0102
TKG品番(2017)6-1290-0102
商品タイプ空ボトル
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
手指洗浄泡石鹸液用の空ボトルです
アルコール用の2.ボトルとのセット使いをおすすめします。
商品タイプ石けん容器(泡)
仕様1L 泡ポンプ付 石けん液用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×95×235.8
吐出量約1g/回
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
シンプルなフォルムの容器です。
白磁のような風合いで、衝撃に強いPET樹脂を使用。機能性とデザイン性を両立させました。
商品タイプアルコール容器
仕様噴射ポンプ付 手指消毒剤用
容量(mL)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×120×217
RoHS指令(10物質対応)対応
噴射量(mL/回)約1.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
RoHS対応品。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
耐熱温度(℃)約80
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
材質(中栓)ポリエチレン
中栓あり
使用後容易に折りたたむ事ができ、容積減が可能です。
アルコール対応の空ボトルです。ガンタイプなので持ちやすくお掃除に適しています。
仕様●容量:300ml●20本セット
アズワン品番65-9236-23
危険物の類別非危険物
1箱(20本)
¥5,990
税込¥6,589
8日以内出荷
アルコール対応の空ボトルです。ガンタイプなので持ちやすくお掃除に適しています。
仕様●容量:500ml●20本セット
アズワン品番65-9236-22
危険物の類別非危険物
1箱(20本)
¥7,990
税込¥8,789
10日以内出荷
材質ポリエチレン(PE)
アルコールや消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用ください)
一回のレバー操作で約1.6mlの噴霧量。
ふんわりとしたミストが長時間続きます。
レバー操作一回で約3間、5回で10秒間ミストが持続します。
用途観葉植物の水やりや葉水、理美容、お部屋の除菌・消臭
材質スプレーヘッド:PP、容器:PET
工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。
用途工業用ハンドクリーナーに。
商品タイプ1.4kg用ポンプ付きボトル
高さ(mm)約250
最大径(Φmm)115
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
ポンプ付きのポリエチレンのボトルです。
寸法(mm)H122×W60×D60
質量(g)26
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
泡で出てきますので飛び散ったり液垂れしません。
材質本体/PE(ポリエチレン)、ホルダー/PC(ポリカーボネート)
容量(mL)950(満量ライン)
質量(g)115
吐出量(mL)0.9
サイズ(mm)W124×D86×H230
アズワン品番0-5400-21
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。
ポンプ部が真鍮製ですので安定して液体をくみ上げる事が出来ます。
液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。
揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。
用途清掃作業などに
容量(mL)160
材質(本体)石英ガラス
高さ(mm)105
材質(フタ)PP
使用可能液体HCFC系洗浄剤 、水、エタノール、 除光液など
材質(ポンプ部)真鍮
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
容量(mL)1000
アズワン品番6-8595-11
商品タイプ容器
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
手で容器に触れないから安心・衛生的
足踏式なので消毒液のボトルに触れることなく使用でき、衛生的です。
ペダルを踏むだけで消毒液を噴射できます。
工具無しでボトルの高さが調整できて便利
500ml置き型スプレー空ボトル付き
用途ペダルを踏むだけでボトル内の消毒液を噴射できる足踏式スタンド
寸法(mm)245×245×990
適合寸法(cm)10~36(ボトル高さ)
耐荷重(kg)1.5
材質鉄
質量(kg)6
適合サイズ角ボトル95mm角以下
付属品500ml置き型スプレー空ボトル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
。様々な用途にご利用頂けます。トイレ、壁、床、机や椅子などの汚れ落とし、室内家具などの除菌消臭など、至るところでご利用頂けます。銀イオンはプラスに帯電しています。花粉やハウスダスト(アレル物質)への効果も確認されています。使い方キレイにしたい場所に直接スプレーして、雑巾やウエスなどで拭き上げます☆雑巾やウエスにスプレーしてから拭き上げても大丈夫です。スッキリ気持ちの良い使い心地を是非一度、お試しください。
ポンプ付きのポリエチレンのボトルです。
材質本体:ポリエチレンテレフタレート(PET) ポンプ:ポリエチレン(PE)
目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体)PE
口内径(Φmm)17.5
衛生的な足踏み式消毒液スタンド。24-9104-00、24-9104-01は子供用サイズとなります。
24-9100-00、24-9104-00は1000mlの空ボトル付きです。
市販のボトルもほぼ設置可能です。
組み立て、電源不要。液だれ防止トレー付。
消毒液スタンド 足踏み式。手を触れずに足でペダルを踏むだけで手指の消毒ができるスタンド。置き場所に困らないスリムタイプ。わかりやすい案内表示付きで、手指の消毒にご協力いただけます。アルコール消毒を促す案内パネルと専用の空ボトル付き。
用途消毒液スタンドとして。コロナ対策、感染対策、アルコール消毒に。足踏み式 アルコール除菌スタンド 非接触型 ハイタイプ ホワイト 噴射器
付属品本体、案内掲示板、専用空ボトル(1000mL)、防滴トレー
材質スチール、ABS樹脂
質量(kg)6.8
色ホワイト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×行320×1100
寸法(横×縦)(mm)案内掲示版:180×260
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
どんな角度でもスプレーできる
用途「振り子式ホース」を採用 どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。中身が見やすいクリアー容器です。
容量(mL)160
質量(g)59
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×155
危険物の類別非危険物
液体アルコール対応!こまめな詰替え不要な大容量空ボトル
材質PE
寸法(mm)約82×58×175
容量(mL)500
色(本体)白
商品タイプ容器のみ
1箱(120個)
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
台座の高さを変えることにより、アルコールやジェル、石けん水等様々なサイズのボトルを使用できます。自動ドアや専用エアータオルと連動可能です。
付属品専用空ボトル(1000mL)、壁取付用ビス、アンカー、受け皿、ACアダプター
材質ABS樹脂
寸法(mm)165×138(トレー設置時280)×314
質量(kg)1.4(電池、空ボトル除く)
設置方法据置き・壁付け
アズワン品番7-6396-02
適合寸法(mm)ボトル対応:最大約95×85×215~255(容量500~1000mL)
1台
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
ボトルを選ばない自動薬液噴霧器。台座の高さを変えると色々なサイズのボトルがご使用になれます。
付属品専用空ボトル(1000mL)、壁面用取付ビス
材質ABS樹脂
質量(kg)1.4(電池、空ボトルを除く)
電源アルカリ乾電池(単1)4本 ※付属電池は確認用
外寸(mm)165×138(トレー設置時280)×H314
適合サイズ(ボトル)D85×W95×H215~255
使用環境温度5~40℃、湿度20~80%
EBM品番5091720
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
真っ白で使い勝手の良い300mlポンプ式ボトルです。手指の消毒用アルコールや、除菌ジェル、ボディクリームの詰め替えなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET
質量(kg)50
容量(mL)300
サイズ(cm)16.5×6
真っ白で使い勝手の良い120mlスプレーボトルです。消毒用アルコールや、次亜塩素酸水、植物の水やり用霧吹きなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET
質量(kg)22
容量(mL)120
サイズ(cm)13.5×4.5
真っ白で使い勝手の良い500mlポンプ式ボトルです。手指の消毒用アルコールや、除菌ジェル、ボディクリームの詰め替えなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET
質量(kg)50
容量(mL)500
サイズ(cm)23.5×6.5
真っ白で使い勝手の良い60mlスプレーボトルです。消毒用アルコールや、次亜塩素酸水、植物の水やり用霧吹きなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET
質量(kg)16
容量(mL)60
サイズ(cm)13×3.2
一押しで定量の液が出ます。
材質(ボトル):ペット (ヘッド):ポリプロピレン(PP)
サトウキビ由来のエタノールを65%配合
ベタつかず、無香料で、すっきりさっぱりとした気持ちの良い使い心地
お出かけ先でも、いつでもどこでも、気になる時にサッと除菌
手指消毒にも使用可能です
用途アルコール除菌用
成分エタノール(サトウキビ由来)、乳酸エチル(トウモロコシ由来)、乳酸ナトリウム(トウモロコシ由来)、精製水
付属品専用空スプレーボトル
使用方法10~20cm離して直接スプレー、もしくは乾いた布にスプレーして拭く
商品タイプ本体
効果除菌、消毒
1ケース(500mL×8本)
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
施設内の設備・器具のふき取りに。
ドライロールは厚手で大判、コットン素材でケバ立ちにくい不織布ガーゼ。アルコール製剤を含浸させてお使いください。
商品タイプ空ボトル
外出先での手指消毒に適した携帯用の消毒用素スプレーボトルです。アルコール度数80%以下でご使用できます。手のひらサイズでカバンの中に入れても邪魔になりません。満タン時で約600回使えます。いつでも、どこでも手軽に除菌できるのでウイルス対策には必携です。
仕様●容量:60ml●サイズ(mm):45×45×130●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂●※注意※:本製品は空ボトルです。液体は入っていません。
アズワン品番65-3881-82
危険物の類別非危険物
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ