67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルコールの移し替えにも使用可能
セット内容本体×1 材質PE 包装形態OPP袋 寸法(mm)差し込み部分:Φ14 ホース長さ(mm)550 高さ(mm)520 アズワン品番65-1825-04
1個
246 税込271
当日出荷

3L、5L、5kgボトルから詰替えて、繰り返しお使いいただくボトルです。
適合GUD-500-PHJ 容量(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ容器
1個ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。 中がよく見え、衛生的です。 ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手指洗浄泡石鹸液用の空ボトルです アルコール用の2.ボトルとのセット使いをおすすめします。
商品タイプ石けん容器(泡) 仕様1L 泡ポンプ付 石けん液用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×95×235.8 吐出量約1g/回 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

詰め替え使用に便利なカードリッジボトル。 ディスペンサー(GUD-1000-PHJ、HC-8000、HDI-9000)でもお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×14×196 適合GUD-1000-PHJ、HC-8000、HDI-9000 トラスコ品番816-2921 TKG品番9-1439-0102 TKG品番(2017)6-1290-0102 商品タイプ空ボトル
1個
659 税込725
当日出荷

シンプルなフォルムの容器です。 白磁のような風合いで、衝撃に強いPET樹脂を使用。機能性とデザイン性を両立させました。
商品タイプアルコール容器 仕様噴射ポンプ付 手指消毒剤用 容量(mL)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×120×217 RoHS指令(10物質対応)対応 噴射量(mL/回)約1.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

強酸、強アルカリ、有機溶剤の送液が可能です。 接液部がオールフッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ、有機溶剤、アルコール、油等ほとんどの薬液に使用できます。 連装はできません。 サイフォン現象によりポンプ停止中に流出することがあります。
回転数(min-1[r.p.m])40~400 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×178×152
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番1-9782-01 寸法(mm)12×30×14 質量(g)11 定格電圧(V)DC3V 使用流体水・アルコール 最大吐出圧力(MPa)0.05 回転数42rpm 吐出量(mL/min)0.45 材質(チューブ)シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

容器の表示で正しい洗浄順が分かります。 ポンプ付ボトルで使いやすいです。
商品タイプ容器のみ トラスコ品番294-7901 質量(g)120 タンク容量(L)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。 ポンプ部が真鍮製ですので安定して液体をくみ上げる事が出来ます。 液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。 揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。
用途清掃作業などに 容量(mL)160 材質(本体)石英ガラス 高さ(mm)105 材質(フタ)PP 使用可能液体HCFC系洗浄剤 、水、エタノール、 除光液など 材質(ポンプ部)真鍮 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
969 税込1,066
当日出荷

ポンプを棚の底にあるワイヤーラック部分に沈めて収納する構造の為、ポンプの横滑り・落下を防止できます。U字ホルダー(ワイヤー)はポンプの高さに合わせて高さ調節が可能です。A4縦サイズのカードホルダーを取り付けできるスリット付きです。
アズワン品番7-7152-01
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1台
6,798 税込7,478
22日以内出荷

感染予防の対策に! お肌にやさしいヒアルロン酸配合。
効果手指・皮膚の洗浄・消毒 成分本品100mL中:ベンザルコニウム塩化物0.05g(有効成分)、エタノール(59w/w%、68v/v%)、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ヒアルロン酸Na 区分雑品 用法そのまま適量を手指・皮膚に塗布または塗擦する。 エタノール濃度(w/w%)59 医薬品医療機器等法医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)68
1本(1L)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。 ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要の液量を調整できます。
材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE) 吐出量1.7cc ノズル長(mm)37 材質(ノズル)真鍮
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドクリーナー 工業用ボトル モノタロウ 動画あり
工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。
用途工業用ハンドクリーナーに。 商品タイプ1.4kg用ポンプ付きボトル 高さ(mm)約250 最大径(Φmm)115 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷

ZC-75 ハンドラップ エンジニア 動画あり
高気密バルブが液漏れや揮発性溶剤の蒸発を防止します。 ワンタッチで溶剤がポンプアップされるので、作業性が向上します。材質は静電気防止ポリエチレンです。 ロック機構がついていますので、安全な保管や持ち運びが可能です。 ガラス製ではないので落下時に破損の危険がありません。
容量(mL)177(6オンス) 高さ(mm)110 底の外寸法(mm)55角 使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、剥離材、洗浄剤、化粧水、その他溶剤 トラスコ品番326-7903 材質静電気防止高密度ポリエチレン:容器本体SUS304:ポンプ、蓋部 表面抵抗値(Ω)1×109 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

手指洗浄アルコールポンプ設置用の専用台です。金具の上下により様々なボトルに対応します。
付属品簡易盗難防止金具 種別プレート無 材質スチール塗装仕上げ、MDF 質量(kg)約3.3 高さ(mm)机上面:710 径(Φmm)テーブルサイズ:200×240、厚さ20 耐荷重(kg)各段5等分布 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×310×1012
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

手指洗浄アルコールポンプ設置用の専用台です。金具の上下により様々なボトルに対応します。
付属品簡易盗難防止金具 種別プレート付 材質スチール塗装仕上げ、MDF 質量(kg)約4.4 高さ(mm)机上面:710 径(Φmm)テーブルサイズ:200×240、厚さ20 耐荷重(kg)各段5等分布 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×310×1312 プレート寸法(幅W×高さH)(mm)242×300
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ポンプをスタンドに固定して、落下を防止する金具付きです。品番:AS-01Pは手指消毒を促すスチール製の掲示スペースが付いています。
効果消毒 材質本体/スチール(粉体塗装)、パネル/スチール、棚板/MDF(木製樹繊維板) 棚板耐荷重(kg)5(均等荷重) 棚板寸法(mm)242×200 棚高さ(mm)713
1個
特価
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

手指消毒用のアルコールポンプを設置するための専用スタンドです。固定金具がついていますのでポンプの脱落や転倒、さらには持ち去りを防止します。
付属品転倒・盗難防止金具、アジャスター 材質フレーム:スチール、天板:MDF 質量(kg)3.2 耐荷重(kg)等分布5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×305×1010 コード31995078 アズワン品番65-0355-21
1台
7,498 税込8,248
5日以内出荷

ケチャップ、マスタード、バーベキューソース、 トッピング(バニラ、チョコ、ストロベリー)等、液体状のソースポンプです。液状のソース、ドレッシング等のソース用ポンプです。ワンショット約28gの一定量を供給できます。PCバックアップ(保存容器)PS802(特大)、 PCバックアップ(保存容器)PS702(大)にセットできます。
材質プラスチック 全長(mm)300 TKG品番9-0520-0601 TKG品番(2017)6-0464-0801
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


ウイルスの除菌に最適 エタノール濃度75容量%以上 保湿成分入り除菌液
用途指手の除菌・玄関ドアノブやテーブル等の除菌・設備等の除菌 使用方法原液のまま指手に噴霧して除菌して下さい・スプレーや噴霧装置などに詰め替えて使用可能です・直ちに乾燥しますのでふき取りする必要はありません 内容量(L)0.8 有効成分エタノール75容量%以上・水・保湿剤・その他 エタノール含有率(%)75以上 商品タイプ本体 効果除菌
1箱(800mL×12本)ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 給油等の必要性なし。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。 電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。 電動モーター サイズドラム缶サイズ 周波数(Hz)50/60 モーター電動モーター 定格出力電流(A)4(連続) 定格出力(W)160(連続) 電源コード(m)5 相数単相 消費電力(VA)350 電源コードPVC線 使用可能粘度(cP)最大200 揚水量(L/min)揚程0m時:80 流量調整方式バルブ方式
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

店舗レジやイベントでの誘導、整理の際の商品陳列やアルコールポンプスタンドの設置にお役立ていただけます。
セット内容カゴ×1、下敷き×1、B6ケース×2 材質カゴ:スチール+塗装、受け部:樹脂、下敷き・B6ケース:PET板(透明) 質量(kg)0.8 寸法(幅W×高さH)(mm)ケース中紙:182×66 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:300×200×100
1セット
5,798 税込6,378
4日以内出荷

1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

噴射ポンプ付のボトルで、手指消毒剤等の詰め替え容器として最適です。 廃棄する際は折りたたんで小さくできます。
材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン 口内径(Φmm)22.5
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンプー・リンス・ボディーソープ・ハンドソープなどのつめかえ専用ディスペンサーポンプです。 市販のつめかえ用台所食器洗剤ボトルにそのままポンプを取り付けるだけで使えます。 市販の250~870mlまでの各社のつめかえ用洗剤のボトルキャップに対応しています。 アルカリ薬剤、アルコールは使用不可になります。
仕様●容量(L):0.6●サイズ(mm):85×71×195●重量(g):67●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂 アズワン品番65-2108-11 危険物の類別非危険物
1個
265 税込292
当日出荷

足踏み式消毒液スタンドにすることで消毒用アルコールのポンプ部分に触れることなく衛生的に除菌・消毒が出来ます。 ウィルス対策として事務所や店舗、公共施設など大勢の人が出入りする場面での使用に最適。 自立式のポンプスタンドで設置場所を選ばずご使用頂けます。
用途消毒液の容器に触れずに使用できる足踏み式スタンド 質量(kg)5.9 奥行(mm)385 全幅(mm)300 全高(mm)990 適合サイズ丸ボトル直径120mm以下、角ボトル120mm角以下、ポンプヘッド直径35mm以下、ボトル高さ150~290mm
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

ダイヤフラムポンプ アルコール使用不可 噴口は二頭口と一頭口の切替式 ダイヤフラムポンプ採用でポンプ内の薬剤詰りが少なくなりました。 ハイパワーな噴霧圧力で直射が約4mの高さまで届きます。
仕様●メーカー:工進●型番:GT-5HD●容量:5L●吐出圧力:0.27MPa●電源:単1電池×6本(別売)●タンクサイズ:385×170×325(H)mm●噴霧量:一頭口/噴霧時0.45L/min、直噴時/0.57L/min 二頭口/噴霧時/0.68L/min、直噴時/0.74L/min●付属品:肩掛けベルト、スポイト、延長パイプ(370mm)●ノズル長:960mm(590mm+延長パイプ370mm)●ホース長:2m●重量:1.5kg●材質:樹脂●電池寿命目安:約8.5時間(アルカリ乾電池使用時)●噴霧可能量目安:340L●モーター:直流7.2Vモーター●噴霧目安:一頭口/噴霧時約0.6m、直射時/(斜め45°)約4m 二頭口/噴霧時約0.6m、直射時/(斜め45°)約2.5m●噴口接続部:M8●ノズルパイプ接続部:M16●使用液:殺虫用薬液、消毒用薬液 ※薬害を防ぐため、噴霧器本体は消毒と除草の兼用使用はしないでください。●液温:5~40℃ アズワン品番67-7214-05 危険物の類別非危険物
1個
7,550 税込8,305
翌々日出荷

75%(vol%)の高濃度アルコールでしっかり除菌! 除菌には75%のアルコール濃度が最適と言われています。 大容量5Lのアルコール消毒液ですので、気兼ねなくご使用になれます。 ポンプヘッド付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.5×12×29 質量(kg)約5 容量(L)約5 成分エタノール、水、アロエベラ葉エキス 商品タイプ業務用 エタノール含有率(%)75
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

足踏式なので市販のポンプ式除菌ジェルやアルコールの容器に触れることなく使用でき、衛生的です。 容器サイズにより、高さや奥行きなどが調整可能。 電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。 組み立て不要で、すぐ使用できます。 梱包は160サイズ設定で輸送コストを抑制! 20万回の耐久試験をクリアー!
用途消毒液の容器に触れずに使用できるスタンド型のホルダー
1セット
特価
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポンプ式スプレー(霧)なので、ポンプの押し加減で必要の液量を調整してご使用いただけます。消毒用エタノール(無水エタノールは80%以下に薄めて下さい)やアルコール用のポンプ式スプレーです。霧状にして手指の消毒ができます。真鍮製ノズルならではの細かい霧を噴霧可能。両手を使えないときでも片手で操作可能な短めノズルを採用
仕様●材質:USP VI ポリプロピレン製(チューブ)、HDPE(キャップ)●電子滅菌済:SAL=10-6●温度範囲:約-196℃~121℃ アズワン品番65-3860-63
1セット(4パック×1000個)
129,800 税込142,780
93日以内出荷

鍵付き、通気孔付きの小型保管庫です。燃料用アルコールなどの一斗缶を安全に保管できます。 天板が広く開き、アルコールを移すための手動ポンプが付属しています。
付属品壁固定金具×2、耐酸ホースポンプ×1、ラベル2種(火気厳禁、挟まれ注意) 材質スチール、メラミン焼付塗装 質量(kg)10 構造片開き戸、跳ね上げ戸、通風孔、専用錠 内寸法(mm)370×295×530 外寸法(mm)410×330×590
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

ライオンハイジーンサニテートAハンドミスト
ベンザルコニウム塩化物を有効成分とした指定医薬部外品の手指用消毒剤(アルコール基剤配合)〔非危険物〕。ポンプを押すと、液がミスト状に出るので、手のひらにまんべんなく噴霧できて便利。また、無香料なので、食材・食品に触れる前や調理中などの手洗い、食事をサーブする前などの手指消毒にも安心して使えます。保湿剤(グリセリン)配合。素早く手指になじみ、しっとりサラサラの使用感。アルコール度数:55度。※500mLは、別売の「ライオン業務用手指衛生用オートディスペンサー」にいれて使うこともできます。
1ケース(2本)ほか
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カルキ抜き付きお得なセット。 小型水槽や金魚鉢のエアレーションにはコレ! エアーポンプはe-AIR1000SBを採用しております。
仕様●材質:エアーポンプ/ABS、カルキぬき/チオ硫酸ナトリウム、塩化カリウム、キレイト剤、ビタミン類、着色料、炭酸ナトリウム、水、その他/PP、PVC●商品サイズ:エアーポンプ/約幅5.2×奥行4.3×高さ9.2cm●セット内容:エアーポンプ、エアーチューブ、エアーストン、カルキぬき アズワン品番68-1403-63
1セット
929 税込1,022
当日出荷

トイレットペーパーが除菌シートに早変わり!高濃度アルコールで99.99%除菌。ポンプ上部をプッシュするだけなので、片手で簡単。便器や便座はもちろんトイレタンクや壁、ドアノブなど、トイレ内の色々な場所に使用できます。
成分発酵エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、クエン酸ナトリウム、精製水 内容量(mL)300
1個
650 税込715
翌日出荷

トイレットペーパーが除菌シートに早変わり!高濃度アルコールで99.99%除菌。ポンプ上部をプッシュするだけなので、片手で簡単。便器や便座はもちろんトイレタンクや壁、ドアノブなど、トイレ内の色々な場所に使用できます。
成分発酵エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、クエン酸ナトリウム、精製水 内容量(mL)詰替用(250)
1個
495 税込545
翌日出荷