53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドスプレー PEボトル モノタロウ 動画あり
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE (ノズル)赤色、(ボトル)白色 使用流体 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シュッとひと吹きさわやかミスト! 軽い・簡単・使いやすいスプレーです
用途ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下)に希釈してお使いいただけます。 危険物の類別非危険物
1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 容量(mL)500 仕様(1回の噴霧量)約1.1mL 材質PP ・PE ・LLDPE(本体) 高さ(mm)235 目盛50mL単位 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

振り子式スプレー 透明 モノタロウ 動画あり
横向きでも、上向きでも最後まで残さずスプレーできます。振り子ホースで自由自在。霧の拡がりが自由に調節できます。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 容量(mL)500 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)101 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×85×200 材質(内容器)PET樹脂
1本
459 税込505
当日出荷


スプレー式ボトル2本セット
用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応 材質HDPE 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利なプッシュタイプボトルです。アルコール対応のPE素材。
セット内容本体×1 材質PE 寸法(mm)Φ29×103(キャップ含む) 容量(mL)30 アズワン品番64-5186-15
1セット
110 税込121
当日出荷

どんな角度でもスプレーできる
用途「振り子式ホース」を採用 どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。中身が見やすいクリアー容器です。 容量(mL)160 質量(g)59 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×155 危険物の類別非危険物
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(mL)1000 材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン 質量(g)98 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×250 アズワン品番64-6534-18 危険物の類別非危険物
1個
499 税込549
当日出荷

1個
300 税込330
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズルの先端を回すことで噴霧と直射の切り替えができます。 ストローがジャバラになっているからどんな角度でもスプレーできます。 中身がよく見える透明ボトルには環境に優しいペット樹脂を使用しています。
用途清掃用、園芸用、アイロンかけ、髪のお手入れに ピンク 材質ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ボトル:ペット樹脂、ストロー:ポリエチレン(PE)、重り:セラミック 危険物の類別非危険物
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



消毒用アルコール液対応。霧のように細かく手全体に噴射します。
仕様●サイズ:約H21.5×θ7.2cm、ノズル部分/約7.5cm●容量:約500mL●素材:(ボトル)高密度ポリエチレン・(ポンプヘッド、キャップ)ポリプロピレン アズワン品番65-8109-43 危険物の類別非危険物
1本
649 税込714
10日以内出荷

マイクロンスプレー ダリヤ 動画あり
アルコールや消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用ください) 一回のレバー操作で約1.6mlの噴霧量。 ふんわりとしたミストが長時間続きます。 レバー操作一回で約3間、5回で10秒間ミストが持続します。
用途観葉植物の水やりや葉水、理美容、お部屋の除菌・消臭 材質スプレーヘッド:PP、容器:PET
1台(250mL)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアリアスプレーボトル
エコ商品
100mLスプレーボトル
用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応 仕様プッシュ回数:約833回 材質HDPE 容量(mL)100 アズワン品番64-8872-37 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
379 税込417
当日出荷

業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。 アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
種類蓄圧式 型式手持式 対応溶液アルコール 材質(ノズル)真鍮製
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアリアスプレーボトルセット
エコ商品
50mLと30mLのスプレー式ボトルセット
用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応 仕様50mLプッシュ回数:約250回、30mLプッシュ回数:約416回 セット内容スプレー式ボトル 50mL×1本、30mL×1本 材質HDPE 容量(mL)(小)30、(大)50 アズワン品番64-8872-39 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
439 税込483
当日出荷

SANKEIプランニング500mlスプレータイプ容器
液体アルコール対応!こまめな詰替え不要な大容量空ボトル
材質PE 寸法(mm)約82×58×175 容量(mL)500 色(本体) 商品タイプ容器のみ
1箱(120個)
59,980 税込65,978
3日以内出荷

1個(500mL)
439 税込483
当日出荷

耐アルカリ性に優れており、アルコールやアセトンにも使用できるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。霧状からジェット状に調整可能です。
用途クリーニング用。消毒散布用。 容量(mL)1000 トラスコ品番856-9932 材質タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP) 幅(mm)160 高さ(mm)270 質量(g)600 奥行(mm)160 危険物の類別非危険物
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メガネがくもらない! シュッとひとふき2度拭きいらず! スプレータイプのくもり止めスプレーです。 拭き取り跡が残りにくい♪ メガネにやさしい中性タイプ(アルコール不使用) ガラスレンズ・プラスチックレンズ対応 持ち歩きに便利なコンパクトサイズ♪ ●マスクの使用時に ●クリアな視界が長続き ●汚れも落ちる 約250~300プッシュ 【ご使用方法】 レンズの裏表に15cm程離して各1プッシュ吹きかけてください。吹きかけた後は柔らかい布、 またはティッシュなどで拭いてください。レンズを傷つけないようご注意ください。 ※コンタクトレンズ・水中メガネには使用できません。 原産国:台湾
1個(30mL)
599 税込659
4日以内出荷

1本(220mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マスクの消臭・抗菌。ひんやり感長時間持続。 気になるニオイ、菌を長時間防ぎます。 不織布・布マスク両方に対応! メントール・セイヨウハッカ配合で冷感力をアップ。 柿渋による優れた消臭力、CPCの持続的な抗菌力をご実感ください。 メントールは強い冷感力を有します。 アルコールと違い不織布を変質させることがなく、低刺激です。
仕様●内容量:200mL●サイズ:50×67×194mm●重量:約230g●噴霧量:0.3cc●噴霧回数:約660回●主成分:柿抽出物、抗菌剤、香料、セイヨウハッカ油、メントール、ユーカリ アズワン品番67-8739-95
1本
1,298 税込1,428
13日以内出荷

目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体)PE 口内径(Φmm)17.5
1組(10本)
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シャンプー・リンス・ボディーソープ・ハンドソープなどのつめかえ専用ディスペンサーポンプです。 市販のつめかえ用台所食器洗剤ボトルにそのままポンプを取り付けるだけで使えます。 市販の250~870mlまでの各社のつめかえ用洗剤のボトルキャップに対応しています。 アルカリ薬剤、アルコールは使用不可になります。
仕様●容量(L):0.6●サイズ(mm):85×71×195●重量(g):67●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂 アズワン品番65-2108-11 危険物の類別非危険物
1個
265 税込292
当日出荷

アルコール対応の空ボトルです。ガンタイプなので持ちやすくお掃除に適しています。
仕様●容量:300ml●20本セット アズワン品番65-9236-23 危険物の類別非危険物
1箱(20本)
5,990 税込6,589
8日以内出荷

半透明のため残量を確認しやすく便利です。 アルコール対応可能です。
材質(ボトル)PE 寸法(mm)82×64×205 青(半透明) 容量(mL)500 ノズル長(mm)約80 危険物の類別非危険物
1本ほか
329 税込362
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコール対応の空ボトルです。ガンタイプなので持ちやすくお掃除に適しています。
仕様●容量:500ml●20本セット アズワン品番65-9236-22 危険物の類別非危険物
1箱(20本)
7,990 税込8,789
10日以内出荷

一度に広範囲に散布できる、ハンドスプレーです。一般的なスプレーと比較して噴霧量が2倍(2mL)!。園芸からお掃除まで多目的に使用できます。ノズル先端の調節で霧状から直射への切替加納です。アルコール消毒にも使用できます。(無水エタノールを使用する場合、80%以下に薄めてお使いください。)。振り子ホースで、液体量が少なくなっても最後まで残さず使用できます。
容量(mL)500
1個(500mL)
649 税込714
当日出荷

丈夫なトリガーを使用しているので、耐久性に優れております。
用途業務用コンパクトスプレイヤー 材質トリガー/PP、ボトル/PP、キャップ/PE 寸法(mm)Φ75×235 容量(mL)350(目盛250) 質量(g)75
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種環境法規制に対応した高洗浄力低臭洗浄剤 アルコール含有、速乾性
仕様洗浄力:◎、乾燥性:◎ 成分炭化水素系溶剤、アルコール、LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(550mL×24本)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

蓋をしたままエプロンを引き出せるので使いやすく、ホコリの付着リスクも軽減します。 アルコールスプレー対応で衛生的です。
材質塩化ビニル樹脂 質量(kg)1.5 サイズショートサイズ 間口W×奥行D×高さH(mm)400×130×120 TKG品番9-1487-0901
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ビジネス向け「BizCrystaシリーズ」の34型超ワイド液晶ディスプレイ(平面タイプ)です。UWQHD(3440x1440)の高解像度により、フルHDの約2.4倍の表示領域を実現。21:9のワイド画面は、快適な作業環境を提供します。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。UWQHD解像度に対応した高精細な液晶ディスプレイです。UWQHDとは、フルHD(1920x1080)の約2.4倍の表示領域を実現する3440x1440ドットの解像度です。フルHDと比べると、より広く情報を表示できるので、スクロールの手間を省き、全体を広く見ることができます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。
1個
74,980 税込82,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窓の近くなど、日差し等で傷み、剥がれたり色あせした合板のフローリングを着色し、傷んだ部分を目立ちにくくします。 カラーフローリング用ニス同士を混ぜ合わせて、色を調節することが出来ます。 色が濃い場合は水性フローリング用ニスつやありを混ぜて色の濃さを調整できます。 アルコール系除菌スプレーに対応。 水性なのでペットや子供にも安心。
用途木質系フローリングの補修、着色 仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます) 乾燥時間(時間)約1(20℃) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(100mL)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガゼット部分が広く自立できる袋です。 手軽にボリューム感が出て、ディスプレイしやすい形です。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
材質バリアPET/CPP 寸法(mm)外寸:90×50×170/内寸:80×160
1枚(100枚)
6,698 税込7,368
4日以内出荷

ガゼット部分が広く自立できる袋です。 手軽にボリューム感が出て、ディスプレイしやすい形です。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
材質バリアPET/CPP 寸法(mm)外寸:120×70×210/内寸:110×200
1枚(100枚)
8,798 税込9,678
4日以内出荷

ガゼット部分が広く自立できる袋です。 手軽にボリューム感が出て、ディスプレイしやすい形です。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
材質バリアPET/CPP 寸法(mm)外寸:110×60×190/内寸:100×180
1枚(100枚)
7,898 税込8,688
4日以内出荷

ガゼット部分が広く自立できる袋です。 手軽にボリューム感が出て、ディスプレイしやすい形です。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
材質バリアPET/CPP 寸法(mm)外寸:100×60×190/内寸:90×180
1枚(100枚)
7,598 税込8,358
4日以内出荷