22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズルの調節により、噴霧と流下どちらでも使用できます。 噴霧量は0.75~4mLの間で5段階調節ができます。 乾電池とACアダプタの2Way方式を採用。 電池寿命は、アルカリ電池の場合約3ヶ月(1日100回使用)。
効果その他 付属品壁取付用部品一式、受皿、受皿キャップ、廃液チューブ、火気厳禁シール 質量(kg)2.5(消毒液満タン時) 電源単2乾電池×4個(付属)、ACアダプタ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×173×297 タンク容量(mL)1000 検知方式赤外線センサー 噴霧調整圧力噴霧式、流下方式 噴霧量(mL)約0.75、1、2、3、4(5段階可変) 松吉医科器械コード03-3765-01
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

センサー感知、ノータッチで石けん液にも消毒液にも対応。 ノータッチで衛生的。多彩な薬液に対応。どこでも設置が可能。
トラスコ品番470-5246 材質(カバー)PP、(ケース)PP、(透明窓)PP、(内部メカケース)ABS、(乾電池ケース)PP 質量(g)約585 使用温度範囲(℃)5~40 電源アルカリ単3乾電池およびニッケル水素単3充電池(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×103×225 タンク容量(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

トイレットペーパーにつけて便座を拭き取ります。 使用後はトイレに流せます。
用途便座の清浄・洗浄・除菌 トラスコ品番485-5086 質量(g)505 タイプディスペンサーTYPEⅡ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×145×230 繰り返し・詰め替え対応
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

様々なウイルス、細菌に効く手指消毒用アルコール。指定医薬部外品です。
用途手洗いをした後に水気を切ってから、手指に本品を スプレーし、塗り広げて乾かす。 感染症対策に使用する場合は、一定時間ごとに手指に本品をスプレーし、塗り広げて乾かす。 効果消毒 エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4 成分濃グリセリン、リン酸、酒石酸、トコフェロール酢酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム 段数積重可能:3段(40℃、湿度90%の場合) エタノール含有率(%)エタノール76.9~81.4vol% 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手指の洗浄 消毒剤 モノタロウ 動画あり
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。 非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリン エタノール濃度(w/w%)57.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)65
1本(1L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で触れることなく消毒液が噴射し、交差汚染のリスクを回避。 センサー感知で手指消毒剤を噴射。 ディスポーザブル容器で衛生的。 カギ付き。
トラスコ品番431-6240 種別消毒液用 容量(mL)600 タイプ壁付型 規格本体 手指消毒剤用 電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275 使用液速乾性手指消毒剤 ヒビスコール RoHS指令(10物質対応)対応 噴射量(mL/回)約1.5 繰り返し・詰め替え対応
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

保湿剤配合 そのまま手指に塗布、または塗擦するか、脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。 センサー式アルコール消毒器(EA922CT-1A)に入れてもお使い頂けます。
エタノール濃度(w/w%)59 成分エタノール59w/w%、塩化ベンザルコニウム0.05w/v%、グリセリン エスコ品番EA922CT-2A 液性中性 関連資料SDS日本語(0.26MB) SDS日本語(0.26MB) 効果消毒 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

オートディスペンサー アルコール消毒用 360mL モノタロウ 動画あり
非接触!自動センサー! センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。 乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。 センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。 オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。 アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。 使用方法センサー式 質量(g)363(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×203×125 タンク容量(mL)約360 防水仕様IPX4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 噴霧量(mL)(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2 繰り返し・詰め替え対応
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

TE500シロ アルコールディスペンサー「テッテ」 キングジム 動画あり
手をかざしたくなる、心地よいかたち。 自動噴射でシュッと消毒 手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。 市販の消毒液が利用可能 専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。 小さい本体ながら500mlの大容量ボトル。乾電池式で置き場所にも困りません。 残量が見やすい透明ボトル。 消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。 電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。 電池交換時期をひと目で確認できます。 電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。 消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。 会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。 液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。 ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付) 材質PP(本体、ボトル、トレー) シロ 容量(mL)約500 質量(g)約330(トレー、消毒液、乾電池を除く) 電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×188(トレー使用時)、約102×162×180(本体のみ) 保存温度(℃)-10~55 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)30~80(非結露) 保存湿度(%)5~80(非結露) 繰り返し・詰め替え対応
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

オートディスペンサー 液体せっけん用 500mL モノタロウ 動画あり
センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。 使用方法センサー式 タンク容量(mL)500 質量(g)約480 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×196×150 防水仕様IPX2(防滴形) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB) 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

光センサが手指を感知して、消毒液を自動的に噴射します。ボトルを入れ替えて交換するので、交差感染のリスクを回避できます。ボトルへの追加補充も可能です。液切れ、電池交換時期をお知らせするLEDモニタ付です。
付属品受け皿 適合タンク:適合ボトル1L(ボトル・消毒液別売) 材質ABS樹脂 質量(kg)約1.2 電源単2電池×2(付属)またはACアダプタ(別売) 大きさ135×250×308mm 繰り返し・詰め替え対応
1個(1個)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

多彩な薬液に対応。 ペダルを踏むと適量の薬剤を吐出・噴射。スタンドの高さを簡単に調製することができ、様々なサラヤの薬液に対応しています。
トラスコ品番470-5220 種別本体 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×326×1155~1555 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

適合HDI-2020 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1台
8,498 税込9,348
欠品中

成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%、エタノール59%、ポリオキシエチレンラノリン、他2成分含有 エタノール濃度(w/w%)59 効果手指・皮膚の洗浄・消毒 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(100mL)ほか
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

容量(mL)1000 アズワン品番6-8595-11 商品タイプ容器 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

感染予防の対策に! お肌にやさしいヒアルロン酸配合。
効果手指・皮膚の洗浄・消毒 成分本品100mL中:ベンザルコニウム塩化物0.05g(有効成分)、エタノール(59w/w%、68v/v%)、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ヒアルロン酸Na 区分雑品 用法そのまま適量を手指・皮膚に塗布または塗擦する。 エタノール濃度(w/w%)59 医薬品医療機器等法医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)68 繰り返し・詰め替え対応
1本(1L)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

場所を取らず、手軽に設置OK。カートリッジのセットや交換もテマなくスピーディです。 ディスペンサー(容器)は、後側についている両面テープ、またはネジ・プラグなどで取り付けられます。
用途便座用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×85×225 質量(g)430 仕様業務用 使用場所トイレ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコール除菌剤 モノタロウ 動画あり
効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。 日常的な厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。 食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。 調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
成分エタノール50.18%、DL-リンゴ酸0.35%、グリセリン脂肪酸エステル0.3%、DL-リンゴ酸ナトリウム0.06%、精製水49.11% 規格食品添加物規格製品 エタノール濃度(w/w%)50.18 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) エタノール濃度(v/v%)58 効果除菌 繰り返し・詰め替え対応
1本(1L)ほか
699 税込755
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手で触れることなく石けん液が吐出し、交差汚染のリスクを回避。 センサー感知で手洗い石けん液を吐出。 ディスポーザブル容器で衛生的。 カギ付き。
仕様(石けん)泡状/液状 トラスコ品番431-6231 種別石けん液用 質量(g)680 タイプ壁付型 規格本体 石けん用 電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275 使用液手洗い用石けん液シャボネットユ ムP-5・シャボネットフォーミングハンドソープグリーンアップル・シャボネット石けん液F・ウォッシュボンG タンク容量(mL)600 吐出量(mL/回)(泡状石けん液)約0.8、(石けん液)約1 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

詰め替え使用に便利なカードリッジボトル。 ディスペンサー(GUD-1000-PHJ、HC-8000、HDI-9000)でもお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×14×196 適合GUD-1000-PHJ、HC-8000、HDI-9000 トラスコ品番816-2921 TKG品番9-1439-0102 TKG品番(2017)6-1290-0102 商品タイプ空ボトル 繰り返し・詰め替え対応
1個
659 税込725
当日出荷

手をかざすだけで自動で噴霧する、手指用アルコール消毒液専用のディスペンサー(液体用自動噴霧器)です。 噴霧量を2段階(少、多)で切替可能です。 電池式のコードレスタイプです。
用途手指用アルコール消毒液専用の噴霧器に タンク容量(mL)300 適合消毒液:手指用アルコール消毒液 防水性IPX4 吐出量2段階 電源単3形乾電池×3(別売) 材質本体:ABS、タンク:PET 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×195×95 本体質量(g)245 使用方法センサー式 アズワン品番64-9343-26 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

手をかざすだけで、自動で手指消毒。 店舗や施設の方も安心、盗難防止対策ができる! 1.自動センサー搭載で、本体に触れることなく素早く手指消毒ができる 2.盗難防止対策ができる!ワイヤー通し穴付き ※ワイヤー別売 3. 好みに合わせて選べる!市販のアルコール消毒液、消毒ジェルどちらもつかえる 4.電池交換時期を点滅してお知らせ!電池残量お知らせLEDランプ(赤色)搭載 5.手指消毒を促す「消毒メッセージパネル」付き 4カ国語表記(日・英・中・韓) 6.専用トレー付き(本体回転防止付き) 7.補充タイミングが一目でわかる!残量が見える半透明ボトル 8.電池カバーを開けるだけ!かんたん電池交換 9.病院やクリニックなど白を基調とする空間に設置しても同化せず、存在感・清潔感があるカラー
材質ポリプロピレン(本体、トレー)、ポリエチレン(ボトル) セット内容本体、トレー、消毒メッセージパネル、取扱説明書(保証書付) 電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 保証期間1年間 仕様アルコールタイプ 繰り返し・詰め替え対応
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)