吹けば顔が写る検知器
高精度センサーを搭載
顔写真を自動撮影して本人確認
誰にでも使える直感的な操作性
機能美に徹したシンプルデザイン
付属品取扱説明書(本器用、センサーモジュール用)、保証書(本器用、センサーモジュール用)、ACアダプター、専用マウスピース×10本、専用プリンター用ロール紙(感熱ロール紙)×1、点検キット用ケース、点検キット、調整脚
適合ST-MP、ST-PPR-2000
材質ABS、PMMA、PP(mouthpiece)、PVC
色ネイビー
質量(g)1.3(センサーモジュール含む)
備考センサー寿命:センサー使用日数が365日経過、またはセンサー使用回数が累計約50時間(20,000回の測定に相当)になるまで(どちらか早い方)
使用温度範囲(℃)5~35
電源(V)DC12/ACアダプター
測定範囲(mg/L)0.050~1.000、0.001/単位、0.050/未満は0.000/表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約271×124×184
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
高機能・据置型AC-007と検査データプリンターの業務セット
検知時間(秒)3
付属品(本体)ACアダプタ、フィルターユニット×2個(プリンター)9ピン専用ケーブル、電源コード、記録紙(1巻)
質量(g)(本体)2350、(プリンター)485(記録紙含む)
電源(V)AC100
適合サイズ(mm)(記録紙)幅58×外径60×内径12
センサー半導体アルコールセンサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)240×135×270(プリンター)114×85×165
検知範囲0.05mg/L~2.00mg/L
記録紙約900回記録可能
起動時間(秒)約60以内(再起動/約20以内)
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。
飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。
測定範囲(mg/L)0.00~0.50
付属品単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)
材質ABS 、PMMA
寸法(mm)幅32×高さ105×奥行17
材質(本体)ABS 、PMMA
質量(g)約31(乾電池含まず)
使用温度範囲(℃)5~35
電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×105×17
メモリー前回値
最小目盛0.05mg/L
測定単位0.05mg/L
保証期間1年
検知方式半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)0~40
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅32×高さ105×奥行17
検査データを、検査と同時に記録紙にプリントします。AC-007をより便利に活用し、検査結果を記録紙に印字します。検査表や作業日報に添付し、業務効率のアップと検査結果保存で正確さを計ります。
付属品9ピン専用ケーブル、電源コード、記録紙(1巻)
電源AC100V本体接続用電源コード
本体質量(g)485(記録紙含む)
適合サイズ(mm)(記録紙)幅58×外径60×内径12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×85×165
記録紙約900回記録可能
1台
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
専用アプリ&クラウド管理対応電気化学式アルコールチェッカー。高精度・長寿命電気化学式センサー。アルコール以外には、ほぼ反応しない極めて優れた精度を実現。(半導体式は、アルコールに近い成分に反応しやすい)。センサーは約1年半もしくは10,000回の測定が可能な長寿命。【専用スマホアプリと連動データをクラウドへ自動送信】。スマートフォンアプリとの連携により、測定データをPCで一元管理できます。運転者と管理者の安全運転管理業務の負担を大幅に軽減するシステムです。*クラウドシステムとの連携の際は、月額費用は発生します。アルコール検知器協議会(J-BAC)認定品。DOT(米国運輸省)認定品。欧州では公的機関でも採用させている製品と同等品。簡単充電(1,800mAhのリチウムイオンバッテリー内臓)2分間隔で1,600回、連続測定で400回測定可能。3色のアラーム表示で測定結果をお知らせ(緑・黄・赤)。吹込み用のマウスピースおよび使い捨てストローを付属。
セット内容本体、収納袋、ストラップ、キャリングケース、マウスピース×2、取扱説明書・保証書、ストロー差込用コネクタ×2、使い捨てストロー5本入り、充電用micro USBケーブル
質量(g)約118
電源1800mAhリチウムイオンバッテリー
使用温度範囲0~40℃(結露なきこと、湿度80%以下)
本体寸法(mm)約120×37×37
センサー寿命:1年半経過または10000回測定のどちらか早い方(メーカー校正可能)
測定濃度範囲(mg/L)呼気中アルコール:0.00~2.50
表示単位0.01mg/L
検知方式電気化学式(燃料電池式)センサー
保管温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと、湿度80%以下)
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

アルコールチェッカー
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
デジタル表示タイプのアルコール検知器です。息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度の測定を簡単にすることができます。測定後は自動的に電源がオフになります。電池交換表示機能付です。
検知範囲0.00~1.00(mg/L)
検知対象ガス呼気中アルコールガス
仕様オートオフ・電池交換表示機能
寸法(mm)37×20×102
質量(g)50
電源単4アルカリ乾電池2本(別売)
アズワン品番1-5049-01
高性能電気化学式センサー搭載で高度な計測が可能です。
パソコン管理対応タイプ(AC-015)となります。
立ち上がりも早く計測結果もすばやく表示します。
事務所設置型として使用も可能で、市販のWEBカメラやIC免許証リーダーを接続することにより、緻密な管理も行うことも可能です。
保管環境が-10℃~50℃で使用環境が-5℃~40℃とハードな設定な為、寒冷地でよくご使用頂いております。
立ち上がりも早く計測結果もすばやく表示します。
スマートフォン接続タイプはBluetoothにて接続し、遠隔地からの計測結果を指定箇所に送信、その他本体メモリーに500件まで保存可能です。
専用一括管理ソフトで複数箇所からの計測結果も一括管理可能です(オプション品が必要です)。
パソコン管理対応タイプは事務所設置型として使用も可能で、市販のWEBカメラやIC免許証リーダーを接続する事により、緻密な管理も行うことも可能です。
測定範囲(mg/L)0.00~2.00
質量(g)200(電池含む)
電源1.5V単3アルカリ乾電池×2個
表示491段階表示
センサー電気化学式センサー
保証期間1年
起動時間(秒)6
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)133×64×33
アズワン品番64-8815-20
検知時間(秒)約10
1セット
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
わかりやすいアルコール検知結果
アルコールが検知されるとバックライトが赤く点灯し、アラームが鳴ります。
(アルコールが検知されない場合はバックライトは緑色に点灯)
センサーキャップを持ち上げるだけで電源ON
半導体センサにより、呼気中のアルコール濃度を的確に測定。
携帯に便利。ワイシャツの胸ポケットにすっきり収まるサイズ。
センサー寿命は測定回数1000回または購入後1年です。
測定範囲(mg/L)0~0.50
付属品単4アルカリ乾電池×2本、チャック付PE袋
トラスコ品番765-8621
材質(本体)ABS樹脂、(レンズ)PMMA樹脂
寸法(mm)幅37×高さ120×奥行(収納時)
色ブラック
材質(本体)ABS、PMMA
質量(g)約75(電池含む)
使用温度(℃)5~35
表示LCD表示(バックライト付き)12段階表示
最小目盛0.05mg/L
保証期間1年
検知方式半導体ガスセンサー
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20×37×120
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
デジタル表示とアナウンス機能付の高機能据置型アルコールチェッカー。簡単にわかりやすくを追求した卓上型アルコールチェッカー。デジタル表示にて数値を表示しアナウンスにて状態を把握出来ます。
検知時間(秒)3
付属品ACアダプタ、フィルターユニット×2個
質量(g)2350
電源(V)AC100
センサー半導体アルコールセンサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×135×270
検知範囲0.05mg/L~2.00mg/L
起動時間(秒)約60以内(再起動/約20以内)
1台
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
こんなお得な商品も!

アルコールチェッカー 電気化学式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
アルコールに対する選択性に優れた電気化学式センサーを搭載。
アルコール以外の物質には殆ど反応いたしません。
出勤前の残酒検査や、電話等による点呼に最適で、測定中の呼気確認音及び測定結果が3段階の電子音で確認ができます。
検知時間(秒)約3
質量(g)45(電池は含まない)
電源単4アルカリ
センサー電気化学式センサー
検知範囲0.05mg/L~2.00mg/L
保証期間1年
起動時間(秒)約7
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)100×44×15
アズワン品番64-8815-19
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
アズワン品番65-2332-67
1セット
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
高精度な燃料電池センサー搭載で、コンパクト設計
精度が高く、アルコール以外のガスに反応しにくい燃料電池式センサーを採用
約15秒の高速測定
センサーカートリッジ交換式(定期メンテナンス不要) センサー寿命は使用開始から12カ月※1、または累計約250分※2のどちらか早い方です。
※1:センサー使用日数の経過月とは、使用開始日の翌月を1カ月目としています。※2:約1500回の測定に相当しますが、0.05mg/L以上の呼気測定を続けた場合、センサー使用時間の残りが少なくなります。
マウスピースが交換できるので衛生的
ボタンを押すだけ、簡単測定
付属品センサーカートリッジ、取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03))×2本、マウスピース×3本、チャック式PE袋(本体梱包)
材質ABS、PMMA、PP
色ホワイト
測定範囲0.00~0.25mg/L 0.01mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)
電源DC3V 単 4 形アルカリ乾電池(LR03) ×2 本
本体質量(g)約104(乾電池含む)
表示方式LCD表示
検知原理燃料電池式ガスセンサー
使用温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(結露なきこと)
寿命センサー:センサー使用日数が12カ月目を超える、またはセンサー使用時間が累計約250分になるまで(どちらか早い方)
保管温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)
保証期間1年
取扱説明書(3.02MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×130×25
1台
¥16,980
税込¥18,678
16日以内出荷
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を簡単に測定することができます。
簡易的なデジタル表示タイプのアルコール検知器です。
用途呼気中アルコールガスの検知
検知範囲0.00~1.00mg/L
検知対象ガス呼気中アルコールガス
検知方式半導体ガスセンサー
分解能(mg/L)0.01
アラーム内容0.25mg/L以上
ウォームアップ時間約30秒
測定時間約8秒
使用環境0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
寸法(mm)37×20×102
質量(g)約50(電池含む)
電源単4アルカリ乾電池2本(別売)
付属品取扱説明書
耐用寿命約1年 または測定回数700回のどちらか早い方
取扱説明書(8.7MB)
仕様オートオフ・電池交換表示機能
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
改正道路交通法施行規則に対応したアルコールチェッカーです。息を吹きかけるだけで簡単に呼気中のアルコール濃度を測定可能。携帯・管理しやすいコンパクトサイズで、1人1台の所持にも適しています。スマホアプリ(無料)を活用することで測定結果を記録でき、常時有効保持義務にも対応しています。
用途改正道路交通法施行規則に対応した、持ち運びに便利な小型アルコールチェッカーです。 。国家公安委員会が定めるアルコール検知器です。 。片手に収まるコンパクトなサイズで、携帯しても邪魔になりません。 。センサーに息を吹きかけるだけで、簡単に呼気中のアルコール濃度を測定できます。 。製品が小型のため感染症対策として1人1台の所持がしやすく、まとめて管理しても場所を取りません。 。息を吹きかけるタイミングや、吹きかけ完了のタイミングを電子音で分かりやすくお知らせ。操作もシンプルで、誰でも手軽に使用できます。 。測定時、閾値を超えたアルコールを検出するとLEDライトが赤く光り、ブザー音で警告します。 。息を吹きかけてから約5秒で検査結果を表示します。 。測定時は安全運転管理者と直接対面、または電話などの通話可能なアプリを併用してください。 。購入後1年経過、もしくはセンサー使用回数が1000回以上になった場合(どちらか早い方)までお使いいただけます。 。吹き込み口をホコリから守るカバー付き。センサーを汚れや傷から守ります。 。本体にはストラップを取り付けられるストラップホール付きです。 。ストラップは付属していません。 。専用アプリ「ALSmart(アルスマート)」に測定結果を手動で入力することで、データをペーパーレスで記録・管理できます。 。Bluetooth(R)による通信・データ転送機能はありません。 。法令で規定された8項目は、アプリの過去記録から検索・抽出ができ、常時有効保持義務に対応した点検記録も作成可能です。 。アプリをスマートフォンにインストール後、すぐに利用でき、登録費用などはかかりません。
仕様●センサー寿命:購入後1年経過、またはセンサーの使用回数が1000回を超えた場合(どちらか早い方)●保管環境条件:0~50℃/90%RH以下(結露なきこと)●表示装置:LCD
セット内容本体×1
タイプ吹きかけ式
電源単4形アルカリ乾電池×2本
測定範囲(mg/L)0~1.00(呼気中アルコール濃度)
本体質量(g)約41(電池含まず)
型番HCS-ACS01BK
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×約20×約125
最小表示単位0.01mg/L
保証期間購入後1年間または、1000回測定(「CAL」表示)するまで(どちらか早い方)
電池寿命約100回
検知方式半導体ガスセンサー
使用環境条件0~40℃/80%RH以下(結露なきこと)
色(本体)ブラック
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。ウォームアップ後、約1~2秒の吹きかけで測定が行えます。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。一定値以上のアルコールが検出されるとアラーム音と画面の色の変化でお知らせします。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データの印刷を行うことができます。センサー校正が必要な日付をデバイス起動時に表示します。※本製品は1年に一度メーカーによるセンサー校正(有償)が必要です。詳細に関しましては別途お問い合わせください。
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●校正:最終校正日から12ヶ月●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約1-2秒●プリント機能:Bluetoothプリンター(別売り)による印刷●測定範囲:0.000-2.000mg/L●付属品:専用ケース×1、USB接続ケーブル×1、ブローイングカップ×2●測定記録保存件数:28000件●PCアプリ出力形式:CSV●電源:単3アルカリ乾電池×3本(電池別売り)●本体寸法:225×60×30 mm●本体重量:189g(電池含まず)●使用温度範囲:-55~50℃(結露なき事)●保管温度範囲:0~55℃(結露なき事)
アズワン品番65-8303-18
1個(5個)
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。ウォームアップ後、約1~2秒の吹きかけで測定が行えます。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●校正:最終校正日から12ヶ月●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約1-2秒●プリント機能:Bluetoothプリンター(別売り)による印刷●測定範囲:0.000-2.000mg/L●付属品:専用ケース×1、USB接続ケーブル×1、ブローイングカップ×2●測定記録保存件数:28000件●PCアプリ出力形式:CSV●電源:単3アルカリ乾電池×3本(電池別売り)●本体寸法:225×60×30 mm●本体重量:189g(電池含まず)●使用温度範囲:-55~50℃(結露なき事)●保管温度範囲:0~55℃(結露なき事)
アズワン品番65-8303-20
1個(20個)
¥799,800
税込¥879,780
6日以内出荷
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。ウォームアップ後、約1~2秒の吹きかけで測定が行えます。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。一定値以上のアルコールが検出されるとアラーム音と画面の色の変化でお知らせします。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データの印刷を行うことができます。センサー校正が必要な日付をデバイス起動時に表示します。※本製品は1年に一度メーカーによるセンサー校正(有償)が必要です。詳細に関しましては別途お問い合わせください。
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●校正:最終校正日から12ヶ月●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約1-2秒●プリント機能:Bluetoothプリンター(別売り)による印刷●測定範囲:0.000-2.000mg/L●付属品:専用ケース×1、USB接続ケーブル×1、ブローイングカップ×2●測定記録保存件数:28000件●PCアプリ出力形式:CSV●電源:単3アルカリ乾電池×3本(電池別売り)●本体寸法:225×60×30 mm●本体重量:189g(電池含まず)●使用温度範囲:-55~50℃(結露
アズワン品番65-8303-19
1個(10個)
¥399,800
税込¥439,780
6日以内出荷
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。ウォームアップ後、約1~2秒の吹きかけで測定が行えます。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。一定値以上のアルコールが検出されるとアラーム音と画面の色の変化でお知らせします。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データ
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●校正:最終校正日から12ヶ月●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約1-2秒●プリント機能:Bluetoothプリンター(別売り)による印刷●測定範囲:0.000-2.000mg/L●付属品:専用ケース×1、USB接続ケーブル×1、ブローイングカップ×2●測定記録保存件数:28000件●PCアプリ出力形式:CSV●電源:単3アルカリ乾電池×3本(電池別売り)●本体寸法:225×60×30 mm●本体重量:189g(電池含まず)●使用温度範囲:-55~50℃(結露
アズワン品番65-8303-17
1個
¥41,880
税込¥46,068
5日以内出荷
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。マウスピースを使用せず吹きかけのみで素早くアルコールの有無を確認できるPassiveモード、マウスピースを使用することでより正確な濃度測定が行えるActiveモードの2つのモードを利用できます。一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の変化でお知らせします。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データの印刷を行うことができます。センサー校正が必要な日付をデバイス起動時に表示します。※本製品は1年に一度メーカーによるセンサー校正(有償)が必要です。詳細に関しましては別途メーカーへお問い合わせください。
仕様●型番: BS-ALC-AP4020●測定記録件数: 28,000件●センサータイプ: 燃料電池センサー●PCアプリ出力形式: CSV/PDF●校正: 最終校正日から12ヶ月●電源: 単3アルカリ乾電池×4本(電池別売り)●ウォームアップ時間: 約15秒●本体寸法: 195×60×35 mm●吹きかけ時間: 約1-2秒●本体重量: 178g(電池含まず)●プリント機能: Bluetoothプリンター(BS-ALC-PT-FiT112)による印刷●保管温度範囲: 0℃~55℃(結露なき事)●使用温度範囲: -5℃~50℃(結露なき事)●測定範囲: 0.000-2.000mg/L●付属品: リストストラップ×1, 専用収納ケース×1, マウスピース×2, USB通信ケーブル×1●対応マウスピース: BS-ALC-MP0405
アズワン品番65-8301-41
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。マウスピースを使用せず吹きかけのみで素早くアルコールの有無を確認できるPassiveモード、マウスピースを使用することでより正確な濃度測定が行えるActiveモードの2つのモードを利用できます。一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の変化でお知らせします。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データの印刷を行うことができます。センサー校正が必要な日付をデバイス起動時に表示します。※本製品は1年に一度メーカーによるセンサー校正(有償)が必要です。詳細に関しましては別途メーカーへお問い合わせください。
仕様●型番: BS-ALC-AP4020●測定記録件数: 28,000件●センサータイプ: 燃料電池センサー●PCアプリ出力形式: CSV/PDF●校正: 最終校正日から12ヶ月●電源: 単3アルカリ乾電池×4本(電池別売り)●ウォームアップ時間: 約15秒●本体寸法: 195×60×35 mm●吹きかけ時間: 約1-2秒●本体重量: 178g(電池含まず)●プリント機能: Bluetoothプリンター(BS-ALC-PT-FiT112)による印刷●保管温度範囲: 0℃~55℃(結露なき事)●使用温度範囲: -5℃~50℃(結露なき事)●測定範囲: 0.000-2.000mg/L●付属品: リストストラップ×1, 専用収納ケース×1, マウスピース×2, USB通信ケーブル×1●対応マウスピース: BS-ALC-MP0405
アズワン品番65-8301-42
1箱(5個)
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。マウスピースを使用せず吹きかけのみで素早くアルコールの有無を確認できるPassiveモード、マウスピースを使用することでより正確な濃度測定が行えるActiveモードの2つのモードを利用できます。一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の変化でお知らせします。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/P
仕様●型番: BS-ALC-AP4020●測定記録件数: 28,000件●センサータイプ: 燃料電池センサー●PCアプリ出力形式: CSV/PDF●校正: 最終校正日から12ヶ月●電源: 単3アルカリ乾電池×4本(電池別売り)●ウォームアップ時間: 約15秒●本体寸法: 195×60×35 mm●吹きかけ時間: 約1-2秒●本体重量: 178g(電池含まず)●プリント機能: Bluetoothプリンター(BS-ALC-PT-FiT112)による印刷●保管温度範囲: 0℃~55℃(結露なき事)●使用温度範囲:
アズワン品番65-8301-44
1箱(20個)
¥859,800
税込¥945,780
6日以内出荷
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。マウスピースを使用せず吹きかけのみで素早くアルコールの有無を確認できるPassiveモード、マウスピースを使用することでより正確な濃度測定が行えるActiveモードの2つのモードを利用できます。一定値以上
仕様●型番: BS-ALC-AP4020●測定記録件数: 28,000件●センサータイプ: 燃料電池センサー●PCアプリ出力形式: CSV/PDF●校正: 最終校正日から12ヶ月●電源: 単3アルカリ乾電池×4本(電池別売り)●ウォームアップ時間: 約15秒●本体寸法: 195×60×35 mm●吹きかけ時間: 約1-2秒●本体重量: 178g(電池含まず)●プリント機能: Bluetoothプリンター(BS-ALC-PT-FiT112)による印刷●保管温度範囲: 0℃~55℃(結露なき事)●使用温度範囲: -5℃~50℃(結露なき事)●測定範囲: 0.000-2.000mg/L●付属品: リストストラップ×1, 専用収納ケース×1, マウスピース×2, USB通信ケーブル×1●対応マウスピース: BS-ALC-MP0405
アズワン品番65-8301-43
1箱(10個)
¥439,800
税込¥483,780
6日以内出荷
半導体センサーと電気化学式センサーのWセンサーで計測を行います。
半導体センサーでの反応を化学式センサーにて確認を行います。
プリンターやパソコン等を接続する事により計測記録の管理がしやすくなります。(オプション)
検知時間(秒)約3以上
質量(g)3500
電源AC電源
センサーダブルセンサー(半導体+電気化学式)
保証期間1年
起動時間(秒)約120未満
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)310×320×130
アズワン品番65-1212-08
1セット
¥149,800
税込¥164,780
15日以内出荷
ボタンを押してフーっとひとふき簡単操作
質量(g)約30
こんなお得な商品も!

アルコールチェッカー
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
ボタンを押すだけ簡単操作。安心、分かりやすい、日本語表記、持ち運びに便利、小型軽量タイプです。
用途呼吸中アルコール濃度をチェック
こんなお得な商品も!

アルコールチェッカー 電気化学式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
1人に1台。最もスタンダードな自己管理型パーソナルタイプ
ハンディタイプ
吹きかけ式
デジタル数値表示
付属品単3アルカリ電池2本
材質本体ケース:ABS樹脂
質量(g)85(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)
外形寸法(mm)120×45×22
電源DC3V(単3アルカリ電池)
測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)
表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)
機能センサー交換お知らせランプ機能
形態ハンディ型
電池寿命電池:約1200回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用
検知方式半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)
関連資料関連資料(0.2MB)
再生紙使用マーク適合
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ソシアックの「多機能・高品質」に、精緻を極めた電気化学式センサー搭載
ハンディタイプ
据置型
回転式
ストロー式
デジタル数値表示
不正防止機能
4タイプの電子音
簡単操作とパソコンによる的確な管理
抗菌仕様
本体には3000件の測定履歴が記録可能
スマホアプリ(無料)と連動し、管理PC (ソフト別売)に測定結果をリアルタイム送信
長寿命で優れた反応精度を実現する日本製をリーズナブルに提供
付属品単3アルカリ電池2本、ストロー5本、本体取扱説明書(保証書)
材質本体ケース:ABS樹脂(抗菌物質 含有)
質量(g)190(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)
外形寸法(mm)160×55×20
電源DC3V(単三アルカリ電池2本)、AC100V(別売)/DC24V・12V(別売)
測定範囲(mg/L)0.00~1.00、100段階数値表示または、0.00、0.05~1.00 の選択可能
表示方式LCDデジタル表示
機能センサーメンテナンスのお知らせ表示、測定タイミング電子音、測定エラー検知表示機能、電子音・アルコール○×判定音、4タイプ電子音採用で電話点呼も可能、回転式アタッチメントで点呼者やカメラに測定結果が見える、市販ストロー使用可能、使用回数カウンター表示有、パソコンで簡単管理、専用スマートフォンアプリで結果を管理者のパソコンへ自動送信、抗菌仕様
形態据置型及びハンディ型
電池寿命電池:約2500回/センサー:購入使用後1年半または10000回使用
検知方式電気化学式センサー
保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)
再生紙使用マーク適合
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
息を吹きかけるだけで簡単にアルコール濃度が測定できるアルコール検知器です。デジタル表示で分かりやすく操作も簡単。ポケットサイズで持ち歩き楽々。
用途呼気に含まれるアルコールを検知。
道路交通法対策として!!安全運転を心掛けるために!!
材質ABS樹脂
質量(g)約60(電池込)
外形寸法(mm)37×92×16
電源乾電池(単4、2本付)
使用温度(℃)0~40(理想温度15~30)
表示方式デジタル表示
検知方式半導体ガスセンサー
アズワン品番65-1842-88
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
アルコール検知器協議会認定品(認定番号JB10003-73)。アルコール以外にはほぼ反応しない極めて優れた精度を実現。センサーは約2年もしくは8,000回の測定が可能な長寿命。スマートフォンアプリとの連携により、測定データをPCで一元管理(アプリ使用料が別途必要)。運転者と管理者の安全運転管理業務の負担を大幅に軽減。低価格で高精度・長寿命を実現。簡単操作(操作ボタンは1つだけ。乾電池式で、外出先での電池切れにも対応。アラーム音で測定結果をお知らせ(回数で識別)。吹込み用の専用マウスピースを5個付属
セット内容本体、専用マウスピース 5個、キャリングケース、取扱説明書・保証書
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと、湿度80%RH 以下)
電源単4形アルカリ乾電池×2本(電池別売)
測定範囲(mg/L)呼気中アルコール:0.00~2.00
本体質量(g)約45(乾電池含まず)
寿命センサー:用開始から2年経過または、8000回測定のどちらか早いほう ※:センサー寿命に到達した場合、本製品の新規購入を推奨
表示単位0.01mg/L
検知方式電気化学式/燃料電池式センサー
保管温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと、湿度80%RH 以下) AM62
本体寸法(cm)約10×3.8×1.8
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
アズワン品番65-2332-68
1セット
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
関連キーワード